照明 :「ケイトウ 種」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。 雨中でも使える屋外用防雨型です。 省エネ・長寿命・低温度です。 インバーター内蔵で瞬時に点灯します。 50Hz・60Hz兼用です。
用途トンネル工事。各種生産ライン。 土木工事。 航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インバーター式なのでちらつかず、目にやさしい光が瞬時に点灯。 白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心。 狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。 便利に持ち運べるスタンドタイプ。
種別インバーター内蔵13Wコンパクト形蛍光灯付 周波数(Hz)50/60兼用 定格電圧(V)100 コード長さ(m)10 トラスコ品番107-3389 全長(mm)358 質量(g)800 消費電力(W)13 電線仕様VCTFK0.75mm2×2芯 設置場所屋内 明るさ(Lm)840 電球の種類コンパクト形蛍光灯
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

災害時の非常持ち出し照明セットです。軽量プラ段ケースは、保管が確実で積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。コンセント付なので連結点灯が可能(10灯まで)。防雨型なので屋外使用が可能。二重絶縁構造なのでアースを取らなくても安全。蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。縦吊り・横吊りが可能。
用途防災時の非常持ち出し照明セットです。 電球の種類蛍光灯 セット内容40Wフローレンライト×2、交換級×2、5mVCT防雨型延長コード×1 質量(kg)7.8 ケース寸法(mm)H190×W285×D1,690 電線仕様-長さ(m)5 照明装置100V・40W FJW-5型フレーレンライト×2灯 電線仕様-種別2PNCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2 アズワン品番64-4652-78 交換ランプFLR-40型
1台
85,980 税込94,578
31日以内出荷

災害時の非常持ち出し照明セットです。軽量プラ段ケースは、保管が確実で積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。コンセント付なので連結点灯が可能(10灯まで)。防雨型なので屋外使用が可能。二重絶縁構造なのでアースを取らなくても安全。蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。縦吊り・横吊りが可能。
用途防災時の非常持ち出し照明セットです。 電球の種類蛍光灯 セット内容36Wフローレンライト×2、交換級×2、5mVCT防雨型延長コード×1 質量(kg)5.5 ケース寸法(mm)H190×W285×D920 電線仕様-長さ(m)5 照明装置100V・36W FJW-5型フレーレンライト×2灯 電線仕様-種別2PNCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2 アズワン品番64-4652-77 交換ランプFLR-36型
1台
74,980 税込82,478
31日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります