照明 :「白熱灯照明器具」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
商品豆知識
立ち上がりが早く、しかも長寿命。電気代の削減とランプ交換の手間を軽減します。
E26口金の全方向タイプLED電球
40000時間の長寿命
光の広がりが220度のバランスのとれた配光
密閉器具にも使用可能
用途節電対策に
口金E26
電球の種類LED
電球形状一般電球型
定格電圧(V)100
全長(mm)106
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
最大幅(mm)60
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。