照明 :「風速」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
落下防止ワイヤ付き。電源ユニット内蔵。IP65。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐風速:60m/S。耐雷サージ15kV(コモンコード)。
用途屋外用照明
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格初期照度補正
器具相当メタルハライドランプ1000形
クラス6000
定格電圧(V)200~242
消費電力(W)451
光源寿命60000時間
演色指数(Ra)75
質量(kg)25
落下防止ワイヤ付き。電源ユニット内蔵。IP65。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐風速:60m/S。耐雷サージ15kV(コモンコード)。
用途屋外用照明
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格初期照度補正
器具相当メタルハライドランプ400形
クラス2000
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)150
光源寿命60000時間
演色指数(Ra)75
質量(kg)9
落下防止ワイヤ付き。電源ユニット内蔵。IP65。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐風速:60m/S。耐雷サージ15kV(コモンコード)。
用途屋外用照明
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格初期照度補正
器具相当水銀ランプ700形
クラス3000
定格電圧(V)200~242
消費電力(W)228
光源寿命60000時間
演色指数(Ra)75
質量(kg)13.5
落下防止ワイヤ付き。電源ユニット内蔵。IP65。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐風速:60m/S。耐雷サージ15kV(コモンコード)。
用途屋外用照明
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格初期照度補正
器具相当水銀ランプ400形
クラス1500
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)114
光源寿命60000時間
演色指数(Ra)75
質量(kg)8
落下防止ワイヤ付き。電源ユニット内蔵。IP65。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐風速:60m/S。耐雷サージ15kV(コモンコード)。
用途屋外用照明
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格初期照度補正
器具相当水銀ランプ1000形
クラス4000
定格電圧(V)200~242
消費電力(W)304
光源寿命60000時間
演色指数(Ra)75
質量(kg)15.5
屋外用照明 一体形 小型投光器。外壁やポールなど建築になじみやすい本体色。空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です。段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度 -25℃~40℃に対応。保護等級 IP65、耐雷サージ 15kV
仕様一般屋外仕様、広角形、電源ユニット内蔵、IP65、耐風速 60m/s、耐電サージ 15kV(コモンモード)、落下防止ワイヤ付
種別小型投光器
質量(kg)3.5
定格固定出力(段調光形)
定格電圧(V)AC100~242
使用可能温度範囲-25~40℃
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外 1500mm)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
グリーン購入法適合
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。