照明 :「カメラ三脚用ねじ」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさを3段階に調整可能な充電式のリーフライトです。コード式同様、点灯部の開きによって照射範囲の調整ができます。明るさは3段階調整でき、明るさを白色と昼光色の切り替えができます。三脚から外しても底部にはマグネット、ハンギングフックが付いているので単体でも使用できます。点灯部がそれぞれ個別に、上下180度開き、270度回転します。丈夫な三脚付きで、1/4インチのネジがついているためカメラの三脚としても使用できます。
用途アウトドア、現場など暗所での照明。 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610×610×1294(三脚セット時) バッテリーリチウムイオンバッテリー 照度(Lx)1m:300(HIGHモード・白色)、325(HIGHモード・昼光色) バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約3.5(2A)/4(1A) 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)4000 光束(Lm)最大:2000(HIGHモード)、1200(MIDモード)、700(LOWモード) 使用場所屋内外 防水性防雨型(※防水型ではありません) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)2(HIGHモード)、4(MIDモード)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります