照明 :「特殊 乾電池」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高出力!!高寿命!!でリーズナブルな価格になっています。 電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。 電池が減るとライトの点滅でお知らせします。 各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。 付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本 材質本体:アルミニウム 電源(V)単4形乾電池(3個)付属 照射範囲Φ80mm 最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高出力!!高寿命!!でリーズナブルな価格になっています。 電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。 電池が減るとライトの点滅でお知らせします。 各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。 付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本 材質本体:アルミニウム 幅(mm)37 ブラック 高さ(mm)124 奥行(mm)37 電源(V)単4形乾電池(3個)付属 照射範囲Φ40mm 最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。 電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。 電池が減るとライトの点滅でお知らせします。 各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。 付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本 材質本体:アルミニウム 幅(mm)37 ブラック 高さ(mm)124 奥行(mm)37 電源(V)単4形乾電池(3個)付属 照射範囲Φ30mm~Φ340mm 最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。駆動回路、LED基盤、使用LEDは全て日本製の部品使用。スイッチ入力後即座に安定動作
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など 仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED 本体寸法(mm)Φ37×124 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります