照明 :「LED水平器」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
首振り対応、左右310°上下140°スマートフォン操作でカメラを自由に動かせるので見たいところに調節可能。状況に応じて変えられる撮影モードは300万画素の高画質とデータ通信量を抑えられる低画質の切替、夜間カラーモードなら高輝度LED搭載で暗闇でもカラー録画。さらに最大20m先まで見える強力赤外線の暗視撮影が選択可能。動体検知で自動追跡。動くものを自動で追いかけます。また、スマホへの通知、SDカードへの録画も可能。マイク・スピーカー内蔵で、アプリ内操作で本体から警告音を鳴らすことができます。また、双方向通話もOK。防塵防水IP65に対応、屋外/屋内でご使用いただけます。
仕様(付属ACアダプター出力)DC12V 1A、(付属ACアダプター入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A
付属品ACアダプター(コード長3m)/取付用アダプター(36×40.5mm)/取付用ネジ2本/アンカー部品2本/リセット用ピン
色ブラック
質量(g)235
消費電力(W)最大6、最小1.68
コード長さ(m)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×113×92(アンテナ部含まず)
記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)(別売り)
解像度FHD+:2304×1296、360p:640×360
保証期間6ヶ月
使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
対応フォーマット(動画)mp4
セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
フレームレート通常20、暗視12(fps)
アプリケーションスマートライフ+
カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型 CMOS 300万画素、レンズ:High definition lens:2.8mm、赤外線暗視:850 nm IR LED m/4灯、視野角:水平360°垂直225°、可動域:水平310°垂直140°
通信周波数帯域(GHz)2.4(5非対応)
適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
温湿度計/リモコン搭載の首振りタイプのスマートカメラです。スマートフォンで室内をリアルタイムで確認できます。映像はフルHDの高画質またはデータ通信量をおさえるための低画質に対応。スマートフォンのリモコン操作で上下左右動作可能。6視点記録で気になる箇所を巡航可能。アプリで温度や湿度を確認。室温が高くなったらエアコンをオン。エアコンのリモコン操作やエアコンの稼働状況をカメラで確認。赤外線対応リモコンを1つにまとめてスマートフォンで操作できます。在宅時にはテレビのリモコン操作などカメラを見ない時でも便利です。アプリ内でカメラとリモコンやセンサーを連動。カメラを物理的に隠せるプライバシーモードを搭載しています。カメラはスマホへの記録またはSDカード録画(SDカード別売り)※SDカードに記録した動画や画像は製品本体装着時にアプリ内のみで確認できます。
付属品USBケーブル(約1m)/取付用部品/取付用ネジ2本/樹脂製アンカー2本
色ホワイト
質量(g)180
電源5V1.5A以上のUSB-Aポート
周波数(kHz)(IR)38
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×130×83
準拠規格IEEE802.11b/g/n※2.4GHz
解像度(動画)HD:1920×1080、360p:640×360
保証期間6ヶ月
使用環境温度(℃)-5~55(結露しないこと)
湿度計10~90%(1%単位)/(精度:±10%)
対応フォーマット(動画)mp4
セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)
フレームレート通常20、暗視10(fps)
アプリケーションスマートライフ+
カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型CMOS200万画素、レンズ:F/NO:2.4; Focal Length:3.6mm、赤外線暗視:850 nm IR LED 8m、画角:水平135°垂直85°、可動域:水平340°垂直92°
送信距離(m)(リモコン)最大4
温度計0~50℃(1℃単位)/(精度:±2℃)
適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ボタンで呼び出し、外出先からスマホで応答、画像記録可能な呼び出しボタンです。電池内蔵でワイヤレスで使用可能。待受け最大4か月充電不要です(※1日3回呼び出し20秒通話の場合※暗視用LEDが点灯した状態でカメラ映像を確認をすると約1日で本体への充電が必要になります)。Wi-Fi環境内ならどこでも設置可能。※無線LAN電波の最大到達距離は障害物(金属製ドア、鉄骨、コンクリートなど)のない木造建物の場合で約5~20mです、。防水等級IP4に対応。マイク・スピーカー内蔵※通話はトランシーバーのような一方通行通話のみ。電話のような双方向通話はできません。防犯に安心な応答時の声が変えられるボイスチェンジ機能搭載。
仕様(動作電流)最大200mAh
付属品USB-A-Type-C USBケーブル(コード長20cm)/両面テープ/取付用部品/取付用ネジ2本/アンカー部品2本/リセット用ピン
色ホワイト
質量(g)65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×180×35
記録媒体スマートフォン(データ通信量1~2MB/20秒)
解像度640×480
保証期間6ヶ月
使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)
防塵防水性能IPX4
最大入力電圧DC5V 1A USB Type-C
対応フォーマット(動画)mp4
バッテリー容量(mAh)(内臓)リチウムイオン電池800(3.7V)※充電時間約2時間
セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
フレームレート通常10、暗視5-8(fps)
アプリケーションスマートライフ+
カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型 CMOS 30万画素、レンズ:High definition lens 2.0mm、赤外線暗視:850 nm IR LED 5m/4灯、画角:水平73°垂直62°
通信周波数帯域(GHz)2.4(5非対応)
適合システムiOS13以上のiPhoneAndroid8以上のスマートフォン
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。