照明 :「店舗用照明」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
ピン口金ハロゲンJタイプ
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)50
定格電圧(V)12
色クリア
全長(mm)44
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)12
1個
¥1,044
税込¥1,148
当日出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G4
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)10
定格電圧(V)12
色クリア
全長(mm)33
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)9
1個
¥1,044
税込¥1,148
当日出荷
スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。
クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。
首振り自在、ロングアーム。
中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
用途店舗・インテリア・書斎に
電源タイプ電源コード式
電球の種類ミニレフランプ
コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付)
定格電圧(V)AC100
使用電球ミニレフランプE17 40W(付属)
はさみ幅(板厚)20~25
ピン口金ハロゲンJタイプ
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G4
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)20
定格電圧(V)12
色クリア
全長(mm)33
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)9
1個
¥1,044
税込¥1,148
当日出荷
屋外でも使える「防水設計」※
商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。
お庭などの照明としても最適です。
質量(g)127
口金E26
外径×全長(mm)121×135
交流電圧(V)100・50/60Hz共用
定格消費電力(W)14
保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時)
定格入力電流(A)0.23
LED寿命(時間)設計:40000
ビーム角度(°)30
電球の種類LED
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。
中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付)
色パールホワイト
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。
クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。
360°回転ヘッド。
中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
用途店舗・インテリア・書斎に
電源タイプ電源コード式
電球の種類ミニレフランプ
コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付)
定格電圧(V)AC100
使用電球ミニレフランプE17 40W(付属)
はさみ幅(板厚)20~25
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。
口金E26
電球の種類LED
電球形状レフランプタイプ
定格消費電力(W)6.0
電圧(V)100(50/60Hz)
仕様屋内用
全長(mm)102
質量(g)75
全光束(Lm)485
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)63
ビーム光束(Lm)320
定格入力電流(A)0.1
中心光度(cd)150
ビーム角度(°)100
ピン口金ハロゲンJDタイプ
外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要)
100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G9
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)40
定格電圧(V)110
色フロスト
全長(mm)43
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)13
1個
¥816
税込¥898
当日出荷
ピン口金ハロゲンJDタイプ
外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要)
100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G9
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)40
定格電圧(V)110
色クリア
全長(mm)43
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)13
1個
¥816
税込¥898
欠品中
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E17
電球の種類白熱電球
電球形状ミニボール球
定格消費電力(W)25
定格電圧(V)100/110
全長(mm)61
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)40
ミニボール球G50
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E26
電球の種類白熱電球
電球形状ミニボール球
定格消費電力(W)25
定格電圧(V)100/110
全長(mm)72
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)50
ピン口金ハロゲンJDタイプ
外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要)
100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G9
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)25
定格電圧(V)110
色フロスト
全長(mm)43
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)13
1個
¥816
税込¥898
当日出荷
ミニボール球G50
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
電球の種類白熱電球
電球形状ミニボール球
定格消費電力(W)10
定格電圧(V)110
色クリア
全長(mm)72
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)50
ピン口金ハロゲンJタイプ
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)35
定格電圧(V)12
色クリア
全長(mm)44
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)12
1個
¥1,234
税込¥1,357
当日出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)75
定格電圧(V)12
色クリア
全長(mm)44
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)12
1個
¥1,233
税込¥1,356
3日以内出荷
ミニボール球G50
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
電球の種類白熱電球
電球形状ミニボール球
全長(mm)72
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)50
ピン口金ハロゲンJタイプ
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)90
定格電圧(V)12
色クリア
全長(mm)44
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)12
1個
¥1,518
税込¥1,670
当日出荷
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
熱を持たず照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。
LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。
中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
コード長さ(m)1.5
定格消費電力(W)5.5
色(本体)パールホワイト
有効挟み幅(mm)20~25
電球の種類LED
くわえ幅(mm)20~25
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
LEDなので熱を持ちにくく照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。
LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。
中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができます。
光束(Lm)200
定格電圧AC100V50/60Hz
定格消費電力2.6W
電源コード約1.6m中間スイッチ付
はさみ幅最大32mm
色(本体)ホワイト
光色昼光色相当
電球の種類LED
1個
¥3,228
税込¥3,551
当日出荷
1
2
次へ
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。