照明 :「LEDアームデスクライト」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
定格消費電力:6.7W(最大値)。専用ACアダプター:。 入力 AC100V 50/60Hz 0.14A。 出力 DC18.5V 0.32A。光源:LED(昼白色相当)。明るさ:580lm ※HI点灯時。 2000lx(測定高33cm) ※HI点灯時。 JIS A形相当(測定高33cm) ※HI点灯時。質量:約685g(アダプター含む)。付属品:専用ACアダプター(コード長 約1.9m)
用途インテリアにフィットしてうれしいスリム&木目調。タッチセンサースイッチで軽くふれるだけで点灯・消灯。3段階で明るさを調整。照射角度を自由自在に調整できるフレキシブルアーム搭載。JIS A形相当の明るさ
1個
¥3,323
税込¥3,655
翌々日出荷
定格消費電力:7W(100%点灯時)。 21W(100%点灯時+USB使用時)。専用ACアダプター:。 入力 AC100V 50/60Hz 0.5A。 出力 DC24V 1.0A。USB給電ポート:。 定格出力 DC5V 2.1A。 コネクタ形状 USB Aタイプ(メス)。 ポート数 1個。光源:LED(昼光色相当)。明るさ:700lm ※100%点灯時。 1900lx(測定高33cm) ※100%点灯時。 JIS A形相当(測定高33cm) ※100%点灯時。演色性能;Ra95。質量:約540g(アダプター含む)。付属品:専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
用途太陽光に近い自然な光で鮮やかに照らす高演色LED。タッチセンサースイッチで軽くふれるだけで点灯・消灯。無段階で明るさを調整。スマホを立てて充電できるUSB給電ポート付。照射角度を自由自在に調整できるフレキシブルアーム搭載。JIS A形相当の明るさ
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。