照明 :「三脚取り付け」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式3灯ワークライト。コンパクトで大光量。フックと強力マグネット付き。明るさ3段階、選べる光色。3つのライトが自由に動くので自由な配光が可能です。収納時にライトがたためてコンパクトになります。フックと協力マグネットで引っ掛けたり金属面に貼り付けて作業ができます。市販の三脚に取り付けも可能です。暗がりでの作業やアウトドア・災害時の便利灯など、様々な用途で使用できます。IP54の防雨構造で雨天時も使用可能、繰り返し使える便利な充電式ライトです。
質量(g)665 使用温度範囲(℃)-10℃~40※充電時:0℃~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×79×211 電球9W×3(高輝度LED 設計寿命4万時間) 色温度(K)約6400(昼光色)、約3900(白色) 連続点灯時間High/2時間 Mid/4時間 Low/10時間 防塵防水性能IP54 充電時間(時間)3.5 設置場所屋内/屋外(IP54) 内蔵電池リチウ ムイオン電池 3.7V/4000mAh 明るさ(Lm)High/2000、Mid/1200、Low/700 取扱説明書(1.68MB) 演色指数(Ra)Ra85 USB端子:Type-C
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

自由に曲がる三脚でどこでも取り付けられるソーラーセンサーライトです。三脚を外せば強力マグネットで物置などの金属面にピタッと設置できます。ライトとソーラーパネルが別々に動くのでソーラーパネルは太陽に向けて効率よく発電でき、ライトは照らしたい方向に向けることができます。一体型なので配線は不要です。ソーラー充電で電池交換も必要ありません。
トラスコ品番432-5048 幅(mm)82 高さ(mm)132 奥行(mm)90 電源ソーラーパネル 電球(W)1 光源色白色
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

モカベージュ色でインテリアに馴染むセンサーライトです。近づけば自動で点灯して自動で消灯します。外でも、おうちでも環境に合わせてかたちが変化します。使い方色々、ほしいところにあかりを届けます。温かみのある電球色。生活のなかにほっとする灯りを。 自由に曲がる3本足で色々なところに取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。 物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。防雨なのでお庭まわりのあかりとして。 ベランダでも大活躍。常時点灯とセンサーモードの切替ができます。アウトドアや停電時にも活躍します。
付属品三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1 質量(g)132 消費電力(W)1 電源電池式(単3アルカリ乾電池3本、別売) 保護等級IP43 モード切替AUTO(10秒点灯)/OFF/ON(常時点灯) 電球1W 高輝度電球色LED 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×92×80 探知能力約4m センサー探知範囲水平約100° 設置方式三脚、マグネット 設置場所屋外(防雨基準 IP43)/屋内用 アズワン品番65-2476-80 明るさ(Lm)130 電球の種類LED
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります