照明 :「LED非常用照明」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
景品や粗品、通販向け等にどうぞ!
コンパクトで持ち運び便利なLEDズームライト!
2Wズーム付LEDピンポイント照射!
3WLED(COB)幅広く照らす!
マグネット付き!
鉄部面にマグネットで固定して使える!
ポケットに装着して作業ができる!
用途作業灯、非常用常備灯、その他 色々な用途で使用できます!
材質本体/アルミニウム
色シルバー
質量(g)約53(ストラップ付・電池除く)
寸法(Φ×高さH)(mm)約27×94
使用電池単3乾電池X1本(別売)
明るさ(Lx)2WLED:80、3WLED(COB):90
RoHS指令(10物質対応)対応
連続点灯時間(分)2WLED:約150(約2.5時間)、3WLED(COB):約120(約2時間)
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
アメリカ ライフギア社製の軽くて便利なスーパーマルチライト!
1台で3役!フラッシュライト、非常用シグナル、ランタン
水に濡れると自動センサー反応。非常点滅 約1時間点滅します。
用途夜間作業、緊急用、非常用
機能6モード(LEDフラッシュライト、LEDフラッシュライト+赤色灯、赤色灯、赤色非常点滅、1LEDランタン、2LEDランタン)
材質ポリプロピレン
寸法(mm)約205×120×120
質量(g)約425(乾電池含む)
連続使用時間(時間)約300
使用電池単3乾電池×4本(テスト用電池内蔵)
明るさ(Lm)フラッシュライト時:58、ランタン時:80
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
スリムなのに明るい。
作業灯として、非常用常備灯として、
その他いろいろな用途で使用できます。
仕様マグネット付き
質量(g)約64
寸法(Φ×高さH)(mm)20×170
RoHS指令(10物質対応)対応
連続点灯時間(時間)1W LED60ルーメン:約12、3W LED(COB)230ルーメン:約4
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電源のとれない場所で大活躍。コンパクトでスッキリ収納。
コードレスでどこでも使用できる。コンパクトサイズで使いやすい。
用途電設工事(天井裏工事)、リフォーム建築(床下工事)、屋外工事(防雨)、倉庫作業、ガレージ・物置等、アウトドア・釣り・キャンプ等、緊急用・非常用として。
定格消費電力(W)9(3W×3LED)
電球の種類LED
使用場所室内、屋外
電源タイプ充電式
全光束(Lm)500
付属品ACアダプター、USBケーブル
定格電圧(V)AC100~120
本体質量(g)700
定格周波数(Hz)50/60
芯数2
色温度(K)6500
寿命約500回充電可能
連続点灯時間約4時間
充電時間(時間)約6~7(AC電源使用時)
光色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲360°回転可能
1台
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。