絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
ブランド
  • Princeton Tec
  • モノタロウ(32)
  • オーム電機(837)
  • ELPA(483)
  • 日動工業(468)
  • 岩崎電気(453)
  • エスコ(390)
  • 旭光電機工業(355)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(313)
  • Panasonic(パナソニック)(290)
  • GENTOS(231)
  • 東京メタル(205)
  • ハタヤリミテッド(199)
  • LED LENSER(163)
  • 日機(145)
  • ストリームライト(122)
  • アイリスオーヤマ(101)
  • OSRAM(オスラム)(101)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(96)
  • TRUSCO(89)
  • FENIX(フェニックス)(86)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月8日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDヘッドライト”REMIX HYBRID” Princeton Tec

    LEDヘッドライト”REMIX HYBRID”

    Princeton Tec
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    白色のライトはハイモードとローモードの2種類があり、遠距離照射も手元の照射も可能です。暗闇でそれぞれ役割を発揮する赤、緑、青のライトもついており、このヘッドライト一つで様々な場面で活躍します。
    トラスコ品番683-2052幅(mm)57ブラック高さ(mm)27奥行(mm)45電源(V)デモ用単4形アルカリ電池(3本)付属保護等級IPX4光源白/赤/緑/青使用電池単4幹電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)450照射距離(m)40電球の種類LED最大点灯時間43時間
  • HELIX BACKCOUNTRY HX22シリーズ Princeton Tec

    HELIX BACKCOUNTRY HX22シリーズ

    Princeton Tec
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    スワイプでON・OFFを切り替えます。2色調光機能付です。(白色、赤色それぞれで明るさ2段階+点滅モード)。ハンガーループが付いています。足が折りたため、それぞれフックになっているのでロープで吊ることができます。足を半折にしてスポットライトとしても使用できます。脚をたたみ、じゃばら部分をつぶせばコンパクトに持ち運び可能です。ボディ部分を外して吊るせばテント内のダウンライトにもなります。
    仕様●明るさ(lm):300●色:ブラック・グレイ●高さ(mm):120●最大点灯時間(h):110時間(白色弱モード時)●保護等級:IPX6●外径(mm):53●光源色:白/赤●充電時間(分):4●電源:内蔵充電池●充電時間:4時間●実用点灯時間:約6時間(白色・強モード時)、約110時間(白色・弱モード時)約16時間(赤色・強モード時)、約200時間(赤色・弱モード時)●電源:内蔵充電池●最大点灯時間:110時間(白色弱モード時)●保護等級:IPX6●光源色:白/赤●充電式(USBタイプ)●材質/仕上:レキサン樹脂、デルリン●原産国:アメリカ●コード番号:367-9655アズワン品番67-2286-02
  • LEDライト ATTITUDE Princeton Tec

    LEDライト ATTITUDE

    Princeton Tec
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    素早く簡単に操作でき、手袋をしたままでも使いやすくなっています。軽量で操作はシンプル。また、扱いやすく持ち運びにも便利です。IPX8等級に準拠しており、最大100メートルの水深に耐えられます。手がふさがっている時でも携帯できる便利なポケットサイズです。
    幅(mm)121全長(mm)121高さ(mm)32奥行(mm)32保護等級IPX8縦(mm)32横(mm)32使用電池単4形アルカリ乾電池×4本(付属)明るさ(Lm)400最大点灯時間2.5時間
  • LEDヘッドライト VIZZ Princeton Tec

    LEDヘッドライト VIZZ

    Princeton Tec
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    使用していないときはロックでき、バッグの中などでの誤作動を防ぎます。IPX7等級に準拠しており、最大1メートルの水深に耐えられます。強力なスポットビーム、2つの白色LEDによるフラッドビーム、そして夜間視力を保ちながら手元も照らす2つの赤色LEDを備えています。
    幅(mm)32高さ(mm)32奥行(mm)51保護等級IPX7使用電池単4形アルカリ乾電池×3本(付属)明るさ(Lm)550最大点灯時間90時間
  • LEDヘッドライト REMIX Princeton Tec

    LEDヘッドライト REMIX

    Princeton Tec
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    赤色モードでは3つのLEDが夜間視力を維持しながら、手元を十分に照らします。明るさを一点に集め、遠くまで照らします。
    トラスコ品番722-7199幅(mm)25ブラック高さ(mm)13奥行(mm)64保護等級IPX4使用電池単4形アルカリ乾電池×3本(付属)明るさ(Lm)530最大点灯時間20時間
  • LEDヘッドライト REFUEL Princeton Tec

    LEDヘッドライト REFUEL

    Princeton Tec
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    バッテリードアが大きく簡単にアクセスできるため、バッテリー交換もスムーズに行えます。調光可能な白色広角モードを備え、簡単に操作できます。
    幅(mm)19高さ(mm)38奥行(mm)57保護等級IPX4使用電池単4形アルカリ乾電池×3本(付属)明るさ(Lm)300最大点灯時間85時間
  • LEDヘッドライト GHOST X Princeton Tec

    LEDヘッドライト GHOST X

    Princeton Tec
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ワンアクション操作で、首掛けスタイルへ素早く変更できます。プログラム可能なLED操作で、白色光に組み合わせる赤・緑・青の色を選択できます。「ゴーストモード」をオンにすると赤外線モードのみが有効になります。Ghost Xは、高出力IR(赤外線)940nmを出力、放射出力は10~320mWまで調整可能です。
    幅(mm)50高さ(mm)25奥行(mm)95保護等級IP68使用電池単4形アルカリ乾電池×1本またはCR123A x 1本明るさ(Lm)300最大点灯時間29時間
  • LEDヘッドライト FRED Princeton Tec

    LEDヘッドライト FRED

    Princeton Tec
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    多機能で高い性能に加え、軽量で非常に使いやすい設計となっています。上下180度回転し、真上や真下を照らすことが可能です。
    幅(mm)19高さ(mm)38奥行(mm)58保護等級IPX4使用電池単4形アルカリ乾電池×3本(付属)明るさ(Lm)200最大点灯時間41時間
  • LEDヘッドライト APEX Princeton Tec

    LEDヘッドライト APEX

    Princeton Tec
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    IPX7等級に準拠しており、最大1メートルの水深に耐えられます。放熱器により熱を制御することで、LEDはより明るく、より長時間発光することが可能になります。スポット照射と広角照射の違いが一目で分かり、切り替えできます。650ルーメンの明るさを誇るApexは、メーカーのヘッドランプの中で最も高い照度を持ちます。
    トラスコ品番722-7196幅(mm)51ブラック高さ(mm)32奥行(mm)45保護等級IPX7使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(付属)明るさ(Lm)650最大点灯時間12時間
照明