絞り込み
電源タイプ
  • 電池式(1)
明るさ(Lm)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(2)
  • 600~700未満(1)
使用電池
  • その他(1)
  • 単3乾電池(1)
  • 単4乾電池(6)
照射距離(m)
  • 40~50未満(1)
最大点灯時間
  • 10~19時間(1)
  • 20~29時間(2)
  • 40~49時間(2)
  • 80~89時間(1)
  • 90~99時間(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
LED
保護等級
  • IP68(1)
  • IPX4(4)
  • IPX7(2)
IP68・IPX4・IPX7
ブランド
  • Princeton Tec
  • モノタロウ(7)
  • GENTOS(88)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
  • LED LENSER(46)
  • エスコ(42)
  • タジマツール(TJMデザイン)(36)
  • FENIX(フェニックス)(35)
  • オーム電機(31)
  • プリンストン(27)
  • PETZL(22)
  • ストリームライト(19)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(17)
  • SK11(16)
  • Beruf(10)
  • PELICAN(ペリカン)(9)
  • MUST TOOL(8)
  • PROGEAR(8)
  • Nicron(ニクロン)(8)
  • EARTH MAN(7)
  • STAR Light(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDヘッドライト”REMIX HYBRID” Princeton Tec

    LEDヘッドライト”REMIX HYBRID”

    Princeton Tec
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    白色のライトはハイモードとローモードの2種類があり、遠距離照射も手元の照射も可能です。暗闇でそれぞれ役割を発揮する赤、緑、青のライトもついており、このヘッドライト一つで様々な場面で活躍します。
    トラスコ品番683-2052幅(mm)57ブラック高さ(mm)27奥行(mm)45電源(V)デモ用単4形アルカリ電池(3本)付属保護等級IPX4光源白/赤/緑/青使用電池単4幹電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)450照射距離(m)40電球の種類LED最大点灯時間43時間
  • LEDヘッドライト VIZZ Princeton Tec

    LEDヘッドライト VIZZ

    Princeton Tec
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    使用していないときはロックでき、バッグの中などでの誤作動を防ぎます。IPX7等級に準拠しており、最大1メートルの水深に耐えられます。強力なスポットビーム、2つの白色LEDによるフラッドビーム、そして夜間視力を保ちながら手元も照らす2つの赤色LEDを備えています。
    幅(mm)32高さ(mm)32奥行(mm)51保護等級IPX7使用電池単4形アルカリ乾電池×3本(付属)明るさ(Lm)550最大点灯時間90時間
  • LEDヘッドライト REMIX Princeton Tec

    LEDヘッドライト REMIX

    Princeton Tec
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    赤色モードでは3つのLEDが夜間視力を維持しながら、手元を十分に照らします。明るさを一点に集め、遠くまで照らします。
    トラスコ品番722-7199幅(mm)25ブラック高さ(mm)13奥行(mm)64保護等級IPX4使用電池単4形アルカリ乾電池×3本(付属)明るさ(Lm)530最大点灯時間20時間
  • LEDヘッドライト REFUEL Princeton Tec

    LEDヘッドライト REFUEL

    Princeton Tec
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    バッテリードアが大きく簡単にアクセスできるため、バッテリー交換もスムーズに行えます。調光可能な白色広角モードを備え、簡単に操作できます。
    幅(mm)19高さ(mm)38奥行(mm)57保護等級IPX4使用電池単4形アルカリ乾電池×3本(付属)明るさ(Lm)300最大点灯時間85時間
  • LEDヘッドライト GHOST X Princeton Tec

    LEDヘッドライト GHOST X

    Princeton Tec
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ワンアクション操作で、首掛けスタイルへ素早く変更できます。プログラム可能なLED操作で、白色光に組み合わせる赤・緑・青の色を選択できます。「ゴーストモード」をオンにすると赤外線モードのみが有効になります。Ghost Xは、高出力IR(赤外線)940nmを出力、放射出力は10~320mWまで調整可能です。
    幅(mm)50高さ(mm)25奥行(mm)95保護等級IP68使用電池単4形アルカリ乾電池×1本またはCR123A x 1本明るさ(Lm)300最大点灯時間29時間
  • LEDヘッドライト FRED Princeton Tec

    LEDヘッドライト FRED

    Princeton Tec
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    多機能で高い性能に加え、軽量で非常に使いやすい設計となっています。上下180度回転し、真上や真下を照らすことが可能です。
    幅(mm)19高さ(mm)38奥行(mm)58保護等級IPX4使用電池単4形アルカリ乾電池×3本(付属)明るさ(Lm)200最大点灯時間41時間
  • LEDヘッドライト APEX Princeton Tec

    LEDヘッドライト APEX

    Princeton Tec
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    IPX7等級に準拠しており、最大1メートルの水深に耐えられます。放熱器により熱を制御することで、LEDはより明るく、より長時間発光することが可能になります。スポット照射と広角照射の違いが一目で分かり、切り替えできます。650ルーメンの明るさを誇るApexは、メーカーのヘッドランプの中で最も高い照度を持ちます。
    トラスコ品番722-7196幅(mm)51ブラック高さ(mm)32奥行(mm)45保護等級IPX7使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(付属)明るさ(Lm)650最大点灯時間12時間
ヘッドライト