照明 :「台所用蛍光灯」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイズミLED多目的灯
コンセントで給電できるプラグコード付 瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません。
光色昼白色 電球の種類LED 消費電力(W)7.6 仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで) 付属品プラグコード付 質量(kg)0.9 タイプ直付・壁付両用型 スイッチスイッチ付(全光→消灯) コード長さ(mm)2000 色温度(K)5000 取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0 エネルギー消費効率(Lm/W)115.1 光源寿命40000時間 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)875
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります