照明 :「LEDアームスタンド」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
高品質家具調デザインLEDアームライト
用途OLEDアームスタンドライト
全長(mm)1080
質量(g)1200
スイッチディマースイッチ
全光束(Lm)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×129.5×63.5
色ホワイト
仕様リーラー
材質樹脂、アルミ、スチール
質量(kg)1.2
スイッチ(引スイッチ)3灯→1灯→保安LED灯
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×220
最大消費電力(W)42
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)96.4
色(本体)ホワイト
光束(Lm)4050
Ra82
電球の種類LED
1台
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。