照明 :「整備用照明」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外筒外径がΦ30になり、ライトの取付寸法が低くなったことで取付可能場所が多くなりました。外筒は耐薬品性で拡散板の役目も果たしており眩しさを低減しています。電源が取れるところの補助照明としてご使用になれます。
用途電源が取れるところの補助照明として。自働車整備用リフト・ピット内照明として。工場内・倉庫内・仮設住居・仮設テントなどの仮設照明として 付属品H-30×2 幅(mm)Φ34 電源(V)AC100 コード長さ(m)5 コード入力コード:SVCTF0.75・5m
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外筒外径がΦ30になり(従来はΦ60かΦ50)ライトの取付寸法が低くでき、取付可能場所が多くなりました。外筒は耐薬品性で拡散板の役割も果たしておりまぶしさを低減しています。連結して使用可能です。(14Rは15本・21Rは10本まで)。ON-OFFスイッチはありません。電源が取れるところの補助照明としてご使用になれます。
用途電源が取れるところの補助照明として。自働車整備用リフト・ピット内照明として。工場内・倉庫内・工事現場・仮設住居・仮設テントなどの仮設照明として 付属品H-30×2 セット内容ライト本体、ネジ止め固定用H-30ホルダー×2個 幅(mm)Φ34 電源(V)AC100 コード長さ(m)5、入力:VCT0.75スケア×5、出力:VCT0.75スケア・0.2 光源色色温度5000K 本体寸法(mm)幅Φ34 演色指数(Ra)80 点灯時間(時間)確認最大:AC100
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります