照明 :「緑色」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
赤→緑→青の3色の順番で点灯・点滅を行なうポケットサイズのLEDシグナルライトです。
用途暗い工場内や夜間の移動や作業時に、自分の存在を回りに知らせます。機械等の運転状況確認用の点滅灯として仕様出来ます。
仕様防滴仕様
付属品ストラップ
材質(本体)アルミ
全光束(Lm)3
使用電球LED
電球の種類LED
特殊用途防滴
10~100%の範囲で明るさが調節できます。フォーカス機能搭載でワイド・スポットの光の調節が可能です。カラーLED(3色:青・緑・赤)搭載しています。
電球の種類LED
材質(本体)プラスチック
質量(g)74
電源単4形乾電池(3個)別売
全光束(Lm)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×44×50
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
連続点灯時間最大:10時間(High)、20時間(Low)(アルカリ電池使用時)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)125
最大点灯時間最大:10時間(High)、20時間(Low)(アルカリ電池使用時)
ペン式で、携帯が便利です。
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。
集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様防滴仕様
付属品ペンクリップ
質量(g)23
外径×全長(mm)14.5×109
連続点灯時間約15時間(アルカリ電池使用時)
特殊用途防滴
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。