照明 :「アイアンかご」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フレキシブルアームで角度調整が可能 ワンタッチプッシュ式スイッチ クリップ式で厚さ4cmまでのデスクに対応 直流電源回路採用によるちらつき制御 消費電力3.5W、直下照度2500ルクス(25cm最大時)、JIS一般形
付属品ACアダプター(1.5m) 質量(g)275 電源ACアダプター(入力:AC100V 50/60Hz・出力:DC10V 0.35A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.0×290.0×270.0 クリップ取付幅(mm)20~40 光束(Lm)最大320 明るさ(Lm)320 グリーン購入法適合
1台
2,998 税込3,298
欠品中

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)調光式フレキシブルクリップライト
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト 明るさを変えられる3段階の調光機能付です。 安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。 スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)、USBコード(コード長約1.5m) 材質ABS+PC 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)約1.7 スイッチ点灯:本体(タッチセンサー式) 定格電圧(V)AC100-240 コード長さ(m)約1.5 本体質量(g)約160 アーム長さ(mm)約250 光源LED(交換不可) LED寿命(時間)約30000 アームフレキシブルアーム 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:30×18×140、クリップ:約60×50×120 電球の種類LED 調光の可否あり くわえ幅(mm)平行時約20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約330° 調整できる LED一体型
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約245(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約4.7 電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート 本体寸法(mm)ヘッド:約幅Φ65×奥行120、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110 アーム長さ(mm)約40 光源LED×12灯(交換不可) USBケーブル(m)約1.1 取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下 調光方式2段階(100%-50%-0) 可動範囲ヘッド:縦方向/約90°、横方向/約330° 電球の種類LED 調光の可否
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
電球の種類LED ホワイト アームフレキシブル 調光の可否 消費電力(W)約4.7 電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート 光源LED×12灯(交換不可) 全光束(Lm)約300(100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W)63.8 照度(Lx)約1700(直下30cm/100%点灯時) 調光方式2段階(100%-50%-0) 本体寸法(mm)ヘッド:約幅Φ45×奥行95、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110 アーム長さ(mm)約260 USBケーブル(m)約1.1 質量(g)約285(専用ACアダプター含む) 取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下 付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります