照明 :「アクリル スタンド 台座」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
市販のフィギュアスタンドに対応するアクリル製クリアベースとLEDライトのセット アクリル樹脂パーツを巧みに組み合わせた展示台座 ライトアップベース本体は美しく光を透過しエッジ部分も輝いて見える高透過アクリル樹脂製。 精密に設計された板状パーツを組み合わせて構成されたベースにより、安定したディスプレイができます。 16色マルチカラーLED台座を収納 ライトアップベース本体には付属のLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」を収納。 フラットな天板を上にしてかぶせるようにLEDライト台座を収納することで、下方向からの幻想的なライトアップで展示を演出します。 グッドスマイルカンパニー製展示ベースと合体! さらに、本製品はグッドスマイルカンパニー製『THEシンプルスタンド HEX TYPE』に対応。上下を裏返すことで、『THEシンプルスタンド HEX TYPE』と合体させてライトアップ展示が可能です。 展示物を光で演出する4種の点滅モードとRGBのマルチカラーLED 内部に収納するLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」は、光の三原色(RGB)での発光に対応したマルチカラーで展示物を美しくライトアップ。 さらに単色点灯に加えて4種の点滅モードを選択可能。 「FLASH」…マルチカラーで点滅を繰り返します 「STROBE」…選択したカラーで点滅を繰り返します 「FADE」…マルチカラーでスムーズに色が変化します 「SMOOTH」…赤緑青の三原色で点滅を繰り返します ライトはリモコンで離れた場所から操作可能 LEDライト台座は、ライトアップベースから取り出さずに付属のリモコンでON/OFF操作やカラーの変更、点滅モードの操作、点滅スピードや明るさの変更が可能。
仕様(対応展示ベース)グッドスマイルカンパニー フィギュア&模型用展示台 「THE シンプルスタンド」 材質アクリル樹脂 寸法(mm)ライトアップベース…約100×113×45 、LEDライト台座…約70×70×29 質量(g)ライトアップベース…約57 、LEDライト台座…約53(電池含まず) 電源単四電池×3本(別売) / リモコン用ボタン電池CR2025×1(テスト用電池付属) 耐荷重(kg)約2 光色クリア 電球の種類LED
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

市販のフィギュアスタンドに対応するアクリル製クリアベースとLEDライトのセット アクリル樹脂パーツを巧みに組み合わせた展示台座 ライトアップベース本体は美しく光を透過しエッジ部分も輝いて見える高透過アクリル樹脂製。 精密に設計された板状パーツを組み合わせて構成されたベースにより、安定したディスプレイができます。 16色マルチカラーLED台座を収納 ライトアップベース本体には付属のLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」を収納。 フラットな天板を上にしてかぶせるようにLEDライト台座を収納することで、下方向からの幻想的なライトアップで展示を演出します。 グッドスマイルカンパニー製展示ベースと合体! さらに、本製品はグッドスマイルカンパニー製『THEシンプルスタンド』に対応。上下を裏返すことで、『THEシンプルスタンド』と合体させてライトアップ展示が可能です。 展示物を光で演出する4種の点滅モードとRGBのマルチカラーLED 内部に収納するLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」は、光の三原色(RGB)での発光に対応したマルチカラーで展示物を美しくライトアップ。 さらに単色点灯に加えて4種の点滅モードを選択可能。 「FLASH」…マルチカラーで点滅を繰り返します 「STROBE」…選択したカラーで点滅を繰り返します 「FADE」…マルチカラーでスムーズに色が変化します 「SMOOTH」…赤緑青の三原色で点滅を繰り返します ライトはリモコンで離れた場所から操作可能 LEDライト台座は、ライトアップベースから取り出さずに付属のリモコンでON/OFF操作やカラーの変更、点滅モードの操作、点滅スピードや明るさの変更が可能。
仕様(対応展示ベース)グッドスマイルカンパニー フィギュア&模型用展示台 「THE シンプルスタンド」 材質アクリル樹脂 寸法(mm)ライトアップベース…約95×95×45 、LEDライト台座…約70×70×29 質量(g)ライトアップベース…約65 、LEDライト台座…約53(電池含まず) 電源単四電池×3本(別売) / リモコン用ボタン電池CR2025×1(テスト用電池付属) 耐荷重(kg)約2 光色クリア 電球の種類LED
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)作業灯
適合規格 LEDスタンド照度JIS:AA規格。付属の吸着型のケルビン変更フィルターを発光面に貼るだけで、5000Kの昼白色から3000Kの電球色に変えられます。
消費電力(W)15.3 スイッチ中間スイッチ 定格電圧AC100~240V コード長さ(m)約2.8(調光電源スイッチ含む) 周波数50/60Hz 光源COB LED(交換不可) 色温度5000K(フィルターで3000Kに変更可) 光源色昼白色(フィルターで電球色に変更可) 照度(Lux)約1400(30cm直下) 光束(Lm)約1500 演色指数(Ra)93Ra 調光の可否あり
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります