照明 :「アルミ 10mm厚」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
長年の経験と実績によって培われたゼットライトのアームは僅かな力でどんな位置にもヘッドの平行移動ができ必要な場所でピタリと停止します。
機能を突きつめたオリジナルのジョイント構造。シャープすぎず、かわいすぎないニュートラルなフォルム。
軽いタッチで点灯できるスイッチ。独自のソフトスタート機能で明るさが連続的に変化する目に優しい設計。点灯時スイッチの長押しで電球色25%点灯から白色100%点灯まで明るさと色温度が連動しながら変わります。ダブルクリックで瞬時に100%点灯できます。
業界最高のJISのAAクラスの照度を確保しながら目にやさしいソフトな光。
鋭いLEDの光は強い明暗を生み、多重の影によって作業に悪影響を与えることがありますが、ゼットライトは柔らかい影の使いやすい光を追求しました。
オフィス用途においても時間や作業によって様々な最適な色温度が存在します。ゼットライトの調光機能はボタン1つで電球色から白色まで自由な色温度を選択できます。
使いやすい上締角型クランプです。取付可能厚45mmまで。LED10.0W×1、直下照度1880Lx。(測定高:40cm)白熱灯100W相当の明るさ。
消費電力(W)10
電源コード(m)1.8
材質アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト
質量(kg)1.6
スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさと色温度が変わり、2回連続で押すと100%点灯します。
電源ACアダプター付属
クランプZ-A17(本体同色)六角レンチ付属(取付可能厚45mmまで)
クランプ幅(mm)45
光源LED10.0W(白熱灯100W相当 無段階調光(明るさ・色温度連動))
色温度(K)2700~4200
エネルギー消費効率(Lm/W)81.4
LED寿命(時間)40000
アームダブルアーム
光色電球色~白色
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)814
電球の種類LED
調光の可否可
ストッパーを外すだけで簡単にランプガードを外せます。
用途夜間・暗い所での作業に
セット内容投光器本体×1、クランプ×1
材質ボディ(赤部分):アルミダイキャスト、傘部(白部分):スチール
周波数(Hz)【本体・付属ランプ】50/60
電圧(V)【本体】AC100、【付属ランプ】AC110
口金E26
定格消費電力(W)適用電灯:250
電線仕様-芯数2
取付可能寸法(mm)角材:厚さ約10~45、丸棒:約Φ25~48(単管)
電源タイプ電源コード式
特殊用途防雨
ストッパーを外すだけで簡単にランプガードを外せます。
用途夜間・暗い所での作業に
定格消費電力(W)適用電灯:250
設置場所屋外用
特殊用途防雨
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)5
セット内容投光器本体×1、クランプ×1
材質ボディ(赤部分):アルミダイキャスト、傘部(白部分):スチール
周波数(Hz)【本体・付属ランプ】50/60
電圧(V)【本体】AC100、【付属ランプ】AC110
口金E26
芯数2
電線仕様-芯数2
取付可能寸法(mm)角材:厚さ約10~45、丸棒:約Φ25~48(単管)
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。