照明 :「オフィス用照明」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
定格寿命20000時間で長寿命タイプ
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
平均寿命(時間)20000
電球の種類蛍光灯
長年の経験と実績によって培われたゼットライトのアームは僅かな力でどんな位置にもヘッドの平行移動ができ必要な場所でピタリと停止します。
機能を突きつめたオリジナルのジョイント構造。シャープすぎず、かわいすぎないニュートラルなフォルム。
軽いタッチで点灯できるスイッチ。独自のソフトスタート機能で明るさが連続的に変化する目に優しい設計。点灯時スイッチの長押しで電球色25%点灯から白色100%点灯まで明るさと色温度が連動しながら変わります。ダブルクリックで瞬時に100%点灯できます。
業界最高のJISのAAクラスの照度を確保しながら目にやさしいソフトな光。
鋭いLEDの光は強い明暗を生み、多重の影によって作業に悪影響を与えることがありますが、ゼットライトは柔らかい影の使いやすい光を追求しました。
オフィス用途においても時間や作業によって様々な最適な色温度が存在します。ゼットライトの調光機能はボタン1つで電球色から白色まで自由な色温度を選択できます。
使いやすい上締角型クランプです。取付可能厚45mmまで。LED10.0W×1、直下照度1880Lx。(測定高:40cm)白熱灯100W相当の明るさ。
消費電力(W)10
電源コード(m)1.8
材質アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト
質量(kg)1.6
スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさと色温度が変わり、2回連続で押すと100%点灯します。
電源ACアダプター付属
クランプZ-A17(本体同色)六角レンチ付属(取付可能厚45mmまで)
クランプ幅(mm)45
光源LED10.0W(白熱灯100W相当 無段階調光(明るさ・色温度連動))
色温度(K)2700~4200
エネルギー消費効率(Lm/W)81.4
LED寿命(時間)40000
アームダブルアーム
光色電球色~白色
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)814
電球の種類LED
調光の可否可
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100
電球の種類LED
種別40W省エネ形
点灯形グロースタート形
定格ランプ電力(W)37
管長(mm)1198
適合FG-4P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.410
管径(Φmm)28
定格平均寿命(時間)12000
電球の種類蛍光ランプ
2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!。設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!。灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!。はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単!
用途取り付け、取り外しも簡単なので園芸等の軽作業の照明利用にも最適!。直径約5cmの単管パイプにもそのままはさめるので工事現場の作業にも最適!。ソーラーパネルが背面にあるのでガラス面に設置すれば室内も照らせる!
セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、壁面取付用パーツ、滑り止めテープ×2枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)
色ブラック
質量(g)約285
電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)
全光束(Lm)約350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×98×175
保護等級IP65相当(完全防水ではありません)
色温度(K)6500
保証期間製品到着後1年間
センサー感知方式明暗、人感
設置方式クリップ
設置場所屋外
動作温度(℃)-10~40
灯数45灯
点灯時間常灯モード:最長約10時間連続発光(満充電時)
点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回
電球の種類LED
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
オンスクエア OL-300シリーズセンサーライトの取付に最適!。マグネット式で穴を開けずに取付!。耐久性に優れた、メッキ&ステンレス仕様。マグネットフックなら簡単に脱着可能!必要な時だけ設置!。センサーライトの他にもフック穴のある製品に取付可能です。
材質本体:スチール、ネジ:ステンレス
直径(Φmm)20
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
管径(Φmm)32.5
適合FG-4P
定格ランプ電力(W)40
点灯形グロースタート形
電流(A)0.420
定格平均寿命(時間)12000
種類直管蛍光灯
管長(mm)1198
種別40W形
電球の種類蛍光ランプ
強力フラッシュライトで侵入者を威嚇するまったく新しいセンサーライト!。警告灯といえばパトランプ!でも、パトランプをご自宅に設置するには抵抗がありませんか?そこで、ご自宅にも自然に設置できる警告灯を開発!赤色の警告灯と高輝度350ルーメンのライトが1秒間に約3.5回の高速フラッシュ点滅で威嚇!。普段はセンサーライト!長期不在時はスイッチひとつで警告モードに簡単切替!。警告モードと通常モード搭載で時間帯や状況によって使い分け!選べる2つのモード!!。警告モードは赤色の高速点滅で侵入者を威嚇!通常モードは暖色の暖かい灯りで優しく照らす!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は明暗センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!
用途玄関や庭のセンサーライトとして!。カーポートに設置して車を守る!。テラスやバルコニーの防犯対策に。店舗、オフィス等の照明や防犯に。勝手口や裏口の防犯に。畑などの害獣対策に
セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、取付ガイド用紙、日本語取扱説明書(保証書付)
色ブラック
質量(g)約180
電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)
全光束(Lm)約350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×58×125
保護等級IP65相当(完全防水ではありません)
色温度(K)前面6000(白色)/側面3000(暖色)
保証期間製品到着後1年間
センサー感知方式明暗、人感
設置場所屋外
動作温度(℃)-10~40
灯数前面30灯+側面21灯
点灯回数<満充電時>約450回 <平均>夏 約280回/春秋 約220回/冬 約150回
電球の種類LED
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
事務所、オフィスの照明に。
用途※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
種別40形
長さ(mm)1198
色クール色
質量(g)253
口金G13
点灯形ラピッドスタータ形
全光束(Lm)3240
定格寿命(時間)15000
定格ランプ電力(W)36
色温度(K)6700
電球の種類蛍光灯
1箱(2本)
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
事務所、オフィスの照明に。
用途※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
種別40形
長さ(mm)1198
口金G13
点灯形ラピッドスタータ形
全光束(Lm)3080
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)0.44
定格ランプ電力(W)36
バルブ径(Φmm)28
色温度(K)6700
光色3波長昼光色
電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
シリカ電球 白熱電球
用途事務所、オフィスの照明に。
定格電圧(V)100
口金E26
定格消費電力(W)38/57
定格寿命(時間)2000
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.5×5.5×9.7
電球の種類シリカ電球/白熱電球
スパイラルフィラメント 調光対応 照明
用途事務所、オフィスの照明に。
定格電圧(V)100
口金E26
全光束(Lm)840(C)/820(W)
定格寿命(時間)15000
色温度2700K
定格入力電力97mA
演色指数(Ra)90
電球の種類LED
LED電球 照明器具 LED電球 電球色広配光
用途事務所、オフィスの照明に。
定格電圧(V)100
口金E26
全光束(Lm)485/810
定格寿命(時間)30000
色温度2700K
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)6×6×10.7
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否不可
スパイラルフィラメントLEDランプ 調光対応 照明
用途事務所、オフィスの照明に。
定格電圧(V)100
口金E26
定格消費電力(W)6.6
全光束(Lm)840(C)/820(W)
定格寿命(時間)15000
色温度2700K
定格入力電力97mA
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.8×5.8×13.5
演色指数(Ra)90
電球の種類LED
こんなお得な商品も!

LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)17.5
全光束(Lm)2300
種別40W形
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
事務所、オフィスなどの照明に。
形状パラレル
径(Φmm)【ガラス管】16.7
定格寿命(時間)6000
電球の種類コンパクト 蛍光灯
事務所、オフィスなどの照明に。
形状ツイン
径(Φmm)【ガラス管】16.7
定格寿命(時間)6000
適合点灯管FG-1EL、FG-1PL
電球の種類コンパクト蛍光灯
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
平均演色評価数(Ra)>80
平均寿命(時間)6000
電球の種類蛍光灯
自然光に非常に近い光を再現し、メイクの発色をより正しく表現。ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得。影ができず、しっかりと肌が確認できる明るさを保ちつつも、眩しくない配光設計。オフィスの明かり(5000K)、家庭の明かり(4000K)、レストランの明かり(3000K)に設定でき、お出かけ先のシーンを想定。内蔵バッテリーにより3.5~28時間まで使用可能
仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0
消費電力(W)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×88×282
色温度(K)3000/4000/5000
充電時間(時間)3.5~28
明るさ(Lm)80
調光方式非調光
演色指数(Ra)95以上
給電方式USB
1台
¥7,091
税込¥7,800
4日以内出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
形状トリプル
径(Φmm)【ガラス管】12.5
定格寿命(時間)10000
電球の種類コンパクト蛍光灯
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途一般形蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
平均演色評価数(Ra)>80
色温度(K)5000
光色昼白色
電球の種類蛍光灯
事務所、オフィスなどの照明に。
管径(Φmm)16
口金GZ10q
ランプ電流(A)【定格点灯時】0.215【高出力点灯時】0.360
平均演色評価数Ra84
寿命16000時間
電球の種類蛍光灯
事務所、オフィスなどの照明に。
適合【電子点灯管】(30形)FE1E、(40形)FE4P
セット内容30形×1本、40形×1本
管径(Φmm)29
口金GZ10q
点灯形スタータ形
全光束(Lm)(30形)2000、(40形)3070
定格寿命(時間)6000
ランプ電流(A)(30形)0.600、(40形)0.425
定格ランプ電力(W)(30形)28、(40形)38
色温度(K)6700
外径(mm)(30形)225、(40形)373
内径(mm)(30形)167、(40形)315
適合点灯管(30形)FG-1EL/FG-1PL、(40形)FG-4PL
光色3波長形昼光色
電球の種類蛍光灯
1箱(2本)
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
質量(g)60
平均演色評価数(Ra)80
平均寿命(時間)10000
電球の種類蛍光灯
3波長形直管蛍光灯ラピッドスタート形
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用
質量(g)220
管径(Φmm)1198
点灯形ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)40
平均演色評価数(Ra)84
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.3×121×3.3
定格ランプ電流(A)0.44
平均寿命(時間)12000
電球の種類蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途Hf形直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用
質量(g)160
点灯形インバーター形
定格ランプ電力(W)32
平均演色評価数(Ra)84
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.6×121×2.6
定格ランプ電流(A)定格:0.255、高出力:0.425
平均寿命(時間)12000
電球の種類蛍光灯
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途高周波点灯専用蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)5000
光色昼白色
電球の種類蛍光色
5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路
定格ランプ電力(W)300
トラスコ品番293-3420
口金E39
相関色温度(K)4200
全光束(Lm)25500(垂直時)
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)2.5
平均演色評価数(Ra)75
ランプ効率(Lm/W)85
ランプ電圧(V)130
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
廊下・階段・玄関・浴室におすすめのLED電球広配光タイプ
用途事務所、オフィス、お店、店舗、ディスプレイなどの照明に。
口金E17
定格寿命(時間)40000
電球の種類LED
電球色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。直管タイプで、店舗やオフィス、工場、倉庫などの照明用途に最適です。特に天井が高い場所や広いエリアに最適で、効率的な光の拡散が可能です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要
口金G13
色温度(K)2700(電球色)
入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途家庭やオフィス等での読書やパソコン作業時のデスク照明など
付属品ACアダプター
電源(V)AC100~240
消費電力(W)14
全光束(Lm)1050
電源コード(m)1.8
保護等級IP50
色温度(K)5700
照度(Lx)530
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
アズワン品番64-9178-47
電球の種類LED
調光の可否可
期待寿命(時間)使用温度25℃/60000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
63型昼白色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。63型は長さが1178mmの直管タイプで、店舗やオフィス、工場、倉庫などの照明用途に最適です。特に天井が高い場所や広いエリアに最適で、効率的な光の拡散が可能です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要
質量(g)280
消費電力(W)21
口金G13
全光束(Lm)3360
直径×長さL(Φmm×mm)26×1178
色温度(K)5000(昼白色)
入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
1本
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
衛生補助光(R)とは一般に可視光線の中に存在する事から、紫外線が含まれていないので、人体・生体にダメージを与えません。私達が日々生活を営む場所においても普通の照明としてご使用頂けます。つまり、どんな時にも、どの様な場所にも、そこに大勢の人々が居ようとも、安心してご使用頂けます。それが衛生補助光(R)/ HYGIENIC SUPPORT RAY(R)の真骨頂です。この衛生補助光(R)はそこに居る細菌の菌数にも依りますが、一般的には7時間から1日程度で効果が表れます。しかし菌種や菌数に依っては半日から2日間以上掛かる事もございます。衛生補助光(R)とはその光源だけで除菌・抗菌を完璧に行うのでは無く、従来通りの感染予防対策を行い、その上でより高い環境衛生管理状態を保つ為の補助的役割として衛生補助光(R)を使用して頂くものです。細菌やウイルスの除菌・抗菌を促進する為にも、日ごろからの感染予防対策は怠らないで下さい。ビーム球90 Wクラスの明るさです。
用途飲食店の場合(カウンターや席座に対する店内照明・調理場の照明・レストルーム内の照明・キッチンカー内の照明)。病院内の場合(病院待合室の照明・診察室内の照明・レストルーム内の照明)。オフィスの場合(事務所内の照明・社食内の照明・休憩スペースの照明・レストルーム内の照明)
電圧(V)AC 110
消費電力(W)8
口金E26
外径×全長(mm)120Φ×140
全光束(Lm)1100
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)3500
寿命約4万時間
電流(mA)110
最大光度(cd)1860
ビーム角度(°)50
電球の種類LED
1個
¥39,980
税込¥43,978
26日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。