照明 :「オーム電機 エコスリム」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に
電球の種類LED 光色昼光色 定格電圧(V)AC100/50/60Hz エネルギー消費効率(Lm/W)110 付属品固定用ネジ×2本 タイプ面発光、広配光タイプ(従来品比較)、屋内専用
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型1.4cm、人感センサー付き多目的ライト 電気工事不要 手をかざすだけで点灯・消灯できます 濡れた手でも汚れた手でもかざすだけで操作でき、衛生的に使えます 台所、棚下、洗面所など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED 定格電圧(V)100 50/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 平均演色評価数(Ra)80 使用場所屋内用(屋外使用禁止)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト 電気工事不要 スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED 定格電圧(V)100 50/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 平均演色評価数(Ra)80 使用場所屋内用(屋外使用禁止)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に 光色昼光色 定格電圧(V)AC100 50/60Hz エネルギー消費効率(Lm/W)110
1点
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型1.4cm センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト 電気工事不要 暗い場所で人が通ると自動点灯します 暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED 定格電圧(V)100 50/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 平均演色評価数(Ra)80 使用場所屋内用(屋外使用禁止)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100 電球の種類LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V)AC100(50/60Hz) 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)80 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

省エネ・長寿命のLED使用。光の向きが自由に変えられます。強力クリップで簡単に固定できます。LED一体型。中間スイッチ。照度は1500ルクス(直下30cm)。全光束は約520ルーメン
材質スチール 質量(g)約356 消費電力(W)約5.2 スイッチ中間 ON/OFF 全光束(Lm)約520
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【E26】【40000時間】【コード5m】【電球交換可】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗い所での作業に最適です 材質本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ 使用温度範囲(℃)5~35℃ 定格電圧(V)100 口金E26 コード長さ(m)5 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 LED寿命(時間)40000時間 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDイーブライトスリムまたはLEDエコスリムの固定用パーツに取り付けて使用します。 。 屋内専用。 ネジ、マグネット×各2個入
電球の種類LED
1個
669 税込736
当日出荷

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類LED 電源AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V)AC100 使用温度(℃)5~30 定格周波数(Hz)50/60 色温度(K)5000 寿命40000時間 保証期間お買い上げ日より1年 演色指数(Ra)80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

大粒のLED(5X5mm)を採用しています。 発熱が少ないので取り付け場所の材質・素材を気にせずに取り付けられます。
幅(mm)50 高さ(mm)21.5 仕様本体スイッチ付 付属品専用ブラケット2個、木ねじ2本 電圧(V)100 コード長さ(m)2 電球の種類LED
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 付属のリモコンでON/OFFが操作できます 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大7台まで連結できます 鮮やかなあかりの昼光色
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 平均演色評価数Ra80 光源色昼光色 使用場所屋内(屋外使用禁止) 電球の種類LED
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローコスト40W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別40形 寸法(mm)Φ28×1198 質量(g)180 消費電力(W)13.5 口金G13 点灯形グロースタータ形(FL) 寸法(Φmm)発光部:26 全光束(Lm)2100 入力電圧(V)100~242 (AC50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)6500 動作温度(℃)-20~40 光束(Lm)2100 LED寿命(時間)40000 (光速維持率70%時) 強度雑音強度:CLASS C 配光角度(°)240 (ピーク照度50%基準150°) 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB) 給電方式片側給電タイプ 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)155
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に。G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です。発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 使用温度範囲(℃)-20~40 口金G13 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 保証期間3年 力率90以上 EMI規格VCCICLASSB/CISPR15 配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき基準150) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED 口金G13 定格消費電力(W)17.5 全光束(Lm)2300 種別40W形 種類直管蛍光灯 電源(V)100(50/60Hz) 外径(Φmm)28 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります