照明 :「ガス管 種類」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。
点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。
長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
電球の種類蛍光灯
1個
¥512
税込¥563
当日出荷
本体重量3kgと耐圧防爆ハンドランプとしては非常に軽量です。
防爆構造ガス分類C、温度等級T5に適合します(国際構造規格技術的基準)。
27Wコンパクト蛍光灯使用で明るく・安全です。
グリップ部分は直径54mmと大変握りやすくなっています。
消費電力(W)27
電球の種類コンパクト蛍光灯
仕様インバーター点灯のため50Hz、60Hz兼用、技術的規準Exd Ⅱ CT5
トラスコ品番459-1291
質量(kg)3
電源(V)100
保護構造IP66
明るさ(Lm)1550
1本
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。