照明 :「キャンプアウト」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
商品豆知識
使用電池:単三形アルカリ乾電池×3本(別売)。連続点灯時間:HI約13時間/LOW約30時間/赤色点灯約4時間/赤色点滅約9時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色COBLED×1灯+赤色COBLED×1灯。明るさ:HI約180lm/LOW約90lm/赤色点灯約30lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外形寸法(約):幅98×高さ72×奥行30(mm)(最大値)。質量:約81g(電池除く)
用途点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ。緊急時に役立つ赤色点灯・点滅。白色と赤色の同時点灯が可能。スタンド部分が260°回転。マグネット付スタンド
連続使用時間(時間)HI 約13、LOW 約30/赤色点灯 約4、点滅 約9
使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
明るさ(Lm)HI 約180/LOW 約90/赤色点灯 約30
電球の種類LED
1個
¥1,232
税込¥1,355
当日出荷
充電式。懐中電灯ランタン。カラビナ付き、持ち運び、吊り下げ可能
付属品Type-Cケーブル、保証書
使用電池リチウムイオン充電池(3.7V)
充電方式Type-C充電
光色トーチ:昼光色、ランタン:電球色
国産アルカリ乾電池を使用すると連続40時間使用できます。
LEDと反射板の併用で明るさアップ!
用途キャンプ・アウトドア・手元灯・緊急時や災害時にも。
材質本体:ABS樹脂、ランプカバー:PS樹脂
色イエロー
光源0.3W白色LED×1灯
寸法(Φ×mm)119×180(ハンドルを立てた状態)
防水仕様非防水
防水性非防水
最大点灯時間約40
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
使用電池:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)。連続点灯時間:HI約3時間/MID約5時間/LOW約9時間/赤色点灯約7時間/赤色点滅約13時間。 ※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色COBLED×1灯+赤色LED×10灯。明るさ:HI約800lm/MID約400lm/LOW約180lm/赤色点灯約15lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外形寸法(約):幅143×高さ100×奥行32(mm)(最大値)。質量:約170g(電池除く)。防水仕様:IPX4(防沫形)
用途コンパクトで持ち運びに便利。アウトドアや作業に便利な防雨仕様(IPX4防沫形)。緊急時に役立つ赤色点灯・点滅。180°回転するスタンドで置く、吊る、手に持つなど使い方自由自在
保護等級IPX4(防沫形)
連続使用時間(時間)HI 約3、MID 約5、LOW 約9/赤色点灯 約7、点滅 約13
使用電池単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
使用場所屋外
明るさ(Lm)HI 約800/MID 約400/LOW 約180/赤色点灯 約15
電球の種類LED
1個
¥2,372
税込¥2,609
翌々日出荷
充電式。懐中電灯ランタン。モバイルバッテリーとして給電、持ち運び、吊り下げ可能
仕様モバイルバッテリーとして使用可
付属品Type-Cケーブル、保証書
サイズL
使用電池リチウムイオン充電池(3.7V)
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)2400
充電方式Type-C充電
明るさ(Lm)懐中電灯:130、ランタン:300
光色懐中電灯:昼光色、ランタン:昼光色/電球色
点灯時間懐中電灯:約5時間、ランタン昼光色:約6時間/電球色:約12時間
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
持つだけで点灯(AUTO時)、常時点灯モードもあり。キャンプ・アウトドア・手元灯・緊急時や災害時にも。
材質本体/ABS樹脂、ランプカバー/PS樹脂
光源0.3W白色LED×1灯
寸法(Φ×mm)120×195(ハンドルを立てた状態)
電池寿命約40時間
アズワン品番65-2756-12
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
キャンプファンご愛用!電池式LEDランタン。アウトドアに!防災用に!。地震・停電の備えに!夜間の散歩の照明に!。アウトドア・キャンプ・ガーデンでの使用はもちろん、。インテリアや防災非常用としてもご使用頂けます。ご自宅のバルコニーで楽しまれる方も多数!本体も持ちやすく、軽いのが特徴。オールド感のある飽きのこないデザインで温かい明りを灯してくれます。活防水仕様で家の中に限らず、庭やテラスでの使用も安心です。雨ざらしや過酷な環境での屋外使用はできませんが、キャンプ・グランピング等。アウトドアシーンを演出するランタンとしてもおすすめです。
用途キャンプアウトドア、登山、防災、停電対策、災害、読書、夜の警備、懐中電灯、地震、クリスマス、バレンタインデー特別記念日など
材質鉄、ポリスチレン
質量(g)約320
電源単3形乾電池×4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×113×240(持ち手部分含まず)
光源調光式(無段階調節)高輝度LEDライト
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約50(新品アルカリ乾電池使用時)
1台
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
充電式。懐中電灯ランタン。モバイルバッテリーとして給電、持ち運び。調光可能:長押しで調整
付属品Type-Cケーブル、保証書
使用電池リチウムイオン充電池(3.7V)
充電時間(時間)約6
バッテリー容量(mAh)2400
充電方式Type-C充電
明るさ(Lm)懐中電灯:130、ランタン:300
光色LED:昼光色、COB:昼光色、ランタン:電球色
点灯時間懐中電灯:約8時間、COB:約4時間、ランタン:約4時間
電球の種類LED
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
いつでもどこでも使える充電式LEDコンパクトライト、小型なデザインでカバンに入れても軽量なため大変安心です。
タフなイメージを与える黄色ガードを搭載。
屋外使用も安心の防雨型、雨中や水がかかる場所でも使える安全構造。
用途キャンプ・アウトドア、災害時の非常ライト、製造ライン 自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業、夜間の屋内作業などに、簡易充電器として等。
付属品充電用USBコード、簡易日本語取扱説明書
型式充電式/20W
質量(kg)0.65
全光束(Lm)フルモード:1200/エコモード:600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×48×126
バッテリーリチウムイオン3.7V6000mAh
色温度(K)6500
充電時間(時間)約5
設置場所屋内外兼用
照射角約120°
防水保護等級IP44
電球の種類LED
点灯時間(時間)フルモード:約3/エコモード:約5
色の再現性に優れ、塗装面の色調や磨きキズ、仕上がりのチェックに便利。
底部にはN50磁石4個付き、ハンズフリーでの作業に最適。
明るさ2段階調節できる。ライトヘッド部分が前後に稼働可能。
用途キャンプ・アウトドア、災害時の非常ライト、製造ライン 自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業、夜間の屋内作業などに。
付属品USBコード、充電アダプター、簡易日本語取扱説明書
型式充電式/10W
質量(kg)0.3
全光束(Lm)フルモード:1000/エコモード:500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×35×268
平均演色評価数(Ra)95
バッテリーリチウムイオン3.7V4400mAh
色温度(K)5000
充電時間(時間)約4
設置場所屋内外兼用
照射角約120°
防水保護等級IP44
電球の種類LED
点灯時間(時間)フルモード:約3/エコモード:約7
1台
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
使用電池:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)。連続点灯時間 : HI 約2時間 / MID 約5時間 / LOW 約20時間 / 点滅 約2時間 。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光 源 : 白色COB LED×1灯。明 る さ: 本体 散光 HI 約1500lm MID 約700lm LOW 約150lm。 集光 HI 約600lm MID 約300lm LOW 約60lm。 ランタンカバー装着時 散光 HI 約1100lm MID 約500lm LOW 約100lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外形寸法(約):。 ・ランタンカバー装着時。 直径51×全長229(mm)(最大値)。 ・本体。 直径44×全長170(mm)(最大値)。 ・ランタンカバー。 直径51×全長68(mm)(最大値)。質 量: 本体 約177g(電池除く)。 ランタンカバー 約32g。防 水 仕 様:IPX4(防沫形)。 ※ランタンカバー装着時、ランタンカバー。 内に水が侵入する場合があります。付 属 品:ストラップ、ランタンカバー
用途明るさ1500lm(散光HI時)。防沫形IPX4。広範囲照射COB搭載で超ワイド照射。フォーカス機能付き。光が均一で見やすい非球面レンズ搭載。カバーを装着するとランタンに早変わり(暖色)。ランタン時は吊り下げ可能
1個
¥3,799
税込¥4,179
翌々日出荷
使用電池:単三形アルカリ乾電池×3本(別売)。連続点灯時間 : HI 約3時間 / MID 約6時間 / LOW 約40時間 / 点滅 約7時間 / 赤色点灯 約17時間 / 赤色点滅 約40時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光 源 : 白色COB LED×1灯+赤色LED×8灯。明 る さ: 本体 散光 HI 約1000lm MID 約500lm LOW 約150lm。 集光 HI 約400lm MID 約200lm LOW 約60lm。 ランタンカバー装着時 散光 HI 約700lm MID 約350lm LOW 約100lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外形寸法(約):。 ・ランタンカバー装着時。 直径51×全長198(mm)(最大値)。 ・本体。 直径44×全長139(mm)(最大値)。 ・ランタンカバー。 直径51×全長68(mm)(最大値)。質 量: 本体 約175g(電池除く)。 ランタンカバー 約32g。防 水 仕 様:IPX4(防沫形)。 ※ランタンカバー装着時、ランタンカバー。 内に水が侵入する場合があります。付 属 品:ストラップ、ランタンカバー
用途明るさ1000lm(散光HI時)。防沫形IPX4。広範囲照射COB搭載で超ワイド照射。フォーカス機能付き。光が均一で見やすい非球面レンズ搭載。カバーを装着するとランタンに早変わり(暖色)。ランタン時は吊り下げ可能。テール部に緊急時に役立つ赤色点灯・点滅機能搭載
1個
¥2,848
税込¥3,133
翌々日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。