照明 :「コンセント 修理」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車の整備・修理時を想定して作られたハンディタイプの作業灯です。
用途車用・家庭用 仕様リチウム電池容量:2350mAh 全長(mm)390 質量(g)235 連続使用時間(時間)【満充電時】最強:5.5/最弱:10 保証期間1年 防塵防水性能IP54 充電時間(時間)約4 使用場所室内 明るさ(Lm)393 電球の種類LED 最大電力(W)5
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に 定格電力(W)7 電球の種類LED 仕様二重絶縁 昼白色相当 タイプ標準タイプ 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60兼用 全光束(Lm)500 定格寿命(時間)40000 電線太さ(mm2)0.75 照明装置7W電球形LEDランプ 電球LED 電線仕様-種別2PNCT 色温度(K)5000 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357 電線仕様-心数(C)2
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種生産工場、自動車整備工場等の作業時に手元を照らす照明として最適。 小型で軽量。10mコード仕様。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等 トラスコ品番851-4004 寸法(mm)【ランプ】380×55 質量(kg)1.5 コード長さ(m)10 光源白熱球 コード径(Φmm)0.75
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります