照明 :「コンセントソケット」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
家庭用コンセントに差し込むだけで簡単に簡易照明としてご使用頂けます。
色ブラック
スイッチ(点灯)中間スイッチ
口金E26
コード長さ(m)2
本体質量(g)130
定格容量(W)60まで
アズワン品番65-0531-81
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
連結コンセント付。
使いやすいクリップタイプ。
ソケット部に回転式ターンスイッチ付。
フレキシブルヘッドで360度角度調節可能。
用途各種屋内の作業現場の照明に。
定格消費電力(W)36
電球の種類蛍光灯
使用場所屋内
コード長さ(m)5
電源タイプ電源コード式
付属品蛍光灯36w
質量(g)680
タイプクリップ式
定格電圧(V)100
口金E26
適合品番36W ケイコウトウ(注文コード:62887896)
寸法(幅W×長さL)(mm)118×255
芯数2
クリップ幅(mm)70
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
人感センサー付きLEDライトで、感知すると自動的にLEDが点灯。足元を明るく照らします。取り外した時には、自動的に上部のLEDが光りますので、緊急時にもすぐに対応できます。表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、目にやさしい電球色の明るさです。緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、懐中電灯として利用できます。停電時には自動でLEDが点灯し、非常灯としても使用できます。懐中電灯、非常灯として使用する場合は、最大140ルーメンの高輝度ライトになるので、緊急時も安心です。本製品は、屋内用です。
仕様センサー感知後のLED照度時間:点灯後、約20秒後に消灯
セット内容壁コンセント差込プラグ付きソケット
使用温度範囲(℃)約-20~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約本体/65×16×148、ホルダー/70×47×64
連続使用時間(時間)約3
色温度(K)約表面/3000、上部/25000
光源色昼白色
充電時間(時間)約32~50 ※お買い上げ時や長時間未使用の場合は、50時間程かかります。
バッテリー容量(mAh)500
光束(Lm)約表面/35、上部/最大140 ※上部の光束値は、停電時とヘッドライト点灯時では、若干異なります。 ヘッドライトとして使用するほうが、若干明るく照らします。
LED寿命(時間)約30000
LED使用数(個)7
センサー感知範囲感知距離/約2m以内、感知角度/水平約100°
調光の可否不可
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
仕様ダクトコンセント、瀬戸ソケット、ねじりコード
材質アルミ
質量(g)205
口金E26
全長(cm)95
コード長さ(cm)84
適合電球60Wまで
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。