照明 :「センサーライト用クランプ」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
商品豆知識
ELPA(朝日電器)製屋外センサーライトシリーズに使用可能。
適合本体ESL-GH150ST(G)、ESL-GH200ST(G)、ESL-GH150(G)、ESL-GH200(G)、ESL-PH100(PW)、ESL-PH150(PW)、ESL-PH200(PW)、ESL-101BT(BK)、ESL-102BT(BK)、ESL-101SL(BK)、ESL-102SL(BK)、ESL-ST100(BK)、ESL-ST200(BK)
質量(g)120
クランプ範囲(mm)約10~約100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×20×250
1個
¥313
税込¥344
当日出荷
エスコ品番EA864CB-500
質量(g)120
適合板厚(mm)10~100
適合品番EA864CB-24A、-25A、-26~-29、-42A、-43B
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
LEDセンサーライト専用のクランプセットです。
柱や塀に簡単に取り付けできます。
厚さ約30mm~約120mmまで取り付け可能です。
セット内容取り付け用ネジ(小)2本、ブラケット、L字金具、クランプ、蝶ナット
取付可能厚(mm)約30~約120まで
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
鉄製のドアや倉庫、角柱などに設置可能!
耐候性結束バンド300mmX2本付属
強力磁石で簡単取付
センサーライト重量1kgまで取付可能
メーカーのセンサーライトのクランプ取付け対応機種にご使用いただけます
(ESL-W1201AC/W2001AC/W2801ACには使用できません)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88X88X15
1個
¥1,327
税込¥1,460
当日出荷
センサーライト用ステンレスバンドです。
クランプでは取付できない直径100mm以上の太い柱に取付可能。
直径260mmまで取付可能です。
用途センサーライトの取付けに。
適合ESL-BHシリーズ、ESL-PHシリーズ、ESL-GHシリーズ、ESL-STシリーズ(ESL-SH150BKは未対応)
長さ(mm)900
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
明るさ強力
雨に濡れる場所で使用できます
点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き
家庭用100V電源タイプ
赤外線センサーで人を検知しライトが点灯
光源は白色LEDを使用
ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます
別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ワッシャー2個、取扱説明書
電源コード(m)約3.0
保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)
光源白色LED
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)-5~+45
センサー感知方式赤外線
検知方式赤外線受動式
設置場所屋内
点灯保持時間約10秒~約4分
光色白色
電球の種類LED
防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番787-8249
適合本体NLS05S/15/20シリーズ、G-S75
質量(g)340
タイプバイス
最大口開き(mm)40
取付穴M6×4(45mmピッチ)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
適合FWL-32
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×80×35
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
動くものに反応して5秒~5分間点灯するセンサー付ライトです。センサーの向きとライトの向きを別々に調整できます。作動のタイミングは夜間のみ・24時間から選べます。
用途倉庫やガレージ。玄関ポーチや庭先など。
電球の種類LED
セット内容クランプ・L型金具×1、樹脂アンカーセット×2
センサー感知方式高感度センサー
設置方式クランプ取付、アンカーなどによる壁面取付
2018年トラスコ掲載ページ9 1207
こんなお得な商品も!

LEDセンサーライト 7W×2灯
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類LED
設置場所屋外用
付属品取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個
電源コード(m)約3
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能
光源白色 LED
使用周囲温度(℃)-20~40
センサー感知方式赤外線受動式
設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け
検知方式赤外線受動式
耐水性防沫タイプ
点灯保持時間約5秒~約10分間
点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)
防水保護等級IPX4(防沫形)
薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に
電球の種類LED
設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。
定格消費電力(W)消灯時:0.1/点灯時:5
セット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1
質量(kg)約0.4
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2.0
定格周波数(Hz)50/60
使用電球白色LED
使用環境温度(℃)5~40
検知方式赤外線検知方式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約105×130×160
明るさ(Lm)390
防水性IP44(防沫型)
点灯時間約30秒
検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。
人や車などの動きを感知して自動点灯。
点灯開始照度調整。
点灯時間調整。
電気機械器具の外郭による保護等級IP44。
クランプ式設置もできます。
屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして!
防犯対策に!
カーポートの誘導灯に!
全光束(Lm)800
センサー探知範囲最大角度:140°最大距離:8m (高さ1.8m)
点灯時間約5秒~約5分
消費電力(W)10
保護等級IP44
仕様防水コード使用(AC100V)
付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台
材質プラスチック
寸法(mm)157×131×119
質量(g)約400
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
光源高輝度LED
検知範囲最大8m/140°/高さ1.8m
センサー感知方式人感
光源色昼白色
検知方式焦電型赤外線方式
設置場所屋内/屋外設置可
待機電力(W)約1
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
人感、明暗センサー付きの1灯式LEDライトです。
人や車などの動きを感知して自動点灯。
点灯開始照度調整。
点灯時間調整。
電気機械器具の外郭による保護等級IP44。
クランプ式設置もできます。
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本
仕様防水コード使用(AC100V)
材質プラスチック
寸法(mm)100×133×116
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)約5
全光束(Lm)約400
電源コード(m)約1.5
保護等級IP44
検知範囲最大8m/140°/高さ2m
センサー感知方式人感
設置方式クランプ式
設置場所屋内/屋外設置可
待機電力(W)約1
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥549
税込¥604
3日以内出荷
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。
LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能!
LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。
ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
付属品ACアダプタ×1
材質ABS
色ホワイト
消費電力(W)13.2
スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ
適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)
コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む)
本体質量(g)約870
アーム長さ(mm)約540
光源LED(交換不可)
色温度(K)6000
光源色昼光色
照度(Lux)3100
光束(Lm)830
LED寿命(時間)約25000
灯数LED2灯
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180
電球の種類LED
調光の可否あり
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
クランプ式80cmワイドセードのT字型デスクライト
オート光センサー搭載で集中力を途切れさせない明かりを提供
広いデスクにはワイドセード。デスクの隅々まで明かりを照らします。
カバー式のクランプで、見た目も美しく従来のネジ式とは異なる設置方法。
簡単で手軽に大きなデスクライトを取り付けることができます。
デスクと壁の間に隙間ができないタイプのデザインで、電源コードもスッキリ。
5段階の調光・調色で、納得のいく自分オリジナルの照明環境を設定できます。
オートライトボタン付き。
作業に夢中になって夕方になっても、照明環境が一定の明るさをキープできるよう自動調整。
集中力を切らすことなく最後までタスクを続けることができる優れもの。昼間は明かりをセーブしてくれるので、省エネ対策としても◎。
タイマーボタンもついており、セットしてから50分後に自動消灯。
離席して戻るかわからない微妙なシチュエーションの時や就寝時の寝落ち対策に大変便利です。
操作は見やすい正面にタッチパネル。
材質アルミニウム/PC
質量(kg)約1.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大約18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約590×800×455
色温度(K)2700~6500(5パターン)
保証期間1年
明るさ(Lm)最大約900
演色指数(Ra)95
電球の種類LED
調光の可否可(5段階調光)
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途家庭やオフィス等での読書やパソコン作業時のデスク照明など
付属品ACアダプター
電源(V)AC100~240
消費電力(W)14
全光束(Lm)1050
電源コード(m)1.8
保護等級IP50
色温度(K)5700
照度(Lx)530
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
アズワン品番64-9178-47
電球の種類LED
調光の可否可
期待寿命(時間)使用温度25℃/60000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電源(V)AC100~240
全光束(Lm)780
保護等級IP50
色温度(K)5700
照度(Lx)290
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
1台
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途目視検査や細かい作業に。家庭での読書やオフィスでのパソコン作業時のデスクライト
トラスコ品番227-7381
アズワン品番64-9178-50
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電源(V)AC100~240
全光束(Lm)1170
保護等級IP50
色温度(K)5700
照度(Lx)480
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
1台
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
リチウム充電池式センサーライト専用のソーラーパネル。 別売のセンサーライトとつなげて使用すれば、センサーライトのリチウム充電池を交換する回数が減ります。 高所など、充電池を替えづらい場所にセンサーライトを設置するときに。 日当たりの悪い場所にセンサーライトを設置するときに。 保護等級はIP65の耐じん防噴流形。 コード長は約3.3m。 付属ネジやクランプ、市販のステンレスバンドで壁や柱や柵に取付できます
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付)、保証書付取扱説明書
質量(g)約400g(本体のみ)
種類アモルファスシリコン太陽電池
出力3.65V/250mA
コード長さ(m)約3.3
保護等級IP65(耐じん防噴流形)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)190×184×63(本体のみ)
使用周囲温度(℃)-25~+50
取扱説明書(2.53MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
LED+人感センサー搭載。クランプ・卓上型の2ウェイ。感知範囲から離れると5分後に消灯し、カンタンと省エネ性を両立。 。半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、。高い実用性とデザインを兼ね備えたアームスタンドZライト。
消費電力(W)6
電球の種類LED
付属品600W用コンセント、専用クランプ(取付可能厚37mmまで)・専用デスクベース
寸法(mm)セード長340、高574、ベース215
材質/仕上アルミ/樹脂/鋼
質量(kg)1.6
全光束(Lm)421
センサー人感センサー
色温度(K)5800
取付け方法ベースタイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)70.2
LED一体型
LED寿命(時間)40000
アーム角度調整
光色昼白色
調光方式非調光
直下照度(Lx)1020
演色指数(Ra)70
調光の可否不可
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED
消費電力(W)27
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
全光束(Lm)1300
照度(Lx)590
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
省エネ・高輝度LED使用の高感度センサー付ライトです。人や車を感知して、パッと点灯。バラストレス水銀灯200Wクラスの明るさです。最大クランプ幅は105mmあり、クランプ位置をタテとヨコに変更できます。
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
アームに金属フレキを採用した首長タイプです。
電球の種類LED
消費電力(W)14
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
全光束(Lm)770
照度(Lx)360
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240
1台
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
アームに金属フレキを採用した首長タイプです。
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
アームに金属フレキを採用した首長タイプです。
電源(V)AC100~240
全光束(Lm)360
保護等級IP50
色温度(K)5700
照度(Lx)170
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。