照明 :「ツイン3 FHT32EXN」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
商品豆知識
光色ナチュラル色
形状ツイン3(6本束状ブリッジ)
口金GX24q-3
定格消費電力(W)32
電球の種類蛍光灯
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
定格寿命20000時間で長寿命タイプ
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
平均寿命(時間)20000
電球の種類蛍光灯
光色ナチュラル色
消費電力(W)24
口金GX24q-3
電球の種類蛍光灯
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)112.5/128.5
形状トリプル
質量(g)82
口金GX24q-3
定格消費電力(W)24
全光束(Lm)1800
定格寿命(時間)10000
バルブ径(Φmm)12.5
色温度(K)3000
光色電球色
電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
質量(g)60
平均演色評価数(Ra)80
平均寿命(時間)10000
電球の種類蛍光灯
光色ナチュラル色
種別24WFHT形
消費電力(W)42
口金GX24q-4
電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。
用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ
種別32形
材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金
消費電力(W)32
口金GX24q-3
本体質量(g)約68
全光束(Lm)2400
定格寿命(時間)10000
Ra80
ガラス色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×142×45
電球の種類コンパクト蛍光灯
調光の可否なし
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)129/145
形状トリプル
質量(g)91
口金GX24q-3
定格消費電力(W)32
全光束(Lm)2400
定格寿命(時間)10000
バルブ径(Φmm)12.5
色温度(K)3500
光色温白色
電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FHT42の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
電球の種類コンパクト蛍光灯形LED
口金GX24Q
光源色昼白色相当
形状トリプル
管径(Φmm)48
使用温度(℃)-25~+50
入力電圧(V)AC200-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)82.5以上
色温度(K)5000
力率AC100V:95以上、AC200V:90以上
配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)
光色昼白色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
光色ナチュラル色
種別27形
長さ(mm)245
質量(g)106
口金GY10q-4
定格消費電力(W)27
全光束(Lm)1855
定格寿命(時間)7500
バルブ径(Φmm)20
色温度(K)5000
適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E
電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
電球の種類コンパクト蛍光灯形LED
口金GX10Q
形状ダブル
管径(Φmm)48
使用温度(℃)-25~+50
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)80以上
力率AC100V:95以上、AC200V:90以上
配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)
RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。
用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ
電球の種類コンパクト蛍光灯
種別42形
口金GX24q-4
消費電力(W)42
本体質量(g)約81
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×168×45
材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金
定格寿命(時間)10000
ガラス色ホワイト
Ra80
調光の可否なし
全光束(Lm)3200
RoHS指令(10物質対応)対応
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
平均演色評価数(Ra)>80
平均寿命(時間)6000
電球の種類蛍光灯
FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FHT42の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
口金GX24Q
消費電力(W)15
光源色電球色
質量(g)155
寸法174×Φ48
使用温度範囲(℃)-25~+50
全光束(Lm)1575
型番(代替可能蛍光灯型番)FHT42EX-L、FHT42EXL-B、FHT42EX-L-K/2
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)82.5以上
色温度(K)2800
保証期間3年
力率AC100V:95以上、AC200V:90以上
配光角度(°)ピーク照度50%基準360
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧AC100V~242V(50/60Hz)
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。