照明 :「トップライト」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED ライト 充電式 スリムタイプ 560Lm 折りたたみ可能  フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能! 側面のメインライトは2段階調光。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)270 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(3.9MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。 マグネットをボトムに1ヵ所装備。 磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。 電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。 点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。 充電端子はUSB Type-Cを採用。 充電時間は約4時間。 防塵・防水IP54。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らします セット内容本体、USB充電ケーブル 充電時間(時間)4 明るさ(Lm)最大800(メインライト/強) 寸法(mm)304(全長展開時)、162(短縮時) 連続使用時間(時間)2.5(メインライト/強) 質量(g)193 防塵防水性能IP54 使用場所屋内外 マグネットマグネットあり 電球の種類LED
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

LED ライト 充電式 スリムタイプ 700Lm  360度回転可能 フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。 側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂 質量(g)257 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:60~700、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×44×380 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3~4 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(5.1MB) 連続点灯時間(時間)本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

LED ライト 充電式 ミニタイプ 320Lm フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。 側面のメインライトは2段階調整。 先端トップライト付き。 底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。 ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。 パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル×1本 材質本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)128 電源リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh) 全光束(Lm)本体側面:320/160、先端:60 保護等級IP20 光源本体側面:3W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.8×35.4×117.7 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 1400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.6MB) 連続点灯時間(時間)本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

180度無段階で開閉が可能な折りたたみタイプです。 マグネットを本体2方向に装備(メイン、ボトム)、磁性の帯びる壁や柱、什器等に取り付けて使用可能です。 コンパクトなサイズで狭い隙間にも使用可能です。 点灯パターンは4種類(トップライト・メインライト(弱)・メインライト(強)・サブライト)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など 質量(g)60 連続使用時間(時間)3(トップライト、メインライト(強)、サブライト) 防塵防水性能IP2X 充電時間(時間)2.5 使用場所屋内、屋外 マグネットマグネット 明るさ(Lm)100(メインライト(強)、サブライト) 電球の種類LED 充電端子USB Type-C
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

GZ-223 ガンツ 2軸可動式ワークライト GENTOS 動画あり
充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP64 光束(Lm)約650~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.0×325.0×45.5 質量(g)280 電源リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵) 連続点灯時間(時間)約3~18 照射距離(m)約32 落下耐久(m)2 付属品専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A) 充電時間(時間)約5(内蔵充電池使用) 電池寿命充放電約500回(内蔵充電池使用) フックダブル背面フック 使用場所屋内外 マグネット底面マグネット 電球の種類LED
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在。コンパクトながらメインライトは高輝度SMD LEDでしっかり手元を照らします。胸ポケット携帯に嬉しいペンペン差し付き。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。 仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度SMD LED 100Lm 質量(g)約58 仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×21.5×26.3 バッテリー高品質3.7V 750mAhリチウムイオンバッテリー 色温度(K)6500 防塵防水性能IP20 充電時間(時間)約2.5 設置場所屋内 耐衝撃性能IK07 アズワン品番64-9305-54 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)メインライト:約3.5、トップライト:約4.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

底面にマグネット付き。トップ厚みはわずか6mm。3つの光源/メインライト/メインライト背面/トップライト。
長さ(mm)307 質量(g)80 色温度(K)6500 使用電池リチウムイオンバッテリー (3.7V 700mAh) 充電時間(時間)約2.5 LEDCOB LED 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)30×17×307 演色指数(Ra)80CRI+
1本ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超薄型ワークライト Beruf 動画あり
蓄光仕様。暗闇で光るので、作業後の置き忘れ防止に効果的です。 消灯後も探す苦労を軽減できます。 電池残量確認機能付きです。
用途トップライトを使いハンドライトととして、簡易の投光器として 防水性IPX4相当 仕様マグネット内蔵 付属品充電ケーブル・マグネットフック 幅(mm)35 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)12 連続使用時間(時間)HIGH:約4、LOW:約2.5、TOP:5 光源LED バッテリーLi-ion バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約2~3 落下衝撃(m)2 照射角度(°)110、TOP:50
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メインライトはヘッドホルダを使用することで照射角度120°と広範囲を明るく照らし、トップライトはピンポイントで照射可能。 ヘッドホルダを使用することで両手作業が可能。 メインライトは最大380lmの明るさで、連続約3時間照射が可能。 底部とクリップ側に強力なマグネット付き。 点灯パターンはメインライト・トップライトの2種類。 調光段階はメインライトのみ強・弱の2種類。
寸法(mm)145×20×23 質量(g)85 連続使用時間(時間)強(面発光)3、弱(面発光)5、ペン先(面発光)9 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)1.5 バッテリー容量(mAh)800 明るさ(Lm)強(面発光)380、弱(面発光)125、ペン先(面発光)95 充電端子USB Type-C
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

充電式折りたたみ仕様。バーライト(広角に照射ワークライトとして活用)。トップライト(隙間ライトとして活用)。吊り下げフック、背面マグネット付き。
用途作業現場。暗い場所などの確認に 電球の種類LED 防塵防水性能IPX2 付属品MicroUSBケーブル、専用アダプター 寸法(mm)35×45×320 材質(本体)アルミ+プラスチック 質量(g)約230(内蔵電池含む) 電源Li-ion専用電池 光源COBLED+チップ型LED1灯 充電時間(時間)約4 ボディーカラーブラック 明るさ(Lm)500/250/50/140 RoHS指令(10物質対応)対応 実用点灯時間2.5h(High)、5h(Middle)、12h(Low)、8h(先端)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

GZ-X233 ガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式 GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ。2軸可動式ワークライト充電池交換式。ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射。最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)。隙間照射に最適な薄型ヘッド。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(50cm)、ACアダプター(AD-029FV-3)、専用充電池(GZ-23SB) 質量(g)227 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×315×45 光源740~50(Lm) バッテリー専用リチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V)3.6 防塵防水性能64 バッテリー容量(mAh)5000(18Wh)※付属 光束(Lm)最大740 使用場所屋内外 マグネット底面マグネット 照射距離(m)最大38 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)5~31 落下耐久(m)2
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

最大で約16時間の長時間使用が可能(エコモード使用時)。上下に180°、トップライトを軸に270°自由に角度調整可能。底面のマグネットで金属面に取り付けて使用可能。切替スイッチを長押しすることでUVリトに切り替えができます。点灯パターンは6種類(トップライト・メインライト強・中・弱・エコ・UVライト)。充電端子はUSB Type-Cを採用。充電時間は約3時間。防塵・防水IP65。
用途自動車などの点検、保守時に作業箇所を照らす作業灯。
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

GZ-210 小型2軸可動式ワークライト GENTOS 動画あり
USB充電式 COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。 底面マグネット 2軸可動式薄型ヘッドで折り畳み可能。 背面ダブルフック 電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。 トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。 バッテリーインジケーター:電池が無くなる5分~10分前になると、約2分間メインLEDが点滅しお知らせします。 チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。 バックプッシュスイッチ
電球の種類LED 設置場所屋内外兼用 保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠) マグネットマグネット 付属品専用Micro USBケーブル(50cm) 本体質量(g)約130(電池含む) 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個 輝度約14カンデラ(トップライト)/ 19カンデラ(Ecoモード時)/ 59カンデラ(Highモード時) 使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵 電池寿命充放電 約500回 充電時間(時間)約2 明るさ(Lm)約35(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 125(Highモード時) 照射距離(m)約15(最大時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×220×36.5 点灯時間(時間)約5(トップライト)/ 10(Ecoモード)/ 3(Highモード) 照射角度(°)170 落下耐久(m)2
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

OZ-334D ワンズ 電池式作業用ライト 高出力タイプ GENTOS 動画あり
ジェントスの電池式作業灯 ワンズシリーズ 単3×4本使用の高出力タイプ 白色COB(面発光)LEDで近距離を広範囲に照射 単3アルカリ電池×4本使用で550ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能 トップライトを搭載しEco/High/top の3段階照射 Ecoモード時は20時間の連続点灯 照射角度160° 背面にクリップ、底面にマグネット搭載 外観イメージを変更できるバッテリーボックスカバーシート付き テスト用電池付属
用途IP54(準拠)のボディ 付属品バッテリーボックスカバーシート×2枚、テスト用電池 質量(g)148 電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×139×26.5 防塵防水性能54 光束(Lm)550 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)550~200 照射距離(m)25 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)7~20 落下耐久(m)1
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

GZ-011 小型ワークライト GENTOS 動画あり
USB充電式 COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。 底面マグネット 180°可動グリップ 大型背面クリップ:作業ベルト等に挟んで使用可能。 電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。 トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。 チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。 バックプッシュスイッチ
電球の種類LED 設置場所屋内外兼用 保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠) マグネットマグネット 付属品専用Micro USBケーブル(50cm) 本体質量(g)約97(電池含む) 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個 輝度約50カンデラ(トップライト)/ 25カンデラ(Ecoモード時)/ 75カンデラ(Highモード時) 使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵 電池寿命充放電 約500回 充電時間(時間)約2.5 明るさ(Lm)約110(トップライト)/ 50(Ecoモード時)/ 150(Highモード時) 照射距離(m)約17(最大時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×157.5×21.4 点灯時間(時間)約3(トップライト)/ 7(Ecoモード)/ 2.5(Highモード) 照射角度(°)165 落下耐久(m)2
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

スキャングリップLEDバーライト STICK LITE
トップライト機能付き400ルーメンの強力なハンドランプです。広範囲を照射できるCOB式LEDライトを使用しています。超軽量(88g)でスリムデザイン(奥行15mm)なので快適に作業できます。明るさは無段階で調整可能です。本体裏面に強力なマグネット機能を内蔵しております。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 付属品USB充電ケーブル:1本 トラスコ品番553-7683 幅(mm)34 高さ(mm)250 奥行(mm)15 電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.7V/1800mAh 消費電力(W)4 光源色6000K 充電時間(時間)3 明るさ(Lm)40~400 最大点灯時間20時間
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!。180°調整ハンドルで思いの場所を照らすことができ、収納も携帯もコンパクト。メインライトは高輝度COB LED Min-Max:60-700Lm無段階調整。トップ部は厚さ約7mmの超薄型設計で細かい作業に対応。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。 仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度COB LED Min~Max:60~700Lm 質量(g)約370 仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×66.5×397 バッテリー高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー 色温度(K)6500 防塵防水性能IP54 充電時間(時間)約4.5 設置場所屋内 耐衝撃性能IK07 アズワン品番65-1339-21 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)メインライト:約16-2、トップライト:約9.25
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

GZ-133 ガンツ 高演色ハンディワークライト GENTOS 動画あり
GZ-133。ガンツシリーズ。高演色充電式ワークライト。最大830ルーメンの出力 4時間の連続点灯が可能。Top/Eco/Mid/Hiの4段階照射で、Topは40時間の長時間連続点灯。トップライト点灯で懐中電灯としても使えるワークライト。背面マグネット付きフックスタンド付。インスタントオフスイッチ搭載 点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。バッテリーインジケーター/チャージングインジケーター表示 充電状態と電池残量の目安を表示。Lowバッテリーインジケーター機能付き 電池が無くなる前にメインライトが点滅してお知らせ。GZ-123 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 その他使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個、高演色(Ra90)白色COB LED×1個 付属品USB Type-Cケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A) 適合光度:(約)27カンデラ(トップライト)/ 116カンデラ(Ecoモード時)/ 190カンデラ(Midモード時)/ 369カンデラ(Highモード時) 本体質量(g)(約)230 保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)55.0×29.0×182.0 使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 4600mAh 17.02Wh内蔵 電池寿命充放電 約500回 充電時間(時間)約6 使用場所屋外 マグネット背面マグネット付、フックスタンド付 明るさ(約)60ルーメン(トップライト)/ 240ルーメン(Ecoモード時)/ 410ルーメン(Midモード時)/ 830ルーメン(Highモード時) 特性照射角度 150° 照射距離(m)(約)38(最大時) 電球の種類LED 点灯時間(時間)(約)40(トップライト)/ 12.5(Ecoモード時)/ 9(Midモード時)/ 4(Highモード時) 落下耐久(m)2
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

スリムタイプで狭い場所や隙間も照らすことが可能。1回の充電で約3時間連続点灯することが可能(エリアライト最大点灯時)。薄さ約16mmのスリムタイプ。シーンに合わせて選べる発光色(白色⇔電球色)。無段階調光機能付き。隙間も照らせるトップライト。背面マグネット付き
用途夜間作業や緊急時等の照明に セット内容本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1 質量(g)100 電圧(V)3.7 温度範囲(℃)【充電】10~35 ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル) 全光束(Lm)約50~400 入力電圧(V)【充電プラグ】DC5 充電時間最大約2時間30分(空→フル充電) 色温度(K)【白色点灯時】約6500【電球色点灯時】約3500 使用電球白色・電球色LED(交換不可) 電池リチウムイオン電池 ※交換不可 寿命5年 使用環境温度(℃)5~40 連続点灯時間エリアライト/約3~8(HIGH~LOW)トップライト/約5時間 設置場所屋内・屋外 入力電流(A)【充電プラグ】1 バッテリー容量(mAh)1200
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

バーライト、トップライト、スポットライトの3種類のライトを搭載。バーライトは、視認性の高い白色LEDと目に優しくアウトドアでも活用できる暖色LEDの2種類。本体底部にはフック、強力マグネット、40mmクランプを搭載。場所を選ばず取り付け可能!!。作業現場、アウトドア、防災など様々なシーンで使いやすい仕様となっています。
用途ワーク、現場、釣りやアウトドアスポーツ、夜間作業時 付属品充電用USBケーブル×1、取扱説明書×1 質量(g)180 電源(V)リチウムポリマー電池3.7 フック 充電時間(時間)4 充電方式USB-C 使用場所屋内 マグネット 充電定格入力(V/A)5/1 明るさ(Lm)(バーライト白色)400、(バーライト暖色)350、(スポットライト)50、(トップライト)160 電球の種類LED
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

GZ-121 ガンツ ハンディワークライト GENTOS 動画あり
充電式多目的作業灯 ポケットにも入る小型のハンディモデル 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)2段階照射に加え、トップライトも搭載 小型ながらMAX270ルーメンの出力 充電中(赤色)、充電完了(緑色)を色で表示するチャージングインジケーター搭載 電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 背面マグネット付きフックスタンドで設置場所自由自在 2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品専用Micro USBケーブル(50cm) 質量(g)113 電源リチウムポリマー充電池3.7V 1600mAh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.0×123.0×24.0 防塵防水性能IP64 防塵・防滴IP64 充電時間(時間)2.5 光束(Lm)270 明るさ(Lm)270~50 照射距離(m)22 電球の種類LED 充放電回数(回)500 連続点灯時間(時間)4~12 落下耐久(m)2
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

502808 LEDワークライト W2 Work LED LENSER 動画あり
W2 Workは単4アルカリ電池2本で使用できるスリムタイプのワークライトです。 クリップで旨ポケットに簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。 均一に広範囲を照らすメインライトと、狭所をピンポイントに照らすトップライトの2灯式を採用しています。
付属品テスト用電池 ブラック 本体質量(g)約65(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17x176x24 保護等級IP54 使用電池単4アルカリ電池×2本 光束(Lm)【メイン】パワー:160 / ロー:40 【トップ】80 電球の種類LED 点灯時間(時間)【メイン】パワー:5 / ロー:20 【トップ】パワー:10
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

スキャングリップLEDバーライト ”STICK LITE”
トップライト機能付き200ルーメンのハンドランプです。広範囲を照射できるCOB式LEDライトを使用しています。超軽量(52g)でスリムデザイン(厚さ13mm)なので快適に作業できます。明るさは無段階で調整可能です。本体裏面に強力なマグネット機能を内蔵しております。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 付属品USB充電ケーブル(1m) トラスコ品番696-1380 材質プラスチック 幅(mm)34 高さ(mm)13 奥行(mm)150 電圧(V)3.7 消費電力(W)1.5 保護等級IP20 バッテリー容量(Ah)1200 光源色6000K 充電時間(時間)2.5 耐衝撃性I07 明るさ(Lm)20~200 照射範囲110° 演色指数(Ra)CRI:80 最大点灯時間20時間(20lm使用時)/2時間(200lm使用時) 落下耐久(m)1
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

コンパクトな乾電池式のLEDライトです。メインライトは広角60度で広い範囲を照射します。トップライトは40度でスポット照射ができます。吊下げフック付で、引掛けて簡易照明として使用できます。マグネット付きバックル付きで鉄製品に取り付けて使用できます。乾電池式で防災備品として使用できます
用途作業、レジャーなどの照明 仕様【白熱電球相当】(メインライト)最大15W・(トップライト)10W 材質本体:樹脂、端子:金属 電源単四乾電池3本 本体寸法(mm)約200×37×26 本体質量(g)約90 明るさ(Lm)(メインライト)最大120・(トップライト)50 連続点灯時間(時間)(メインライト)約8・(トップライト)約12
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

国際防爆規格IECEx/ATEX認証品です。メインライトとトップライトを用途に応じて使用できます。フックとマグネットを内蔵しておりランプヘッドは180°角度調整可能です。内蔵のベルトクリップによりポケットや作業ベルトに携帯できます。防塵防水性能IP65で非常に耐久性の高い設計です。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 仕様IECEx/ATEX認証品、防爆ゾーン:2/22、防爆性能表示:II 3G Ex ic IIC T5 Gc / II 3D Ex ic IIIC T100℃ Dc 付属品USB充電ケーブル(1m) トラスコ品番696-1383 材質プラスチック 幅(mm)46 高さ(mm)182 奥行(mm)29 電圧(V)3.8 消費電力(W)3 保護等級IP65 バッテリー容量(Ah)1600 光源色6000K 充電時間(時間)3.5 明るさ(Lm)100/200 照射範囲105° 演色指数(Ra)CRI:80 最大点灯時間5時間(100lm使用時)/2.5時間(200lm使用時) 落下耐久(m)1
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

GZ-706 ガンツ 2面発光折りたたみバーライト大 GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト。白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能。片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定。最大800ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)。Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯(シングルモード時)。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/17時間)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°可動で折りたたみ可能。背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(50cm) 質量(g)287 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×360.0×38.5 保護等級IP64 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個 バッテリーリチウムポリマー充電池 輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約40カンデラ(Ecoモード時)/約 143カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約75カンデラ(Ecoモード時)/ 約329カンデラ(Highモード時) バッテリー電圧(V)3.7 連続点灯時間3~15 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)1550&2000(内蔵) 光束(Lm)約800 使用場所屋内外 マグネット 照射距離(m)約36 電球の種類LED 充放電回数(回)約300 IP等級64 照射角度(°)155 落下耐久(m)2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

先端が薄く、エンジンルームなどの狭い場所に最適です。首振り90°、回転360°で様々な方向から照らすことができます。収納可能なフック付きで吊り下げて使用可能。底面強力マグネット付き。消灯まで明るさを一定に保ちます。防水規格IP54で雨の中でも使用可能。バッテリー残量が一目でわかる5段階表示。先端にトップライトがついているので奥まった個所も照らせます。
用途暗所、狭所での作業に。エンジンルーム内の作業に。 付属品USBケーブル1.5m 寸法(mm)41×38×37.5 質量(g)380 電源(V)充電:100~240 50/60Hz 充電時間(時間)約4 内蔵電池リチウムイオン3.7V 2600mA 明るさ(Lm)600 点灯時間(時間)約1.5~16 充電端子USB micro Type-B
1本
8,298 税込9,128
当日出荷

502809 LEDワークライト W2R Work LED LENSER 動画あり
W2R Workは充電式でスリムタイムのワークライトです。 クリップで旨ポケットに簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。 均一に広範囲を照らすメインライトと、狭所をピンポイントに照らすトップライトの2灯式を採用しています。 本体には充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品専用充電池、充電ケーブル(Type-C) ブラック 本体質量(g)約61(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17x176x24 保護等級IP54 使用電池専用充電池 充電時間(時間)2.5 光束(Lm)【メイン】パワー:220 / ロー:60 【トップ】100 電球の種類LED 点灯時間(時間)【メイン】パワー:1.5 / ロー:7 【トップ】3.5
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

本体背面に重低音を増幅させる「パッシブラジエーターユニット」と搭載し、小型ながら音質に拘ったBluetoothスピーカー内蔵ハンドライト。明るさはトップライト200lm メインライト550lm。明るさ調整は自由自在、無段階調光機能付き。(メインライトのみ)。本体裏側には簡易スタンドにもなるフック付き。強力マグネット搭載で鉄部に貼り付けて設置することも可能。防水等級はIPX4相当、作業現場やアウトドアなど様々なシチュエーションで活躍する。
寸法(mm)162×66×28 質量(g)325 点灯方式メインライトLOW、メインライトHIGH、トップライト、無段階調光機能(メインライトのみ) 充電時間(時間)約4.5 内蔵電池リチウムポリマー電池 充電方式USB Type-C 明るさ(Lm)トップライト:200、メインライト:550 防水性IPX4相当 定格入力5V/1A
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

細くて軽い、携帯に便利なペンタイプLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節できるので、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。底面と背面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使えます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、背面にクリップが付いているのでペンのように胸ポケットに携帯できます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。 全光束(Lm)70(トップライト)/170(メインライト) 充電時間約2.5時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムポリマー蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:750mAh 照度(Lx)(1m直下)200(トップライト)/70(メインライト) 連続点灯時間5(トップライト)/2.0(メインライト)時間 防塵防水性能IP54 明るさ白熱電球相当:10(トップライト)/15(メインライト)W 照射角度(°)50(トップライト)/140(メインライト)度 調光範囲20~170ルーメン(メインライトのみ)、2~14時間(メインライト)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

502733 LEDワークライト W4R Work LED LENSER 動画あり
W4R Workは携帯性に優れたポケットサイズのコンパクトワークライトです。 角度調節可能な底面マグネットにより、ハンズフリーで作業することができます。 均一に広範囲を照らすメインライトと、狭所をピンポイントに照らすトップライトの2灯式を採用しています。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品充電ケーブル(Type-C) ブラック 材質(本体)ポリカーボネート 本体質量(g)約91(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28x163x20 保護等級IP54 使用電池専用充電池(内蔵) 充電時間(時間)2 光束(Lm)【メイン】パワー:220 / ロー:60 【トップ】100 電球の種類LED 点灯時間(時間)【メイン】パワー:2 / ロー:9 【トップ】2
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

GZ-623 ガンツ 超広角照射バータイプワークライト GENTOS 動画あり
充電式多目的作業灯 超広角照射バータイプワークライト。白色COB(面発光)LEDを3面搭載 後方にまで届く超ワイドな照射角(215°)で広範囲照射が可能。最大1200ルーメンの高出力 6時間の連続点灯。Eco/Mid/High の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(120ルーメン/29時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。ダブル背面マグネットとダブル背面マルチフックで設置場所自由自在。底面マグネット付き専用充電スタンドで、置くだけの簡単充電。本体に直接ケーブルを差しての充電も可能(type-C接続)。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。GZ-613 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品専用Type-C充電ケーブル(50cm)、ACアダプター(5V2A)、充電用スタンド(Type-C仕様)(W76.0×H120.85×D65.14(mm) 重さ105g) 適合スイッチオペレーション:Top > COB Eco > COB Mid > COB Hi > OFF 質量(g)377 電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 9000mAh 33.3Wh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39.1×352×33.5 防塵防水性能IP64 フックあり 光束(Lm)最大:1200 使用場所屋内外 マグネットあり 明るさ(Lm)光源(約)1200~120 照射距離(m)最大:(約)42 電球の種類白色COB(面発光)LED 連続点灯時間(時間)6~29 落下耐久(m)テスト:2
1台
11,980 税込13,178
欠品中

GZ-705 ガンツ 2面発光折りたたみバーライト小 GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト。白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能。片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定。最大600ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)。Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯(シングルモード時)。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/14時間)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°可動で折りたたみ可能。背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(50cm) 質量(g)201 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×266.5×28.0 保護等級IP64 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個 バッテリーリチウムポリマー充電池 輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約84カンデラ(Ecoモード時)/約 162カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約89カンデラ(Ecoモード時)/ 約285カンデラ(Highモード時) バッテリー電圧(V)3.7 連続点灯時間3~10 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)800&1450(内蔵) 光束(Lm)約600 使用場所屋内外 マグネット 照射距離(m)約34 電球の種類LED 充放電回数(回)約300 IP等級64 照射角度(°)155 落下耐久(m)2
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

502735 LEDワークライト W5R Work LED LENSER 動画あり
W5R Workはスタンダードサイズで十分な光量があり汎用性の高いワークライトです。 底面マグネットも兼ねたビルトインフックで固定すれば、ハンズフリーで作業することができます。 均一に広範囲を照らすメインライトと、狭所をピンポイントに照らすトップライトの2灯式を採用しています。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品充電ケーブル(Type-C) 長さ(mm)153 ブラック 材質(本体)ポリカーボネート 本体質量(g)約153(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×153×27 保護等級IP54 使用電池専用充電池(内蔵) 充電時間(時間)3.5 光束(Lm)【メイン】パワー:600 / ロー:220 【トップ】220 電球の種類LED 点灯時間(時間)【メイン】パワー:3 / ロー:6 【トップ】5
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

作業場所や周囲を明るくしっかりと照らすハンディタイプのLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節でき、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。グリップ部底面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使え、グリップは前後に回転するスイベル式となり、金属面への固定時に照射角度が変えられます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、また背面にある回転式フックで吊り下げて使えます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。 全光束(Lm)100(トップライト)/500(メインライト) 充電時間約4時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムイオン蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:2500mAh 照度(Lx)(1m直下)370(トップライト)/180(メインライト) 連続点灯時間10(トップライト)/2.0(メインライト)時間、(調光時)2~40時間(メインライト) 防塵防水性能IP54 明るさ白熱電球相当:10(トップライト)/30(メインライト)W 照射角度(°)50(トップライト)/150(メインライト)度 調光範囲20~500ルーメン(メインライトのみ)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出され極めて正確な色を再現します。光源色(K)を無段階で変更できるCCTスキャン機能搭載でシーンに合わせた調色やディテイリングにも最適です。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。傷などを見つけやすく検査作業に向いています。明るさは無段階で調整可能です。フックとマグネットが内蔵されています。ランプヘッドは180°角度調整可能です。先端部にはトップライトがついています。付属デュフューザーを取り付けると光が柔らかく拡散します。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。
用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。 付属品USB充電ケーブル(1m) トラスコ品番696-1376 材質プラスチック 幅(mm)58 高さ(mm)188 奥行(mm)26 電圧(V)3.7 消費電力(W)8 保護等級IP65 バッテリー容量(Ah)2600 光源色2500~6500K 充電時間(時間)4 耐衝撃性I07 明るさ(Lm)50~500 照射範囲80° 演色指数(Ra)CRI:95 最大点灯時間5時間(100lm使用時)/2.5時間(200lm使用時) 落下耐久(m)1
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

502737 LEDワークライト W7R Work LED LENSER 動画あり
W7R Workは無段階の色温度調整機能とUVライトを搭載したフラッグシップモデルです。 場面に応じて色温度を4000K~7500Kまで無段階に調整出来る機能が最大の特長です。(ボタン長押し) トップライトにはリーク検査などにも使われるUVライト(365nm)を採用。 ヘッド部は横方向に270°可動するため細かな角度調節も簡単に行うことができ、COBタイプのLEDで広範囲をムラなく照らすことが可能です。 底面マグネットとワイヤーフックにより、ハンズフリーで作業することもできます。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品充電ケーブル(Type-C) 本体質量(g)約180(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×143×45 保護等級IP54 使用電池専用充電池(内蔵) フック 充電時間(時間)3.5 光束(Lm)【メイン】パワー:600 / ロー:220 【トップ】UV 使用場所屋内外 マグネット 電球の種類LED 点灯時間(時間)【メイン】パワー:2 / ロー:5 【トップ】-
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

小さくて軽い、手のひらサイズのLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節でき、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。グリップ部底面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使え、グリップは前後に回転するスイベル式となり、金属面への固定時に照射角度が変えられます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、また背面にある回転式フックで吊り下げて使えます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。 全光束(Lm)80(トップライト)/300(メインライト) 充電時間約3時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムイオン蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:1800mAh 照度(Lx)(1m直下)880(トップライト)/120(メインライト) 連続点灯時間10(トップライト)/2.5(メインライト)時間、(調光時)2.5~16時間(メインライト) 防塵防水性能IP54 明るさ白熱電球相当:15(トップライト)/25(メインライト)W 照射角度(°)35(トップライト)/150(メインライト)度 調光範囲20~300ルーメン(メインライトのみ)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

LEDワークライト 充電式 カラビナフック・マグネット付き トライメイト 動画あり
マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに 付属品充電用USBケーブル 保護等級IPX6相当 点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅 充電方式USB充電 マグネットマグネット 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります