照明 :「ニッケル水素充電池 単4形」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3つの使い方ができる、コンパクトな乾電池式のLEDライトです。 単4形乾電池が1本あれば使用することができるため、被災時などに防災グッズとして活躍します。 懐中電灯、LEDランタン、防災救助笛の3つの使い方ができる、コンパクトな乾電池式のLEDライトです。 本製品は日常時と非常時の区別をなくして、いつもの生活で使っているものが、非常時にも使えることをコンセプトに開発された製品です。防災製品の準備、点検をしなくても普段遣いの製品が非常時にも役立ちます。 被災時などは、LEDライトの光と防災救助笛の音の2つで自分の居場所を知らせることができます。 LEDライト側を水の入ったペットボトルに差し込むことで、簡易的なランタンとして使用することができます。 明るさは約35lmです。 防水・防塵等級IP44相当なので、アウトドアや、災害時などの環境でも安心してお使いいただけます。 ストラップホールを備えているため、付属のネックストラップを使用することで、より快適に保持することができます。 付属のネックストラップは、強い力でストラップを引っ張ると安全パーツが外れる仕組みになっています。使用時に、ストラップのひっかかりや巻き込みによる思わぬ事故を防止します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品単4形アルカリ乾電池×1本、ネックストラップ 質量(g)約37(本体のみ、乾電池含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約27×約29×約128 連続使用時間(時間)約6 色温度(K)7000K 使用電池単4形電池×1本 電池アルカリ乾電池、マンガン乾電池またはニッケル水素電池 寿命発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません 保証期間1年間 明るさ(Lm)約35 LED使用数(個)1個 防水保護等級IP44 動作温度範囲(℃)0~40 電球の種類LED 調光の可否なし
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USBでも乾電池でも使える LEDライトアップ展示台です。 ガラス製品の照明やハ-バリウムの台座として LEDライトを家具の足元や飾り付けの側に置くだけで、LEDの光で素敵な空間を演出します。クリスマスシーズンや各種イベントの飾り付けに最適です。また、ハーバリュームの光る台座として、ビンなどガラス製品を利用した照明としても利用できます。 タッチセンサー 本製品の電源マーク部分は、タッチセンサーとなっており、指で軽くタッチすることで、電源が入り、点灯モードや色の切替を行うことができます。 単4電池、3本で利用可能 本製品の電源は単4電池×3本でご利用いただけます。ニッケル水素充電池やアルカリ電池ともにご利用いただけます。 USB-AC電源で利用可能 本製品は、付属のUSBケーブルを利用して、USB電源を利用することができます。 コンセントの無い場所でもUSBバッテリーで利用可能 コンセントがない場所でもUSBバッテリーでご利用いただけます。イベントなどコンセントの場所が限られている場合などに便利です。
付属品microUSBケーブル付属(約70cm) 寸法(mm)約67×67×30 質量(g)約47 電源USB、乾電池(単四電池×3本)※電池は別売 発光色白、赤、緑、青 電球の種類LED 発光パターン3(RGBゆっくり変化、RGBスイッチ変化、単色発光)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

電池不要のソーラー充電&乾電池の2電源LEDランタンです。衝撃に強いラバー仕上げです。防飛まつ仕様(IPX4)です。
質量(g)約254(乾電池別) 付属品保証書 寸法(mm)外径85×高さ135(取っ手含まず) 連続使用時間ソーラーパネル使用時…約4時間 乾電池使用時…約2時間 使用電源ソーラーパネル使用時…使用充電池/ニッケル水素電池(内蔵)乾電池使用時…使用電池/単4形乾電池×3本(別売) 使用電球日亜製Φ5LED×5個(交換できません)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります