照明 :「リチウムイオンバッテリー 充電器」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ式COB採用・スリムなデザイン 広角に照射(120°)高照度COB350ルーメン! XPELEDビーム搭載150ルーメン2WAY切替仕様
セット内容Type-C USBケーブル 材質ウレタンゴム、アクリル、樹脂 質量(g)230 出力(W)10 バッテリーリチウムイオン 使用電池専用充電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約4(充電中/赤色点灯、充電終了/緑色点灯) 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)1200 明るさ(Lm)COB強光:350、COB弱光:150、XPE強光:150、XPE弱光:60 防水保護等級IPX4:防滴仕様 電球の種類LED 点灯時間(時間)COB強光:約3、COB弱光:約5、XPE強光:約4、XPE弱光:約8
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

コンセントのない所でも使える、センサー式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的明暗+人感センサーで点灯階段や、玄関に昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番 質量(g)248 スイッチOff/On/Auto(Lo/Hi) 電源ACアダプター(市販品)入力…100V-240V(50/60Hz)、出力…DC5V 1A/2A センサー焦電型赤外線センサー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×246×43 光源白色LED(交換不可) バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可) 充電時間6時間30分 使用環境温度(℃)0~40 明るさ(Lm)400(ONとAutoのHiの場合) センサー感知範囲前方最長4m、左右最大90度、上下最大90度 バッテリー寿命300回
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ライトテックLED投光器充電式15W
USBで充電可能な投光器。 点灯時間は1400lmで2.5時間持続可能です。
付属品USBアダプター 材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂 寸法(mm)140×65×121.5 質量(g)466 消費電力(W)15 保護等級IP67(充電キャップ使用が必須) 光源LED-COB 15Wチップ バッテリーリチウムイオン3.7V-4400mA 色温度(K)5500 充電時間(時間)約6.5 電源タイプ充電式 モードHIGH/LOW/OFF 充電方式USBアダプター(付属品) 使用場所屋外 明るさ(Lm)HI:1400/LOW:700 光色白色 電球の種類LED 点灯時間(時間)HI:2.5。LOW:4。 バッテリー寿命約600回 定電流駆動電源リチウムイオン
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

スライド式で自由な配光。繰り返し使える充電式センサーライト
用途ライト部がスライド式で照射方向を自由に調節できます。充電式で繰り返し使えて経済的。煩わしい配線も一切不要です。着脱式バッテリーなのでバッテリーだけが取り外しでき、ライトを取り外す必要はありません。USBで充電ができます。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます。ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。1日10回点灯、満充電時での目安です。柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。 保護等級IP44 センサー感知方式赤外線 センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m) 点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ 検知方式焦電型赤外線センサー 設置場所屋内・屋外用 時間設定点灯:10秒 100% /50% / フラッシュ 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセントのない所でも使える、センサー式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的明暗+人感センサーで点灯昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番 質量(g)158 スイッチOff/On/Auto(Lo/Hi) 電源ACアダプター(市販品)入力…100V-240V(50/60Hz)、出力…DC5V 1A/2A センサー焦電型赤外線センサー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×171×43 光源白色LED(交換不可) バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可) 充電時間4時間 使用環境温度(℃)0~40 明るさ(Lm)220(ONとAutoのHiの場合) センサー感知範囲前方最長4m、左右最大90度、上下最大90度 バッテリー寿命300回
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

棚でも、テーブルの足でも、玄関の段差でも!どんな場所でも自由に設置OK。 付属のメタルシートを壁に貼り付けて、本体を張り合わせるだけ。 本体を取り外して懐中電灯代わりにも。 人感センサー搭載で自動でON/OFF。 マグネットタイプなので冷蔵庫などの鉄面にダイレクトにペタッと張り付く! 付属のメタルプレートを好きな場所に貼り付けて、どこでも自由にマグネット設置OK! 2種類から選べる!温かい色味の電球色と、はっきりとした自然光に近い昼光色。 背面にフック差し込み口がついているので、引っ掛けて設置もOK! 充電式&内蔵マグネットでスッキリしたデザインに。 付属のUSB充電コードでどこでも気軽に充電できる。 【本体への充電方法】 本体の充電ポートにMicro端子を差し込みます。充電が始まると本体のLEDインジケーターが赤く点灯し、約2時間で充電が完了。充電が完了するとインジケーターが消灯します。 【AUTO(センサーモード)】 周囲が暗いとき、感知センサーが作動し、感知範囲内で人や動物が動くとライトが点灯します。約20秒後に自動で消灯します。感知範囲内で動き続けると、点灯時間は延長されます。 【ON(トーチモード)】 ライトが常に点灯している状態になります。
用途コンセントがない場所で、センサーライトを設置したい方に。棚の中が暗くて物が取りづらい方。電気代節約したい方に。コンセントがなくても使えるセンサーライトを探している方に。車や屋外で使用したい方に。(防水・防滴使用ではありません。) 仕様(センサー反応距離)3mまで セット内容本製品×1、Micro USB充電コード×1、両面テープ(約7cm)×1、メタルプレート(約7cm)×1 材質ABS/PC ホワイト 質量(g)約47 電源(V)DC5 消費電力(W)(最大)0.65 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約125×45×20 連続使用時間(時間)約3.5 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)3.7 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)(フル)2 バッテリー容量(mAh)約500 光束(Lm)約60 灯数12灯 電球の種類LED
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型COB LEDを搭載。充電式なので作業灯には勿論、キャンプ、釣り、非常灯としても使えます。コンパクトで収納に困らない。
全光束(Lm)HIGHモード:約800/ECOモード:約200 付属品USB充電コード、取扱説明書 材質本体/ABS樹脂、放熱板/アルミ、レンズ/PP樹脂 質量(g)約450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×45×120(ハンドル含) バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)3.7 電池寿命約500回放充電 充電時間(時間)約8~10/出力1A以上(充電器の出力によって異なります。) 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)4400 充電方式USB-A/出力5V(別売) 電球の種類LED 点灯時間(時間)HIGHモード:約4/ECOモード:約8
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

ライトテック充電式投光器33W
衝撃で壊れにくい手のひらサイズの小型・軽量ボディー。クラストップレベルのlP67防水性能。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。 付属品専用充電器 材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂 寸法(mm)168×73×146 質量(g)930 消費電力(W)33 保護等級IP67(充電キャップ使用が必須) 光源LED-COB 33Wチップ バッテリーリチウムイオン11.1V-4400mA 色温度(K)5500 充電時間(時間)約6.5 電源タイプ充電式 モードHIGH/LOW/OFF 充電方式専用充電器(付属品) 使用場所屋外 明るさ(Lm)3100 光色白色 電球の種類LED 点灯時間(時間)HI:2.5。LOW:5.5。 バッテリー寿命約600回 定電流駆動電源リチウムイオン
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

★PTZ型防犯カメラの形をした圧倒的な存在感のセンサーライトで不審者の侵入を抑止!。★夜間は赤色LEDが常時点滅して不審者を威嚇!防犯から非常時の誘導灯にも。★昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。★自由な角度調整を実現!従来のセンサーライトでは難しかった真横と真下も照らせる!。PTZとは遠隔追尾型防犯カメラの機能である下記の頭文字をとった略語です。・Pan(パン):水平方向への首振り。・Tilt(チルト):垂直方方向への首振り。・Zoom(ズーム):拡大(望遠)と縮小(広角)。※本製品に上記の機能はありません。
セット内容製品本体、取付用ネジ×2、コンクリート用スリーブ×2、固定プレート(本体セット済)、日本語取扱説明書、製品保証書 ※取扱説明書と保証書はPDFダウンロード版になります。 ブラック 質量(g)約318 全光束(Lm)300 保護等級IP65(※完全防水ではありません) バッテリーリチウムイオン充電池※内蔵充電池の交換はできません 色温度(K)6500 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間製品到着後1年間 センサー感知方式人感 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)1200 灯数20灯 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約145×120×170 動作温度範囲(℃)-20~50 点灯回数約220回(満充電時の理論値) 電球の種類LED 点灯時間(時間)(常時)約9※満充電時の理論値
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

脚部の裏面に強力な磁石付き。金属部分に付いて非常に便利。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。 電球の種類LED 仕様充電方式バッテリーマネジメントシステム採用 付属品充電器 材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂・マグネット 寸法(mm)140×70×121.5 質量(g)610 消費電力(W)12/6 保護等級IPX7(充電キャップ使用が必須) 光源LED-COB10Wチップ バッテリーリチウムイオン7.4V-4400mA 使用時間HIGH:5時間、LOW:10時間 色温度(K)5500 充電時間(時間)約5 電源タイプ充電式 モードHIGH/LOW/OFF 充電方式専用充電器(付属品) 明るさ(Lm)HIGH:1100/LOW:550 演色指数(Ra)95 点灯時間(時間)HI:5。LOW:10。 バッテリー寿命約600回 定電流駆動電源リチウムイオン
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

近づくと点灯
用途人が近づくとふわっと自動点灯。モード切替で常時点灯も可能です。さっと外して懐中電灯に。充電式で繰り返し使えます。コードレスだから様々なシーンで活躍。薄型で便利なセンサーライトです。 仕様充放電サイクル:300回 質量(g)75 電球(W)0.6 全光束50ルーメン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×9×40 バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh 探知能力焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大100°最遠3m(取り付け高さ2m時) 充電時間(時間)2 設置場所屋内用 再生材使用率(%)ASC-801 点灯時間熱センサー:60日※1日10回点灯時、常時点灯:3時間 取扱説明書(1.51MB) 再生材使用使用 USB端子:Type-C
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

電源:リチウムイオン充電池(5V)。バッテリー容量:600mAh。充電時間:約2時間。点灯時間:約3.5時間。明るさ:約80lm。モーションセンサー。センサー作動距離:10cm。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書、メタルプレート(両面テープ付)
用途充電式。 モーションセンサー部分に手をかざすと動きを感知してON、OFF点灯。 調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色。 調光:センサー部分に手をかざした状態で明るさ調整
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

電源:リチウムイオン充電池(5V)。バッテリー容量:1500mAh。充電時間:約3時間。点灯時間:約3.5時間。明るさ:約230lm。モーションセンサー。センサー作動距離:30cm。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書、。メタルプレート(両面テープ付)
用途充電式。 モーションセンサー部分に手をかざすと動きを感知してON、OFF点灯。 調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色。 調光:センサー部分に手をかざした状態で明るさ調整
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

電源:リチウムイオン充電池(5V)。バッテリー容量:1100mAh。充電時間:約2.5時間。点灯時間:約3.5時間。明るさ:約160lm。モーションセンサー。センサー作動距離:30cm。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書、メタルプレート(両面テープ付)
用途充電式。 モーションセンサー部分に手をかざすと動きを感知してON、OFF点灯。 調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色。 調光:センサー部分に手をかざした状態で明るさ調整
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

・点灯3パターン ・付属の充電器で、ヘッドライトに直接充電が可能 ・18650型リチウムイオンバッテリーを使用。取出し、交換が容易に可能です ・ライト部分は角度調整90度可能 ・後頭部部分にも赤色の安全ライト装備
用途作業・工事・アウトドア・夜釣り・レジャーなど 全光束(Lm)1800 セット内容ライト本体、18650型充電池×2本(品番:LDC-361A)、専用充電器(品番:ZC35-D)、取扱説明書、保証書、化粧箱 材質アルミニウム+樹脂+プラスチック 質量(g)約160/約260(電池込み) 光源CREE社製XML-T6×1 使用電池18650型充電池×2本(品番:LDC-361A) 点灯方式HIGH・MIDDLE・FLASH(3段階) 充電器出力DC4.2V/1000mA 充電器入力AC100V-240V 電池寿命充放電サイクル回数:約500回 充電時間(時間)約6~8 電源タイプ充電式 寸法(高さH×幅W)(mm)約55×Φ43 使用時間(時間)約3~6 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX3級防水
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!
タイプ広角 角度(°)110 モード切替HIGH・LOW・OFF 色温度(K)6000 バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP65 LED【チップ】SMD 耐衝撃性能IK07 バッテリー容量(mAh)2200 使用時間(時間)HIGH:約3.5、LOW:約10 バッテリー寿命約500回
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4つのモードがあり、色々な環境や天候で稼働可能。
電球の種類LED 使用場所屋外 防水保護等級防水 防水性IP65 消費電力(W)10 電源タイプ充電式 全光束(Lm)1100 仕様太陽光、自動点灯、4モード搭載、電気代ゼロ、センサー感知/常時点灯、充電器として使用可能 セット内容本体1台、取扱説明書1枚、メジャーカード1枚、拡張ネジ4本 材質ABS+PC Anti-UV 寸法(mm)ソーラーパネル:344.7×235.6×44.7、ランプ本体:231.9×166.3×33.5 ワイヤー長さ(m)3 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)3.7 保証期間1年 LEDランプSMD2835 55PSC ソーラーパネル種類6.5Wp+4.5Wp 単結晶シリコン 動作モードModeA:常時点灯モード、ModeB:センサーモード、充電器モード 放電方式USB:5.0V/1.0A バッテリー容量(mAh)7200 充電方式DC::5.0V/1.0A LED寿命(時間)3500 配光角度(°)90 動作温度範囲(℃)-20~50 感知距離(m)8
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

現場の手元に
用途コンパクトながら 1000LM の大光量。折りたたみ式だから持ち運び安い。USB 給電機能つき(スマホなどに電力供給)。安全確保の光として(点滅/フラッシュ)。取り付け方はスタンド、マグネット、カラビナフックと別売の三脚に対応 仕様充放電サイクル:300回 質量(g)245 電球(W)メインライト12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×30×92 バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh 充電時間(時間)5 設置場所屋内/屋外(保護等級IPX4) 再生材使用率(%)RWL-130 取扱説明書(1.39MB) 再生材使用使用
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

かざすと点灯・消灯
用途手をかざすと点灯、もう一度かざすと消灯します。。手をかざし続けると無段階で明るさを調整できます。充電式で繰り返し使えます。コードレスだから様々なシーンで活躍。薄型なので色々な場所で活躍します。収納モードに切り替えると、開けると点灯、閉じると消灯に動作が変わります。引き出しやロッカーに設置すると便利です。 仕様充放電サイクル:300回 質量(g)75 電球(W)0.6 全光束50ルーメン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×7×40 バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh 探知能力反射型フォトセンサー センサー探知範囲約5cm 充電時間(時間)2 設置場所屋内用 再生材使用率(%)ASC-805 点灯時間連続3時間(100%点灯時)、連続30時間(10%点灯時) 取扱説明書(1.6MB) 再生材使用使用 USB端子:Type-C
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

リチウムイオンバッテリーを採用した軽量・コンパクト・ハイパワーな充電式LEDライト。 大型ヘッドを採用し飛距離がアップしました。AC100V充電器付きセット。
明るさ(Lm)160 セット内容ライト本体(74500)、充電ホルダー(74102)、100V ACアダプター(22666または22060)、充電ホルダー壁掛け用ネジ 連続使用時間(時間)2 充電時間(時間)3
1セット
25,980 税込28,578
翌日出荷

人感明暗センサー搭載で、周囲が暗くて人を感知すると自動的に前面LEDが点灯します。 側面のセンサー切替スイッチをOFFにすることで、常時点灯ライトとして使用もできます。 停電時には自動で先端LEDが点灯します。 コンセントから取り外した時にも、自動で先端LEDが光り、懐中電灯としても使用できます。 バッテリー搭載モデルで、電源のない場所でも作業灯としても使用できます。 マグネット内蔵で、スチール面への固定にも対応しています。
使用温度範囲(℃)約-10~-40 電源リン酸鉄リチウムイオン充電バッテリー 本体寸法(mm)約116×50×31 消費電力約1.5W 連続使用時間約16時間/前面LEDの場合/16時間/先端LEDの場合/5時間 充電時間約4時間 色温度(K)前面LED:2700(電球色)、先端LED:6500(昼光色) バッテリー容量(mAh)500 光束(Lm)前面LED:約20/先端LED:約70 LED寿命(時間)25000 LED使用数(個)11粒 照射距離(m)約3 感知距離(m)1mの場合/120度、2mの場合/100度、3mの場合/80度 調光範囲3段階/前面LED:約5ルーメン、約10ルーメン、約20ルーメン
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

人感明暗センサー搭載で、周囲が暗くて人を感知すると自動的に前面LEDが点灯します。前面LEDは用途に合わせて昼光色/電球色の切替ができます。停電時には自動で先端LEDが点灯します。コンセントから取り外した時にも、自動で先端LEDが光り、懐中電灯としても使用できます。バッテリー搭載モデルで、電源のない場所でも作業灯としても使用できます。マグネット内蔵で、スチール面への固定にも対応しています。
質量(g)100 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1.5 センサー感知距離/3m以内、感知角度/水平120~80°、感知後のLED点灯時間/25秒後に消灯 連続使用時間(時間)【ヘッドライト】5【フロントライト】16 色温度(K)ヘッドライト/6500K(昼光色) / フロントライト/2700K(電球色) / 6500K(昼光色) 連続使用可能時間25000時間(寿命時間) 保証期間購入日より6ヶ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×5×3.1 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)500 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー 光束(Lm)【フロントライト】20・10 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

最大3000ルーメンで、高輝度な明るさを実現させたLED投光器です。バッテリー内蔵モデルで、電源のない場所でも使用可能です。明るさは3段階で調整可能です。各LEDを照射する角度は無段階で調整でき、任意の角度で固定できます。付属の三脚を使って広範囲に照射できます。USBポート(5W出力)を使ってスマートフォン等を充電できます。底面のフックで吊り下げして使用することもできます。
その他【光束】SMD、SEOUL 材質ABS樹脂、金属 質量(kg)3.7(三脚含む) 使用温度範囲(℃)【動作温度】-10~45【充電温度】0~45 消費電力(W)ar.40(5+35 電源リチウムイオンバッテリー ケーブル長(m)1 定格出力5V/2A 連続使用時間(時間)2~9 色温度(K)6000~7000 保証期間購入日より1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.2×16.5×41 充電時間(時間)6 コネクタUSB Type-Cコネクタ(充電用) バッテリー容量(mAh)1800 / (4pcs) 3.7V 光束(Lm)【羽根灯】500~3500【中央灯】0~500 LED寿命(時間)50000時間 LED使用数(個)中央灯に1pcs、羽根灯に計63pcs(21pcs×3) 防水性IP54 照射範囲【3300Lx】1m【照射距離】115m(全灯) 取扱説明書日本語取扱説明書あり 演色指数(Ra)【羽根灯】Ra80【中央灯】Ra70
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

屋内・屋外兼用型、充電式LED投光器です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。スタンド部分をパイプに掛けることができます。マルチ床スタンドで三脚(日動工業製S-001、S-01、S-02)に取付可能です。
仕様使用環境温度(使用時)(℃):-10~50●使用環境温度(充電時)(℃):0~40●充電電源:AC100/200V兼用(50Hz/60Hz)●球寿命(時間):約40000●連続点灯時間(HIGH/LOW)(時間):12/23.5 付属品充電アダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック×2 質量(kg)5.4 電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 16000mAh 電力(W)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×231×376 レンズワイド 色温度(K)6000 光源色昼光色 電池寿命約2000回 充電時間(時間)約8.5 電源タイプ充電式 使用場所屋内、屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.09MB) 防水性IPX5 演色指数(Ra)Ra70 定格光束(Lm)3580/1820(HIGH/LOW) 電球の種類LED
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

日動工業ハンガーチャージライトEX
エコ商品
充電式・軽量・屋外型、約4時間点灯!。屋内・屋外兼用型、充電式、LED投光器です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。スタンド部分をパイプに掛けることができます。マルチ床スタンドで三脚に取付可能です。
付属品ACアダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック×2 適合三脚:S-001、S-01、S-02 タイプマルチ床スタンド 使用温度範囲(℃)(使用時)-10~50、(充電時)0~40 電力(W)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×231×376 レンズワイド バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー 色温度(K)6000 寿命約2000回 バッテリー電圧(V)12.8 点灯方式HIGH/LOW 光源色昼光色 充電電圧(V)(AC)100/200兼用 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)16000 使用場所屋内・屋外兼用型 LED寿命(時間)球:約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)(HIGH/LOW)3580/1820 電球の種類LED
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3528低消費、高光度LEDチップ搭載により連続点灯時間の大幅延長 5V 1000mAのUSB充電器対応で満充電時間約4時間 車用シガレット、家庭用ACコンセントの2方式対応
電球の種類LED 付属品100V充電器、シガーソケット(12V・24V)用充電器、USBケーブル 電源充電式リチウムイオン電池内蔵バッテリー 全光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)278×38×28(フック除く) 光源3528LEDチップ 充放電回数500回 充電時間(時間)約4 モード(切換え)HIGH/MIDDLE/LOWの3段階 光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW) アズワン品番64-9675-36 使用時間(時間)3(HIGH)、5.5(MIDDLE)、5(LOW)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

クリップで帽子などに取り付けできます。クリップは可動式で照射角度調整が可能。長さ調節できるヘッドバンド付きでヘッドライトやネックライトとしても使用できます。手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/RED/RED flash)。USB充電式。保護等級 IPX4。明るさ100 lm(HIGHモード)。連続使用時間 28時間(LOWモード)。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド・USBケーブル 質量(g)約37(ヘッドバンド除く) 外形寸法(mm)(約)横50.5×高さ22.5×奥行62(ヘッドバンド除く) 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による) 連続使用時間(時間)【明るさ10%まで】約4/HIGH(ハイ)モード・約5/MID(ミドル)モード・約28/LOW(ロー)モード・約18/RED(レッド)モード 光源白色系LED・赤色系LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 500mAh(電池交換不可) 充電時間(時間)約1.5 光束(Lm)約100 照射距離(m)約15
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。5種類の点灯モード(FULL/MAIN HIGH/SIDE HIGH/MAIN LOW/SIDE LOW)。明るさ440 lm(FULLモード)。連続使用時間 70時間(SIDE LOWモード)。可動ヘッド。USB充電式。保護等級 IPX4。充電インジケーター付き。持ち運びに便利な収納ケース付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド・USBケーブル・収納ケース 質量(g)約96 外形寸法(mm)(約)横60×高さ42×奥行39(ヘッドバンド除く) 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による) 連続使用時間(時間)【明るさ10%まで】約2.5/FULL(フル)モード・約3.5/MAINHIGH(メインハイ)モード・約7.5/SIDEHIGH(サイドハイ)モード・約8/MAINLOW(メインロー)モード・約70/SIDELOW(サイドロー)モード 光源白色系LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1800mAh(電池交換不可) 充電時間(時間)約3 光束(Lm)約440 照射距離(m)約100
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

ハンドルは180°調節可能。高速接続充電器付き(特許取得済み)。三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD03:別売り)。
用途自動車塗装などに。 電球の種類LED 防塵防水性能IP65 LED多色温度 COB LED バッテリーリチウムイオンバッテリー(11.1V 4400mAh) 耐衝撃性能IK07 明るさ(Lm)2000(High) 1000(Medium) 500(Low) 色温度2700-3500-4500-5500-6500 点灯時間(時間)約2(High)/約4(Medium)/約8(Low) 充電時間(時間)約3.5 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)225×200×70 質量(g)1150 仕様演色:96CRI+ アズワン品番64-9305-53 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

持つ・置く・マグネットでくっつける! 便利なLEDランタン 可動式ヘsドで照らしたい場所にピンポイントで照射できます。 シガープラグ充電器付なので車で充電が可能です。
用途夜間の見回り作業に アウトドアに 緊急災害時に 夜釣りに 線路の夜間工事用の照明に 電球の種類LED 仕様底面マグネット付、バッテリー残量表示、USB出力(5V1A)付、2電源充電可能 付属品ACアダプター、シガープラグ充電器 質量(kg)1.1 タイプ屋内型・充電式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×116×262 バッテリーリチウムイオン 色温度(K)6500 照度(Lx)(1m)HIGH:1930、LOW:900 寿命球:40000時間 バッテリー容量(Ah)8.8 バッテリー電圧(V)7.4 使用環境温度(℃)-5~45 点灯方式残量ランプ点灯-HIGH-LOW-SOS点滅-点滅-OFF 電池寿命500回 充電時間(時間)ACアダプター:5、シガープラグ充電器:8 アズワン品番65-1856-53 照射角60度 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)1800 連続点灯時間(時間)HIGH:4.5、LOW:11.5
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

ソーラー充電機能搭載で配線いらず!360°がパッと明るいLEDセンサーライト 省エネで環境に優しいLEDライトを採用。 電気代ゼロのソーラー充電式。 IP44の生活防水仕様。 直下はしっかり明るく、周囲は間接照明風の柔らかな明かり。 汎用性の高いリチウムイオンバッテリー18650を採用。取り替え可能。 効率の良い角度で太陽光を取り入れる傾斜デザイン。 周囲が暗くなると自動で人感センサーがON。 暗い中、センサー範囲内で動きをキャッチすれば連続点灯可能。 軽量設計で、取り付け簡単。 360°配光だから、足元でも、真上でも光が周る。取り付け場所を選びません。 防犯用のセンサーライトが欲しいけど、通りがかりの人にいきなりビーム照射はちょっと… そんな人にオススメなのがwasser techシリーズのこちらのセンサーライト。 デザイン性が高く、ミニマムで玄関灯としても違和感がありません。 コンパクトな設計なのに直下はしっかり明るく、周囲は360°間接照明風の灯りのように柔らかく遠くまで照射。 ソーラーパネル搭載で電気代不要、配線不要で設置後はスッキリ。 ソーラーパネル箇所が傾斜しているので、効率よく太陽光を取り込めるデザインです。
用途照射が動きを感知して自動延長するセンサーライトを探している。普段のセンサーライトが攻撃的で眩しすぎる。デザイン性のあるセンサーライトが欲しい。ガーデンライトとしても設置できるセンサーライトを探している。玄関灯。 サンルームなどの太陽光の入る室内センサーライトとして。 セット内容本体×1、固定用ビス×2個、プラグ×2個※プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています。 材質ABS/PC ブラック 質量(g)約338 消費電力(W)1 電源ソーラーパネル充電 入力5V/3W/60mA 角度(°)感知:約90±10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×115×160 センサー検知:光感知センサー/赤外線受動式センサー 保護等級IP44 色温度(K)約6300 使用電池リチウムイオンバッテリー18650 3.7V 保証期間6ヶ月 センサー感知方式人感センサー/明暗センサー内蔵 設置方式ビス 設置場所屋内/屋外(IP44の生活防水規格内の環境に設置してください) バッテリー容量(mAh)1200 点灯保持時間約30秒±5 光束(Lm)約90 光色昼光色 関連資料(1.9MB) 感知距離(m)約~5まで(高さ約2.2mの位置に設置した場合) 電球の種類LED
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

付属品:防水カバー。バッテリー&充電器セット。コードレス投光器。リチウムイオン18V、14.4V両対応。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF。2段階の明るさ設定、5段階の位置調整可能。三脚に取付可能(1/4”取付穴径)。IP64規格に適合した耐久性の優れたバッテリーカバーを装備し、防滴、防じん性能を発揮。
1セット
45,500 税込50,050
3日以内出荷

GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDヘッドライト 充電 乾電池 兼用
エコ商品
・コンパクトなのにパワフル照射、最大照射距離約300m ・付属充電器で、18650型リチウムイオン充電池付属 充電して使用可能 ・充電切れの際には、単4乾電池(付属無し)×3本での使用も可能です。 ・ズーム調光:スポット、ワイドの切り替えが可能
用途作業・工事・アウトドア・夜釣り・レジャーなど 電球の種類LED 全光束(Lm)約400 明るさ(Lm)400 セット内容ライト本体 ×1個(ベルト付属)、18650リチウムイオンバッテリー×1本(品番:LDC-361A) 、専用充電器ZC02-S、取扱説明書、保証書 材質PC+ABS 本体質量(g)228(電池込み) 発光色昼光色(6000K) 光源OSRAM 1粒 5W 使用電池18650型リチウムイオンバッテリー 1本、単4乾電池 3本(別売り) 点灯方式HIGH・LOW・FLASH 充電器出力5V 1.2A 充電器入力AC100V~240V 50/60Hz 電池寿命充放電繰り返し回数:約500回 充電時間(時間)18650型リチウムイオンバッテリー:約1.5~2時間 ライト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×64.6×85.4 使用時間(時間)18650型リチウムイオンバッテリー:約2時間、単4乾電池:約6時間(乾電池の種類によって異なる) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水仕様) 照射距離(m)最大約300
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

圧倒的な明るさの充電式ポータブルLED投光器!。モバイルタスクライトは様々な革新的な製品を開発してきたSTKR Concept製の充電式ポータブルライトです。1200ルーメンの明るさを持ち。軽量で耐久性があり、コンパクトにたたむことができる、ハンズフリーライトです。ガレージ、ピット、またはキャンプ場などあらゆる場所で使用できます。LEDは環境に優しいパッケージに、強力なパワーを備えており、白熱電球よりも効率的で、蛍光灯よりも小型で安全です。STKR Conceptは数多くのLED照明機器をラインナップしており、LEDに関する数多くのノウハウを持っています。鋳造アルミヘッドは非常に耐久性があり、放熱性も高いデザインです。ハロゲンライトと異なり、触っても安全です。また、アルミヘッドは180度回転するので、照らしたい場所を的確に明るくします。さらに、収納するときはコンパクトに折りたためて邪魔になりません。多くの落下試験から生まれた焼入スチール製のフレームは、しっかりした土台として、または吊り下げ用のフレームとしても機能します。また、本体下部には三脚用のマウントがあるので、三脚に取り付けることも可能です。4000mAhのデュアルリチウムイオンバッテリーを搭載しており、十分な電力と長時間使用を保証します。付属のUSBケーブルを背面プラグに差し込むだけで充電できます。4モードライト【高、中、低、ストロボ】。デュアルビームレンズ搭載【レンズを切り替えると照射角が切り替わります】。最大照度1200ルーメン
用途ポータブルLED投光器 付属品USBケーブル 材質ライト部:アルミ/フレーム部:スチール 寸法(cm)15×8.4×10 電源タイプ充電式 アズワン品番64-3280-87 明るさ(Lm)1200 電球の種類LED
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

手に持ってトーチライト、スタンドに立てかけてランタン。スタンドに立てかけると暗い所で人を検知し自動点灯・消灯。調光(HIGH/LOW)、赤色点灯、赤色点滅モード付き。明るさ500ルーメン(トーチライト HIGHモード時)。保護等級はIPX4(防まつ形)。乾電池不要のUSB充電式
付属品スタンド、USBケーブル、ネジ(2本)、アンカー(2本)、両面テープ(2枚)、ストラップ 質量(g)約167(スタンド含む) 外形寸法(mm)(約)幅45×高さ159×奥行46(スタンド含む) 電源充電式(充電池内蔵) センサー明暗・人感:水平垂直方向約120°/約6mの範囲で検知(周囲の明るさが暗くなると、人の動きを検知してライトが点灯。点灯後、人の動きが検知されない状態が続いた場合、30秒後に消灯) 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。)※JIS C 09202003による 連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】トーチライト…約3.5/HIGH(ハイ)モード、約6.5/LOW(ロー)モード、ランタン…約10/HIGH(ハイ)モード、約33/LOW(ロー)モード 光源白色系LED・赤色LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2200mAh(電池交換不可) 光束(Lm)約500※トーチライトHIGHモード時 照射距離(m)約250
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

本体のみ。バッテリー・充電器は別売です。 狭い場所でも大活躍!現場・アウトドア・防災などの様々なシーンの相棒に 水平より下方向へ40°まで下げることができるため、手元を照らすことができます。 ちょっとした作業等に十分な明るさ(便利な2段階調光機能) ヘッド部6段階角度切替可能(0~130°) 軽量&握りやすいハンドル(エラストマ付) 電池交換お知らせランプ付
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DE(NN)●仕様:ライト本体のみ●サイズ:79(W)×92(D)×250(H)mm(蓄電池除く)●重量:300g(蓄電池除く)●充電器:AC100V●明るさ:弱/120lm、強/250lm●連続点灯(時間):18V(EA813HF-15A使用時)弱/37、強/16●バッテリー:14.4Vまたは18Vリチウムイオン電池(別売)●光源:白色LED(4.7W)●照射パターン:点灯●防滴/防爆仕様の有無:無●使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)または18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ) アズワン品番67-4724-48
1個
7,810 税込8,591
翌日出荷

LED-RC820用の替バッテリーです。
用途充電式センサーライトLED-RC820用替バッテリー 質量(g)390 バッテリーリチウムイオン電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×95 バッテリー電圧(V)3.6 バッテリー容量(mAh)3600
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

LED-RC830用の替バッテリーです。
用途充電式センサーライトLED-RC830用替バッテリー 質量(g)500 バッテリーリチウムイオン電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×95 バッテリー電圧(V)3.6 バッテリー容量(mAh)5400
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

スライド式で自由な配光。太陽光+USB充電ができるソーラータイプのセンサーライト
用途ライト部がスライド式で照射方向を自由に調節できます。日照不足でソーラー発電が不足した際はUSBから充電が可能です。安定した点灯を維持できるソーラー式センサーライトです。バッテリー残量が20%を切るとライトの明るさを自動で下げることで充電不足による不点灯を防止する自動省エネモードを搭載しています。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替でき、ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。 保護等級IP44 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×128 センサー感知方式赤外線 センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m) 点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ 検知方式焦電型赤外線センサー 設置場所屋内・屋外用 時間設定点灯:10秒 100% /50% /フラッシュ 電球の種類LED
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED-RC810用の替バッテリーです。
用途充電式センサーライトLED-RC810用替バッテリー 質量(g)305 バッテリーリチウムイオン電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×95 バッテリー電圧(V)3.6 バッテリー容量(mAh)2400
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります