照明 :「三脚吊」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロードウォッチ大型投光器(電源AC100V)
◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。
用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用 仕様電気用品安全法(PSE):適合 材質アルミニウム・ガラス 入力電圧(V)AC100 色温度(K)6000 使用場所屋外 防水性IP66 動作温度範囲(℃)-20~50(結露無き事) 電球の種類LED
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三脚タイプ・吊り下げタイプ・ランタンタイプなど仕様に合わせて自由自在
用途アウトドア・作業現場など セット内容充電用USB -C ケーブル×1、収納ポーチ×1 電源リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh 本体質量(kg)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610× 610× 1294( 三脚セット時) 充電時間(時間)約3.5 ~ 5 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)Low 700 MID 1200 High 2000 関連資料(1.31MB) 防水性防雨型※防水型ではありません 取扱説明書(1.3MB) 電球の種類SMD LED 連続点灯時間(時間)Low 約8.5 MID 約4 High 約2
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷

270度回転・180度首振り。明るさ3段階切替。光色切替。強力マグネット付。吊下げフック付。USBケーブル付属。カメラ三脚取付可能。PSE認証バッテリー内蔵。防水性能IPX4(防沫形)
用途作業灯や非常灯。アウトドアにも最適です!! 付属品USBケーブル・取扱説明書 材質アルミ合金、ABS、他 質量(g)約1058 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×90×210(羽根を広げた時:最大350) 連続使用時間Low:約7時間/Mid:約5時間/High:約3時間 保護等級IPX4(防沫形) バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 8000mAh 充電時間約9時間(5V 2Aでフル充電時) 使用環境温度(℃)‐10~50 電源タイプ充電式 アダプター型式5V 2A(付属していません) 充電可能回数約300~500サイクル 使用場所屋内外 明るさ(Lm)Low:1500/Mid:2500/High:4000 光色4000K暖色/6500K白色 USBポート【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(2mコード付属) 電球の種類LED
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

三脚付きのLEDスタンドライトです。三脚は無段階高さ調節が可能(67~128cm)。LEDライトはマグネットと吊り下げフックを搭載し、三脚から取り外しての使用も可能。充電式バッテリー搭載なので、コンセントの有無に左右されず様々な場所でご使用いただけます。突然の小雨にも安心のIPX4防滴性能です。専用収納ケース付き
幅(mm)80 ブラック×ブルー 高さ(mm)665~1460 質量(g)約1752 奥行(mm)80 入力UBS-C 5V2A 保護等級IPX4 電池リチウムイオン充電池3.7V4000mAh 充電時間(時間)約5 光束(Lm)Low(650)/Mid(1100)/High(1800)/常時電源(500) 充電可能回数約300回(新品容量の約80%保持) 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類SMD-LED 点灯時間(時間)Low:約7/Mid:約3.5/High:約1.5
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

付属品:ACアダプター、充電アダプター収納ケース。防雨型。落下防止ワイヤー付。屋外用。発火・爆発が起こりにくい、高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用。床置き、吊り下げ、三脚スタンド取付のマルチスタンドタイプ充電式です。灯体は360度回転するので、お好みの照射角度で照らします。角度調節機能付ハンドル。バッテリー残量表示ランプ付(3段階)。30W白色LED(明るさ2段階切替式)。スタンド脚部がフック形状なので単管パイプ等に吊下げて使用できます。
仕様三脚スタンド付 材質本体:樹脂、スチール 質量(kg)本体:5.7 スタンド:5.6 高さ(mm)1,320~1,970 電源リチウムイオンバッテリーまたはAC100V 電球LED球 適合パイプ径(Φmm)48.6 電池寿命約2,000回 充電時間(時間)6 取付ベース寸法(Φmm)三脚取付部:27 サイズ(mm)本体:320×350×375(H) 明るさ(Lm)Hi時:3,800 Low時:1,900 防水性IP65 連続点灯時間(時間)Hi時:5 Low時:10
1セット
98,700 税込108,570
8日以内出荷

雨中でも安心の屋外用防雨型です。30W白色LED(明るさ2段階切り替え式)を採用しています。バッテリー残量インジケータ付(10段階)です。吊り下げ・床置き・三脚スタンド取付け可能です。LEDなのでスイッチONで瞬時に100%点灯できます。金属製ガードネット付です。落下防止用ワイヤー付属です。
用途充電式なので電源を気にせず、様々な現場で使えます。 トラスコ品番137-3752 セット内容落下防止ワイヤー 寸法(mm)三脚取付部:Φ27 質量(kg)4.8 消費電力(W)30 保護等級IP65 光源30W高光源LED(明るさ切替式) 充電時間約6時間 色温度(K)5000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×375 電池定格14.8V 10,400mAh リチウムイオン電池 寿命球:40000時間 充電時間(時間)約6 電源タイプ充電式 使用場所屋外用 明るさ(Lm)3300(Hi)/1650(Low) 点灯時間約5(Hi)/約10(Low) 電球の種類LED 最大点灯時間5時間(強)/10時間(弱) 標準消費電力料金(円/h)0.81
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

雨中でも安心の屋外用防雨型(IP65)です。 30W白色LEDを採用しています。 明るさ2段階切り替え式です。 バッテリー残量インジケータ付(10段階)です。 吊り下げ・床置き・三脚スタンド取り付け可能です。 LEDなのでスイッチONで瞬時に100%点灯します。 金属製ガードネット付です。 落下防止用ワイヤー付属です。 角度調整機能付ハンドルです。 灯体は360度回転します。
用途工事現場などの作業現場などに。 トラスコ品番206-4327 質量(kg)5.9 高さ(mm)375 タイプ長時間点灯 消費電力(W)30 色温度(K)5000 充電時間(時間)約6 LED30W高輝度LED 設置場所屋外 アズワン品番64-8592-82 明るさ(Lm)3300(強)/1650(弱) 点灯時間(時間)約10(強)/約20(弱) 標準消費電力料金(円/h)0.81
1台
96,980 税込106,678
3日以内出荷

GZ-316 ガンツ 3色調色長時間照射ワークライト給電機能付 GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 他機器への給電、3色調光、長時間照射が特徴の充電式コンパクト投光器 最大光量1200ルーメンで8時間、最小光量200ルーメンで28時間の連続点灯が可能 155°照射角のCOB(面発光)LEDで白色、暖色、昼白色の3調色照射、各3段階点灯切り替え モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート 内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A) 可動式スタンドと背面マグネット搭載で、様々な場所での自立が可能 ビルトインフック装備で吊り下げ使用 底面の1/4インチネジ穴で市販のカメラ用三脚等が取り付け可能 チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を4段階で表示 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 保管に便利なメッシュポケット付き専用ポーチが付属(GZ-3CBK) 充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途IP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品専用ポーチ(GZ-3CBK)、Type-Cケーブル(50cm) 質量(g)295 電源リチウムポリマー充電池3.8V10,000mAh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×82×28 防塵防水性能66 フック 電池寿命充放電約500回 充電時間(時間)約9.5 光束(Lm)1200 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)1200~200 照射距離(m)48 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8~28 落下耐久(m)1
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

背面ダイヤルで無段階調光でき、作業環境に合わせた最適な明るさに調整できます。角度調整が可能で、LEDの照射向きを自由に変えられ、作業に最適な角度で使用できます。防水規格IPX6対応で、雨や水しぶきがかかる環境でも安心して使用できます。フックを使って吊り下げたり、三脚に取り付けたりと多彩な設置方法に対応しています。ネオジム磁石でスチール面にしっかり固定でき、両手を使う作業にも便利です。手に持って使うほか、床に置いての照射も可能で、作業シーンに応じた使い方ができます。充電式なのでコードレスで使用でき、屋内外を問わず自由に持ち運びが可能です。
セット内容充電用ケーブル 電源リチウムイオンバッテリー 連続使用時間(時間)178 光源LED 色温度(K)【昼光色】6500【赤色光】6500 防塵防水性能有IPX6 充電時間(時間)3.5 コネクタUSB Type-C バッテリー容量(mAh)7800 光束(Lm)最大1300白色光 / 20~1300赤色光 / 10 LED寿命(時間)25000 調光方式無段階
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

LEH-30BLP リン酸鉄リチウム LEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド 動画あり
発火・爆発が起こりにくい高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。雨中でも安心の屋外用防雨型(IP65)。30W白色LED(明るさ2段階切り替え式)。バッテリー残量表示ランプ(3段階)。吊り下げ・床置き・三脚スタンド取付可能です。金属製ガードネット付。落下防止用ワイヤー付属。灯体は360度回転。充電サイクルは約2000回で、一般的に使用されている三元系リチウムの約500回に比べて非常に優れています。
付属品ACアダプター(収納ケース付)・落下防止用ワイヤー 質量(kg)5.7 寸法(Φmm)三脚取付部:27 全光束(Lm)3800(Hi時) 定格ランプ電力(W)30 光源30W白色LED(明るさ切替式) バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)12.8 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)約6 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)12000 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 点灯時間(時間)Hi時:連続約5/Low時:連続約10
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

縦置き・横置き・マグネット・クリップ・三脚ネジ穴、 人体・障害物センサー、スポット・拡散照射。 用途に合わせてマルチに”使える”多機能ワークライト。 スポットライトと投光器を備えた防水型LEDワークライト。 照度は無段階に調整でき、ディフューザーにより広角投光器をさらに周辺全体、広範囲に照らすことが可能。 多機能ブラケットにより、360°回転、180°傾けることができ、設置、吊り下げ、金属面への取り付け、三脚へのねじ止めが可能。 スプリングクリップでポールに固定でき、ノッチで釘の頭にも吊り下げ可能。 障害物を識別するためのオブジェクトセンサーシステム(OSS)は、ユーザーの安全性を高め、 人体センサー(HBS)は、 人が一定時間スポットライトの近くにいなかった場合にライティングOFF、効率的な節電として機能。 見やすいLCDディスプレイは、バッテリーの充電状態やHBSの状態などの情報が確認可能。
寸法(mm)133×63×70 質量(g)650 規格光生物学的安全性評価(グループ2、DIN EN62471) 電源充電式(USB-C) 使用環境温度(℃)0~40 充電時間(時間)約4 LEDCOB LED 保管温度範囲(℃)-10~60 明るさ(Lm)50~500(スポットライト)/150~1500(投光器) 防水性IP65 照射時間(時間)2~20(スポットライト) / 1.5~12(投光器)
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

LEL-3F9P-CH LEDキャンプランタン ファム 日動工業 動画あり
明るさも色も、思いのまま。屋内外で活躍する充電式LEDランタン!。屋内・屋外兼用の充電式LEDランタンです。このランタンは無段階調光と調色が可能で、使用状況に応じて明るさと色味を調節することができます。また、バッテリー残量が一目で分かるため、安心して使用できます。さらに、吊下げて使えるストラップと脱着可能な三脚が付いています。市販の三脚も取り付けることができる1/4インチのねじ穴も備えており、さまざまなシーンで活躍するアイテムです。
用途アウトドア、避難場所、レジャー等に 仕様屋内・屋外兼用 付属品USBケーブル(Type-C)、三脚、三脚取付台 質量(g)269 電源充電:DC5V/2A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2000mAh 保護等級IPX3 色温度(K)フィラメントLED/2800、チップLED/6500 使用電池リチウムイオンバッテリー 照度(Lx)1m:フィラメントLED/10~0.9、チップLED/60~4.5、3m:チップLED/8.5、5m:チップLED/3 使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-20~40 連続点灯時間フィラメントLED/8時間、チップLED/5時間、フィラメントLED+チップLED/3.5時間 点灯方式フィラメントLED(調光)、チップLED(調光)、フィラメントLED+チップLED 光源色フィラメントLED/電球色、チップLED/昼光色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×97×130 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)Ra82 定格光束(Lm)フィラメントLED90/チップLED120 電球の種類LED
1台
3,998 税込4,398
翌々日出荷

床スタンドは三脚に取付け可能なマルチ床スタンドです。 ハンガーで掛ける(落下防止ワイヤー&カラビナフック付)、クランプで固定、アイボルトでの吊下げ(チェーン別売)が可能です。
トラスコ品番161-8940 幅(mm)381 全長(mm)543 質量(kg)7.4 タイプ床スタンド 奥行(mm)312 電源(V)100 色温度(K)5000 照度(Lx)7460 寿命60000 ライン照射角(°)180 アズワン品番64-5061-56
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

最大3000ルーメンで、高輝度な明るさを実現させたLED投光器です。バッテリー内蔵モデルで、電源のない場所でも使用可能です。明るさは3段階で調整可能です。各LEDを照射する角度は無段階で調整でき、任意の角度で固定できます。左右のLEDは着脱式で、背面のマグネット固定や、フック固定にて単体でも使用可能です。USBポート(5W出力)を使ってスマートフォン等を充電できます。底面に1/4インチネジ付きで三脚などに固定して使用できます。底面のフックで吊り下げして使用することもできます。取っ手付きで持ち運の際に便利です。折りたたんでコンパクトに収納ができます。
電源リチウムイオン電池 連続使用時間(時間)約10 光源LED コネクタUSB Type-C バッテリー容量(mAh)2600 光束(Lm)約3000 調光方式3段階
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

小型なのに明るい!最大600Lm!!。カラビナ・栓抜き・三脚付!。背面にはマグネット付で金属部に貼り付けて使用が可能。自立スタンド付き!。カラビナ付きで吊り下げての仕様も可能。充電残量表示!。7パターンで点灯・点滅。昼白色:HIGH/LOW・電球色:HIGH/LOW・赤色点灯モード・赤色点滅モード・長押しMax点灯
用途暗がりの作業やアウトドアに。 その他充電口:USB Type-C 付属品USBケーブル・ミニ三脚 材質(本体)ABS・PS・アルミ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×20×61 充電時間(時間)約1 内蔵電池リチウムイオン電池 使用場所屋外 マグネットマグネット 明るさ(Lm)600 使用時間(時間)約2~3 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

USB充電式(Type-Cポート搭載)。 軽量約75g、手のひらサイズのコンパクト設計。 拡散効果レンズで効果的に光を拡散。 3段階(Low/Middle/High)に明るさ調整、点滅モード付き。 高級感ある金属シェード、アウトドアに便利な吊り下げフック付き。 便利なマグネット付き。 ライトを消すと光る蓄光リング付き。 メーカー別売り三脚(型番:SL-PCTA5)を取り付けできます
仕様●光束及び連続使用時間(※満充電時):Highモード:全光束(明るさ)約70ルーメン、連続使用時間約4.5時間、Middleモード:全光束(明るさ)約50ルーメン、連続使用時間約6時間、Lowモード:全光束(明るさ)約25ルーメン、連続使用時間約8.5時間●照度(10cm):約1200ルクス※Highモード時 付属品充電用USBケーブル(:約50cm) 保護等級IPX3(防雨型:鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない※JISC0920:2003による) 使用電池リチウムイオンバッテリー(3.7V500mAh内蔵)※交換不可 充電時間(時間)約1.6(満充電まで)※充放電約500回可能 外寸(Φ×長さ)(mm)約100(最大)×75 定格入力DC5V0.5A(最大) 電球の種類LED(交換不可)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

最大3000ルーメンで、高輝度な明るさを実現させたLED投光器です。バッテリー内蔵モデルで、電源のない場所でも使用可能です。明るさは3段階で調整可能です。各LEDを照射する角度は無段階で調整でき、任意の角度で固定できます。付属の三脚を使って広範囲に照射できます。USBポート(5W出力)を使ってスマートフォン等を充電できます。底面のフックで吊り下げして使用することもできます。
その他【光束】SMD、SEOUL 材質ABS樹脂、金属 質量(kg)3.7(三脚含む) 使用温度範囲(℃)【動作温度】-10~45【充電温度】0~45 消費電力(W)ar.40(5+35 電源リチウムイオンバッテリー ケーブル長(m)1 定格出力5V/2A 連続使用時間(時間)2~9 色温度(K)6000~7000 保証期間購入日より1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.2×16.5×41 充電時間(時間)6 コネクタUSB Type-Cコネクタ(充電用) バッテリー容量(mAh)1800 / (4pcs) 3.7V 光束(Lm)【羽根灯】500~3500【中央灯】0~500 LED寿命(時間)50000時間 LED使用数(個)中央灯に1pcs、羽根灯に計63pcs(21pcs×3) 防水性IP54 照射範囲【3300Lx】1m【照射距離】115m(全灯) 取扱説明書日本語取扱説明書あり 演色指数(Ra)【羽根灯】Ra80【中央灯】Ra70
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

コンセントのない所でも使える、スイッチ式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的車のトランクや、暗所作業にスイッチ式の三段階調光昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番:06-3522)・充電式多目的ライト専用フレキシブル三脚(品番:06-3523) 質量(g)240 スイッチON(強→中→弱)OFF 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×230×43 光源白色LED(交換不可) バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可) 充電時間6時間30分 使用環境温度(℃)0~40 連続点灯時間4時間30分(強点灯時) 明るさ(Lm)400(強の場合) バッテリー寿命300回
1個
3,394 税込3,733
当日出荷

圧倒的な明るさの充電式ポータブルLED投光器!。モバイルタスクライトは様々な革新的な製品を開発してきたSTKR Concept製の充電式ポータブルライトです。1200ルーメンの明るさを持ち。軽量で耐久性があり、コンパクトにたたむことができる、ハンズフリーライトです。ガレージ、ピット、またはキャンプ場などあらゆる場所で使用できます。LEDは環境に優しいパッケージに、強力なパワーを備えており、白熱電球よりも効率的で、蛍光灯よりも小型で安全です。STKR Conceptは数多くのLED照明機器をラインナップしており、LEDに関する数多くのノウハウを持っています。鋳造アルミヘッドは非常に耐久性があり、放熱性も高いデザインです。ハロゲンライトと異なり、触っても安全です。また、アルミヘッドは180度回転するので、照らしたい場所を的確に明るくします。さらに、収納するときはコンパクトに折りたためて邪魔になりません。多くの落下試験から生まれた焼入スチール製のフレームは、しっかりした土台として、または吊り下げ用のフレームとしても機能します。また、本体下部には三脚用のマウントがあるので、三脚に取り付けることも可能です。4000mAhのデュアルリチウムイオンバッテリーを搭載しており、十分な電力と長時間使用を保証します。付属のUSBケーブルを背面プラグに差し込むだけで充電できます。4モードライト【高、中、低、ストロボ】。デュアルビームレンズ搭載【レンズを切り替えると照射角が切り替わります】。最大照度1200ルーメン
用途ポータブルLED投光器 付属品USBケーブル 材質ライト部:アルミ/フレーム部:スチール 寸法(cm)15×8.4×10 電源タイプ充電式 アズワン品番64-3280-87 明るさ(Lm)1200 電球の種類LED
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

コンセントのない所でも使える、スイッチ式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的スイッチ式の三段階調光昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番:06-3522)・充電式多目的ライト専用フレキシブル三脚(品番:06-3523) 質量(g)150 スイッチON(強→中→弱)OFF 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×155×43 光源白色LED(交換不可) バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可) 充電時間4時間 使用環境温度(℃)0~40 連続点灯時間5時間(強点灯時) 明るさ(Lm)220(強の場合) バッテリー寿命300回
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります