照明 :「三脚止め」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ASL-090 LEDどこでもセンサーライト  ASL-090 自由に曲がる三脚で様々な場所に取付可能 ライテックス(ムサシ) 動画あり
センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。センサーモードでは暗い時に人が来ると人感センサーが反応し、自動点灯します。自由に曲がる三脚でどこでも取り付け可能です。三脚を外せばマグネットで今まで取り付けにくかったあらゆる場所に設置可能です。
用途センサーライトとしても懐中電灯としてもご使用頂けます。物置、ロッカー、フェンスや柱、アウトドアまで多用途にご使用頂けます。 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×92×100 電球CREE製 1W 高輝度白色LED 質量(g)約145 (乾電池・三脚除く) 付属品三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1 トラスコ品番447-3256 電源電池式 (単3アルカリ乾電池3本、別売) センサー【探知角度】 水平約100°、【探知距離最大】 約4m 保護等級IP43 使用電池単3形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感センサー 電池寿命1日10回10秒の点灯で約180日/常時点灯モードで約7時間 設置方式ネジ取付、マグネット、三脚で取付可能 設置場所屋外(防雨基準 IP43)/屋内用 感知方式人感+明暗 点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯) 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

長輝ライトテックLEDワークライト
簡単ワンタッチで伸縮自在。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。LED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。
用途届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。 付属品1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書 適合機種三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300 材質表平面部:強化ガラス・アルミ 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)3 色温度(K)6000~6500 防水性IP65(水中使用不可) 電球の種類LED(SMD)
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類LED 設置場所屋外用 付属品取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個 電源コード(m)約3 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能 光源白色 LED 使用周囲温度(℃)-20~40 センサー感知方式赤外線受動式 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け 検知方式赤外線受動式 耐水性防沫タイプ 点灯保持時間約5秒~約10分間 点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼) 防水保護等級IPX4(防沫形)
1台
9,499 税込10,449
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦置き・横置き・マグネット・クリップ・三脚ネジ穴、 人体・障害物センサー、スポット・拡散照射。 用途に合わせてマルチに”使える”多機能ワークライト。 スポットライトと投光器を備えた防水型LEDワークライト。 照度は無段階に調整でき、ディフューザーにより広角投光器をさらに周辺全体、広範囲に照らすことが可能。 多機能ブラケットにより、360°回転、180°傾けることができ、設置、吊り下げ、金属面への取り付け、三脚へのねじ止めが可能。 スプリングクリップでポールに固定でき、ノッチで釘の頭にも吊り下げ可能。 障害物を識別するためのオブジェクトセンサーシステム(OSS)は、ユーザーの安全性を高め、 人体センサー(HBS)は、 人が一定時間スポットライトの近くにいなかった場合にライティングOFF、効率的な節電として機能。 見やすいLCDディスプレイは、バッテリーの充電状態やHBSの状態などの情報が確認可能。
寸法(mm)133×63×70 質量(g)650 規格光生物学的安全性評価(グループ2、DIN EN62471) 電源充電式(USB-C) 使用環境温度(℃)0~40 充電時間(時間)約4 LEDCOB LED 保管温度範囲(℃)-10~60 明るさ(Lm)50~500(スポットライト)/150~1500(投光器) 防水性IP65 照射時間(時間)2~20(スポットライト) / 1.5~12(投光器)
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

ASL-093 どこでもセンサーライトソーラー(ASL-093) ライテックス(ムサシ) 動画あり
取付け自由自在。どこでもセンサーライトソーラー。ソーラー発電・電池交換不要。自由に曲がる三脚でどこでも取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。
用途照明・防犯・節電・非常灯に 電球の種類高照度白色LED、1W 設置場所屋外(防雨基準IP43)/屋内 付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ 質量(g)250 保護等級屋外(防雨基準IP43)/屋内 アーム寸法(mm)130 バッテリーニッケル水素充電地(充電地の交換はできません) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×90×132 使用電池ニッケル水素充電地(充電地の交換はできません) バッテリー電圧(V)3.6 検知距離(m)4 センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲水平約100° ソーラーパネル種類結晶太陽電池5.5V 0.3W 設置方式ネジ止め、マグネット、脱脚式三脚 バッテリー容量(mAh)500 明るさ(Lm)110 灯数1灯 点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

フリーアーム式でライトの方向自由自在。センサーで近づくとパッと点灯。自由に曲がる三脚でどこでも取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。
用途照明・防犯・節電・非常灯に 電球の種類高照度白色LED、0.75W×2 設置場所屋外(防雨基準IP43)/屋内 付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ 質量(g)200 保護等級屋外(防雨基準IP43)/屋内 アーム寸法(mm)130 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×113×102 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 電池アルカリ単3乾電池3本(別売) 検知距離(m)4 センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲水平約100° 電池寿命約120日(1日10回点灯時/センサーモード) 設置方式ネジ止め、マグネット、脱脚式三脚 アズワン品番64-8901-24 明るさ(Lm)170 灯数2灯 点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

モカベージュ色でインテリアに馴染むセンサーライトです。近づけば自動で点灯して自動で消灯します。外でも、おうちでも環境に合わせてかたちが変化します。使い方色々、ほしいところにあかりを届けます。温かみのある電球色。生活のなかにほっとする灯りを。 自由に曲がる3本足で色々なところに取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。 物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。防雨なのでお庭まわりのあかりとして。 ベランダでも大活躍。常時点灯とセンサーモードの切替ができます。アウトドアや停電時にも活躍します。
付属品三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1 質量(g)132 消費電力(W)1 電源電池式(単3アルカリ乾電池3本、別売) 保護等級IP43 モード切替AUTO(10秒点灯)/OFF/ON(常時点灯) 電球1W 高輝度電球色LED 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×92×80 探知能力約4m センサー探知範囲水平約100° 設置方式三脚、マグネット 設置場所屋外(防雨基準 IP43)/屋内用 アズワン品番65-2476-80 明るさ(Lm)130 電球の種類LED
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります