照明 :「作業用蛍光灯」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
省エネタイプ 60W白熱球相当。
電気代は60W白熱球の1/4。
定格電力(W)13
適合WLT-100F、WLT-330F
口金GX23
全光束(Lm)570
発光色昼光色
寸法(高さH×幅W)(mm)約188×32
電球の種類蛍光灯
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。
雨中でも使える屋外用防雨型です。
省エネ・長寿命・低温度です。
インバーター内蔵で瞬時に点灯します。
50Hz・60Hz兼用です。
用途トンネル工事。各種生産ライン。
土木工事。
航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。
コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。
防雨型だから屋外使用が可能。
二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。
蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。
インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。
吊り下げフック付なので横吊りが可能です。
連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。
電線太さ(mm2)0.75
電線仕様-芯数2
電源(V)100
フックフック付
設置場所屋外
耐水性防雨タイプ
電球の種類蛍光灯
特殊用途防雨
消費電力(W)36
電球の種類蛍光灯
特殊用途防雨
仕様防雨構造
トラスコ品番279-8697
質量(kg)1.12
電源(V)AC100
コード長さ(m)5
寸法(Φ×mm)65×751
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。キャスター付で移動することができます。従来の蛍光灯タイプから比べると、消費電力が約1/2になります。光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。ライト部のタテヨコ自在・角度・高さ調整可能です。キャスター付で移動が楽です。
用途工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。
高さ(mm)1815
電源(V)AC100
平均演色評価数(Ra)78
キャスター径(Φmm)50(ブレーキ付)
色温度(K)5000
スタンド組立式
面倒な工事は一切不要!大量連結!!
食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に!
割れにくいポリカーボネイト
スイッチ付で個別に消点灯!
虫が寄りにくい低誘虫性!
白熱球のように熱くならない!
仕様キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付
タイプ屋外型
色温度(K)5000
寿命50000時間
フック全長(mm)176
プラグ形状ポッキンプラグ
光色昼白色
入力電源(V)100(50/60Hz)
電球の種類LED
フック内径(Φmm)50
専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。
電球の種類SMD LEDチップ 96個
保護等級IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。)
消費電力(W)20
付属品ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個
材質ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m
寸法(mm)685×40×42
質量(g)357
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)3
光源SMD LEDチップ 96個
色温度(K)6000
電源タイプAC式
明るさ(Lm)1700
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
大粒のLED(5X5mm)を採用しています。
発熱が少ないので取り付け場所の材質・素材を気にせずに取り付けられます。
幅(mm)50
高さ(mm)21.5
仕様本体スイッチ付
付属品専用ブラケット2個、木ねじ2本
電圧(V)100
コード長さ(m)2
電球の種類LED
全タイプ防雨構造。照明部の外筒には1.8mmの厚肉ポリカーボネートを採用しているので非常に丈夫です。
コード長さ(m)5
電源(V)100
点灯方式インバーター
保護構造IP66
電球の種類蛍光管
特殊用途防雨
明るさは白熱電球60W相当で、照明部外筒外径は47mmです。
蛍光灯は白熱電球ほど発熱しないので、火傷の心配もなく安全に作業ができます。
蛍光灯は丈夫なポリカーボネートの筒の中、大きな衝撃や落下にも、ガラス破片の散乱の心配がありません。
全長(mm)335
電源(V)100
消費電力(W)15
点灯方式インバーター
蛍光灯13W FPL13EX-N
明るさ(Lm)840
防水性屋内型
設置場所屋内
電球の種類蛍光管
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。
オール樹脂製で軽量。
強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。
防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。
アース不要の二重絶縁構造。
電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。
吊り下げ用フック上下2個付。
防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に
定格電力(W)7
電球の種類LED
仕様二重絶縁
色昼白色相当
タイプ標準タイプ
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60兼用
全光束(Lm)500
定格寿命(時間)40000
電線太さ(mm2)0.75
照明装置7W電球形LEDランプ
電球LED
電線仕様-種別2PNCT
色温度(K)5000
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357
電線仕様-心数(C)2
タッチで3段階調光、LEDデスクライト。
タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。
フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。
デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
消費電力(W)5.5
電源コード(m)約1.6
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)750
定格AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)520
寸法(cm)セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5
光源チップ型LED使用(交換不可)
照度(Lx)1000(直下35cmの高さ)
エネルギー消費効率(Lm/W)約94.5
使用場所屋内用
光色昼光色
消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)二酸化炭素排出量も少ないです。
用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として各種工場や倉庫などの補助照明として
全長(mm)680
消費電力(W)8
入力電圧(V)AC100
保護等級IP-66
電球の種類LED
Vフリー仕様(100V-200V) 連結タイプ
電球の種類LED
特殊用途防雨
定格消費電力(W)30
光色昼白色
色温度(K)6000
パイプ径(Φmm)45
保護等級IP63
全光束(Lm)3000
色パイプ:透明
材質(キャップ)ABS
本体寸法(mm)1200×45×45
関連資料(0.58MB)
取扱説明書(1.75MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
連結コンセント付(総電力500Wまで)。
そのまま使えて便利な5m電源コード。
照射角度は自由に調整可能。
挟むだけ!簡単設置、クリップ式。
明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。
用途屋内用
定格消費電力(W)250
電球の種類蛍光灯
使用場所屋内用
コード長さ(m)5
電源タイプ電源コード式
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
芯数2
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)。[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。
用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。
消費電力(W)21
電球の種類LED
仕様二重絶縁
トラスコ品番407-2308
全長(mm)1300
質量(kg)1.45
入力電圧(V)AC100
電源コード(m)5
保護等級IP-66
明るさ(Lm)-
1本
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
手軽で多機能!明るさ抜群なロングセラー
「フックでつるす」「マグネットで貼る」が自由自在!のハンヂィーライトに
10W相当LEDを使用。より明るく、より安全に作業ができます。
白熱灯80W同等の明るさ
手元でON/OFFできるシーソー付スイッチ
360度回転するフック付
電球の種類LED
付属品マグネット2個
質量(g)590
タイプ屋内型・業務用
消費電力(W)5.9
定格電圧(V)100
電線長さ(m)5
寸法(Φ×mm)56×426
電線仕様-太さ(mm2)VCTO・0.75×2芯
LED60個
定格光束(Lm)220
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
全光束(Lm)1400
電源AC100V 50/60Hz
口金E26
発光色昼光色
電球形状スパイラルランプ
色温度(K)6400
蛍光ランプや白熱球からの乗り換えメリットは、例として
蛍光ランプと比較しますと、電気代は約35%削減、重量は約60%も軽くなり、設置や撤去などすべての作業の取り回しが向上します。
また本体にガラスを使う必要が無くなったため破損時にガラスの飛散もなくなり防災対策のひとつとしても役に立ちます。
用途建築現場の打ち込み/階段照明、スズラン灯の照明、船内の内装工事の照明に
定格電圧(V)100~240
口金26E
定格寿命(時間)30000
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP65(防水ソケット装着時)
色温度(K)6500
電源周波数(Hz)50/60
使用環境温度(℃)-20~50
光色昼光色
関連資料(3.83MB)
電球の種類LED
耐薬品性に優れた特殊樹脂製の外筒を採用しているので、酸、アルカリにも強く、汚れをシンナー等で拭くことが可能となりました。(拭いても解けて白くなることはありません。)。安全性。光源を特殊プラスティック製の筒の中に内蔵しているので衝撃に非常に強く耐久性に富んでいます。例え蛍光灯が割れても外筒が割れる事はほとんど無い為破片が飛び散る事がありません。作業環境。蛍光灯は白熱電球に比較して極端に発熱温度が低いので作業者の体の近くにセットしても暑さを感じずに仕事に集中でき、器具に触れても火傷することもありません。省エネ。蛍光灯を使えば消費電力1/4、電気代も1/4と圧倒的に経済的です。数多く照明器具を使う工場には断然ストロングライトがお得です。
電源(V)AC100
消費電力(W)15
コード長さ(m)8
寸法(mm)335×54×49
質量(kg)1.06
蛍光管FPL-13EX-N 13ツイン管
点灯方式インバータ
トラスコ品番253-0589
設置場所屋内
明るさ(Lm)840
防水性屋内型
電球の種類コンパクト形蛍光灯
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
高輝度LEDを30個使用することで、大変明るく、点検や作業も十分に行えます。
照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。
LEDは蛍光管と違い、割れる恐れがありません。
また、外筒は耐薬品性仕様なので、溶剤等で拭いても白く濁りません。
用途奥まった所や狭い所の作業に
消費電力(W)3
電球の種類LED
仕様耐薬品性外筒タイプ、二重絶縁構造
トラスコ品番363-4671
全長(mm)384
質量(kg)0.52
直径(Φmm)43
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)5
全光束(Lm)145
照度(Lx)1400/0.3m
LED高輝度LED×30球
1本
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)。[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。
用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。
消費電力(W)21
電球の種類LED
仕様二重絶縁
トラスコ品番407-2316
全長(mm)1300
質量(kg)1.5
コード長さ(m)(入力)5、(出力)0.2
入力電圧(V)AC100
保護等級IP-66
連結数最大15台まで
明るさ(Lm)-
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
屋外用・防雨型なのでぬれても安心です。
インバーター式なのでちらつかず、目に優しい光が瞬時に点灯します。
白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心です。
吊り下げ用フック付です。安全なアース不要の二重絶縁構造です。
手にぴったり握れる、蛍光灯ハンドランプです。
雨やしぶきに負けない屋外用です。狭い場所でも光を奥まで届かせます。
用途点検・整備・メンテナンスに。生産工場の備品として。
電源(V)100
消費電力(W)13
全長(mm)425
電線太さ(mm2)0.75
芯数2C
電線仕様-種別2PNCT
明るさ(Lm)840
替球FPL13EX-N
仕様屋外用防雨型、絶縁
フックフック付
設置場所屋外
電球の種類蛍光灯
特殊用途防雨
スイッチ付・連結タイプのLEDです。保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。長期使用を前提とした部品供給体制でお客様をバックアップいたします。連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。
電源(V)100~200
スイッチ付き
コード長さ(m)5
本体寸法(mm)奥行65
本体寸法(mm)高さ65
リチウムイオン電池を内蔵した充電式LEDライトです。蛍光灯の明かりのように広範囲に照らすことができ、自然災害等による停電時の非常灯、屋内外での作業灯、工場設備機の点検灯に最適です。3段階調光機能(H・M・L)により、明るさや電池消費の調整ができます。ボディ本体はポリカーボネートを使用し、高剛性で衝撃に強く、軽量化を実現しました。過充電、過放電保護回路が備わっており、安心してご使用いただけます。
付属品充電アダプター、手持ち用ハンドル、壁面対応スタンド(マグネット付)、ストラップ
材質ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-10~40
保護等級IP65
バッテリーリチウムイオン電池
色温度(K)5700
バッテリー電圧(V)3.7
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)H:2、M:5、L:12
雨中でも安心の屋外用防雨型。照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。工場の生産ラインに。工作機械に取り付けて。電源電圧は定格電圧の±10%の範囲内の安定した電源を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください)。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。本製品に一般の蛍光ランプや他の直管形LEDランプは使用できません。LEDランプはハタヤ社専用品です。交換作業は必ず有資格者の方が行ってください。
質量(kg)1.9
摘要連結専用2Pコンセント付、二重絶縁、照明ON/OFFスイッチ付
タイプショートタイプ
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60兼用
定格消費電力(W)9
全光束(Lm)1260
電線長さ(m)10
照明装置9W直管形LEDランプ
芯数2
電線仕様-種別種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT 0.75×2
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
アズワン品番67-7984-33
電球の種類LED
点灯可能数(灯)可能:15まで
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。