照明 :「保証書」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
電源:リチウムポリマー。バッテリー容量:120mAh。充電時間:約1.5時間。点灯時間:約2.5時間(最大)。最高光束:約250lm。付属品:Type-Cケーブル、保証書
用途マグネット・スタンド・カラビナフックでどこでも簡単取り付け。 最高光束250lm(ブースターモード時)。 4段階切替(強・中・点滅)、長押しでブースターモード
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(V)。バッテリー容量:mAh。充電時間:約間。使用時間:約時間。最高明るさ:約500lm。色:昼光色。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途充電式。 点灯モード6種類。 角度調整可能
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(V)。バッテリー容量:mAh。充電時間:約間。使用時間:約時間。最高明るさ:約400lm。色:昼光色。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途充電式。 点灯モード5種類。 角度調整可能
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
電源:リチウムポリマー。バッテリー容量:120mAh。充電時間:約1.5時間。点灯時間:約2.5時間(最大)。最高光束:約250lm。付属品:Type-Cケーブル、保証書
用途マグネット・スタンド・カラビナフックでどこでも簡単取り付け。 最高光束250lm(ブースターモード時)。 4段階切替(強・中・点滅)、長押しでブースターモード
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:300mAh。充電時間:約2時間。点灯時間:約4時間(常時点灯)。明るさ:約50lm。付属品:microUSBケーブル、メタルプレート(両面テープ付き)、保証書
用途自動点灯明暗人感センサー。 microUSB 充電
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
電池式:単3電池(別売り)。明るさ:360lm。点灯時間:フラッシュライトのみ約18時間、ランタンライトのみ約6時間。フラッシュライト+ランタンライト同時点灯約5時間。付属品:保証書
用途伸ばしてランタン。 スイッチを押して懐中電灯。 底面:マグネットと引っかけフック付き。 ハンドル取り外し可能
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(V)。バッテリー容量:mAh。充電時間:約間。使用時間:約時間。最高明るさ:約1000lm。色:昼光色。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途充電式。 点灯モード7種類。 モーションセンサー機能
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(5V)。バッテリー容量:600mAh。充電時間:約2時間。点灯時間:約3.5時間。明るさ:約80lm。モーションセンサー。センサー作動距離:10cm。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書、メタルプレート(両面テープ付)
用途充電式。 モーションセンサー部分に手をかざすと動きを感知してON、OFF点灯。 調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色。 調光:センサー部分に手をかざした状態で明るさ調整
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(5V)。バッテリー容量:1500mAh。充電時間:約3時間。点灯時間:約3.5時間。明るさ:約230lm。モーションセンサー。センサー作動距離:30cm。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書、。メタルプレート(両面テープ付)
用途充電式。 モーションセンサー部分に手をかざすと動きを感知してON、OFF点灯。 調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色。 調光:センサー部分に手をかざした状態で明るさ調整
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(5V)。バッテリー容量:1100mAh。充電時間:約2.5時間。点灯時間:約3.5時間。明るさ:約160lm。モーションセンサー。センサー作動距離:30cm。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書、メタルプレート(両面テープ付)
用途充電式。 モーションセンサー部分に手をかざすと動きを感知してON、OFF点灯。 調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色。 調光:センサー部分に手をかざした状態で明るさ調整
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:300mAh。充電時間:約2時間。点灯時間:約4時間(常時点灯)。明るさ:約50lm。付属品:microUSBケーブル、メタルプレート(両面テープ付き)、保証書
用途自動点灯明暗人感センサー。 microUSB 充電
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:2000mAh。充電時間:約5時間。点灯時間:(強)約3.5時間(弱)約11時間。明るさ:(強)50lm(弱)15lm。取り付け方法:両面テープ。付属品: Type-Cケーブル、両面テープ、保証書
用途声で明かりを操作。「電気を消して」あるいは「電気を消して」と話しかけると消灯します。「電器をつけて」あるいは「電気をつけて」と話しかけると点灯します。「暗くして」「明るくして」とはなしかけると、2段階調光にて切り替わります。「色を変えて」あるいは「色変えて」と話しかけると、2段階調色(昼光色-電球職)にて切り替わります。土台を軸に約90℃上下に角度をお好みで変更できます。
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:3000mAh。充電時間:約4時間。使用時間:(強)約3時間(弱)20時間。最高明るさ:約750lm。調光::昼光色→昼白色→電球色m。防塵防水:IP44。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途2way充電方法。充電:ソーラーパネル・ケーブル充電。給電:モバイルバッテリーの代わりに使用可。 ハンドル:引っかけ部分あり。 調光調色。 ダイヤルスイッチ
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:1800mAh。充電時間:約4時間。点灯時間:約4時間(常時点灯)。明るさ:106lm。取り付け方法:マグネット、両面テープ。付属品:microUSBケーブル、メタルプレート(両面テープ付き)、保証書
用途充電式。 調光。 調色。 操作:タッチ式
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:400mAh。充電時間:約2時間。点灯時間:約3時間(常時点灯)。単4電池3本(別売)。点灯時間:約12時間(常時点灯)。明るさ:約60lm。取り付け方法:両面テープ・マグネット。付属品:USB Type-Cケーブル、両面テープ、保証書
用途強力マグネットで角度自由自在。 人感点灯モード。 常時点灯モード゛。 Type-c充電・乾電池
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:1200mAh。充電時間:約2時間。点灯時間:約3時間~48時間。明るさ(昼光色):約4~20lm。明るさ(昼白色):約20~80lm。明るさ(電球色):約17~70lm。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途フレキシブルアームで自由自在。懐中電灯・卓上電灯。 調色:3段階。 調光:ボタン長押しで変化
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
電源:リチウムポリマー電池。バッテリー容量:500mAh。充電時間:約1.5時間。点灯時間:約1.5時間~2時間。明るさ:約250lm。調光:弱→中→強→赤点灯→赤点滅→OFF。調色:電球色、昼白色、昼光色。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途充電式。 モーションセンサー部分に手をかざすと動きを感知してON、OFF点灯。 調色:5段階 電球色~昼白色~昼光色。 調光:5段階。 底面:マグネットと三脚取付穴。 角度調整
1個
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
電源:リチウムポリマー電池。バッテリー容量:500mAh。充電時間:約1.5時間。点灯時間:約1.5時間~2時間。明るさ:約250lm。調光:弱→中→強→赤点灯→赤点滅→OFF。調色:電球色、昼白色、昼光色。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途充電式。 モーションセンサー部分に手をかざすと動きを感知してON、OFF点灯。 調色:5段階 電球色~昼白色~昼光色。 調光:5段階。 底面:マグネットと三脚取付穴。 角度調整
1個
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:1200mAh。充電時間:約2時間。点灯時間:約3時間~48時間。明るさ(昼光色):約4~20lm。明るさ(昼白色):約20~80lm。明るさ(電球色):約17~70lm。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途フレキシブルアームで自由自在。 調色:3段階。 調光:ボタン長押しで変化
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
電源:リチウムポリマー電池。バッテリー容量:500mAh。充電時間:約1.5時間。点灯時間:約1.5時間~2時間。明るさ:約250lm。調光:弱→中→強→赤点灯→赤点滅→OFF。調色:電球色、昼白色、昼光色。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途充電式。 モーションセンサー部分に手をかざすと動きを感知してON、OFF点灯。 調色:5段階 電球色~昼白色~昼光色。 調光:5段階。 底面:マグネットと三脚取付穴。 角度調整
1個
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:500mAh。充電時間:約2時間。連続使用時間:約7時間。連続使用回数:約1200回。明るさ(強):約20lm。明るさ(強):約20lm。付属品:USB Type-Cケーブル、メタルプレート(両面テープ付き)、保証書
用途自動点灯明暗人感センサー。 Type-c充電式
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:3000mAh。充電時間:約4時間。使用時間:(強)約3時間(弱)20時間。最高明るさ:約750lm。調光::昼光色→昼白色→電球色m。防塵防水:IP44。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途2way充電方法。充電:ソーラーパネル・ケーブル充電。給電:モバイルバッテリーの代わりに使用可。 ハンドル:引っかけ部分あり。 調光調色。 ダイヤルスイッチ
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:3000mAh。充電時間:約4時間。使用時間:(強)約3時間(弱)20時間。最高明るさ:約750lm。調光::昼光色→昼白色→電球色m。防塵防水:IP44。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途2way充電方法。充電:ソーラーパネル・ケーブル充電。給電:モバイルバッテリーの代わりに使用可。 ハンドル:引っかけ部分あり。 調光調色。 ダイヤルスイッチ
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:500mAh。充電時間:約3時間。連続使用回数(昼光色):約600回。連続使用回数:約100回。明るさ(昼光色):約80lm。明るさ(電球速):約30lm。付属品:USB Type-Cケーブル、メタルプレート(両面テープ付き)、保証書
用途自動点灯明暗人感センサー。 Type-c充電式。 調色
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:400mAh。充電時間:約2時間。点灯時間:約3時間(常時点灯)。単4電池3本(別売)。点灯時間:約12時間(常時点灯)。明るさ:約60lm。取り付け方法:両面テープ・マグネット。付属品:USB Type-Cケーブル、両面テープ、保証書
用途強力マグネットで角度自由自在。 人感点灯モード。 常時点灯モード。 Type-c充電・乾電池
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
家具とマッチする木枠仕様。
光の向きを自由に変えられます。
中間スイッチで点灯・消灯。
保証書(1年間)付き。
消費電力(W)(最大)60
電源コード(m)1.5
色(本体)ダークブラウン
適合最大径60mm、長さ120mm以下、白熱:60W以下、電球形蛍光灯:15W以下、LED:10W以下、質量110g以下
材質スチール、木
電源(V)AC100(50/60Hz)
スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)
本体質量(g)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×415
アームフレキシブル
調光の可否不可
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
家具とマッチする木枠仕様。
光の向きを自由に変えられます。
中間スイッチで点灯・消灯。
保証書(1年間)付き。
適合最大径45mm、長さ100mm以下、白熱:40W以下、電球形蛍光灯:10W以下、LED:8W以下、質量80g以下
材質スチール、木
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(最大)40
スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)
本体質量(g)990
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×130×400
電源コード(m)1.5
色(本体)ダークブラウン
アームフレキシブル
調光の可否不可
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(5V1A)。バッテリー容量:1200mAh×2。充電時間:約3時間。点灯時間:前方ライト最大約7時間(常時点灯(弱)の時)/足元ライト最大約8時間(常時点灯(弱)の時)。明るさ:前方ライ最大ト約450lm/足元ライト最大約150lm。デュアルスイッチ:懐中電灯スイッチと足元灯スイッチが別々。防水:IP44。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途充電式。 給電可能:給電ポート(Type-A)より接続し充電(別売ケーブ)。 前方ライト3段階点灯:常時点灯(強)→常時点灯(弱)→点滅→OFF。 足元ライト4段階点灯:常時点灯(弱)→常時点灯(強)→赤点滅(遅)→赤点滅(速)→OFF。 調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色。 調光:センサー部分に手をかざした状態で明るさ調整。 バッテリーランプ
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:2000mAh。充電時間:約3時間。連続使用時間(強):約5時間。連続使用時間(中):約8時間。連続使用時間(弱):約20時間。調色:電球色→昼白色→昼光色。調光:3段階。最大調光:約100lm。取り付け方法:両面テープ・ビス止め。付属品:リモコン、ビス×3本、アンカー×3本、。USB Type-Cケーブル、リモコン操作説明書、保証書
用途4段階タイマー機能。 強力マグネット:アイアンボールを軸に360度回して使用可
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
ソーラー充電式。電源:リチウムイオン充電池。バッテリー容量:1200mAh。最高明るさ:500lm 弱200lm。色温度:昼光色。防水:IP65
用途点灯時間:15秒。 充電時間:約8時間~10時間。 点灯回数:(強)約200回(弱)450回(満充電の場合)。 付属:保証書、コンクリートスリーブ×2本、取付ネジ×2本、ガーデンスパイク×1本。接続パーツ1本、アタッチメント×1個
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:2000mAh。充電時間:約3時間。連続使用時間(強):約5時間。連続使用時間(中):約8時間。連続使用時間(弱):約20時間。調色:電球色→昼白色→昼光色。調光:3段階。最大調光:約100lm。取り付け方法:両面テープ・ビス止め。付属品:リモコン、ビス×3本、アンカー×3本、。USB Type-Cケーブル、リモコン操作説明書、保証書
用途4段階タイマー機能。 強力マグネット:アイアンボールを軸に360度回して使用可
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
充電式。電源:リチウムイオン充電池。バッテリー容量:2000mAh。最高明るさ:1000lm。色温度:昼光色。付属品:USB type-Cケーブル・保証書・ストラップ
用途連続使用時間:約3.5時間。 充電時間:約2時間~7時間。 点灯モード:3種類(点灯強→点灯弱→点滅→電源OFF)
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
停電時や災害時にも役立つ!オイルランタン風LEDライト。レトロな見た目がお洒落なランタン風ライト。スイッチを回すだけで明るさを無段階調節可能。ハンドル付きで持ち運びラクラク。吊るしての使用もOK。優しい電球色の光が照らします。アウトドアにも。点灯・消灯・明るさ調整が簡単にできます。連続点灯時間最大約10時間、明るさ無段階調整可能、明るさ最大約90ルーメン、どこでも使える乾電池式。3ヶ月間保証書付き
付属品取扱説明書
材質スチール、ガラス
質量(g)(約)460(電池含まず)
使用電池単3形アルカリ乾電池4本使用(別売)
LED色電球色
連続点灯時間(目安)約10時間(明るさ最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)17×14×28
光束(Lm)5~90
電球の種類LED
1個
¥3,698
税込¥4,068
12日以内出荷
・軽量でコンパクトなハンドライト
・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。
・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。
・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々
・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに
電球の種類LED
使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)
全光束(Lm)1800
特殊用途防水
材質アルミニウム合金
セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱
種別USB充電ポート付
長さ(mm)約112~123
寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28
質量(g)100(電池込)
発光色昼光色
機能ズーム機能有
光源CREE社製XML-T6×1
点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階)
充電電圧(V)DC 5
電池寿命約1000回
充電時間(時間)約6~8
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65級防水(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも!
付属品充電用USBケーブル、保証書
質量(g)135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9
使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh
保証期間お買い上げより1年間(消耗品は除く)
充電時間(時間)約4
使用場所屋内(雨があたらない場所)
マグネット底面マグネット
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類LED
バッテリー寿命充放電 約500回
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
USB充電式なので繰り返し使用可能
USBポート付きで緊急時にスマホ充電が可能
明るさ最大480ルーメン
ズーム機能搭載
High/Low/点滅の明るさ調整機能付き
防水性能はIPx5の防噴流形
電球の種類LED
電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 2200mAh内蔵)※交換不可
光束(Lm)(ズームアウト時)Highモード:約480、Lowモード:約150
長さ(mm)約137
保護等級IPX5 (JIS C 0920:2003)(噴流に対して保護する)
光源白色LED(交換不可)
定格入力DC5V 2.0A(最大)
定格出力DC5V 2.0A(最大)
充電時間(時間)約2(満充電まで)[充放電約500回可能]
連続使用時間(時間)(ズームアウト時)Highモード:約9、Lowモード:約20
照度(Lx)(ズームイン時)Highモード:0.1mで約160200、0.5mで約24200、1mで約7000、Lowモード:0.1mで約33900、0.5mで約8500、1mで約3100
質量(g)約148
最大径(Φmm)約34
付属品充電用USBケーブル(約50cm)、ストラップ、保証書付取扱説明書
色ブラック
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。
力を入れずにアームを角度調節。
2段階調光スイッチ機能。
色(本体)ホワイト
消費電力(W)約8.8(強モード)
コード長さ(m)約2
付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
質量(g)650
電源専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A
全光束(Lm)約680(強モード)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×300×18(セード)
アーム長さ(mm)【上】約220、【下】約300
光源LED×28灯(交換不可)
照度(Lx)2000(直下/30cm)
光源色昼白色
取付可能厚(mm)【クランプ】15以上50以下
電球の種類LED
調光の可否〇
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品保証書付取扱説明書
スイッチタッチ式スイッチ
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
長さ(cm)31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)約580
全光束(Lm)約350
平均演色評価数(Ra)82
光源チップ型LED使用(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6
照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ)
使用場所屋内
クランプ取付幅(mm)10~38以下
アームフレキシブル
調光率(%)100/70/30(3段階調光)
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様
・角度調節ができるスタンド付き
・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能
・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様
・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに
電球の種類LED
消費電力(W)20
特殊用途防水
マグネット有
仕様折り畳み式
セット内容投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書
材質ABS樹脂+PC
質量(g)450(本体)
出力USB:5V 1A
電源AC充電:AC100V-240V
全光束(Lm)2500(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171.6×126.8×45.9
発光色昼光色
光源LEDチップ×1
角度調整範囲前後180°
使用電池a.グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式)
点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)
電池寿命充放電サイクル回数:約500回
充電時間(時間)約4~5
照射角120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
広範囲を明るく照らすセード採用。
フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m)約1.8
付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
電源専用ACアダプタ
全光束(Lm)約450
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。