照明 :「充電式リチウム電池」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種SG-337R バッテリーLi-ion充電池 バッテリー電圧(V)3.7 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)1400
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

適合機種SG-339R バッテリーLi-ion充電池 バッテリー電圧(V)3.7 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)2000
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

明るさ無段階調光機能。 USB充電式(リチウムイオン電池1本付属)。 保護等級IPX4の防水性能。 照射距離は約200m。 落下耐久は1m。 全光束は明るさMAXで600ルーメン、MINで130ルーメン。 連続使用時間は明るさMAXで約3時間、MINで約7時間。 充電インジケーター付き。 携帯ストラップ付き。 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ、USBケーブル、18650リチウムイオン電池(3.7V2200mA) 全長(mm)148 電源18650リチウムイオン電池 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約3(明るさMAX)、約7(明るさMIN)※満充電時 光束(Lm)約600 外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径38×148 照射距離(m)約200 電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。 マグネットをボトムに1ヵ所装備。 磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。 電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。 点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。 充電端子はUSB Type-Cを採用。 充電時間は約4時間。 防塵・防水IP54。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らします セット内容本体、USB充電ケーブル 充電時間(時間)4 明るさ(Lm)最大800(メインライト/強) 寸法(mm)304(全長展開時)、162(短縮時) 連続使用時間(時間)2.5(メインライト/強) 質量(g)193 防塵防水性能IP54 使用場所屋内外 マグネットマグネットあり 電球の種類LED
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ストーンチップ(飛び石)、ピンホール、スアナ等のごく小さな補修向けのUVペンライト。直径35mm、全長160mmのコンパクトサイズ。充電式(リチウムイオン電池/専用充電器付属)。LED仕様:出力5W、ピーク出力波長は365nm(UV-A波)
全長(mm)160 使用電池リチウムイオン電池
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

USB充電式リチウムイオン電池と単4アルカリ乾電池いずれも使用可能。 HIGHモードとLOWモードの間で自在に調光可能。 キーロックシステムで不意の点灯を防止。 充電状態を知らせる充電インジケーター。 電池残量とモードを知らせるランプインジケーター。 前回使用時の最後の調光モードから始まります。
ホワイト 電源USB充電リチウムイオンバッテリー3.7V 1600mAhまたは単4アルカリ乾電池4本(別売) 使用温度(℃)0~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×55×102/151 光源LED (白色) 充電電圧(V)5A/1 充電時間(時間)約6 充電可能回数約500回(使用環境や状況により異なります) 防水性IPX7に準ずる 照射距離(m)[充電池]7~34・[アルカリ乾電池]8~35
1セット
5,298 税込5,828
翌日出荷

フラットタイプ コンパクトLED作業灯 薄型、軽量コンパクト 背面マグネット付 充電中/充電完了表示付 HIGH、LOW、スポットの3段階切替 充電式(リチウムイオン電池) 約2時間点灯(明るさHIGHの場合)
セット内容本体、充電ケーブル、取扱説明書 材質ボディ部 ABS樹脂 LEDカバー部 PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)250×34×13 質量(g)88 保護等級IP20 光源高輝度白色チップLED 充電時間約3時間 色温度(K)6000 使用電池専用リチウムイオン電池(3.7V 1200mAh) 使用環境温度(℃)-10~40 充電電圧(V)5 充電電流(A)1 照度(Lux)400lux(HIGH),200lux(LOW),900lux(スポット) 明るさ(Lm)250lm(HIGH),125lm(LOW),65lm(スポット) LED使用数(個)10+1個(スポット) 連続点灯時間(時間)約2時間(High),約4時間(Low),約3時間(スポット) 照射角度(°)110°(HIGH/LOW),35°(スポット)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

両手作業を可能にするネックライト。最大320lmの明るさで2時間持続。充電式リチウムイオン充電池を採用し、電池購入のコストを削減。首にかけて使用することができるため、暗所でも作業個所を照らし両手で作業可能。首部分のネックバンドはフレキシブルに動くため、フィット感が調整可能。
用途両手を使いたい整備時に。 寸法(mm)460×110×23 質量(g)140 連続使用時間(時間)2 防塵防水性能IP54 明るさ(Lm)最大320 調光方式2段階(強/弱) 充電端子USB Type-C
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

充電式で持運びも設置も簡単。小型で軽量、折り畳めて持運びに便利。エアで膨らませる新しいLEDライトのカタチです。電源は繰返し使える充電式のリチウムイオン電池を内蔵。背面のマグネットやハンガーループで多彩な使い方が可能です。電源スイッチを操作するだけで3つの点灯モードを選択できます。
用途非常用照明やアウトドなど手軽に使用できるLED照明。 仕様裏面強力マグネット・ハンガーループ・調色切替機能 付属品USB-AtoC充電ケーブル・空気入れ・収納バッグ 材質TPU 寸法(mm)600×70×120 質量(g)150 タイプ充電式 電流(A)2 バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/2000mAh 充電時間約3時間 防塵防水性能IP66 色調2700/5500/6500 3段階調色 明るさ(Lm)300(MAX時) 調光方式記録設定機能+電球色3段階調光点灯 点灯時間約3時間(MAX時) 入力電圧DC5V
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

PLRX-9M LEDパランドル(クランプタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(クランプタイプ)
クランプの裏側に強力マグネットがついて、金属面への固定が可能。2種類の点灯モード。・HIGH:1000ルーメン(点灯時間:2時間)。・LOW:500ルーメン(点灯時間:4時間)。LEDライト部はボールジョイント接続で、広範囲に可動。自由な方向に照射できる。充電式(リチウムイオン電池)
付属品USBタイプCケーブル 材質PA・ABS・POM・TPU・アルミ 質量(g)520 本体寸法(mm)127×96×177 全光束(Lm)1000(HIGH) / 500(LOW) 保護等級IP64 光源COB 充電時間4.5時間 色温度(K)6000 使用環境温度(℃)0~40 連続点灯時間2時間(HIGH),4時間(LOW) 内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V 4000mAh) LED使用数(個)1 関連資料(1.98MB) 取扱説明書(1.83MB) 演色指数(Ra)Ra80 照射角度(°)120 充電端子USBタイプC端子
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

多機能USB充電式2,000ルーメンヘッドランプ。リチウムイオン電池はライトに取り付けたまま、もしくは取り外してから付属のUSB-Cケーブルで接続し充電できます。(充電時間:6時間)調節可能なゴム製ヘッドバンド付。ヘッド角度調整可能(下向きに90°、上向きに60°まで)。
1個
28,700 税込31,570
翌日出荷

3段階調光と3段階調色の組み合わせで用途に合わせて選べる9つの点灯モード。 タッチセンサーで明るさと光色を切り換えできます。 1秒タッチで3段階調光、2秒タッチで3段階調色。 目に優しい設計。 USB充電式、リン酸鉄リチウムイオン電池採用。 本体カラーはホワイト
仕様電源方式:DC5V/1A(マイクロUSB給電、ACアダプター別売) ホワイト 消費電力(W)4.5※光源消費電力 全光束(Lm)約200(6000K) 光源チップ型LED(交換不可) 使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵)2000mAh(交換不可) 照度(Lx)約1800(直下29cm) エネルギー消費効率(Lm/W)44.4 充電時間(時間)約4~5 調光方式3段調光(強、中、弱) 取扱説明書(1.54MB) 電球の種類LED 点灯時間(時間)強…約5.5、中…約6.5、弱…約14.5※初期値・フル充電状態の時 調光の可否
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

3528低消費、高光度LEDチップ搭載により連続点灯時間の大幅延長 5V 1000mAのUSB充電器対応で満充電時間約4時間 車用シガレット、家庭用ACコンセントの2方式対応
電球の種類LED 付属品100V充電器、シガーソケット(12V・24V)用充電器、USBケーブル 電源充電式リチウムイオン電池内蔵バッテリー 全光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)278×38×28(フック除く) 光源3528LEDチップ 充放電回数500回 充電時間(時間)約4 モード(切換え)HIGH/MIDDLE/LOWの3段階 光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW) アズワン品番64-9675-36 使用時間(時間)3(HIGH)、5.5(MIDDLE)、5(LOW)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

簡単脱着で手持ちライトにも 200°可動式ヘッド リチウムイオン充電池内蔵。 単3電池×1本(別売)でも使用可
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。 明るさ(Lm)充電池【450(1.5時間) 120(3.5時間)】、乾電池【150(2時間) 35(6時間)】 付属品14500リチウムイオン充電池 3.7V 750mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書兼保証書 材質超硬アルミ合金ボディ 全長(mm)92 質量(g)88(内蔵電池含む) 防塵防水性能IP65 落下距離(m)1 点滅ストロボ点滅/SOS点滅 光度(cd)2000 直径(mm)頭部:25、後部:23 照射距離(m)90
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

本製品は感光性制御式で、夜明けになると消灯します。高い防水防塵性により雨や雪などあらゆる種類の悪天気に対応可。ガレージ/玄関/庭、花壇/ベランダ ポーチ/階段/エントランスなどの屋外の場所で幅広くご使用頂けます!地震や台風などの災害で万一電源が停止しても照明機能を維持できるため、防犯や避難などにも役立ちます。
用途ソーラー式ガーデンライト内蔵の1000mAh充電式リチウムポリマー電池は、夜間照明に備えて日中にソーラー発電します。太陽光で4-5時間充電しますと、3晩使用可能です。太陽光からのエネルギー変換効率は21%を超えます。※必ず昼間長時間、直射日光が当たる、日当たりの良い場所に設置してください。【安心保証付き】:購入より2年間保証付き(バッテリー1年)。※付属品や梱包箱は保証対象外となります。自然故障の範囲内で保証致します。 ホワイト&ブラック 外形寸法(mm)Φ148×800 色温度(K)4000 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)【リチウムポリマー】1000(3.7V ) 明るさ(Lm)260
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

リチウム充電池式センサーライト専用のソーラーパネル。 別売のセンサーライトとつなげて使用すれば、センサーライトのリチウム充電池を交換する回数が減ります。 高所など、充電池を替えづらい場所にセンサーライトを設置するときに。 日当たりの悪い場所にセンサーライトを設置するときに。 保護等級はIP65の耐じん防噴流形。 コード長は約3.3m。 付属ネジやクランプ、市販のステンレスバンドで壁や柱や柵に取付できます
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付)、保証書付取扱説明書 質量(g)約400g(本体のみ) 種類アモルファスシリコン太陽電池 出力3.65V/250mA コード長さ(m)約3.3 保護等級IP65(耐じん防噴流形) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)190×184×63(本体のみ) 使用周囲温度(℃)-25~+50 取扱説明書(2.53MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

アウトドアから停電時の作業まで、様々なシーンで活躍!最大5時間連続点灯するマルチヘッドライト。・明るさ最大500Lm。・照射角度調整/ハンズフリー機能。・7パターンの点灯モード/ハザードライト。1200mAhの大容量リチウム電池を搭載。充電式で何度も繰り返し使用可能。赤く点滅するハザードライトで、緊急時のSOSにも役立ちます
用途災害対策、ランニング・ウォーキング、サイクリング、釣り、農作業、アウトドア 付属品本体、Type-C電源ケーブル、取扱説明書 材質ABS/シリコン ブラック 質量(g)80 消費電力(W)5(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255~345×20×37 光源LEDチップ バッテリーリチウムイオン電池1200mAh 充電時間1時間10分 入力電源DC 5V/1A 光束(Lm)最大500 頭囲(cm)51~ 光色【メインLED】白色【サイドLED】白/赤/緑【LEDハザードライト】赤 点灯時間(時間)5~2.5
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

クリップ式でキャップやポケット等に取り付けての使用が可能 。簡易投光器としても使用可能 。付属のSフックで吊るして簡易ランタンとしても使用可能 。手をかざすだけで点灯 モーションセンサー機能搭載:手が汚れていても手袋をしていても、スイッチに触れずに簡単ON/OFF 。ズレにくい2WAYポリシリコンバンド:ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止するシリコン面、反対面は髪にからまないポリエステル面 。充電式で繰り返し使える:1,000mAhリチウムポリマー電池搭載 。可動式ヘッドで手元の照射もOK 。調光機能搭載 お好みの明るさに調節できる:ヘッドライト・簡易投光器の点灯時の光量を調節可能 。点灯モード切替で選べるシーン
用途夜間や暗い場所での作業に。 付属品ヘッドライト×1、USBケーブル(Type-C) ×1、ポリシリコンバンド ×1、プレート×1、Sフック×1、収納ケース×1、取扱説明書×1 質量(g)約60 ※ポリシリコンバンド除く 温度範囲(℃)充電温度範囲:10~35 全光束(Lm)(ヘッドライト)最大約500・(簡易投光器)最大約200 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約55×52×36 ※ポリシリコンバンド除く 入力電圧(V)充電プラグ:DC5 バッテリー電池種類:リチウムポリマー電池 ※交換不可/電圧:DC3.7V/容量:1000mAh/ケーブル長:約0.4m(付属USBケーブル) 使用電球(交換不可)白色LED・赤色LED 使用環境温度(℃)5~40 充電時間(時間)目安最大約3時間(空→フル充電) 入力電流(A)充電プラグ:0.5 連続点灯時間(時間)満充電時:(ヘッドライト)約3 (簡易投光器)約3 (赤点滅)約5
1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷

手をかざすだけでON/OFF モーションセンサー機能搭載:手が汚れていても手袋をしていても、スイッチに触れずに簡単ON/OFF 。ズレにくい2WAYバンド:ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止するシリコン面、反対面は髪にからまないポリエステル面 。充電式で繰り返し使える:1,200mAhリチウムポリマー電池搭載 。可動式ヘッドで手元の照射もOK 。点灯モード切替で選べるシーン
用途夜間や暗い場所での作業に。 付属品ヘッドライト×1、USBケーブル(Type-C) ×1、ポリシリコンバンド ×1、取扱説明書×1 質量(g)約60 ※ポリシリコンバンド除く 温度範囲(℃)充電温度範囲:10~35 全光束(Lm)(HIGH)最大約350・(LOW)最大約100 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約34×63×44 ※ポリシリコンバンド除く 入力電圧(V)充電プラグ:DC5 バッテリー電池種類:リチウムポリマー電池 ※交換不可/電圧:DC3.7V/容量:1200mAh/ケーブル長:約0.5m(付属USBケーブル) 使用電球(交換不可)白色LED・赤色LED 使用環境温度(℃)5~40 充電時間(時間)目安最大約5時間(空→フル充電) 入力電流(A)充電プラグ:0.5 連続点灯時間(時間)満充電時:(HIGH)約6 (LOW)約11 (赤点灯)約48 (赤点滅)約24
1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷

約160°照らす広角仕様 薄型設計:薄さ約55mm、持ち運びやすく収納もコンパクト 場所を選ばず使える 2段階明るさ切替
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に 電球の種類LED 設置場所屋内外兼用 保護等級IP65 消費電力(W)10 全光束(Lm)最大約800(Lowモード時)・最大約1600(Highモード時) 充電時間(時間)最大約3(空→フル充電) 使用電球白色LED(交換不可) 連続点灯時間(時間)約6(Lowモード時)・約2.5(Highモード時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×55~150×165 質量(g)650 照度(Lx)690(High点灯時)(正面) 定格電圧(V)【充電アダプタ】AC100(50/60Hz) 出力電圧(V)【充電アダプタ】DC8.4 コード長さ(m)【充電アダプタ】約1.2 バッテリー充電式リチウムイオン電池※交換不可 バッテリー電圧(V)7.4 バッテリー容量(mAh)2000 セット内容LEDワークライト本体×1/充電アダプター×1 アズワン品番65-1210-90
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

リチウムイオン電池を内蔵した充電式LEDライトです。蛍光灯の明かりのように広範囲に照らすことができ、自然災害等による停電時の非常灯、屋内外での作業灯、工場設備機の点検灯に最適です。3段階調光機能(H・M・L)により、明るさや電池消費の調整ができます。ボディ本体はポリカーボネートを使用し、高剛性で衝撃に強く、軽量化を実現しました。過充電、過放電保護回路が備わっており、安心してご使用いただけます。
付属品充電アダプター、手持ち用ハンドル、壁面対応スタンド(マグネット付)、ストラップ 材質ポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-10~40 保護等級IP65 バッテリーリチウムイオン電池 色温度(K)5700 バッテリー電圧(V)3.7 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)H:2、M:5、L:12
1台
14,400 税込15,840
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠くを明るく、近くを広く照らすスライドフォーカス機能付き。ライトの角度を調整できます。メインライトは白色点灯(HIGH)/白色点灯(LOW)/白色点滅(SOS)の3種類の点灯モード。バックライトは赤色点灯/赤色点滅の2種類の点灯モード。保護等級はIPX4の防まつ形。充電インジケーター付き。3点式ヘッドバンド付き。18650リチウムイオン電池付属、電池を入れたまま充電できます。明るさ1160カンデラ、照射距離33m、落下耐性1m。連続使用時間は白色HIGHで約5時間、白色LOWで約13時間。FL1STANDARD(アメリカANSI/NEMAFL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド、USBケーブル、18650リチウムイオン電池(3.7V 2200mA) 質量(g)約120(電池除く) 外形寸法(mm)(約)横85×高さ26×奥行30(ヘッドバンド除く) 電源18650リチウムイオン電池 連続使用時間明るさ10%まで…約5時間/HIGH(ハイ)モード、約13時間/LOW(ロー)モード 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920 光源白色系・赤色系LED(LED交換不可) 光束(Lm)約400 照射距離(m)約33 取扱説明書(1.57MB)
1個
4,098 税込4,508
翌日出荷

約160°照らす広角仕様 薄型設計:薄さ約55mm、持ち運びやすく収納もコンパクト 場所を選ばず使える 2段階明るさ切替
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に 電球の種類LED 設置場所屋内外兼用 保護等級IP65 全光束(Lm)最大約1900(Lowモード時)・最大約3900(Highモード時) 充電時間(時間)最大約5.5(空→フル充電) 使用電球白色LED(交換不可) 連続点灯時間(時間)約11(Lowモード時)・約4.5(Highモード時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×55~185×190 質量(g)1200 照度(Lx)1490(High点灯時)(正面) 定格電圧(V)【充電アダプタ】AC100(50/60Hz) 出力電圧(V)【充電アダプタ】DC8.4 コード長さ(m)【充電アダプタ】約1.2 バッテリー充電式リチウムイオン電池※交換不可 バッテリー電圧(V)7.4 バッテリー容量(mAh)6000 消費電力(W)30 アズワン品番65-1210-91
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

スキャングリップLEDバーライト STICK LITE
トップライト機能付き400ルーメンの強力なハンドランプです。広範囲を照射できるCOB式LEDライトを使用しています。超軽量(88g)でスリムデザイン(奥行15mm)なので快適に作業できます。明るさは無段階で調整可能です。本体裏面に強力なマグネット機能を内蔵しております。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 付属品USB充電ケーブル:1本 トラスコ品番553-7683 幅(mm)34 高さ(mm)250 奥行(mm)15 電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.7V/1800mAh 消費電力(W)4 光源色6000K 充電時間(時間)3 明るさ(Lm)40~400 最大点灯時間20時間
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラーライト TYH-40WG
・太陽光発電なので面倒な配線工事不要。・一晩連続点灯を実現。安定した明るさが持続。災害時、停電時にも安心の明かり!・ソーラーパネルに自立式スタンド搭載。取付簡単。・環境に配慮したソーラー発電・照明システム。・明暗センサー付きで自動点灯・消灯。・リチウムイオン充電器としても使用可能で、非常電源としても大活躍。
用途・エントランス、玄関、ガレージ、倉庫、駐車場、停電時等に。 寸法(mm)【ソーラーパネル】350×290×47【ライト】193×169×36 全光束(Lm)3500 発光色6500-7000K(昼光色) 充電時間(時間)約6-8 設置場所屋外 防水性【LEDライト】IP66【ソーラーパネル】IP65 電球の種類LED 点灯時間(時間)約6-12 照射角度(°)約120
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷

LS-B200Y2 防犯センサーライト2灯リチウム充電式2000lmIP65 オーム電機 動画あり
明るさ2000ルーメンの大光量。高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。・通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)。・高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。検知範囲は最大約140°、最長約7m。光源色は昼光色。保護等級はIP65の耐じん防噴流形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。リチウム充電池式で繰り返し使えます。別売のソーラーパネル(型番LS-B314、品番07-8804)とつなげてソーラー充電もできます
仕様周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)~夜(暗い時に点灯) 付属品リン酸鉄リチウムイオン充電池2本、充電器、コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付き)、保証書付取扱説明書 質量(g)約400(本体のみ) 外形寸法(mm)(約)幅219×高さ135×奥行161(本体のみ) 電源リン酸鉄リチウムイオン充電池 3.2V 1800mAh×2本 全光束(Lm)2000 センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合) 保護等級IP65(耐じん防噴流形)※JIS C 0920:2003による 光源昼光色LED 使用周囲温度(℃)-20~+45 充電器形名USB Aタイプ 5V1A ケーブル長さ…約0.3m(1800mAh充電池へ充電の場合…約4時間) 1日平均点灯回数【別売ソーラーパネル(型番…LS-B314)を使用する場合】(1回5秒点灯する場合)春夏秋…200回、冬…135回、(1回10秒点灯する場合)春夏秋…100回、冬…75回、※ 充電可能な平均日照時間 春夏秋…3時間、冬…2時間(東京) 稼働時間(フル充電での連続稼動)約5ヶ月(1日5回、1回5秒点灯する場合)、約2.5ヶ月(1日5回、1回10秒点灯する場合) 点灯時間通常点灯モード…(約)5~20秒、高速フラッシュモード…(約)10秒 取扱説明書(5.57MB)
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷

LS-B100Y1 防犯センサーライトリチウム充電式1000lmIP65 オーム電機 動画あり
明るさ1000ルーメンの大光量。高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。・通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)。・高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。検知範囲は最大約140°、最長約7m。光源色は昼光色。保護等級はIP65の耐じん防噴流形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。リチウム充電池式で繰り返し使えます。別売のソーラーパネル(型番LS-B314、品番07-8804)とつなげてソーラー充電もできます
仕様周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)~夜(暗い時に点灯) 付属品リン酸鉄リチウムイオン充電池2本、充電器、コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付き)、保証書付取扱説明書 質量(g)約320(本体のみ) 外形寸法(mm)(約)幅120×高さ157×奥行174(本体のみ) 電源リン酸鉄リチウムイオン充電池3.2V1800mAh×2本 全光束(Lm)1000 センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合) 保護等級IP65(耐じん防噴流形)※JISC0920:2003による 光源昼光色LED 使用周囲温度(℃)-20~+45 充電器形名USBAタイプ5V1Aケーブル長さ…約0.3m(1800mAh充電池へ充電の場合…約4時間) 1日平均点灯回数【別売ソーラーパネル(型番:LS-B314)を使用する場合】(1回5秒点灯する場合)春夏秋…300回、冬…200回、(1回10秒点灯する場合)春夏秋…150回、冬…100回、※充電可能な平均日照時間春夏秋…3時間、冬…2時間(東京) 稼働時間(フル充電での連続稼動)約8ヶ月(1日5回、1回5秒点灯する場合)、約4ヶ月(1日5回、1回10秒点灯する場合) 点灯時間通常点灯モード…(約)5~20秒、高速フラッシュモード…(約)10秒 取扱説明書(5.57MB)
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷

ハート電機サービスLEDクリップライトPRO
コンセントの無いところでも使用可能なUSB充電式LEDクリップライトです。クリップ式なので配管などに挟んで使用でき、角度も自在に調節可能です。万が一に備えてパワーバンク機能も搭載しています。
ブラック×オレンジ 使用温度(℃)可能:‐10~+40 発光色LED:昼光色 保護等級IP65 色温度6500K 点灯方式3段階(Low-Mid-High) 使用場所野外 耐衝撃保護等級:IK08(29.5cmの高さから落ちる1.7kgの衝撃に耐える)※IEC62262規格に準拠 電球の種類LED USB入力:USB-C(5V2A)、出力:USB-A(5V1A)
1台
6,798 税込7,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前モデル「ウェイポイント300充電式」よりさらに遠距離照射用に最適化し明るくパワーアップ。1.2km以上先を照らすことが可能になりました。リチウムイオン電池の採用による軽量化により、水に浮く構造となっていますので、万が一の落水時にも安心です。また、防水性能も大幅に強化されていますので、より広い分野での活用が期待できます。充電式バッテリーと電子制御の組み合わせにより、バッテリーの残量に影響されない安定した点灯も特徴の一つです。点灯モードは「高」、「低」、「緊急信号」の3モードをロータリースイッチで選択して、引き金タイプのスイッチで入切を行います。ボディーには耐衝撃性ポリカーボネイト樹脂を使用。ユーザーの疲労を軽減するために、ピストルグリップはクッション加工されていて、製品の重量バランスも配慮されています。付属のACアダプターは各国の電圧に対応していますので、海外の出張先などでも使用できます。※充電時間約4時間。
仕様【CDP】高/400000、中/165000、低/10000 付属品バッテリー、100-240V ACアダプター、強化ストラップ 性能防水:IPX8 全長(mm)172 イエロー 材質(本体)耐衝撃性ポリカーボネート樹脂 質量(g)691 使用電池専用リチウムイオン電池 光束(Lm)高/1400、中/6000、低/38 アズワン品番67-9301-73 点灯時間高/3.25、中/7.5、低/84 ヘッド寸法(mm)外径:92 最大点灯時間84 光源タイプ使用光源:ハイパワーLED
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

薄型軽量タイプの充電式ヘッドライトバンディット超軽量USB充電式ヘッドライト。 スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。 クローズアップ作業に最適。 ハイフラッシュ機能付。 ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。 スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。 再度長押しにより通常点灯に戻ります。レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。 ホワイトLED
明るさ(Lm)180(High)、35(Low) 付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ヘッドストラップ、USBコード(12.7cm) ブラック 電源充電式リチウムポリマー電池(450mAh) 光源チップオンボード(COB)LED 充電時間(時間)(標準)2.5 防水保護等級IPX4 連続点灯時間(時間)2(High)、9.5(Low)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト。長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト。 スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。 クローズアップ作業に最適。 ハイフラッシュ機能付。 ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。 スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。 再度長押しにより通常点灯に戻ります。 レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。 マルチファンクションプッシュボタンで充電インジケーターになります(赤充電中/緑充電完了) 点灯時間が5分をきると点滅し、30秒を切るとシャットオフします。
明るさ(Lm)180(High)/35(Low)/180flash 付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ヘッドストラップ、USBコード 質量(g)45.4(ライト+ヘッドバンド) 電源充電式リチウムポリマー電池(950mAh) 光源チップオンボード(COB)LED、ホワイトLED 材質(ボディ)ポリカーボネイト 充電時間(時間)3.5 ライト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.5×28.7 ×24.6 防水性IPX4 連続点灯時間(時間)4.5(High)/21(Low)
1個
7,198 税込7,918
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトドアを楽しくするランタン一体型高音質スピーカー。ムードを演出する3つのライトモード(フレームライトモード、オレンジライトモード、ホワイトライトモード)。卓上ライトにも、ハンギングライトにもなる2ウェイ。高音質10W出力スピーカー。ワイヤレス音楽再生(Bluetooth5.3)。低音強調パッシブラジエーター搭載。Φ52mmフルレンジスピーカー搭載。USB-C充電式。保護等級IP65の防塵防水形
付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書 質量(g)約641 外形寸法(mm)幅130×高さ211×奥行130(ハンドル・突起物を除く) 電源DC5V 1A(USB-C給電) 最大出力(W)実用:10 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3 バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 4000mAh) 連続使用可能時間・ ランタン…フレームライトモード 約160時間、オレンジライトモード 約35時間、ホワイトライトモード 約14時間、・ スピーカー約8時間(50%音量) 動作温湿度範囲温度…0~40℃ 湿度…20~80%(結露なしにて) 防塵防水性能防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水5級(防噴流形)…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない 再生周波数帯域(Hz)70~20k S/N比≧79dB 充電時間(時間)約5(残量ゼロからフル充電まで) 接続端子充電用…USB-Cポート スピーカー口径52mm(4Ω)フルレンジ×1、パッシブラジエーター×1 光束(Lm)全光束 オレンジライトモード時…18、ホワイトライトモード時…52 変調方式GFSK/周波数帯域:2.402~2.480GHz 通信距離(m)最大:見通し約10(Class2) 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

1400ルーメン、照射距離1,265mの充電式サーチライト。電子制御による安定した明るさ。落水しても浮く2m完全防水のIPX8。前モデル「ウェイポイント300充電式」よりさらに遠距離照射用に最適化し明るくパワーアップ。1.2km以上先を照らすことが可能になりました。リチウムイオン電池の採用による軽量化により、水に浮く構造となっていますので、万が一の落水時にも安心です。また、防水性能も大幅に強化されていますので、より広い分野での活用が期待できます。充電式バッテリーと電子制御の組み合わせにより、バッテリーの残量に影響されない安定した点灯も特徴の一つです。点灯モードは「高」、「低」、「緊急信号」の3モードをロータリースイッチで選択して、引き金タイプのスイッチで入切を行います。ボディーには耐衝撃性ポリカーボネイト樹脂を使用。ユーザーの疲労を軽減するために、ピストルグリップはクッション加工されていて、製品の重量バランスも配慮されています。付属のACアダプターは各国の電圧に対応していますので、海外の出張先などでも使用できます。※充電時間約4時間
仕様【CDP】高/400000、中/165000、低/10000 付属品バッテリー、100-240V ACアダプター、強化ストラップ 性能防水:IPX8 全長(mm)172 イエロー 材質(本体)耐衝撃性ポリカーボネート樹脂 質量(g)691 使用電池専用リチウムイオン電池 光束(Lm)高/1400、中/600、低/38 アズワン品番67-5249-16 点灯時間高/3.25、中/7.5、低/84 ヘッド寸法(mm)外径:92 最大点灯時間84 光源タイプ使用光源:ハイパワーLED
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

ドリテック首掛けライト
旅行やアウトドア、防災など様々なシーンで大活躍。自在に曲がるフレキシブルデザイン。首にかけて使えるから、両手が自由になる。LEDライトの明るさ/色が変えられる。電池交換がいらないUSB充電式。コンパクトに折り曲げて持ち運びできる
付属品充電用USBケーブル(約 25cm)(USB type A-microUSB type B) 材質本体:ABS /アーム:シリコーン 寸法(mm)約 W620×D20×H30 質量(g)約 145 コネクタ形状本体:microUSB Type B 入力USB DC 5V 0.5A 連続使用時間強:約 5.5時間/弱:約 11時間 色温度6500K(昼光色)/2700K(電球色)(JIS規格区分) 充電時間約 2.5時間 内蔵電池充電式リチウムポリマー電池(3.7V 450mAh) 明るさ20ルーメン(片側10ルーメン×2) 取扱説明書(1.37MB)
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト。 ヘルメットなど硬質素材に使用できるラバーストラップ。 3M社のDual Lock開閉式ファスナー付き。 スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。 クローズアップ作業に最適。 ハイフラッシュ機能付。 ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。 スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。 再度長押しにより通常点灯に戻ります。 レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。 マルチファンクションプッシュボタンで充電インジケーターになります(赤充電中/緑充電完了) 点灯時間が5分をきると点滅し、30秒を切るとシャットオフします。
明るさ(Lm)180(High)、35(Low)、180flash 付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ラバーヘッドストラップ、3M社DualLockファスナー、USBコード イエロー 電源充電式リチウムポリマー電池(950mAh) 光源チップオンボード(COB)LED、ホワイトLED 材質(ボディ)ポリカーボネイト 充電時間(時間)(標準)3.5 電源タイプUSB充電式 防水保護等級IPX4 連続点灯時間(時間)4.5(High)、21(Low)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

Bluetoothで接続して音源再生のできるLEDランタンスピーカー。2台ペアリングでステレオ再生が可能です。USB-TypeCケーブルで充電、電球色のLEDは無段階調光可能です。室内でのご使用はもちろん、キャンプ等野外でのご使用も自然に馴染み雰囲気が上がります。IPX4相当の防飛沫型です。防水機能ではありませんので、多湿な浴室や降雨下の野外等でのご
仕様●本体寸法:W110×D110×H275(ガラスグローブ装着)●質量:500(ガラスグローブ装着)●材質:ポリカーボネイト、シリコンゴム、硬質ガラス(ポロシリケイト)●防水規格:IPX4●好悪減種類:LED(0.4W)●色温度/照度2000K/30lm●内蔵電池:リチウムイオン充電式電池3.7V1700mAh●充電方式:USB-TypeCケーブル(充電4時間)●通信方式:Bluetooth V5.1●スピーカー消費電力、出力サイズ:5W●最大通信距離:5m●同梱品:本体、ガラスシェード、USB Type-Cケーブル、取扱説明書
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,000 税込20,900
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大4200ルーメンの明るさです。 最長214mまで照射可能です。 6段階の明るさ調整(ストロボ含む)が可能です。
付属品リチウムイオン電池、USBマグネットケーブル、Oリング、ホルスター、ストラップ、マニュアル各1個 長さ(mm)151.9 質量(g)152(バッテリー含まず) 電源18650 リチウムイオン電池×1個(付属)※マグネット式またはUSBによる充電 寸法(Φmm)36.5 保護等級IPX8(防水) アズワン品番4-2754-11 電球の種類Cree XHP70 白色LED
1個
28,980 税込31,878
22日以内出荷

90度のティルトヘッドが首の疲れを軽減18650リチウムイオンバッテリー使用可能(品番:22101、22010)。 過充電を防止するデジタル制御回路。ほぼすべてのUSBソースを使用して充電し、 複数のバッテリ電源をバックアップとして使用できるため、必要な時にいつでも電源が供給されます。 90度のティルトヘッドが首の疲れを軽減。 USB充電式。 USBポートはラバーブーツで保護されています。
明るさ(Lm)1000(High)、400(Medium)、65(Low) 付属品USBコード、赤/緑の互換レンズ、ゴム製ストラップ、充電式リチウムイオン電池 電源充電式リチウムイオン電池(付属) 光源C4LED×1 防水保護等級IPX4 照射距離(m)232(High)、147(Medium)、60(Low) 連続点灯時間(時間)1.5(High)、2.75(Medium)、20(Low)
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります