照明 :「化粧用 照明」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。
電球の種類LED
電源AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)AC100
使用温度(℃)5~30
定格周波数(Hz)50/60
色温度(K)5000
寿命40000時間
保証期間お買い上げ日より1年
演色指数(Ra)80以上
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
付属品送り用コネクタ付
幅(mm)56
色プラスチックカバー:乳白
高さ(mm)18
電圧(V)100
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
配光タイプ両側化粧配光
LED交換不可
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
付属品送り用コネクタ付
幅(mm)56
色プラスチックカバー:乳白
高さ(mm)18
電圧(V)100
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
配光タイプ片側化粧配光
LED交換不可
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
連結タイプで長さを簡単に延長可能。
電源投入タイプと連結タイプをつなげて使うことで、さまざまな設置場所に対応。つなぎ目の目立たない光を最大で約6mまで接続可能です。
付属品送り用コネクタ付
長さ(mm)873(エンド込+別でコネクタ部)
幅(mm)56
質量(kg)1.1
色プラスチックカバー:乳白
高さ(mm)18
タイプL900
種類建築化照明用/連結タイプ(標準入線)
電圧(V)100
消費電力(W)18.3
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
配光タイプ両側化粧配光
LED交換不可
置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
連結タイプで長さを簡単に延長可能。
電源投入タイプと連結タイプをつなげて使うことで、さまざまな設置場所に対応。つなぎ目の目立たない光を最大で約6mまで接続可能です。
付属品送り用コネクタ付
幅(mm)56
色プラスチックカバー:乳白
高さ(mm)18
電圧(V)100
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
配光タイプ片側化粧配光
LED交換不可
スリムなのに明るい。
作業灯として、非常用常備灯として、
その他いろいろな用途で使用できます。
仕様マグネット付き
質量(g)約64
寸法(Φ×高さH)(mm)20×170
RoHS指令(10物質対応)対応
連続点灯時間(時間)1W LED60ルーメン:約12、3W LED(COB)230ルーメン:約4
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
・軽量でコンパクトなハンドライト
・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。
・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。
・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々
・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに
電球の種類LED
使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)
全光束(Lm)1800
特殊用途防水
材質アルミニウム合金
セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱
種別USB充電ポート付
長さ(mm)約112~123
寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28
質量(g)100(電池込)
発光色昼光色
機能ズーム機能有
光源CREE社製XML-T6×1
点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階)
充電電圧(V)DC 5
電池寿命約1000回
充電時間(時間)約6~8
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65級防水(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
柔らかな色映りで極上の癒やしの空間を。艶色演出 LED照明誕生。
標準品と同じ色合いなのに肌色をより一層キレイに美しく引き立てます。
フルーツを自然で鮮やかに演出。室内空間を柔らかい光でつつみ込みます。
用途おすすめ設置場所:受付・会議室・商談スペース・化粧室・美容院・ケアハウス・化粧品売場などに
種別40W形
本体質量(g)340
色温度(K)5000
寿命40000h
電球の種類LED
・点灯3パターン
・付属の充電器で、ヘッドライトに直接充電が可能
・18650型リチウムイオンバッテリーを使用。取出し、交換が容易に可能です
・ライト部分は角度調整90度可能
・後頭部部分にも赤色の安全ライト装備
用途作業・工事・アウトドア・夜釣り・レジャーなど
全光束(Lm)1800
セット内容ライト本体、18650型充電池×2本(品番:LDC-361A)、専用充電器(品番:ZC35-D)、取扱説明書、保証書、化粧箱
材質アルミニウム+樹脂+プラスチック
質量(g)約160/約260(電池込み)
光源CREE社製XML-T6×1
使用電池18650型充電池×2本(品番:LDC-361A)
点灯方式HIGH・MIDDLE・FLASH(3段階)
充電器出力DC4.2V/1000mA
充電器入力AC100V-240V
電池寿命充放電サイクル回数:約500回
充電時間(時間)約6~8
電源タイプ充電式
寸法(高さH×幅W)(mm)約55×Φ43
使用時間(時間)約3~6
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX3級防水
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
最高光束:260lm。充電時間:約3.5時間。点灯時間:最長約7時間。付属品:本体、Type-Cケーブル、取扱説明書。パッケージ仕様:化粧箱
用途点灯モードを切替え可能:前方+足元→前方→足元。 Type-C充電式。 本体重量約274gなのでストレスなく持ち運びできます
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
セット内容:フラッシュライト/LED、・ライトホルスター(ナイロン製)、・[単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用)、・[単3×1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池×2、・ウレタンフォーム、・充電式ライト用ケース、・フラッシュライト用シール(大)、・ハンド・ヘッドライト兼用化粧箱(大)。点滅機能付き。
材質アルミ(本体のみ)
質量(g)100 (本体のみ)
使用電池単3×2個
照射モードフォーカス(スポット⇔ワイド)
耐衝撃性能1m
明るさ(Lm)強:400、弱:50
防水性IPX4
照射距離(m)115 (強・スポット照射時)
連続点灯時間(時間)強:4、弱:21
1セット(1セット)
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
2芯でスリムな棚下ライトで設置場所を選びません。高い演色性Ra95を持ち、より自然なカラーを再現します。こちらは昼光色(6500K)のみとなります。特に色の濃淡や細かい色のニュアンスを忠実に表現できるため、製品や展示物の色が鮮明に見え、商品や展示物の魅力を更にアピールできます。化粧品関係・美術関係・医療診断・料理などに最適。色の微妙な変化を見逃さず作業の精度が向上します。高品質なSamsung LED Chipを使用。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
角度(°)【発光】120
色温度(K)6500
光色昼光色
演色指数(Ra)95
電球の種類LED
雨に濡れても大丈夫!防水性のある懐中電灯
商品説明:IP54
仕様●商品サイズ:Φ30×95mm●セット内容:本体×1●材質:アルミニウム合金●IP54●重量(g):60●梱包形態:化粧箱入り
アズワン品番68-1986-62
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
明るさ3.300ルーメン。
2つの形状で明るく照らす!開いた状態で前方、閉じた状態で全方位。
端まで明るく照らす折り畳み式の照明です。
ソケットに挿すだけで、すぐ使用出来る簡易照明、羽を広げて前方向、閉じた状態だと全方位で照らす事が出来ます。
本製品は、E26電球ソケットに取り付けて使用してください。
現場用ワークライト、室内、倉庫、ガレージ等の照明に。
PSEマーク取得済。
仕様●本体寸法(約):最小全長/80mm(閉じた状態)、 最大全長/250mm(開いた状態)●本体重量(約):143g●包装サイズ(約):140×80×80mm●個装形態:化粧箱●周波数:50/60Hz●対応口金:E26●材質:ABS樹脂+PP●定格入力電圧100~ 120V●定格消費電力:55W●光源:LED●光束:3300lm●LED寿命(約):5,000時間●光色:昼光色●消費電力:55W
アズワン品番68-4103-57
1個
¥2,230
税込¥2,453
7日以内出荷
・1台で複数の使い方
・付属の三脚でミニスタンドライトに
・シェードを付けてミニランタンに
・ライト単品でハンディライトに
・ライト底面のマグネットを使用して鉄面固定も!
・最長点灯時間40時間!
・1台で昼光色・白色・電球色の3色発光!
・タッチセンサー長押しで明るさ調節も可能!
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に。明るさ・発光色・スタイルが多様だから、様々なシーンでご使用頂けます。
セット内容ライト本体、三脚スタンド、集光カバー、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書
材質ABS、PC
色白
質量(g)ライト本体105、三脚スタンド40、シェード22
全光束(Lm)20-200
発光色電球色(1500K)/白色(4000-4500K)/昼光色(6500K)
化粧箱寸法(mm)W175×H150×D60
光源光源数:LEDチップ12粒
充電時間4-5時間
使用電池内蔵式リチウムバッテリー 3.7v 2000mah
ランプの種類充電指示:赤(低電量)→緑(満充電)
充電電圧(V)DC5/1A
電池寿命充放電サイクル回数約500回
効率2.3W
マグネットライト底部に搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX4(生活防水)
調光方式(機能)5モード:昼光色・白色・電球色・懐中電灯モード・フラッシュ(黄色)(長押し→無段階調光)
点灯時間HIGH:約6時間、LOW:約40時間
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×35×105
電球の種類LED
照射角度(°)360
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
・フレキシブル素材により、可動部を曲げて首にフィット!落ちにくい仕様です
・ライト先端が可動式のため、角度調整可能。
・本体重量わずか140gで、長時間の使用時も負担をかけにくい軽量設計です。
・レンズ面には防眩加工を施し、LEDの刺激的な眩しさを軽減しています。
・首にかけた状態で作業や暗所での書類確認が可能。ハンズフリー作業に最適です。
・使用中は、頭を動かしてもヘッドライトのように光が動きにくく、周囲の方へ配慮できる仕様です。
・Type-C充電仕様で、手軽に充電しやすい仕様です
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などに
セット内容ライト本体 ×1個、Type-cUSBケーブル、取扱説明書、保証書
材質PA6+15%GF ABS+PC
質量(g)本体140(電池込み)
全光束(Lm)HIGH:320、LOW:160
発光色昼光色(6000K)
化粧箱寸法(mm)W230×H130×D45
光源3535LEDチップ×2粒
モード切替HIGH、LOW
バッテリー3.7V 10440型リチウム電池
充電時間(時間)約2.5~3時間
耐衝撃性能IK07
バッテリー容量(mAh)350
充電方式Type-c(充電中本体点灯不可)
使用時間(時間)HIGH:約2時間、LOW:5時間
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP54(生活防水仕様)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
キャッチコピー:タッチセンサーで明るさの調節可能!コンパクトなデスクライト!。商品説明:タッチセンサーでライトの明るさを3段階調節できます。フレキシブルアームで、角度も自由自在です。ルーメン値(光束):約115lm
セット内容本体のみ
材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂
寸法(mm)本体:125×105×375、USBケーブル長さ:約900
形態1個梱包形態:化粧箱入
1個
¥637
税込¥701
当日出荷
キャッチコピー:マグネット付きで様々な場所に設置可能!ハンディライトとしても使用可能!。商品説明:緊急時や作業時に使用できるLEDライトです。持ち運びしやすく用途に合わせた使用が可能です。マグネット付きなので様々な場所に設置も可能!懐中電灯のように遠くまでスポットで照らせるトップLEDライトと、作業灯やデスクライトのように周囲全体を広く照らす側面LEDライトの2種類の点灯を切り替えることができます。充電時間:約6~10時間。充電池内蔵。
セット内容本体×1、マグネットシート×2、USBケーブルMicroB×1
材質PP、磁石
梱包内容(1個)化粧箱入り
キャッチコピー:災害や緊急時に便利なライトとホイッスルのセット!。商品説明:高輝度LED使用で明るさ抜群!カラビナ付で携帯にも便利!アウトドアに!災害や緊急時のいざという時に!モニター用ボタン電池LR41×4個(付属)。
セット内容本体のみ
材質アルミニウム
全長(mm)123
梱包内容(1個)化粧箱入り
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
・発光色を4段階からシーンに合わせて選択が可能です。
・明るさも選べる4段階
・UVライト機能付き。見えない汚れなどが見える特殊なライトです。
・可動式のステー部のマグネットでしっかり鉄面に固定し、ハンズフリー作業に最適です。
・付属の充電器の他、Type-Cでの充電も可能。お手持ちのUSB電源でも充電できるのも便利です。
・ステーにはM6サイズのネジ穴つき。カメラ用三脚などに搭載してエリアライトのように使用する事も可能です。
用途作業・メンテナンス・DIY・汚れ探し・掃除・防災グッズ・整備・アウトドア・レジャー・夜釣り・キャンプなど
セット内容作業灯本体、充電器、取扱説明書、保証書
材質シリコン、ナイロン、アルミ
質量(g)約505
電流(A)充電電流(A):2、USB出力:1
電圧(V)充電電圧(V):5、USB出力:5
消費電力(W)30、UVライト:5
全光束(Lm)3000(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×120×47.5
発光色2500K-3500K-4500K-6500K切り替え
化粧箱寸法(mm)約W144×H52×D140mm
モード切替100%-75%-50%-25%
波長(nm)UVライト:395-400
バッテリーグッド・グッズ専用充電池 3.7V(内蔵式)
電池寿命充放電サイクル回数:約500回
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)7800
ライト角度調整(°)前後180
作業温度範囲(℃)約-20~50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水仕様)
連続点灯時間(時間)100%:約3-4、75%:約4-5、50%:約7-8、25%:約13-14、UVライト:約20
照射角度(°)120
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
キャッチコピー:約120回の手回しで約10分点灯!。商品説明:ソーラー充電と手回し充電の2通りができます。約1時間のソーラー充電で約15分点灯します。持ち運びやすいサイズなので、防災用品に!
セット内容本体のみ
材質ABS樹脂
寸法(mm)93×50×32
梱包内容(1個)化粧箱入り
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
キャッチコピー:センシングモード搭載超軽量ヘッドライト
充電式
セット内容本体のみ
材質ABS
寸法(mm)約60×30×30
電源タイプ充電式
電球の種類LED
パッケージ化粧箱
1個
¥1,546
税込¥1,701
当日出荷
音に気付いて時刻を表示、シンプルな空間のためのデジタルクロック。
シンプルな立方体が美しいキューブクリッククロックは、音や刺激に反応して時刻を示すデジタルクロック。
手を叩いたり指を鳴らすと、LEDの光がパッと時刻を表示します。また、時刻以外にも日付や温度も教えてくれます。
DC5V/USB給電可能。または、単4電池×3本(別売)
付属品USBコード(アダプタは付属しません。)
材質MDF、化粧板、プラスチック
寸法(mm)68x 68 x 68
質量(g)200
ひっくり返してアラームオンオフ、簡単操作の目覚まし時計。
音を鳴らすことで時刻を表示するアラーム&スヌーズクロック。
アラームが鳴っている間、本体をひっくり返すことで簡単にアラームを止めることがでます。
充電しながらの使用も可能。
1回の充電で、約6ヵ月使用可能。(常時点灯の場合は、2~3週間。)
付属品USBコード(アダプタは付属しません。)
材質木、化粧板
寸法(mm)115 x 70x 36
質量(g)150
充電時間3~4時間
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。