照明 :「反射鏡」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着し、反射鏡とした電球です。
光の透過・拡散性に優れたシリカ粒子をバルブの内面に静電塗装したタイプです。
店舗や住宅のスポットライトや、ダウンライトなど幅広い分野に使用できます。
種類レフ電球
定格寿命(時間)1500
ビーム角(度)60
口金E26
電球形状レフ電球
スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。
クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。
首振り自在、ロングアーム。
中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
用途店舗・インテリア・書斎に
電源タイプ電源コード式
電球の種類ミニレフランプ
コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付)
定格電圧(V)AC100
使用電球ミニレフランプE17 40W(付属)
はさみ幅(板厚)20~25
110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。
店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)69
質量(g)72
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
外形(mm)50
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。
クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。
360°回転ヘッド。
中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
用途店舗・インテリア・書斎に
電源タイプ電源コード式
電球の種類ミニレフランプ
コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付)
定格電圧(V)AC100
使用電球ミニレフランプE17 40W(付属)
はさみ幅(板厚)20~25
ガラス球内面の半分にアルミニウム反射鏡をもうけた電球です。外観がミラーボールのように外部の光で輝き、装飾性に優れています。器具との組み合わせで、フィラメントからの直接光が見えない間接照明に適しています。屋内専用(屋外使用禁止)
形状RS-60
全長(mm)110
色Tミラー
口金E26
直径(mm)60
前方LEDビームと足下への散光LED。防爆性能も備わり産業用ライトとしても便利。デュアルライト前方と足下を同時に照らすことのできる優れもの。ありそうで、なかなか無かった、想像以上に便利なLEDライトです。前方用ビームのLEDにはパラボラ反射鏡が装備されており、最
仕様●Lumen(高):140●CDP(高):7300●点灯時間(高):18●最大点灯時間:18●全長(mm):178●ヘッド外径(mm):48●重量(g):193●使用光源:スーパーLED 2灯●使用電池:単3形アルカリ乾電池 3本●本体素材:耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂●色:イエロー●付属品:アルカリ乾電池●防水性能:IPX7●防爆性能:IEC●防爆の記号:IEC:II 1G Ex ia op is IIC T3/T4 Ga; FTZU 15ATEX0221X, IECEx FTZU 16.0017X
アズワン品番67-2185-02
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
前方と足下を同時に照らすことのできる優れもの。有りそうで、なかなか無かった、想像以上に便利なLEDライトです。前方用ビームのLEDにはパラボラ反射鏡が装備されており、最適化されたスポット光により前方を効率よく照らします。足下用ビームはLED独自の散光性能を利用して、広い範囲をムラ無く照らすことができます。前方LEDと足下LEDはそれぞれ独立したスイッチで操作します。何かと便利なクリップは、本体と一体化されているので、使用しないときにも邪魔になりません。胸ポケットやリュックの肩ベルトにクリップ留めするとハンドフリーライトに早変わり。両手での作業に大変重宝します。犬の散歩に、夜間のウォーキングやランに、そしてお仕事に。防爆性能も備わっていて、どのシーンにも大活躍するライトです。
最新のC4テクノロジースーパーLEDと大型反射鏡のコンビネーションがLED光源のサーチライトを実現しました。シャープな光軸により、LEDライトとは思えないほど遠くへ光を届けます。本体後部には高輝度青色LEDが2灯備えられており、視界不良時にもユーザー位置を同僚、走行車両等へ強力にアピールします。3ポジションスイッチには主灯と尾灯の点灯点滅を自在に設定することができます。出力を電子制御することにより、大光量と長時間点灯を両立。リチウムイオン電池の採用により、従来の電球モデルと比較して45%の軽量化を達成。充電時間も5時間に短縮されました。シートベルトタイプのクイックリリースショルダーストラップが標準付属。厚い消防服にライトをしっかりと巻き付けて火災現場に突入後、ワンプッシュで手持ちライトへと解放することが出来ます。IPX7(水深1m、30分)の優れた防水性能。バルカンシリーズは警察、警備、消防、レスキュー、エマージェンシーサービス、現場管理等のプロフェッショナル用として世界各国の企業、公的機関で採用されています。従来の電球モデルをご利用のお客様へ:充電器、ACアダプターは従来のバルカンシリーズと共通ですので、ライト単体のご購入でご利用いただけます。
付属品バッテリー、充電ラック、ACアダプター、DC12Vシガレットライターコード、クイックリリースショルダーストラップ
材質耐衝撃性ABS樹脂
全長(mm)190
色オレンジ
質量(g)839
保護等級IPX7
屈折率(CDpt)(高):80000、(低):40000
使用電池専用リチウムイオン電池44610
充電時間(時間)5
外径(mm)ヘッド:110
アズワン品番62-2930-26
明るさ(Lm)(高):145、(低):70
点灯時間(高):3、(低):6
電球の種類C4スーパーLED1灯、高輝度ブルーLED2灯
最大点灯時間6
防爆認証USTC
1個
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
適合反射鏡:ポリカーボネート
質量(g)85
種類調光対応形
消費電力(W)7
口金E11
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)860
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)1/2:32
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)420
電球形状ハロゲン球
最大光度(cd)2200
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160.9(100V)
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.07
周囲温度(℃)推奨点灯時:5~35
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数ハロゲン電球100W形相当
配光タイプ広角
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上62、水平面上62
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)140.5、(242V)141.3
光束(Lm)器具:127500
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
内面処理反射鏡:鏡面処理、白塗装
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥929,800
税込¥1,022,780
92日以内出荷
材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上102、水平面上102
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)123.4、(242V)124.1
光束(Lm)器具:112000
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
内面処理反射鏡:白塗装
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥929,800
税込¥1,022,780
92日以内出荷
材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上73、水平面上106
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)139.4、(242V)140.2
光束(Lm)器具:126500
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
内面処理反射鏡:鏡面処理、白塗装
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥969,800
税込¥1,066,780
92日以内出荷
材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上102、水平面上102
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)135.0、(242V)135.8
光束(Lm)器具:122500
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
内面処理反射鏡:白塗装
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥929,800
税込¥1,022,780
92日以内出荷
材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上35、水平面上34
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)130.3、(242V)131.0
光束(Lm)器具:118200
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
内面処理反射鏡:鏡面処理
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥969,800
税込¥1,066,780
92日以内出荷
材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上73、水平面上106
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)127.5、(242V)128.2
光束(Lm)器具:115700
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
内面処理反射鏡:鏡面処理、白塗装
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥969,800
税込¥1,066,780
92日以内出荷
材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上35、水平面上34
平均演色評価数(Ra)70
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)142.4、(242V)143.2
光束(Lm)器具:129200
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
内面処理反射鏡:鏡面処理
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥969,800
税込¥1,066,780
92日以内出荷
材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)鉛直面上62、水平面上62
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.5、(242V)129.2
光束(Lm)器具:116600
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
内面処理反射鏡:鏡面処理、白塗装
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥929,800
税込¥1,022,780
92日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+35
定格入力電圧(V)100/200~242対応
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ)
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
ランプ交換だけでハロゲン電球からLEDへ。LEDアイランプ ハロゲン電球形はその価値ある輝きと雰囲気を保ちながら、節電効果や長寿命、低紫外線・低赤外線などの高性能化を実現しました。ランプが高温にならず、空調負荷を低減。雰囲気・用途に合わせて選べる光色2種類をラインアップ にじみのない自然な影 環境に配慮した光
仕様反射鏡:ポリカーボネート
質量(g)85
タイプ調光対応形
消費電力(W)7
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)4000
全光束(Lm)940
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)18(1/2)
平均演色評価数Ra83
ビーム光束(Lm)342
光源色白色
使用推奨温度範囲(℃)5~35
エネルギー消費効率(Lm/W)134.2
光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.07
光度(cd)最大:5200
グリーン購入法適合
ワット数ハロゲン電球100W形相当〈E11口金〉
配光タイプ中角
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)5.7
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)166.1
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)123.4
光束(Lm)器具:20500
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec
材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理)
質量(kg)8.4
色グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)161
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)1/10:60
保護等級IP43
材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
ランプ交換だけでハロゲン電球からLEDへ。LEDアイランプ ハロゲン電球形はその価値ある輝きと雰囲気を保ちながら、節電効果や長寿命、低紫外線・低赤外線などの高性能化を実現しました。ランプが高温にならず、空調負荷を低減。雰囲気・用途に合わせて選べる光色2種類をラインアップ にじみのない自然な影 環境に配慮した光
仕様反射鏡:ポリカーボネート
質量(g)85
タイプ調光対応形
消費電力(W)7
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)4000
全光束(Lm)950
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)32(1/2)
平均演色評価数Ra83
ビーム光束(Lm)454
光源色白色
使用推奨温度範囲(℃)5~35
エネルギー消費効率(Lm/W)135.7
光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.07
光度(cd)最大:2300
グリーン購入法適合
ワット数ハロゲン電球100W形相当〈E11口金〉
配光タイプ広角
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)5.7
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)166.1
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138.4
光束(Lm)器具:23000
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)5.7
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)166.1
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)123.4
光束(Lm)器具:20500
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec
材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理)
質量(kg)9.2
色グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)207
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)1/10:86
保護等級IP43
材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
使用温度範囲(℃)-20~+35
定格入力電圧(V)100/200~242対応
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ)
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
使用温度範囲(℃)-20~+35
定格入力電圧(V)100/200~242対応
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ)
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)5.7
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)166.1
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138.4
光束(Lm)器具:23000
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)5.7
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)166.1
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)95
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
色温度(K)4000
光源色美vid 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)93.3
光束(Lm)器具:15500
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000
アームステンレス(ポリエステル塗装)
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec
材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理)
質量(kg)7.4
色グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)63
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)1/10:86
保護等級IP43
材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)5.7
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)166.1
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)95
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
色温度(K)4000
光源色美vid 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)93.3
光束(Lm)器具:15500
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000
アームステンレス(ポリエステル塗装)
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面レンズ:ポリカーボネート(透明)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面処理)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)18.8
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):1195、最大(200V):1305
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
ビームの開き(°)鉛直面上29、水平面上28
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)113.7
光束(Lm)器具:148500
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
92日以内出荷
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)8
材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)79.4、(200V)77.8、(242V)77.8
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(白塗装)、前面カバー:強化ガラス
質量(kg)20
材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)232、(200V)224、(242V)223
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)13
材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)158、(200V)155、(242V)154
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(白塗装)、前面カバー:強化ガラス
質量(kg)10
材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)116、(200V)112、(242V)112
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(白塗装)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)8
材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)79.4、(200V)77.8、(242V)77.8
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)20
材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)232、(200V)224、(242V)223
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)13
材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)158、(200V)155、(242V)154
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート(フロスト)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面処理)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)18.8
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V):1195、最大(200V):1305
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200~254対応
ビームの開き(°)鉛直面上53、水平面上54
平均演色評価数(Ra)80
仕上ブラック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級器具 IP65、電源 IP43
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)114.9
光束(Lm)器具:150000
アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
92日以内出荷
1
2
次へ
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。