照明 :「吊り下げ 反射」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハタヤリミテッドLED補助コードランプ
全光束800ルーメンです。 金属反射を抑える電球色(色温度/3000K)です。 省エネ・長寿命10W電球形LEDランプを採用しています。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂製グローブです。 耐熱性と絶縁性に優れた硬化性樹製グリップ付です。 本体に照明ON/OFFスイッチ付です。 電源ケーブル10m付です。 ランプを守る金属製ガードネット付です。 吊り下げフックで吊り下げての使用も可能です。
用途車・重機・設備などの点検整備に、屋内での作業現場に 消費電力(W)10 トラスコ品番149-2209 全長(mm)353 質量(kg)1.7 周波数(Hz)50/60兼用 電源(V)100 口金E26 コード長さ(m)10 電線長さ(m)10 照明装置10W電球形LEDランプ 電線仕様-種別VCT 色温度3000(電球色) コンセント仕様2P・12A・125V 電線仕様VCT1.25mm2×2C 替球LDA10L-G270 アズワン品番64-8464-84 明るさ(Lm)800 光色電球色 標準消費電力料金(50Hz)0.27
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

LEDライトでパソコン作業を快適に。 重力固定クリップを採用、パソコンモニターの上に置くだけの簡単スムーズ設置。 周りが暗くでも作業スペースをしっかり照らします。 画面に反射しにくい光で目への負担を軽減し、手元の作業もスムーズです。 昼白色、昼光色、電球色の調色が可能、10段階の調光とあわせてお好みの明るさでご使用いただけます。
電球の種類LED 光色昼白色・昼光色・電球色(10段階調光可能) 消費電力(W)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×90×80 質量(g)約300 材質ABS、アルミニウム 設置方法吊り下げ式 電源USB電源DC5V/A コード長さ(cm)80 適合サイズ厚さ1~3cmまでのパソコンモニター
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります