照明 :「安全用」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
ホコリと雨に強い、防じん・防水型LED一体型屋外作業灯におすすめですヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約360°調整可能昼光色
付属品保証書付取扱説明書
寸法(mm)ヘッド…(約)幅106×高さ75×奥行113、クリップ…(約)幅77×高さ65×奥行113
質量(g)約435
消費電力(W)約5.8
電源AC/100V 50/60Hz
全光束(Lm)約400
電源コード(m)約1.5
光源LED×1灯(交換不可)/昼光色
防塵防水性能IP54(JISC0920:2003による)
取付可能厚(mm)15以上25以下
照度(Lux)約450(約1m先の中心の照度)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
とにかく明るい作業灯として好評の新型ライト!USB出力付きなのでスマートフォン・ヘッドライト等に充電可能です。
強力マグネットで自動車等に固定できるコンパクトな作業灯です。2つのタイプがあります。
電球の種類LED
保護等級IP65
芯数2
仕様バッテリー残量計、USB出力付き
材質アルミ合金、ABS樹脂
バッテリー電圧(V)7.4
電池寿命充放電約500回
電源タイプ充電式
マグネット強力マグネット×4個(底面に埋め込み)
発光パターン100%/50%/SOS/FLASH
用途EA814DG-13,-14用。
付属品取付金具×2、ビス×4。万一の衝撃から保護、ハイディスク200W用ガード
寸法(mm)384×194
質量(g)640
1個
¥6,550
税込¥7,205
翌日出荷
用途EA814DG-11,-12用。
付属品取付金具×2、ビス×4。万一の衝撃から保護、ハイディスク90W・100W・140W・150W兼用ガード
寸法(mm)303×174
質量(g)494
1個
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
明るさ強力
雨に濡れる場所で使用できます
点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き
家庭用100V電源タイプ
赤外線センサーで人を検知しライトが点灯
光源は白色LEDを使用
ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます
別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ワッシャー2個、取扱説明書
電源コード(m)約3.0
保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)
光源白色LED
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)-5~+45
センサー感知方式赤外線
検知方式赤外線受動式
設置場所屋内
点灯保持時間約10秒~約4分
光色白色
電球の種類LED
LED電球を保護し、横方向への光の漏れを防ぐ
ゴムキャップ式ガード。(スタイラス標準付属品)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥709
税込¥780
翌日出荷
地球環境に優しい、瞬時に点灯、長寿命のLED タイプのバルーンライトです。瞬時再点灯が可能な為、緊急災害時や防犯・防災に威力を発揮します。建築・土木などの現場工事や防災・イベント照明に最適です。LED152W(12.7W × 12 灯)で全光束約21000lm の優れた発光効率により環境に優しいです。360°全方向照射で省エネ&エコロジーです。
用途現場工事やイベント会場、または緊急時の防災に。
電球の種類LED
使用場所屋外
定格消費電力(W)180
全光束(Lm)約21000
コード長さ(m)5(スイッチ付電源コード)
寸法(mm)バルーン:600
寸法(幅W×高さH)(mm)三脚/展開時:980×1200~2000
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)1.8
エネルギー消費効率(Lm/W)137.7
光源色昼白色
LED寿命(時間)約40000
1台
¥219,800
税込¥241,780
15日以内出荷
1枚
¥669
税込¥736
翌々日出荷
スライドフォーカス機能付き
無段階調光、点滅機能付き
高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き
明るさMAX 1000ルーメン
保護等級はIP66の耐じん耐水形
電池残量インジケーター機能付き
連続使用時間は明るさMAXで約1時間、明るさMINで約15時間
落下耐久1m
照射距離 約307m
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver 特許第6429128号)
付属品ストラップ
電源単4形乾電池4本(別売)
本体質量(g)約200(電池別)
保護等級IP66(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1/明るさMAX、約15/明るさMIN、明るさ5Lmまで:約1.5/明るさMAX、約19/明るさMIN
光源白色系LED 1個(LED交換不可)
外径×長さL(Φ×mm)約42×155
光束(Lm)約1000
照射距離(m)約307
取扱説明書(1.32MB)
電球の種類LED
落下耐久(m)1
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
保護等級 IP66の防水仕様
スライドフォーカス機能付き
明るさ410ルーメン
照射距離は約140m
連続使用時間は約6時間
調光機能2モード(HIGH/LOW)
携帯ストラップ付き
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-2 Super LED Driver:特許第6429128号)
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ、保証書付取扱説明書
電源単3形乾電池2本(別売)
本体質量(g)約67(電池別)
外径×全長(mm)約27×151
保護等級IP66(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約6/HIGH(ハイ)モード、約16.5/LOW(ロー)モード、明るさ5Lmまで:約8.5/HIGH(ハイ)モード、約25.5/LOW(ロー)モード
光源白色系LED 1個(LED交換不可)
光束(Lm)約410(未使用・新品のアルカリ電池使用時)
照射距離(m)約140
取扱説明書(0.81MB)
電球の種類LED
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様耐切削油
電源(V)DC24またはAC100-240
角度(°)投射:40
保護等級IP67
色温度(K)5700 or 3000
演色指数(Ra)>80
電球の種類LED
ジェントスCOBヘッドライト、NRX-180H用防護カバー
材質ポリカーボネート
質量(g)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124.3×34.5×14.7
対応機種NRX-180H
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
適合機種LUL-100W-50K、LUL-100TC-50K、LUL-36LI-CH、LUL-100V3-100V-50K-PK、LUL-100V3-100TC-50K-PK、LUL-36LI-CH-PK
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
可動ヘッドでライトの角度調整ができます。
3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定
集光レンズでリング照射
明るさ20ルーメン
防水保護等級 IPX4(防まつ形)
連続使用時間は約40時間
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
ベルト幅(mm)25
本体質量(g)約67(電池別)
保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約40(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×56×62(ヘッドバンド除く)
光源白色系LED3個(LED交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
電源タイプ電池式
光束(Lm)約20
照射距離(m)約20
取扱説明書(1.23MB)
電球の種類LED
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
材質PC+ABS
質量(g)48
電源単4電池2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×24×36
連続点灯時間75時間
LED使用数(個)3
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
適合機種LUL-100W-50K、LUL-100TC-50K、LUL-36LI-CH、LUL-100V3-100V-50K-PK、LUL-100V3-100TC-50K-PK、LUL-36LI-CH-PK
材質ビニール
1組(10枚)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
3種類の点灯モード(HIGH/LOW/点滅)
明るさ100ルーメン、連続使用時間は約7.5時間(HIGHモード時)
防水保護等級はIPX3の防雨形
可動ヘッド
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
本体質量(g)約55(電池含まず)
保護等級IPX3(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約7.5/HIGHモード、約35/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61×46×37(ヘッドバンド除く)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
電源タイプ電池式
光束(Lm)約100
照射距離(m)約75
取扱説明書(1.23MB)
電球の種類LED
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
衝撃に強いため工事現場やアウトドアにおすすめ。 手になじむラバーコーティング仕様で滑りにくく、握りやすい形状。 保護等級 IP54の防塵防飛まつ仕様。 携帯に便利なフック付き。 イエロー×ブラックの目立つ色合い。 明るさ約230ルーメン。 連続点灯は約12時間。 落下耐久は2m
質量(g)約113(電池別)
外形寸法(mm)(約)最大径63×長さ165
連続使用時間12時間(新品未使用のアルカリ電池使用時 電池の性能や使用状況により変わります)
光源白色LED×1個(LED交換不可)
使用電池単3形乾電池3本(電池別売)
照度(Lx)約8460(距離 1m時)
光束(Lm)約230
取扱説明書(0.95MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
帽子のツバ先に取り付けるLEDライト
キャップクリップで帽子のツバに簡単取付
HIGH/MID/LOWの3種類の点灯モード
USB充電式(専用USBケーブル付属)
充電池残量インジケーター付き
防水保護等級IPX4の防飛まつ形
連続使用時間はHIGHモードで約1.5時間、LOWモードで6時間
明るさはHIGHモードで150ルーメン
落下耐久は1m
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009 規格)準拠
用途夜のランニングに、暗い所での作業に
付属品USBケーブル
質量(g)約44
電源充電式(充電池内蔵)
保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)約1.5/HIGHモード、約2.5/MIDモード、約6/LOWモード(満充電時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×52×85
光源白色系LED(LED交換不可)
使用電池リチウムイオン電池(電池交換不可)
バッテリー電圧(V)3.7
電池寿命充放電約500回(使用条件により異なります)
充電時間(時間)約2.5(環境温度などにより異なります)
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)480
光束(Lm)約150/HIGHモード
照射距離(m)約32
電球の種類LED
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
☆他のセンサーライトここが違う!☆。★点灯モードの切替を背面LEDの点滅回数で知らせてくれる『点灯モード 知らせ機能』搭載!★。★暗くなると、背面LEDが3%の明るさで発光!辺りを優しく照らし、人感センサー連動で100%発光!★。☆2つの選べる点灯モード/暗くなると以下より選択したモードで動作します。1、微灯モード:3%の明るさで発光し、人感センサー連動で100%発光!10秒後に3%発光に戻ります。2、消灯状態から人感センサー連動で100%発光!10秒後に消灯状態に戻ります。◎小さくコンパクトな筺体ながら260ルーメンの明るさを実現!。◎暗くなると明暗センサーにより点灯モードに合わせ発光!。◎人が通ると人感センサーで強力発光!防犯対策にもOK!。明るい場所では人感センサー連動の発光はしません。。約6時間でフル充電!点灯回数約300回!。1。明暗センサーにより、暗い場所では、3%明るさで発光!。2。人感センサーにより、人を検知すると100%で強力発光!。2。IP65だから、強い雨やホコリなどを気にせず屋外のさまざまな場所に設置可能!!。初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!。1:初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、点灯モードや天候や季節により変動します。2:選択した点灯モードにより動作内容は異なります。☆日本企業による厳しい検査により高い品質を維持!。☆実用新案登録済☆意匠権登録済。。安価で粗悪な類似品にご注意ください。
仕様ソーラーパネル:多結晶シリコン
セット内容製品本体、取付ネジ2本、コンクリートスリーブ2本、取付ガイド用紙1枚、日本語取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)約145×96×79
色ホワイト
質量(g)約220
全光束(Lm)約260
保護等級IP65
バッテリーリチウムイオン充電池(内蔵充電池の交換はできません)
色温度(K)前面6000/背面4000
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間製品到着後1年間
センサー感知方式人感センサー/明暗センサー
バッテリー容量(mAh)2000
灯数前面12灯+背面2灯
動作温度範囲(℃)-10~40
点灯回数満充電時>約300回、<平均>夏:約250回/春秋:約180回/冬:約120回
電球の種類LED
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
暗い場所での作業や非常用に
5つの点灯モード(白色LED3灯モード/白色LED1灯広角モード/緑色LED点灯モード/赤色LED点灯モード/赤色LED点滅モード)
各モードで明るさを「HIGH/MID/LOW」に切り替え可能
ライトの角度調整機能つき
防水保護等級はIPX4の防まつ形
連続使用時間は約2時間 ※3灯モード(HIGH)の時
照射距離は約65m
落下耐久は1m
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
質量(g)約62(電池別)
保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで(3灯モード):約2/HIGH(ハイ)、約7/MID(ミドル)、約20/LOW(ロー)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×49×44(ヘッドバンド除く)
光源白色系LED3個/赤色系LED2個/緑色系LED2個(LED交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
電源タイプ電池式
光束(Lm)約500(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
照射距離(m)約65
取扱説明書(1.25MB)
電球の種類LED
落下耐久(m)1
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
明るさ300lmのLEDヘッドライト
赤色、緑色、白色(HIGH/LOW)の4種類の点灯モード
赤色LEDは動物や地図を見るのに適しています
緑色LEDは昆虫や鳥などの観察に適しています
白色LED(HIGH/LOW)は暗い所を明るく照らします
連続使用時間は約4.5時間(HIGHモードの場合)
ライト角度調整機能
保護等級IPX3 防雨形(JIS C 0920:2003による)
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
質量(g)約42(電池別)
保護等級IPX3(防雨形)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで: 約4.5/HIGH(ハイ)モード、約7.5/LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×44×31(ヘッドバンド除く)
光源白色系LED4個/赤色系LED1個/緑色系LED1個(LED交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
電源タイプ電池式
光束(Lm)約300/HIGH(ハイ)モード、約130/LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
照射距離(m)20
取扱説明書(0.58MB)
電球の種類LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
乾電池式でハンドル付きなので持ち運びにも便利大雨の中でも使えてアウトドアや作業でも活躍する防水仕様(IP65防噴流形)光が均一で見やすいCOB LED搭載
質量(g)約540(電池除く)
保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×234×100(最大値)
光源COB LED×1灯
使用電池単二形アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間HI 約10時間/LO 約60時間/SOS点滅 約120時間
アズワン品番64-4373-89
明るさ(Lm)HI 700(照度 約300lx)/LOW 200(照度 約80lx)
電球の種類LED
1台
¥2,944
税込¥3,238
当日出荷
寸法(mm)Φ301×226
質量(kg)3.7
使用温度(℃)-30~+45
保護等級【耐衝撃】8IK【防塵防水】IP65
色温度(K)6500
寿命50000時間
保証期間5年
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.01MB)
グリーン購入法適合
定格入力AC100-240V(50/60Hz)
青色LEDライトでフォークリフトの危険進入区域を表示します
寸法(mm)115×74×85(H)
質量(kg)0.46
電源DC10V~60V
コード長さ(mm)400
照明装置LED球5灯(白・青)
アズワン品番64-2270-89
取付ねじサイズM10
入数2個
明るさ(Lm)600
1セット(2個)
¥6,300
税込¥6,930
翌日出荷
すぐに使える便利な電池つき
常備灯、防災などに最適
単1形乾電池使用で長持ち
明るさ約350ルーメン
消灯後に光る蓄光スイッチ採用
長さ(mm)200
色白
質量(g)約250(乾電池別)
連続使用時間(時間)約45(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)
光源白色LED×1個(交換不可)
使用電池単1形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
照度(Lux)約17900(距離1m時)
明るさ(Lm)約350 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値
防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)約最大110×200×117
電球の種類LED
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スタンダードなレフ球(白熱球)投光器!バイス付で仮設に便利!。屋内・屋外兼用型、AC200V専用、作業用白熱球投光器です。電線の長さは0.3m、コード先端は切放しです。
質量(kg)1.5
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)470
定格電圧(V)AC200
口金E26
定格電流(A)2.25
全光束(Lm)6400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×356×423
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.3
仕様・用途屋内・屋外兼用型
入力プラグ切放し
色温度(K)2800
使用環境温度(℃)-20~50
アース端子あり
防水仕様IPX3
LED寿命(時間)約2000
入力電圧範囲(V)AC200±10%
1台
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
すぐに使える便利な電池つき
常備灯、防災などに最適
単3形乾電池使用で軽量
明るさ約150ルーメン
消灯後に光る蓄光スイッチ採用
長さ(mm)178
色白
質量(g)約217(乾電池別)
連続使用時間(時間)約20(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)
光源白色LED×1個(交換不可)
使用電池単3形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
照度(Lux)約16600(距離1m時)
明るさ(Lm)約150 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値
防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)約最大100×178×107
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アウトドアを楽しくするランタン一体型高音質スピーカー。ムードを演出する3つのライトモード(フレームライトモード、オレンジライトモード、ホワイトライトモード)。卓上ライトにも、ハンギングライトにもなる2ウェイ。高音質10W出力スピーカー。ワイヤレス音楽再生(Bluetooth5.3)。低音強調パッシブラジエーター搭載。Φ52mmフルレンジスピーカー搭載。USB-C充電式。保護等級IP65の防塵防水形
付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書
質量(g)約641
外形寸法(mm)幅130×高さ211×奥行130(ハンドル・突起物を除く)
電源DC5V 1A(USB-C給電)
最大出力(W)実用:10
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 4000mAh)
連続使用可能時間・ ランタン…フレームライトモード 約160時間、オレンジライトモード 約35時間、ホワイトライトモード 約14時間、・ スピーカー約8時間(50%音量)
動作温湿度範囲温度…0~40℃ 湿度…20~80%(結露なしにて)
防塵防水性能防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水5級(防噴流形)…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
再生周波数帯域(Hz)70~20k
S/N比≧79dB
充電時間(時間)約5(残量ゼロからフル充電まで)
接続端子充電用…USB-Cポート
スピーカー口径52mm(4Ω)フルレンジ×1、パッシブラジエーター×1
光束(Lm)全光束 オレンジライトモード時…18、ホワイトライトモード時…52
変調方式GFSK/周波数帯域:2.402~2.480GHz
通信距離(m)最大:見通し約10(Class2)
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
3つの使い方ができる、コンパクトな乾電池式のLEDライトです。
単4形乾電池が1本あれば使用することができるため、被災時などに防災グッズとして活躍します。
懐中電灯、LEDランタン、防災救助笛の3つの使い方ができる、コンパクトな乾電池式のLEDライトです。
本製品は日常時と非常時の区別をなくして、いつもの生活で使っているものが、非常時にも使えることをコンセプトに開発された製品です。防災製品の準備、点検をしなくても普段遣いの製品が非常時にも役立ちます。
被災時などは、LEDライトの光と防災救助笛の音の2つで自分の居場所を知らせることができます。
LEDライト側を水の入ったペットボトルに差し込むことで、簡易的なランタンとして使用することができます。
明るさは約35lmです。
防水・防塵等級IP44相当なので、アウトドアや、災害時などの環境でも安心してお使いいただけます。
ストラップホールを備えているため、付属のネックストラップを使用することで、より快適に保持することができます。
付属のネックストラップは、強い力でストラップを引っ張ると安全パーツが外れる仕組みになっています。使用時に、ストラップのひっかかりや巻き込みによる思わぬ事故を防止します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品単4形アルカリ乾電池×1本、ネックストラップ
質量(g)約37(本体のみ、乾電池含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約27×約29×約128
連続使用時間(時間)約6
色温度(K)7000K
使用電池単4形電池×1本
電池アルカリ乾電池、マンガン乾電池またはニッケル水素電池
寿命発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません
保証期間1年間
明るさ(Lm)約35
LED使用数(個)1個
防水保護等級IP44
動作温度範囲(℃)0~40
電球の種類LED
調光の可否なし
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。
LEDなので虫が寄りにくい。
2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。
電球の交換可能。
昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ
質量(kg)1.7
電圧(V)AC100
口金E26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:260×150×379
保護等級IP65
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)100
電源タイプ電源コード式
LED寿命(時間)約40000
配光角度(°)110
取扱説明書(0.8MB)
演色指数(Ra)83
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。
LEDなので虫が寄りにくい。
2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。
電球の交換可能。
昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ
質量(kg)2.4
電圧(V)AC100
消費電力(W)50
口金E39
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:344×197×400
保護等級IP65
芯数3(2芯3芯兼用プラグ)
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)110
電源タイプ電源コード式
使用場所室外
LED寿命(時間)約40000
配光角度(°)110
明るさ(Lm)5500
取扱説明書(0.8MB)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。
マグネットをボトムに1ヵ所装備。
磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。
電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。
点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。
充電端子はUSB Type-Cを採用。
充電時間は約4時間。
防塵・防水IP54。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らします
セット内容本体、USB充電ケーブル
充電時間(時間)4
明るさ(Lm)最大800(メインライト/強)
寸法(mm)304(全長展開時)、162(短縮時)
連続使用時間(時間)2.5(メインライト/強)
質量(g)193
防塵防水性能IP54
使用場所屋内外
マグネットマグネットあり
電球の種類LED
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間約12時間
付属品ペンクリップ、テスト用電池
質量(g)40(電池含む)
本体寸法(mm)Φ14×114
全光束(Lm)約18(最大時)
保護等級IP54準拠
光源Φ5mm白色LED×1
使用電池単4形アルカリ電池×2
耐水性防沫タイプ
照射距離(m)約20(最大時)
点灯時間約12時間
照射範囲ワイドビーム
電球の種類LED
特殊用途防滴
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。