照明 :「小型ランタン」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EX-334D エクスプローラー 小型3色調光ランタン GENTOS 動画あり
小型ながら3色調色+キャンドルモード付、調光調色電池式ランタン。 単3アルカリ電池×4本にて最大440ルーメンの出力、8時間照射。 白色、昼白色、暖色それぞれで無段階調光可。 最小の昼白色Lowでは100時間の連続点灯が可能。 キャンドルモードでロウソクの炎のような暖色の光を再現。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 仕様エネループ・充電式エボルタ使用可能 付属品テスト用電池 保護等級防塵・防滴(IP64準拠) 光源高輝度チップタイプ白色×10個、高輝度チップタイプ暖色LED×5個 寸法(Φ×mm)約59.0×132.0 調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。 点灯時間(時間)【白色】約8(強)、約78(弱)、【昼白色】約17(強)、約100(弱) 、【暖色】約23(強)/ 約91(弱)、【暖色キャンドル】約55 落下耐久(m)1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

小型の乾電池式LEDランタンです。乾電池で使用できるLEDランタンです。明るさ最大150lmです。吊り下げフック付きです。夜釣り、キャンプなどのアウトドアなどに最適です
用途作業用の携帯照明器具作業場の簡易照明器具 材質樹脂 本体寸法(mm)約67×67×170 本体質量(g)約150(電池含まず) 使用電池単4乾電池×3本 明るさ(Lm)(High)最大150、(Low)85 連続点灯時間(時間)約3.5(High)、約17(Low)、49(点滅)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

チップタイプLEDで明るさ約1.2倍!(メーカーBF-AL01全光束比)。 LED+乾電池エボルタNEOで約77時間連続使用可能。 紐の採用で吊り下げ場所が大幅に拡大。
光束(Lm)約22(電池初期時) 質量(g)約135(電池含む) 付属品乾電池エボルタNEO単3形 3本・ストラップ 寸法(Φ×mm)46×95 使用電池単3形×3本 照度(Lx)約6(50cm前方/電池初期時) LEDワイドパワーLED×1 防水性防滴形(※充電池使用可能) 連続点灯時間(時間)約77(エボルタネオ使用時)、連続約70(乾電池エボルタ使用)、連続約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約30(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
1個
1,895 税込2,085
当日出荷

LUMENA(ルーメナー)小型LEDランタン M3
コンパクトでMultiple(マルチプル)な3way LEDライト。 懐中電灯/防災用(点滅モード)・吊り下げ灯・インテリア照明に切り替る充電式LEDランタン。 フラッシュライトとして、MAX約150Lmの強力なフラッシュライトで暗闇の中で懐中電灯として使えます。 アウトドア用ランタンとして、MAX約300Lm。 専用アクセサリーを取り付けると、キャンプやアウトドアなどでご使用いただけます。 インテリア照明として、本体に専用三脚台をつなげてインテリア照明としてスタイリッシュにご使用いただけます。 専用付属品付きで、コスパ良く、使い方は自由自在!
セット内容本体、収納ポーチ(サイズ/約8×11×4cm)、ファブリック(布製の迷彩ブラウン)シェード、汚れ等が付いたら軽く拭いたりサッと洗えるシェード、本革のウォーマー(アーガイル(菱形模様)タイプ)、専用三脚台、Sビナー(LUMENAのロゴ入り)、充電ケーブル ベージュ 質量(g)約95 入力電圧(V)5/1.0A(MAX5W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×102 色温度(K)フラッシュライトモード:-3000(+-15%)、ランタンモード:-4000K(+-15%) バッテリー容量(Ah)3250 保証期間1年 入力端子Type-C 充電時間(時間)約3時間半 防水保護等級IP67 電球の種類LED 点灯時間(時間)約7~200
1個
11,980 税込13,178
欠品中

ミニ防水LEDランタン"イルミドーム"!。イルミドームは、従来の懐中電灯やトーチよりもあらゆる条件で使いやすい多様性を持った小型の防水ランタンです。イルミドームは耐久性に優れ、フルサイズのランタンの性能をコンパクトなサイズで実現しました。220ルーメンの広角LEDライトは、強・中・弱・点滅の4パターンの点灯方法を選択できます。イルミドームは、取外し可能なリフレクターによって2種類の照射方法を選択できます。リフレクターをドームの上部に取り付けると、従来のランタンのように周囲に光を照射します。リフレクターを取り外すと、より広い範囲を照射するドームライトに変わります。取り外したリフレクターは本体内部に保管できるので紛失の心配がありません。イルミドームの上部のベルクロストラップを利用すれば、様々なものにしっかりと固定することができます。ベルクロストラップを取り外せば吊り下げた時に影ができずに全体を照らすことができます。取り外したストラップは本体内部に収納できます。220ルーメン。防水性能 IPX6。最長100時間使用可。4モードライト 強・中・弱・点滅
用途LED照明 材質ベース部:ABS樹脂/レンズ部:ポリカーボネート 電源単三乾電池3本(付属) 寸法(cm)約7×10 連続使用時間(時間)100(弱使用時) アズワン品番64-3280-86 明るさ(Lm)202
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

手のひらサイズの小型・軽量ランタンライト ランタン本体を上から押すだけで、点灯・消灯します
材質本体:ABS樹脂、レンズ:PS樹脂 ブラック 光源0.3W白色LED×1個 寸法(Φ×mm)65×100(ハンドルを立てた状態) 防水仕様非防水 防水性非防水 最大点灯時間約30
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

オーム電機LEDランタン
シーンに合わせて選べる5種類の点灯モード。赤色点滅モード。ナイトライトモード(暖黄色)。暖黄色モード。白色モード。MIXモード(白色・暖黄色)。明るさ 約400 lm(MIXモード)。連続使用時間 約65時間(ナイトライトモード)。保護等級 IPX4。単3形乾電池4本使用(別売)
電源単3形乾電池4本(別売) 本体質量(g)198(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm)104×175(ハンドル部除く) 連続使用時間3.5(白色・暖黄色/MIX モード)、7(白色モード)、8(暖黄色モード)、65(暖黄色/ ナイトライトモード)、55(赤色点滅モード)※明るさ10%まで 保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 0920:2003による) 光源白色系 LED・暖黄色系LED・赤色系 LED (LED交換不可) 光束(Lm)400 (MIXモード)、240 (白色モード)、220 (暖黄色モード)、15 (ナイトライトモード) 取扱説明書(1.13MB)
1個
1,298 税込1,428
欠品中

導くのは光。この光には理由(ワケ)がある。防滴構造の1W(ワット)ランタン!釣りやキャンプに最適。
ホワイト 質量(g)約105 電源単3アルカリ乾電池×3本(別売) コードコード番号:4258187 使用電池単3乾電池 アズワン品番64-8808-80 明るさ(Lm)60 直径×高さ(mm)ランタン時:約43.5×140、トーチ時:約43.5×128 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)15
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

ライティンゲイルLEDミニランタンBonfire+2600mAh充電池
エコ商品
明るさ最大1030ルーメン、辺り一面を照らせる強力なLEDランタンです。 手のひらサイズのコンパクトボディ、ポケットや腰袋に入れて簡単に持ち運べます。 大雨の日でも、たとえ水中に落としてしまっても大丈夫です。 上部のプラスチックハンドルだけでなく、底面にもメタルフックが付属、逆さに吊るして使用も可能です。 素材はフルアルミボディ+TEIJIN製のランプシェード、ボトムに重心がありますので、安定性が抜群です。 ミニランタンでありがちな、風で倒れてしまう等もありません。 取り出すときに引っ掛かりの無いシンプルなボディライン、ランタンらしさにもこだわったデザインです。
仕様TEIJIN製ランプシェード素材 付属品リチウムイオン充電池2600mAh(スマホにも給電可)、パワーバンクケーブル、充電池用携帯ポーチ トラスコ品番428-2845 材質硬質アルマイト加工アルミニウム、TAEIJIN製乳白ランプシェード 幅(mm)59 高さ(mm)115 奥行(mm)55 保護等級IPX7 充電時間3 光源色 バッテリー容量(mAh)2600 防水仕様IPX7 明るさ(Lm)1030 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)49 充電可能本数1本 落下衝撃(m)1 最大点灯時間46(LOW)4.5(HIGH) 照射角度(°)360
1パック
6,988 税込7,687
翌日出荷

本体部分が発光しランタンに、また先端部が発光しトーチライトにもなります。 置いても、吊り下げても使用できます。 暗闇でも光る蓄光スイッチ。 トーチライトは明るく見やすい白色系LED、ランタンは温かみのある黄白色系LED。 明るさはトーチライト使用時で約260ルーメン、ランタン使用時で約160ルーメン。 連続使用時間はトーチライト使用時で約4時間、ランタン使用時で約6時間。 照射距離は約220m ※トーチライト使用時。 落下耐性は1m。 保護等級はIPX4の防まつ形。 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 ※トーチライト使用時
全長(mm)182 電源単4形乾電池3本(別売) 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約4/トーチライト、約6/ランタン 光束(Lm)約260/トーチライト、約160lm(ルーメン)/ランタン 外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径53×182 照射距離(m)約220/トーチライト、約7/ランタン 取扱説明書(1.25MB) 電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)/トーチライト、黄白色系LED5個(LED交換不可)/ランタン
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

一台でキャンプ&インテリア&防災兼用など様々なシーンで活躍すること間違いなし。手のひらサイズで約95gの超軽量LEDランタンです。ナチュラルなウッドシェードやスタイリッシュなメタリック土台&ポールなどの全9種の付属品付き。たくさんの付属品も専用ポーチに全て収納可能。Sビナー等につなげて、テント内の吊り下げ灯としても使用可能。点滅モード付きで防災用としても。簡単操作で懐中電灯・インテリア照明・吊り下げ灯・防災用(点滅モード)に切り替え可能。三段階に高さ調節のできる3WAY活用。
仕様【LEDランタン「M3」】(内蔵バッテリー容量)LG社製3250mAhバッテリー搭載、(LED光源)米国CREE社Jシリーズ、(ネジ穴付き)1/4inch セット内容LUMENA M3(ブラウン)本体、収納ケース、本体ホルダー、2WAY三脚台、スタンドパイプ(2本)、ウッドシェード、ビナー、AtoC充電ケーブル 保護等級IP67 使用電池LG社製3250mAhバッテリー 明るさ(Lm)約300(同時点灯/MAX明るさ) 連続点灯時間(時間)(MAX点灯時間)約200
1セット
17,980 税込19,778
6日以内出荷

コンパクトでMultiple(マルチプル)な3way LEDライト「LUMENA M3」に組み合わせが可能なポールスタンド&ウッドシェードのセットです。「LUMENA M3」のランタン本体は含まれておりませんのでご注意ください。
セット内容本体ホルダー、スタンドパイプ(2本)、ウッドシェード
1セット
7,998 税込8,798
6日以内出荷

一台でキャンプ&インテリア&防災兼用など様々なシーンで活躍すること間違いなし。手のひらサイズで約95gの超軽量LEDランタンです。清潔感のあるホワイトシェードや質感のある土台&ポールなどの全9種の付属品付き。たくさんの付属品も専用ポーチに全て収納可能。Sビナー等につなげて、テント内の吊り下げ灯としても使用可能。点滅モード付きで防災用としても。簡単操作で懐中電灯・インテリア照明・吊り下げ灯・防災用(点滅モード)に切り替え可能。三段階に高さ調節のできる3WAY活用。
仕様【LEDランタン「M3」】(内蔵バッテリー容量)LG社製3250mAhバッテリー搭載、(LED光源)米国CREE社Jシリーズ、(ネジ穴付き)1/4inch セット内容LUMENA M3(ホワイト)本体、収納ケース、本体ホルダー、2WAY三脚台、スタンドパイプ(2本)、ホワイトシェード、ビナー、AtoC充電ケーブル 保護等級IP67 使用電池LG社製3250mAhバッテリー 明るさ(Lm)約300(同時点灯/MAX明るさ) 連続点灯時間(時間)(MAX点灯時間)約200
1セット
17,980 税込19,778
6日以内出荷

材質本体・持ち手・スイッチ:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン 電源(V)DC6 単3形乾電池4個使用(別売) 光源LED(発光ダイオード)12個 電池寿命連続約10時間(アルカリ乾電池使用時)使用状況により異なります 寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ118×155(持ち手含まず)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NI59086 レイディアント マイクロランタンリチャージャブル マルチカラー NiteIze 動画あり
繰り返し充電できる、レイディアント マイクロランタン リチャージャブル マルチカラー。テント内や枕元の照明などに最適な小型ランタン。市販のマイクロUSBコードで充電可能。4色の選べる点灯色。ライト部分は360°回転可能。生活防水仕様。
材質軟質ゴム、プラスチック、ステンレススチール、LED電球 質量(g)27 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×84×22 充電時間(時間)(約)1.5 連続点灯時間(時間)10
1個
3,798 税込4,178
13日以内出荷

COB(チップオンボード)LED使用の小型ランタン。明るさ4段階切り替えで、様々なシーンに合わせて使えます。
材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリスチレン、持ち手:鉄(PVCコーティング) 寸法(mm)(約)87×87×高さ148(ハンドル含まず) 質量(g)約245(乾電池含まず) 明るさ(Lm)HIGH=約200、MIDDLE=約100、LOW=約60、常夜灯=約2 連続点灯時間(時間)HIGH=約4、MIDDLE=約6、LOW=約8、常夜灯=約100(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3つの使い方ができる、コンパクトな乾電池式のLEDライトです。 単4形乾電池が1本あれば使用することができるため、被災時などに防災グッズとして活躍します。 懐中電灯、LEDランタン、防災救助笛の3つの使い方ができる、コンパクトな乾電池式のLEDライトです。 本製品は日常時と非常時の区別をなくして、いつもの生活で使っているものが、非常時にも使えることをコンセプトに開発された製品です。防災製品の準備、点検をしなくても普段遣いの製品が非常時にも役立ちます。 被災時などは、LEDライトの光と防災救助笛の音の2つで自分の居場所を知らせることができます。 LEDライト側を水の入ったペットボトルに差し込むことで、簡易的なランタンとして使用することができます。 明るさは約35lmです。 防水・防塵等級IP44相当なので、アウトドアや、災害時などの環境でも安心してお使いいただけます。 ストラップホールを備えているため、付属のネックストラップを使用することで、より快適に保持することができます。 付属のネックストラップは、強い力でストラップを引っ張ると安全パーツが外れる仕組みになっています。使用時に、ストラップのひっかかりや巻き込みによる思わぬ事故を防止します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品単4形アルカリ乾電池×1本、ネックストラップ 質量(g)約37(本体のみ、乾電池含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約27×約29×約128 連続使用時間(時間)約6 色温度(K)7000K 使用電池単4形電池×1本 電池アルカリ乾電池、マンガン乾電池またはニッケル水素電池 寿命発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません 保証期間1年間 明るさ(Lm)約35 LED使用数(個)1個 防水保護等級IP44 動作温度範囲(℃)0~40 電球の種類LED 調光の可否なし
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白色&暖色の2色光源、白色(High)・白色(Low)・暖色の3段階に切替ができます。125ルーメン(全光束)IPX4の耐水仕様だから、アウトドアでも安心です。
寸法(mm)(約)75×127 光源白色/暖色LED使用(交換できません) 使用電源単3形乾電池×3本(電池別売)
1個
979 税込1,077
当日出荷

コンパクトで様々な場面で使える充電式スーパーフラッシュライト!45gとコンパクトな本体から600ルーメンの強力な光を放ちます。防水仕様[保護等級IP65]で雨や埃に強いタフ仕様。日本メーカーが手掛けた確かな品質で、耐久性に優れています。明るさは3段階に切り替え可能で、フラッシュ(点滅)機能も搭載しています。充電式(USB TypeC)で電池交換は不要。繰り返し使用できます。
用途ライト 非常用ライト 持ち歩き コンパクト 明るい 小さい フック 防水 防塵 USB充電 防犯 防災 携帯 小型ライト 充電式 ランタン かわいい おしゃれ 人気 作業灯 ブラック 質量(g)約45 端子の種類USB:Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72 電球6 LE(設計寿命4万時間) 充電時間(時間)2 内蔵電池リチウムイオン電池
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

ラタン(籐)細工を思い出す、丸いバスケット型の可愛いフレームに、エジソン球の様なノスタルジックなホヤを採用したランタン。工芸品のような丸いバスケット型のフレームは、アジアンリゾートの夜にピッタリのムードあるデザイン。温かみのある電球色のLEDライトに、ホヤを電球型にしているので、光源はまるでガスランタンの様に優しい光。軽量・小型・コードレスなので、お好きな場所に置いたり、ハンギングするだけで、リラックスした空間に。
用途ランタン、照明、アウトドアランプ、テントランプ、インテリアランプとして。アウトドア/キャンプ/間接照明/吊り下げ/ハンギング/コードレス/電池式/小型/軽量/360度照明/アンティーク/レトロ/ノスタルジー/ノスタルジック/エスニック/バリニーズ/バリ/テイスト/アジア/リゾート/東南アジア/籐/ラタン/ロタン/提灯/籠/カゴ/バスケット/クラフトワーク/癒し/リラックス/ヒーリング/安らぎ/セレニティ 材質ポリプロピレン、その他 質量(g)255 使用電池単4乾電池×3本(別売) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)16×16×27 光束(Lm)最大約30 光色電球色 連続点灯時間(時間)(目安)約12
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

・用途はアイディア次第!:熱中症対策/非常時の防災グッズ/アウトドア/デスクワーク/お風呂上り/ベッドサイド 等 ・スライドで自動点灯・消灯(最大輝度300ルーメン) ・7枚羽根設計&風量切替2段階 ・スタイルに合わせて選べる4色 ・ストラップ付属・オリジナル収納袋付属 ・単3乾電池使用
用途ランタン 扇風機 卓上扇風機 小型 電池式 卓上ファン ライト 首かけ 防災 ミニ扇風機 首掛け扇風機 アウトドア レジャー 災害 地震 停電 キャンプ セット内容本体 収納袋 ストラップ(長さ調整可能:55~100cm) 取扱説明書/保証書 材質(本体)ABS樹脂 電源単3形乾電池×3本(別売) 本体寸法(mm)(底面直径)約85×(高さ)約139/最長時高さ:約258 本体質量(g)約240(電池含まない) 羽根枚数7枚 連続使用時間(時間)ファン使用(2段階:強): 6、ファン使用(1段階:弱): 8、ライト使用:15、ライト+強ファン同時使用: ライト2、ファン3※電池種類や電池容量や使用環境によって異なり、使用の経過と共にランタンの明るさやファンの風量は弱くなっていきます 光源高輝度白色COB LED×3個 保証期間ご購入日より3ヶ月間 羽根径(Φmm)約65
1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・アウトドアや生活に役立つ1台:熱中症対策/防災グッズ/アウトドア/デスクワーク/ベッドサイド 等 ・スライドで自動点灯・消灯(最大輝度300ルーメン) ・7枚羽根設計&風量切替2段階 ・「Indian」の世界感を表現した2色展開 ・ストラップ付属・ロゴ入りオリジナル収納袋付属 ・単3乾電池使用)
用途ランタン 扇風機 卓上扇風機 小型 電池式 卓上ファン ライト 首かけ 防災 ミニ扇風機 首掛け扇風機 アウトドア レジャー 災害 地震 停電 キャンプ セット内容本体 収納袋 ストラップ(長さ調整可能:55~100cm) 取扱説明書/保証書 材質(本体)ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール 電源単3形乾電池×3本(別売) 本体寸法(mm)(底面直径)約85×(高さ)約139/最長時高さ:約258 本体質量(g)約240(電池含まない) 羽根枚数7枚 連続使用時間(時間)ファン使用(2段階:強): 6、ファン使用(1段階:弱): 8、ライト使用:15、ライト+強ファン同時使用: ライト2、ファン3※電池種類や電池容量や使用環境によって異なり、使用の経過と共にランタンの明るさやファンの風量は弱くなっていきます 光源高輝度白色COB LED×3個 保証期間ご購入日より3ヶ月間 羽根径(Φmm)約65
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ランタン+ミニ扇風機+ミニ懐中電灯:ランタンは、「白色」と「炎の揺らぎ」の2種の光り方を切替えできます。 ・ポケットサイズで携帯に便利 ・用途はアイディア次第!熱中症対策/非常時の防災グッズ/アウトドア/デスクワーク/お風呂上り/ベッドサイド 等 ・風量切替2段階・角度調整可能 ・ストラップ付き・オリジナル収納袋付き ・単4乾電池使用
用途ランタン 扇風機 卓上扇風機 小型 電池式 卓上ファン ライト 首かけ 防災 ミニ扇風機 首掛け扇風機 アウトドア レジャー 災害 地震 停電 キャンプ セット内容本体 ストラップ(本体と同色/長さ調整可能:55cm~100cm) ハンドル金具(ロング) 収納袋 取扱説明書/保証書 材質(本体)ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール 電源単4形乾電池×3本(別売) 本体寸法(mm)(底面直径)約68×(高さ)約140/最長時高さ:約225 本体質量(g)約146(電池含まない) 羽根枚数3枚 連続使用時間(時間)ファン(強風):2/ファン(弱風):3、ランタン(白色):8/ランタン(炎):8、ライト:8、ランタン(白色)+ファン(強風)同時使用: 1※電池種類や電池容量や使用環境によって異なり、使用の経過と共にランタンの明るさファンの風量は弱くなっていきます 光源LED 保証期間ご購入日より3ヶ月間 羽根径(Φmm)約50
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)LEDランタン(充電式)
リチウムイオン電池内蔵の小型LEDライト。ハンドライトモードで投影範囲(スポット↔ワイド)を調節可能。ランタンモードで明るさ3段階調節可能。モバイルバッテリー機能搭載。※スマートフォン本体とその充電ケーブルは付属しません。付属のケーブルは、本器を充電するためのケーブルです。強力磁石付で、金属面へ固定可能。吊り下げハンドルで、フックなどに吊り下げ、手持ちもできる。充電式リチウムイオン。点灯可能:約24時間(ランタンモード 明るさLOWの場合)。赤色点滅モード。LEDインジケータ(充電残量)表示付
電球の種類LED 全光束(Lm)ハンドライトモード:600(HIGH) ・280(LOW)、ランタンモード:180(HIGH)・80(MID)・40(LOW) 保護等級IP64 寸法(mm)65×65×110 点灯方式全光束(明るさの段階)、ハンドライトモード、ランタンモード、赤色点滅モード 点灯時間(時間)【ハンドライトモード】HIGH:2.3、LOW:4.5、【ランタンモード】HIGH:6.0、MID:12.0、LOW:24.0、【赤色点滅モード】ゆっくり:18、速く:38 消費電力(W)最大10(ハンドライトモードHIGHの場合) 色温度(K)LED:6500 給電方式5V、1A(約2時間) 充電時間(時間)約4 付属品マイクロUSBケーブル(約1m) 使用環境温度(℃)-10~40、常湿 材質アルミ・ABS 使用電池リチウムイオン電池(3.7V、4000mAh) 最大点灯時間約24時間(ランタンモード 明るさLOWの場合)
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります