照明 :「成形フレキラック」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED ライト 充電式 スリムタイプ 700Lm  360度回転可能 フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。 側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂 質量(g)257 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:60~700、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×44×380 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3~4 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(5.1MB) 連続点灯時間(時間)本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

マグネットでお手軽に取付けできるSMD×30灯のUSB接続のLEDライト。。マグネット搭載ライト。台座部分にマグネットを搭載。スチールラックなどの磁性体にしっかりと吸着し、簡単に手元に明かりがほしい時などに活躍します。LEDは小型でも明るいSMD×30灯を採用。。フレキシブルアーム。曲げやすい約19cmのフレキシブルアームにより、LEDをお好みのアングルに調節できます。
寸法(mm)約40×330×35 質量(g)約110 消費電力(W)6 コード長さ(m)約1.25 LEDSMD×30灯 耐水性非対応 使用場所屋内 ケーブル長(cm)約125 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

300mmのフレキシャフト+雲台で照射方向自在!。 広範囲照射、多重影ができにくい!。 雲台で自在な照射位置。 発光面が広いので優しく照らします!。最も明るく、少し青みがかった光です。はっきりとモノが見えるため、細かい作業や集中力を高めたい空間に適しています。屋外、作業場、工場などに最適!
イエロー
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

300mmのフレキシャフト+雲台で照射方向自在!。 広範囲照射、多重影ができにくい!。 雲台で自在な照射位置。 発光面が広いので優しく照らします!ナチュラルで自然な色合いの光です。明るさと色合いのバランスも良く、書斎やオフィスに適しています。屋内、工場、オフィス、ホビーなどに最適!
イエロー
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

300mmのフレキシャフト+雲台で照射方向自在!。 広範囲照射、多重影ができにくい!。 雲台で自在な照射位置。 発光面が広いので優しく照らします!朝日や夕日に近い赤みの強い光が特徴です。落ち着いた雰囲気を演出できるほか、目が疲れにくい利点があります。屋内、店舗、住宅、などに最適!
イエロー
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

300mmのフレキシャフト+雲台で照射方向自在!。 広範囲照射、多重影ができにくい!。 雲台で自在な照射位置。 発光面が広いので優しく照らします!高演色タイプ、色をできるだけ太陽光(自然光)に忠実に再現することを特徴としてます。高い演色性で色鮮やかに美しく見えます。屋内、店舗、住宅、撮影などに
イエロー
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

ワンタッチで固定でき、磁力の切換ハンドル付(KML-1,2F)なので着脱が容易 光線角度はフレキシブルアームで自由自在 吸着面がV溝タイプなので平面・曲面共に吸着できる(KML-1,2F)
用途機械工場やスチール棚、作業ラインなどの局所照明に最適 / 工場の作業・組立・検査ライン、精密機械の試験検査場などに最適 照明定格AC100V 上限100W 適正60W 口金E26 使用場所屋内 電球の種類LED
1台
8,698 税込9,568
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YC-W7S 充電式スティックライト 曲がるライト 細部を照らす マグネキャッチャー付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・フレキシブルアームでライト部を曲げてご使用頂けます。 ・先端のマグネットで、隙間に落ちたネジ・クリップ・釘などの小さな鉄製品を拾います。 ・底部のマグネットで鉄面に固定する事が可能です ・壁掛けホルダー付属。壁面に固定して保管・点灯が可能です ・手に持っても使用しやすい形状でハンドライトとしてもご使用頂けます。 ・メンテナンス用ライトとしても最適です
用途作業・メンテナンス・物置・倉庫・アウトドア・荷台・荷下ろし・キャンプ・クローゼット・停電対策・防災グッズなどに。磁石固定できる場所イメージ:洗濯機・冷蔵庫・換気扇・お風呂の壁面・鉄骨・棚・クローゼットパイプ・車・バイク・物置小屋・扉など 電球の種類LED 防水保護等級IP65(生活防水) マグネットマグネット セット内容ライト本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、壁掛けホルダー、M3ネジ×2個、保証書、 取扱説明書 材質PC+ABS 質量(kg)約11 質量(g)約296(本体) 規格ロット数:20台入り 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:550×43×35、ロット:480×290×310 全光束(Lm)約400 発光色昼光色(6000K) 光源COBチップ×1 使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh 点灯方式LOW・HIGH(2段階) 充電器電圧(V)AC100-240(50Hz/60Hz) 電池寿命充放電繰り返し数:約500回 充電時間(時間)約3~4 効率5W ライト角度調整(°)360(上下左右、変幻自在に向きを調節) RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間Hi:約6-8時間、Lo:約15時間 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)120
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LEDクリップライト (ブラック)
クリップ式だから衣服以外にも装着可能・フレキシブルに角度調整が可能・雨の中でも使用出来る防滴仕様
ブラック 質量(g)約19g(パナソニックコイン形リチウム電池含む) 光源スタンダード白色LED(Φ5mm)1個 大きさ約34×35×50 使用電源CR2032×2個(電池付) 電池寿命約15時間(パナソニックコイン形リチウム電池使用、20℃時) 明るさ照度:約20 lx(1m前方 電池初期値)/光束:約10 lm(参考値) 可動範囲左右:360度/上下:110度 防水防滴形
1台
859 税込945
8日以内出荷

様々なシーンで活用します。衣服や帽子にはさむ、マグネットで取り付ける、床やテーブルに置く、フック穴に引っ掛ける、ベルトホルダーに取り付けれます。広い可動域と使いやすい機能です。
用途フラッシュライト、ぴかりMINILIGHT専用のフレキシブルクリップ。 材質本体;PC
1個
799 税込879
当日出荷

目に優しい、見やすい光度に明るさを無段階に調光 MAX8W (350LUMEN) 無段階調光コントローラー付 充電中は赤色ライトの点灯、 満充電時青色ライト点灯
マグネット1個 落下耐久(m)1.7(裸落下試験) 保護等級IP54準処 付属品5V/1A UCB 充電器 + USBコード バッテリー容量(mAh)2200 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリーLi-ion充電式電池 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 出力5.0V/1000mAh 充電時間(時間)約3.5~4(充電回数約400 ~ 500回) 連続使用時間(時間)MAX:約4、SEMI:約12 材質(本体)プラスチックナイロン + ファイバーグラス 質量(g)224 全長(mm)445 角度(°)フレキシブルロッド曲がり角:180 電球の種類LED
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

フィリップスクリップ式モデル
従来モデルから明るさとバッテリー容量をアップした改良版。ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得。クリップにも改良を加え、斜めの面でも挟めるよう、パッドを設けた設計。USB-C給電でさらに使いやすく。フレキシブルなアームで自由自在に角度を調整可能。リングライトで光を均一に拡散し、広範囲を照射。チラつき指数が低く、快適な光環境を実現。夜間モード・リラックスモード・読書モードへ簡単切り替え
仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0 消費電力(W)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×203×362 色温度(K)4000 充電時間(時間)5~20 明るさ(Lm)200 演色指数(Ra)90以上 給電方式USB-C 調光範囲3段階
1台
3,618 税込3,980
4日以内出荷

電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:1200mAh。充電時間:約2時間。点灯時間:約3時間~48時間。明るさ(昼光色):約4~20lm。明るさ(昼白色):約20~80lm。明るさ(電球色):約17~70lm。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途フレキシブルアームで自由自在。 調色:3段階。 調光:ボタン長押しで変化
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

最大1000 ルーメンの明るいエリア照明を提供します。フレキシブルなバンド状ライト:強力なマグネットハウジング、吊り下げフック、装着可能なストラップを備えており、3つの多目的照明ソリューションに素早く変形します。USB充電式:付属のUSB-C充電ケーブルを使用。充電インジケーターにより充電状況の確認ができます。
トラスコ品番692-9891 材質ABS樹脂+ポリカーボネート 充電時間2.0Aで4時間、1.0Aで8時間、0.5Aで16時間 使用電池USB充電式内蔵バッテリー 明るさ(Lm)1000(ハイ)/400(ミドル)/80(ロー)/18(赤色) 最大点灯時間5時間(ハイ)/8時間(ミドル)/28時間(ロー)/22時間(赤色)
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります