照明 :「携帯LEDライト」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型で携帯できる高機能・防水高輝度(500lm)のLEDライト カラビナ装着/スタンド傾斜可変/マグネット/三脚穴付きで使えるシーンは様々 点灯モードは高・中・点滅・強(長押し)の4種類 USB充電で4~6時間使用可能
用途工事現場や家庭内での使用 キャンプや釣りなどアウトドア― 材質アルミニウム 幅(mm)60 高さ(mm)45 質量(g)約40 奥行(mm)20 連続使用時間(時間)(高輝度点灯)約4 バッテリー容量(mAh)500/3.7V 明るさ(Lm)(LEDライト/平面)500 防水性防水 取扱説明書(0.2MB) 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

LEDハンディミニアルミライト モノタロウ 動画あり
全長が93mmの携帯に便利なアルミライトです。
用途製造ラインの点検作業に 使用電池単三電池×1個(別売) 材質アルミニウム合金 寸法(mm)Φ19.5×93.5 質量(g)26(電池含まず) 全光束(Lm)12 照射距離(m)13 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)12
1個
特価
219 税込241
当日出荷

乾電池1本(別売)で点灯・長寿命携帯に便利なコンパクトサイズ&ストラップ付。女性でも手軽に扱えます。 防災/防犯用品としてもご利用いただけます。LEDなので長寿命、省エネ設計です。アルミボディで軽量仕様になっております。 アウトドア・災害時に便利な防水仕様雨天時でもご利用いただけます。
使用電池単3形乾電池×1本(別売) 材質アルミニウム シルバー 付属品ストラップ 長さ(mm)95 高さ(mm)22 質量(g)38 全光束(Lm)(最大)約8 光源高輝度白色LED1灯 電池寿命(連続時間)約4.5 光源色白色 アズワン品番65-0532-06 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1 防水性防沫形(IP-X4相当) 特殊用途防沫
1個
549 税込604
当日出荷

好きな方向に明るく照らす可動式 設置方法が選べるマグネット&360°回転式フック付
用途作業灯に 電球の種類LED 質量(g)85(※電池含まず) 電源単4形乾電池×3本(市販品) 全光束(Lm)最大約140(※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×33×132 電池寿命(時間)連続約6(※新品アルカリ乾電池使用時) 使用電球白色LED(交換不可 使用環境温度(℃)5~40
1個
799 税込879
当日出荷

スライドフォーカス機能付き 3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード 明るさは353ルーメン※HIGHモードの時 連続使用時間はHIGHモードで6.5時間、LOWモードで17時間 保護等級IPX6の耐水仕様 アルミボディ 携帯用クリップ&ストラップ付き FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-2 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品クリップ・ストラップ 材質アルミ ブラック 質量(g)約55(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm)約20×141(クリップ除く) 保護等級IPX6 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約6.5(HIGHモード)、約17(LOWモード)、明るさ5Lmまで:約24(HIGHモード)、約29(LOWモード)(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED1個(LED交換不可) 使用電池単3形乾電池×2本(別売) 光束(Lm)約353 照射距離(m)約98 取扱説明書(1.23MB) 電球の種類LED
1個
1,798 税込1,978
欠品中

携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。 作業場の簡易照明はもちろん、レジャーにも最適です。 充電式バッテリーを採用しているので、電池などを変えずに使用でき、とても経済的です。 360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。 明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。 鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。 USB充電器で充電が可能です。給電しながらでも使用できます。
保護等級IP55 付属品充電コード(20A)、1A充電器(USB type-A×1) 出力電圧(V)5 入力電圧(V)100~240 色温度(K)5000 出力電流(mA)(最大)1000 配光角度(°)120 演色指数(Ra)80 定格出力(A)(最大)1
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDライト ペン型 明るさ120Lm モノタロウ 動画あり
携帯に便利なLEDペンライトです。 先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 寸法(mm)ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138 使用電池単4アルカリ電池×2本(別売) 材質アルミ 質量(g)39(電池含まず) 保護等級IPX4 光束(Lm)120 取扱説明書(3.5MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)2
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW、黄白色、UV、赤色点灯/点滅)。高輝度発光のBOOSTモードは明るさ最大400ルーメン。UVモード(波長375nm)で偽造紙幣のチェックに、宝石や鉱物の鑑定に。赤色点滅モードは夜間外出時や災害時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯に便利なキーリング付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーリング、USBケーブル 質量(g)約17(キーリング含む) 外形寸法(mm)(約)直径15.5×長さ63(キーリング除く) 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による 連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約1.5/白色HIGH(ハイ)モード、約2.5/白色MID(ミドル)モード、約11/白色LOW(ロー)モード、約3.5/黄白色モード、約10.5/UV(紫外線)モード、約3/赤色モード、約6.5/赤色(点滅)モード 光源白色系LED、赤色系LED、黄白色系LED、UV LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池(電池交換不可)3.7V 300mAh 充電時間(時間)約3.5 ※環境温度などにより異なります 紫外線波長(nm)375 ±10 光束(Lm)約400 ※BOOST(ブースト)モード、満充電時 照射距離(m)約75
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

11種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW/微灯、サイド白色点灯/点滅、UV、赤色点灯/点滅、赤色青色点滅)。ミニでも明るい、最大200ルーメン(BOOSTモード時)。波長395nmのUV(紫外線)ライトモードでネイルなどのUVレジン液の硬化や蓄光ルアーなどの蓄光に。赤色・青色点滅モードは夜間外出時や緊急時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。便利なキーリング付き。マグネットで棚などの金属面に簡単取り付け。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーリング、USBケーブル 質量(g)約17(キーリング含む) 外形寸法(mm)(約)直径15.5×長さ63(キーリング除く) 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による 連続使用時間(時間)【満充電時/明るさ10%まで】約15分(白色BOOSTモード)、約2(白色HIGHモード)、約2(白色MIDモード)、約5(白色LOWモード)、約7(白色微灯モード)、約2(サイド白色モード)、約4(サイド白色点滅モード)、約1(UVモード)、約2(赤色モード)、約3(赤色点滅モード)、約3(赤色青色点滅モード) 光源白色系LED、赤色系LED、青色系LED、UV LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 300mAh(電池交換不可) 充電時間(時間)約1(環境温度などにより異なります) 紫外線波長(nm)395±10 光束(Lm)約200※BOOST(ブースト)モード 照射距離(m)約58
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

LEDワークライト フック マグネット付 モノタロウ 動画あり
樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。 吊り下げ用のフックとマグネットが付いているので自動車整備・工事現場・製造現場など幅広くお使いいただけます。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに フックフック付 マグネットマグネット付 材質ABS 寸法(mm)220×60×35 質量(g)130(電池含まず) 全光束(Lm)260 保護等級IP20 光源3WLED×2本 使用電池単三乾電池×4本(別売) 連続点灯時間5~6時間 電球の種類LED
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷

LEDペンライト タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
用途現場作業用LEDハンドライト 規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。 防水性Water Resistant/IPX4 電球の種類LED 落下耐久(m)2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)171(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:LED8個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)165(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:COB1個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CME-EC220 充電式携帯型LEDライト。マグネットで固定できます。蛍光管型LEDライトは350lmの光源で広範囲を明るく照らします。スポットLEDライトは本体を手で持ち局所を照射できます。充電式なので繰り返し使用でき経済的です。CME-EC440 充電式携帯型LEDライト。軽量なアルミボディ(ハンディータイプ)です。マグネット内装により、ハンドフリー作業が可能です。220ルーメン使用時、8時間連続点灯可能です。明るさは4段階調整可能です。
仕様最大点灯時間(分):約360(蛍光管型LED部のみ点灯時)約200(スポットLED部のみ点灯時) 電球の種類LED
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

おしゃれなスケルトンカラーのLED懐中電灯 軽くて耐久性に優れたABS樹脂を使用 携帯に便利なコンパクトサイズ 首からさげたりと多目的に便利なストラップ付
電球の種類白色LED使用※LEDは交換できません 使用電池単3形乾電池2本(テスト用電池付属) 光束(Lm)約69 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)最大:約36×160 材質ABS樹脂 質量(g)約50(乾電池別) 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約29、マンガン乾電池使用時:約11 照度(Lux)10cm:約38800、50cm:約5100、100cm:約1130 付属品テスト用電池付属、ストラップ付
1個
609 税込670
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

便利な3つの機能! 足元を照らすナイトライト 停電時の保安等 携帯伝統 保安等・携帯電灯点灯時間:30分間毎に自動消灯(延べ約15時間)
消費電力(W)0.3 電球の種類LED 材質プラスチック・白色/パネル:ポリカーボネイト 質量(kg)0.1 電球LED 光源寿命40000時間
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在。コンパクトながらメインライトは高輝度SMD LEDでしっかり手元を照らします。胸ポケット携帯に嬉しいペンペン差し付き。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。 仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度SMD LED 100Lm 質量(g)約58 仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×21.5×26.3 バッテリー高品質3.7V 750mAhリチウムイオンバッテリー 色温度(K)6500 防塵防水性能IP20 充電時間(時間)約2.5 設置場所屋内 耐衝撃性能IK07 アズワン品番64-9305-54 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)メインライト:約3.5、トップライト:約4.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ペン式で、携帯が便利です。 スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様防滴仕様 付属品ペンクリップ 質量(g)23 外径×全長(mm)14.5×109 連続点灯時間約15時間(アルカリ電池使用時) 特殊用途防滴
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

UV LEDライトを搭載した携帯用ライトです。
用途非破壊検査、目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化 電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売) 本体寸法(mm)約25×25×90 色(ボデー)ブラック 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トライメイトブラックライト51LED
UV LEDライトを搭載した携帯用ライトで、紫外線(波長390~395nm)を発します。
用途非破壊検査、目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化 材質本体:アルミニウム合金、電池ボックス:PP 長さ(mm)145 寸法(mm)57×57×145 ブラック 質量(g)190 光源UV-LED×51個 使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2 寸法(mm)Φ30×100 質量(g)87 電源単4電池3個 波長(nm)375 アズワン品番2-3772-01 照射量(μW)(UV)3000
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

小型携帯モデルで、鍵やカバンのファスナー部分などさまざまな場所に取り付けが可能です。
電源ボタン電池(LR41 1.5V×4個)別売 全長(mm)38 トラスコ品番414-3914 材質(本体)アルミ 質量(g)9 外径(Φmm)12 全光束(Lm)15 使用電球LED 連続点灯時間約8.5時間 耐水性防沫タイプ 光束(Lm)15 防水仕様IPX4(防滴仕様) 照射距離(m)22m 点灯時間(アルカリ電池使用時)約11時間 電球の種類LED 特殊用途防沫
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

UV LEDライトを搭載した携帯用ライトで、紫外線(波長390~395nm)を発します。
用途非破壊検査、目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化 材質本体:アルミニウム合金、電池ボックス:PP 本体質量(g)約170(電池含まず) 光源UV-LED×51個 ピーク波長(nm)390~395 電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体サイズ(mm)約56×56×146 電球の種類LED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SLW-12SMD-LRB 充電式LEDスティックライト SK11 動画あり
携帯に便利な充電式LEDライトです。発光効率の高いSSC(ソウルセミ)製チップ型LED12個搭載しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。充電式バッテリーを採用しているため電池などを変えずに使用でき、経済的です。
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。 電球の種類LED 仕様リチウムイオンバッテリー内蔵 付属品充電アダプター 寸法(mm)50×430×73 質量(g)350 電圧(V)3.7×2セル=7.4 照度(Lx)中心:120/1m 連続点灯時間約4.5 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)1500 明るさ(Lm)340 照射角65度広角タイプ 明るさ白熱電球30W相当
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

SLW-16SMD-LRB 充電式LEDスティックライト SK11 動画あり
携帯に便利な充電式LEDライトです。発光効率の高いSSC(ソウルセミ)製チップ型LED16個搭載しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。充電式バッテリーを採用しているため電池などを変えずに使用でき、経済的です。
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。 電球の種類LED 仕様リチウムイオンバッテリー内蔵 付属品充電アダプター 寸法(mm)50×500×73 質量(g)360 電圧(V)3.7×2セル=7.4 照度(Lx)中心:155/1m 連続点灯時間約3.5 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)1500 明るさ(Lm)460 照射角65度広角タイプ 明るさ白熱電球35W相当
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

SLW-22SMD-LRB 充電式LEDスティックライト SK11 動画あり
携帯に便利な充電式LEDライトです。発光効率の高いSSC(ソウルセミ)製チップ型LED22個搭載しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。充電式バッテリーを採用しているため電池などを変えずに使用でき、経済的です。
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。 電球の種類LED 仕様リチウムイオンバッテリー内蔵 付属品充電アダプター 電圧(V)3.7×2セル=7.4 照度(Lx)中心:200/1m 連続点灯時間約2 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)1500 明るさ(Lm)630 照射角65度広角タイプ 明るさ白熱電球45W相当
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

SLW-6SMD-LRB 充電式LEDスティックライト SK11 動画あり
携帯に便利な充電式LEDライトです。発光効率の高いSSC(ソウルセミ)製チップ型LED6個搭載しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。充電式バッテリーを採用しているため電池などを変えずに使用でき、経済的です。
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。 電球の種類LED 仕様リチウムイオンバッテリー内蔵 付属品充電アダプター 寸法(mm)50×330×73 質量(g)330 電圧(V)3.7×2セル=7.4 照度(Lx)中心:60/1m 連続点灯時間約7 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)1500 明るさ(Lm)170 照射角65度広角タイプ 明るさ白熱電球20W相当
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のペン型ライトです。 電池込みの重さは僅か32g。 さらに日常防水構造。 これほど細く、軽いスタイリッシュなペン型ライトは他にはありません。 消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で10時間以上の連続点灯が可能となりました。 100,000時間以上の寿命があります。 スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
仕様約10時間点灯 付属品バッテリー:単6アルカリ電池3個 全長(mm)158 直径(Φmm)9.6 質量(g)32 使用電球LED LED色ホワイト 連続点灯時間24時間 耐水性防水タイプ 光束(Lm)10 アズワン品番8-5574-03 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)24 特殊用途防水
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

細くて軽い、携帯に便利なペンタイプLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節できるので、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。底面と背面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使えます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、背面にクリップが付いているのでペンのように胸ポケットに携帯できます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。 全光束(Lm)70(トップライト)/170(メインライト) 充電時間約2.5時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムポリマー蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:750mAh 照度(Lx)(1m直下)200(トップライト)/70(メインライト) 連続点灯時間5(トップライト)/2.0(メインライト)時間 防塵防水性能IP54 明るさ白熱電球相当:10(トップライト)/15(メインライト)W 照射角度(°)50(トップライト)/140(メインライト)度 調光範囲20~170ルーメン(メインライトのみ)、2~14時間(メインライト)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

コンパクトかつプロ級のクオリティーのLEDライトです。 ダブルリングが付いてますのでキーリング等につけ易いので携帯性を重視した仕様です。 手のひらサイズに収まる小型のLEDライトになっています。
電源単4形アルカリ電池(1個)付属 全長(mm)86.0 材質真鍮(ニッケルメッキ処理) シルバー 仕様ツイストタイプ、MVB(マックスビジョンビーム) 適合ANSI FL1適合 トラスコ品番818-4683 質量(g)58 全光束(Lm)300(強)75(中)15(弱) 外径(mm)14.7 点灯時間最大/1(強)、2(中)7(弱) 電球の種類LED
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

グリーンクロスキーチェーンライト
コンパクトサイズでカラビナ付きのキーチェーンライトです。COB投光ライトを搭載しています。携帯しやすい手のひらサイズで、重さもたったの27gと超軽量です。また、本体上部がカラビナ状になっているので、腰回りなどに携帯でき、紛失を防ぐことができます。電池不要の充電式なので、繰り返し使用することができます。点灯モードは「ハイライト」、「ローライト」、「フラッシュ(点滅)」の3種類あり、ボタンを指定回数押すことで切り替えることができます。背面の折り畳み式スタンドを起こせば自立させることも可能で、卓上ライトとしても使用できます。
用途USB充電式のLEDライト、現場作業員の携帯用ライトに。 セット内容本体、USB Type-Cケーブル、説明書 寸法(mm)20×45×61 ケーブル長(m)USB Type-C:0.25 光束(Lm)ハイライト時:200、フラッシュ時:60、ロ-ライト時:60 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)ハイライト時:2、フラッシュ時:1.5、ローライト時:3.5
1個
999 税込1,099
当日出荷

メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!。180°調整ハンドルで思いの場所を照らすことができ、収納も携帯もコンパクト。メインライトは高輝度COB LED Min-Max:60-700Lm無段階調整。トップ部は厚さ約7mmの超薄型設計で細かい作業に対応。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。 仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度COB LED Min~Max:60~700Lm 質量(g)約370 仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×66.5×397 バッテリー高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー 色温度(K)6500 防塵防水性能IP54 充電時間(時間)約4.5 設置場所屋内 耐衝撃性能IK07 アズワン品番65-1339-21 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)メインライト:約16-2、トップライト:約9.25
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

コード式LEDスティックL SK11 動画あり
エコで省電力な、コード式LEDライトです。発光効率の高いSSC製チップ型LEDを採用しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。コード式のため連続点灯可能です。
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。 使用場所屋内 コード長さ(m)5 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

照射すると蛍光物質などに強く反応し明るく光るブラックライト 波長 375ナノメートル 連続使用時間 約20時間 携帯用クリップ付 アルミボディ 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver:特許第6429128号) 偽造紙幣・クレジットカードのチェックに ペットなどによる汚れなどの微物チェックに 宝石や鉱物の鑑定に ネイルなどUVレジン液の硬化に 蓄光ルアーなどの蓄光物質に短時間で蓄光
材質(本体)アルミ 質量(g)45 電源単4形乾電池×2本(別売) 直径×長さL(Φmm×mm)19×146.5 光源UV LED3個(LED交換不可) 波長(nm)375 ±5 最大消費電流(A)約120 色(ボデー) 電球の種類LED
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

本田技研工業LEDミニ投光機
直流電源を使ったLEDライト 2口あるUSBコンセントでスマホ・携帯電話の充電が可能 様々な場所で使用可能なクリップ式 防災時の備えにも!
適合機種EU9i、EU9i entry、EU9iGP、EU15iGP、EU16i、EU18i、EU24i、EU26i、EU26iJ、EU28is 消費電力(W)10 出力USB:2.0A×1または1.0A×2(自動切替) 最大出力(W)12 全光束(Lm)900 USBポート数2 電球の種類LED
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

セフ着脱式LEDハンドライト。テールキャップに収まる可動式セフフック構造新採用。必要な時にサッと付けて携帯、収納ケース不要。スライドフォーカス機能搭載。スライド式でスポット←→ワイド。ハイ / ミドル / ローの3モード切替。バッテリーインジケーター搭載。ボタン操作で確認可能。移動時や接触でONにならない誤作動防止形状プッシュスイッチ。減電警告付
用途現場作業用LEDハンドライト 仕様(落下強度)2m 規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能表記です。明るさが初期値の10%を切るまでの時間となります。 使用電池単4形電池3本 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)最大500 照射距離(m)100(500lm使用時) 電球の種類LED 配光タイプスライドフォーカス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

充電式で携帯用の防爆型LEDヘッドライトです。 スポットライトと投光ライトの2つの照明モードを実現することができます。 取り外しができて裏に磁気があるため、金属表面につけて作業ができます。
用途一時的なローカル補助照明及びローカル主照明に。化学、製錬、軍事備蓄などの産業用に。 仕様投光ライト:200lm/2時間半、スポットライト:100lm/1時間半 トラスコ品番375-1777 幅(mm)90.3 全長(mm)90.3 高さ(mm)52 奥行(mm)40 電源(V)ON/OFF 赤外線センサー付き 外径(Φmm)40 保護等級IP65 明るさ(Lm)200
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

高性能な日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長375nm)を効率よく放射します。 本体にはUV-LEDを搭載したものをご用意。いずれも単4電池×3本で使用。各種充電電池も使用可能。携帯性/ランニングコストとも非常に優れたハンドライトタイプのUV-LEDブラックライトです。 ボディは腐食に強いアルミ仕様。ちょっとした雨でも安心、防滴仕様。
電源単4アルカリ乾電池×3本 電球の種類LED 特殊用途防滴 材質(本体)アルミ 質量(g)75(電池含む) 種類3灯タイプ 外形寸法(mm)Φ31×93(付属ストラップ除く) 光源日亜化学工業社製UV-LED 波長(nm)375 連続点灯時間約15時間 電池寿命約15時間(新品アルカリ電池使用時) 耐水性防滴仕様
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

キャッチコピー:災害や緊急時に便利なライトとホイッスルのセット!。商品説明:高輝度LED使用で明るさ抜群!カラビナ付で携帯にも便利!アウトドアに!災害や緊急時のいざという時に!モニター用ボタン電池LR41×4個(付属)。
セット内容本体のみ 材質アルミニウム 全長(mm)123 梱包内容(1個)化粧箱入り
1個
269 税込296
当日出荷

セフ着脱式LEDハンドライト。テールキャップに収まる可動式セフフック構造新採用。必要な時にサッと付けて携帯、収納ケース不要。スライドフォーカス機能搭載。スライド式でスポット←→ワイド。ハイ / ミドル / ローの3モード切替。バッテリーインジケーター搭載。ボタン操作で確認可能。移動時や接触でONにならない誤作動防止形状プッシュスイッチ。減電警告付
用途現場作業用LEDハンドライト 仕様(落下強度)2m 規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能表記です。明るさが初期値の10%を切るまでの時間となります。 使用電池専用充電池(LE-ZP3747) 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)最大500 照射距離(m)100(500lm使用時) 電球の種類LED 配光タイプスライドフォーカス
1個
8,098 税込8,908
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります