照明 :「水銀灯 安定器 100V」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14
材質(グローブ)アクリル(乳白)
材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート
質量(g)780
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)50
定格電圧(V)100~242
口金E39
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)8500
ビームの開き(°)105
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
ビーム光束(Lm)5800
最大光度(cd)2900
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)170
点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。
入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21
色(本体)白色塗装
グリーン購入法適合
ガードGS7
電球の種類LED
ワット数50W〈E39口金〉
耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路
定格ランプ電力(W)300
トラスコ品番293-3420
口金E39
相関色温度(K)4200
全光束(Lm)25500(垂直時)
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)2.5
平均演色評価数(Ra)75
ランプ効率(Lm/W)85
ランプ電圧(V)130
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的!
従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能!
ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない!
工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W)30
口金E39
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
角度(°)【発光】360
使用環境温度(℃)-20~55
LED使用数(個)COBLED8
電球の種類LED
口金E39
ランプ電圧(V)130
トラスコ品番805-2895
種類400W蛍光形
相関色温度(K)4200
全光束(Lm)38000(垂直時)、33000(水平時)
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)3.3
平均演色評価数(Ra)75
ランプ効率(Lm/W)83(水平時)
点灯方向U形
電球の種類メタルハライドランプ
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
安定器が不要で取り扱いが簡単です。
自然色により近い色で見えます。
点灯直後から明るい。
用途屋内・屋外で使用出来ます。
現場の照明に。
口金E39
仕様防雨プラグ付
定格電圧(V)100
電線仕様VCT 0.75(mm2)
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)250×360(バイス部は除く)
バイス最大口幅(mm)105
使用場所屋内・屋外
電球の種類水銀灯
特殊用途防雨
口金E39
全長(mm)200
外径(Φmm)160
定格寿命(時間)40000
保護等級IP55
演色指数(Ra)83
既存の照明器具に取り付け可能です。
エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。
照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍)
水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当)
ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。
瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
用途工場、体育館などの高天井用
口金E39
使用電圧(V)100/200/220
消費電力(W)120
トラスコ品番160-9154
セット内容ランプ・安定器・延長口金
形状バルブ型
全長(mm)250
質量(kg)2.1
外径(Φmm)135
定格寿命(時間)60000
使用場所屋内
明るさ(Lm)7800
演色指数(Ra)80
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
既存の照明器具に取り付け可能です。
エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。
照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍)
水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当)
ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。
瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
用途街灯や工場、倉庫、体育館などの高天井用
口金E39
使用電圧(V)100/200/220
消費電力(W)120
トラスコ品番160-9159
セット内容ランプ・安定器・延長口金
形状バルブ型
全長(mm)250
質量(kg)2.9
外径(Φmm)135
定格寿命(時間)60000
使用場所屋外
明るさ(Lm)7800
演色指数(Ra)80
1台
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
既存の照明器具に取り付け可能です。
エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。
照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍)
水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当)
ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。
瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
用途街灯や工場、倉庫、体育館などの高天井用
口金E26
使用電圧(V)100/200/220
消費電力(W)50
トラスコ品番160-9156
セット内容ランプ・安定器
形状バルブ型
全長(mm)250
質量(kg)2.4
外径(Φmm)110
定格寿命(時間)60000
使用場所屋外
明るさ(Lm)3500
演色指数(Ra)80
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
道路に適した片側照射の配光でハイウェイ灯におすすめ。既設ランプ・安定器の交換のみでLED化が可能。改修費用を低く抑えることができます。さらに、電源も既存水銀ランプ用と同じポールに収納。交換によって大幅な省エネルギー化が見込めます。極性フリー
色グローブ:ポリカーボネート、仕上げ:白色塗装
質量(g)890
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40
消費電力(W)(100V)57.4 (200V)56.0 (242V)56.4
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)8500
平均演色評価数Ra70
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)148.0 (200V)151.7 (242V)150.7
点灯方向水平点灯・上向き点灯
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
ワット数50W〈E39口金〉
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
耐熱ガラスとシールパッキンにより完全防雨型です。水銀ランプと比較して1.8倍の高効率で経済的です。(98lm/W)大型球面の反射効率の良い灯体、材質は軽量のアルミニウム製です。
用途土木工事。道路工事。ビル工事。屋外夜間作業。防犯灯。災害時非常用照明。高所からの照明が必要な時に。
仕様小型安定器スタンド付5インチ大型バイス付
質量(kg)15.2
電源(V)100
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT1.25mm2×3芯
電源タイプ電源コード式
特殊用途防雨
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。