照明 :「移動 トレー」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TPB-110B55-K50 ストレートライト タカラ 動画あり
命を守る「光」。二次災害を防ぐ防災照明です。災害現場や災害仮設避難所用として使用できる移動式のスタンド照明になります。超軽量設計、角度調整機能、調光機能があり、緊急災害時の現場で簡単持ち運び、即使用可能です。
用途災害現場、災害仮設避難所用の夜間用照明に。緊急災害時の仮設照明に。 高さ(mm)三脚最大:3250 質量(g)850(光源のみ) 入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)30000 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-20~40 使用場所災害現場、災害仮設避難所用、緊急災害時 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)三脚:160×160×1260
1台
239,800 税込263,780
6日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります