照明 :「置きフェンス」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
商品豆知識
センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。センサーモードでは暗い時に人が来ると人感センサーが反応し、自動点灯します。自由に曲がる三脚でどこでも取り付け可能です。三脚を外せばマグネットで今まで取り付けにくかったあらゆる場所に設置可能です。
用途センサーライトとしても懐中電灯としてもご使用頂けます。物置、ロッカー、フェンスや柱、アウトドアまで多用途にご使用頂けます。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×92×100
電球CREE製 1W 高輝度白色LED
質量(g)約145 (乾電池・三脚除く)
付属品三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1
トラスコ品番447-3256
電源電池式 (単3アルカリ乾電池3本、別売)
センサー【探知角度】 水平約100°、【探知距離最大】 約4m
保護等級IP43
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感センサー
電池寿命1日10回10秒の点灯で約180日/常時点灯モードで約7時間
設置方式ネジ取付、マグネット、三脚で取付可能
設置場所屋外(防雨基準 IP43)/屋内用
感知方式人感+明暗
点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)
電球の種類LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
連続点灯約30時間のコンパクト三脚センサーライト!自由に曲がる三脚でフェンスや柱、物干し竿にも引っ掛けてお使い頂けます。
三脚を外せばマグネットがついており物置やロッカーにセットすれば夜間の作業も安心です!アウトドアをする方に手元を照らすアイテムとしてお使い頂けます!
寸法(mm)100×92×80
質量(g)145
電源電池式(単3アルカリ乾電池3本、別売)
1台
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
なにかと便利な雨の日でも使える防雨型三脚センサーライト!自由に曲がる三脚でフェンスや柱、物干し竿にも引っ掛けてお使い頂けます。
三脚を外せばマグネットがついており物置やロッカーにセットすれば夜間の作業も安心です!災害時に便利なコンパクト懐中電灯代わりにもなります!
寸法(mm)100×92×8
質量(g)145
電源電池式(単3アルカリ乾電池3本、別売)
1台
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。