照明 :「蛍光灯 アクリルカバー」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様口出し線付
カバーポリカーボネート樹脂(乳白色)
質量(kg)1.2
種類屋外(軒下)用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
保護等級IP23
大きさ40形
LED内蔵
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
電源ユニット内蔵
防水防雨・防湿形
Myシリーズ。海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合。
用途軒下用
仕様口出し線付
カバーポリカーボネート樹脂(乳白色)
質量(kg)1.2
種類屋外(軒下)用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
保護等級IP65
大きさ40形
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED内蔵
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
電源ユニット内蔵
防水重耐塩形
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用
仕様口出し線付
カバーポリカーボネート樹脂(乳白色)
質量(kg)1.2
種類屋外(軒下)用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
保護等級IP23
大きさ40形
LED内蔵
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
電源ユニット内蔵
防水防雨・防湿・耐塩形
LEDシーリング調光モデルでシンプルデザインの照明器具です。簡単留守タイマー付きです。
用途蛍光管シーリング照明器具からのリニューアル
材質乳白色アクリルカバー
幅(mm)464
高さ(mm)135
電源(V)100
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
外径(mm)464
電球の種類LED
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。