照明 :「角度センサー」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※点灯時 定格消費電力(W)単体:14.5 付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個 質量(g)約196 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×616×9(最大値) 点灯保持時間センサー:約15秒 点灯開始照度(Lux)約10以下 演色指数(Ra)80
1個
5,983 税込6,581
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※点灯時 定格消費電力(W)単体:7.5 付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個 質量(g)約102 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×316×9(最大値) 点灯保持時間センサー:約15秒 点灯開始照度(Lux)約10以下 演色指数(Ra)80
1個
5,034 税込5,537
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DSLD10D1(S) LEDセンサーライト 屋外 AC100V コンセント 人感センサー 防水 IP65 角度調整可 常夜灯モード センサー照明 DXアンテナ 動画あり
人や車の動きを検知して点灯する小型LEDセンサーライトです。AC100V電源で動作し、小型でも明るい1灯型(1000lm)。検知エリアの奥行き最大8m、検知幅は最大180度(設置高2.5m時)。センサー部から角度を調節することで検知範囲の調整が可能。設置後に照射エリアを変更できるよう上下(上45度・下75度)・左右(左180度・右150度)と自在に変更が可能。常夜灯モード(ON/OFF切替)、点灯時間(5秒~5分)などの細かな設定が可能です。防水性能IP65。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
用途住宅の外観に馴染むようなデザイン 。保護等級IP65対応で雨に強い 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。法規関連:電気用品安全法、ROHS(10物質対応) 仕様外観図:DSLD10D1(S)(71863)※DXアンテナのHP確認 保護等級IP65 センサー感知方式人感 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(8.7MB) 電球の種類LED
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

DSLD05SD1(S) LEDセンサーライト 屋外 太陽光発電 人感センサー 防水 IP65 角度調整可 フラッシングモード センサー照明 DXアンテナ 動画あり
人や車の動きを検知して点灯する小型LEDセンサーライトです。付属のソーラーパネルによる充電池で動作し、小型でも明るい1灯型(500lm)。検知エリアの奥行き最大8m、検知幅は最大180度(設置高2.5m時)。センサー部から角度を調節することで検知範囲の調整が可能。設置後に照射エリアを変更できるよう上下(上45度・下75度)・左右(左180度・右150度)と自在に変更が可能。フラッシングモード(5秒間点滅、ON/OFF切替)、点灯時間(OFF/5秒/10秒)などの細かな設定が可能です。防水性能IP65。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
用途住宅の外観に馴染むようなデザイン 。保護等級IP65対応で雨に強い 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。法規関連:ROHS(10物質対応) 仕様外観図:DSLD05SD1(S)(71864)※DXアンテナのHP確認 保護等級IP65 センサー感知方式人感 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(12.2MB) 電球の種類LED
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W)20(※明るさ100%点灯時) 付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 3個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 3本 小(Φ2.8×9.5mm) 3本、スリーブ(Φ6×28mm) 3本、両面テープ(7.5cm) 3枚、コードステッカー 3個 質量(g)約284 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×904×7(最大値) 演色指数(Ra)80
1個
5,983 税込6,581
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W)単体:14.5 最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時 付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個 質量(g)約192 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
4,749 税込5,224
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格消費電力:6.7W(最大値)。専用ACアダプター:。 入力 AC100V 50/60Hz 0.14A。 出力 DC18.5V 0.32A。光源:LED(昼白色相当)。明るさ:580lm ※HI点灯時。 2000lx(測定高33cm) ※HI点灯時。 JIS A形相当(測定高33cm) ※HI点灯時。質量:約685g(アダプター含む)。付属品:専用ACアダプター(コード長 約1.9m)
用途インテリアにフィットしてうれしいスリム&木目調。タッチセンサースイッチで軽くふれるだけで点灯・消灯。3段階で明るさを調整。照射角度を自由自在に調整できるフレキシブルアーム搭載。JIS A形相当の明るさ
1個
3,323 税込3,655
翌々日出荷

暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)14(待機時0.5以下) 付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1 質量(g)550 使用温度範囲(℃)0~40 電源AC100V 50/60Hz 全光束(Lm)1000 センサー人感センサー、明暗センサー 電源コード(m)3 保護等級IP44(防沫形) 取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 センサー感知方式人感 センサー探知範囲水平約140°、最大約8m 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44) 取付可能厚(mm)15~100 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110 LED寿命(時間)40000 原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整 点灯時間約5秒~約5分(昼~夜) 取扱説明書(5.4MB) 取付可能パイプ径(Φmm)30~85 電球の種類LED
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W)単体:7.5 最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※明るさ100%点灯時 付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値) 演色指数(Ra)80
1個
3,608 税込3,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上) 消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品クランプ、ACアダプター(m) 質量(g)1435 電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む) 光束(Lm)最大1800 明るさ(Lm)1800~350 グリーン購入法適合
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。 屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして! 防犯対策に! カーポートの誘導灯に! 全光束(Lm)800 センサー探知範囲最大角度:140°最大距離:8m (高さ1.8m) 点灯時間約5秒~約5分 消費電力(W)10 保護等級IP44 仕様防水コード使用(AC100V) 付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台 材質プラスチック 寸法(mm)157×131×119 質量(g)約400 電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 光源高輝度LED 検知範囲最大8m/140°/高さ1.8m センサー感知方式人感 光源色昼白色 検知方式焦電型赤外線方式 設置場所屋内/屋外設置可 待機電力(W)約1
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

面発光で高角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載 サイドライト付き!点灯モード切替で選べるシーン 柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット 手をかざすだけセンサースイッチ搭載!手をかざすだけで点灯 消灯を切り替え!手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF/ ズレにくい! 2wayポリシリコンバンド:(シリコン側)ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する (ポリエステル側)髪にからまない
用途アウトドアや夜間作業時に 電球の種類LED 全光束(Lm)【LEDライト】最大約180(HIGH)/60(LOW) 【サイドライト】最大約110(HIGH)/40(LOW) 電源タイプ充電式 使用電池専用充電池 連続点灯時間(時間)【LEDライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)、【サイドライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)※満充電時 保護等級IPX3 使用電球【LEDライト】COB白色LED 【サイドライト】白色LED 使用環境温度(℃)5~40 充電時間(時間)最大約2.5(空→フル充電)(目安) 入力電圧(V)DC5(充電プラグ) 入力電流(A)1(充電プラグ) 質量(g)70 バッテリーリチウムポリマー電池※交換不可 セット内容充電式LEDヘッドライト本体×1/ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1/USBコード(Type-C)×1 バッテリー容量(mAh)1200 バッテリー電圧(V)DC3.7
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

LEDセンサーライト 四角型 4WAY モノタロウ 動画あり
人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。 周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。 背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。 本体の足元を広げると、スタンド置きが可能。 簡単に装着できるフックが付属しており、それを使って吊下げ使用が可能。 付属の両面テープで貼付けも可能。
付属品フック1個、両面テープ1枚 質量(g)111 スイッチ自動/切/手動 全光束(Lm)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×39.5×110 機能常時点灯、センサー感知時点灯 光源0.2W LED×1個 その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、吊下げ可 電池寿命(時間)連続点灯約90(最小照度時) 使用電池単3×3本(別売) 感知方式人感+明暗(PIR+CDS) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯時間(自動)約20秒 取扱説明書(3.8MB) センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度 電球の種類LED
1個
899 税込989
当日出荷

薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に 電球の種類LED 設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。 定格消費電力(W)消灯時:0.1/点灯時:5 セット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1 質量(kg)約0.4 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2.0 定格周波数(Hz)50/60 使用電球白色LED 使用環境温度(℃)5~40 検知方式赤外線検知方式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約105×130×160 明るさ(Lm)390 防水性IP44(防沫型) 点灯時間約30秒 検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

ASL-090 LEDどこでもセンサーライト  ASL-090 自由に曲がる三脚で様々な場所に取付可能 ライテックス(ムサシ) 動画あり
センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。センサーモードでは暗い時に人が来ると人感センサーが反応し、自動点灯します。自由に曲がる三脚でどこでも取り付け可能です。三脚を外せばマグネットで今まで取り付けにくかったあらゆる場所に設置可能です。
用途センサーライトとしても懐中電灯としてもご使用頂けます。物置、ロッカー、フェンスや柱、アウトドアまで多用途にご使用頂けます。 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×92×100 電球CREE製 1W 高輝度白色LED 質量(g)約145 (乾電池・三脚除く) 付属品三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1 トラスコ品番447-3256 電源電池式 (単3アルカリ乾電池3本、別売) センサー【探知角度】 水平約100°、【探知距離最大】 約4m 保護等級IP43 使用電池単3形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感センサー 電池寿命1日10回10秒の点灯で約180日/常時点灯モードで約7時間 設置方式ネジ取付、マグネット、三脚で取付可能 設置場所屋外(防雨基準 IP43)/屋内用 感知方式人感+明暗 点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯) 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。 光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!! 強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。 最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。 電球の種類LED 質量(g)88 スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33 電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度) 使用電球Cree社白色LED3個 使用電池単4形乾電池3本(別売) センサー感知方式人感+明暗 設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ 灯数3灯 調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整 点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒 センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

太陽光充電でとても経済的な防犯ライト。日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。 センサー検知角度120°検知距離3mの高性能設計。
用途電源スイッチを押す回数でモード切替が出来ます。 1暗い時、人を感知した際に自動点灯し人が離れると消灯。 2暗い時、人を感知した際に強い光で自動点灯し離れると弱い光に変わります。 3暗くなると点灯、明るくなると消灯します。 4電源OFF 付属品コンクリートプラグ ×2、スクリュー ×2、取扱説明書 ( 本書 ) 幅(mm)112 高さ(mm)125 質量(g)160 奥行(mm)54 電源(リチウムイオン電池)1200mAh 3.7V センサー感知方式明暗センサー、人感センサー(切替可能) ソーラーパネル出力0.55W 5.5V 設置方式ネジ止め 充電時間(時間)約 4~5 LED144×3 (432LED) 設置場所屋外 使用時間(時間)約 8~10 灯数432 人感センサ検出距離(m)3 センサー感知範囲120° 電球の種類LED
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

照らす方向自由自在。動体&明暗センサーで自動ON/OFF。常時点灯(投光器)モード。3灯独立可動式で死角なし。便利な取付パーツ付属
用途玄関・庭・駐車場・バルコニー・倉庫などの防犯&照明用(常時点灯モードで投光器にもなります) 仕様昼夜切替設定:OFF・昼も夜も点灯・夜だけ点灯 セット内容本体、取付けバンド、クランプ、コンクリート用スリーブ×2本、取付ネジ×2本、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)約775 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×160×135 電源コード(m)約3 センサー感知方式明暗 設置場所屋内外兼用 センサー角度調整(°)約180(右90、左90) 明るさ(Lm)3000 灯数3 防水性防雨型 点灯時間【感知】10~300秒 センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります) 感知距離(m)【水平】約3/約12 電球の種類LED
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

DSLD20C2 LEDセンサーライト 人感センサー 2灯型 明るい(1000~2000lm) 屋外 防水IP44 角度調整可 防犯ライト DXアンテナ 動画あり
2灯型LEDセンサーライトです。全光束最大2000lm、昼光色で非常に明るい設計です。パッシブインフラレッド(PIR)方式のセンサー3個使用で360°検知。死角がありません。明るさは1000lm~2000lm、点灯時間は約10秒~約10分、点灯開始照度は5lx~200lxと調整が可能です。通常の点灯モード、常夜灯モード、フラッシュモードと多彩な点灯設定が可能。常夜灯モードは、点灯開始照度になると、自動で250lmまたは500lmの明るさで常時点灯し、センサーが人や動体を検知すると設定した点灯時間、通常の明るさで点灯し、再び常夜灯に戻ります。フラッシュモードでは、検知後、最初の5秒間点滅し、その後、通常通り点灯します。侵入者を威嚇に効果があります。センサー内に、状態表示の赤色LEDを装備し、待機時常時点灯し警戒稼働中であることを、検知時には点滅し、検知したことアピールします。IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で角柱やマストにも可能です。また、市販のステンレスバンドで径の太いマストにも取付ができます。 検知範囲に死角がありません。検知範囲は半径約10m(検知距離調整ボリューム最大、高さ2.5m設置時、周囲温度が20℃時の目安です)尚、PIRは向いている壁面や道路の温度と動体の温度差で検知しますので、周囲の温度(季節等)により検知範囲が変化します。 ライト部は各上向き:87°、下向き:44°、左右:2灯ごと70°、1灯ごと(分割)60°の調整可能です。 ボリューム設定による多彩な調整機能。 回転式切り換えスイッチによる多彩なモード設定が可能。 防水性能:IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。 取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で直径30~85mmのマスト、厚さ15~100mm(幅100mm以上)の角柱に取付可能です。また、市販のステンレスバンド(10mm幅)で径の太いマスト(85mm以上)や角柱(幅・厚さ100mm以上)にも取付ができます。
付属品壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2、ブラケット取付用ネジ×2、マスト取付用クランプ×1、マスト取付用L字金具×1、マスト取付用ブラケット×1、取扱説明書(保証書付与:保証期間1年)×1 質量(kg)約1.0(電源コード含む) 使用温度範囲(℃)-20~+40(結露なきこと) 外形寸法(mm)211×165×150(電源コード含まず) 電源(V)動作:AC100(50/60Hz) 消費電力(W)21(待機時1以下) 全光束(Lm)1000~2000(全光束調整ボリュームにより連続可変) 保護等級本体部 IP44(防沫型) 色温度(K)5000(昼光色) 照度(Lx)点灯開始:5~200(点灯開始照度調整ボリュームにより連続可変) 点灯方式常夜灯モード:Hi/Lo切り換え、フラッシングモード:ON(5秒点滅)/OFF切換 電源コードコード:VCT、ACプラグ:防雨型、コード長:約3m 設置方式クランプ 検知方式パッシブインフラレッド(PIR)方式 動作表示灯赤色LED ウォームアップ時:点滅(2秒間隔)、待機時:点灯、検知時:点滅(0.5秒間隔) 設置場所屋外 防水性IP44(防沫型) 点灯時間10秒~10分(点灯時間調整ボリュームにより連続可変) 取扱説明書(5.93MB) 高さ(m)取付:1.8~2.5 電球の種類LED 検知エリア水平角度:360°、距離:10mまで(設置高:2.5m、検知感度(SENS)最大時目安) 照射角度(°)調整:左方向・右方向各約70(ライト分割:60)、上方向各約87、下方向各約44
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

★PTZ型防犯カメラの形をした圧倒的な存在感のセンサーライトで不審者の侵入を抑止!。★夜間は赤色LEDが常時点滅して不審者を威嚇!防犯から非常時の誘導灯にも。★昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。★自由な角度調整を実現!従来のセンサーライトでは難しかった真横と真下も照らせる!。PTZとは遠隔追尾型防犯カメラの機能である下記の頭文字をとった略語です。・Pan(パン):水平方向への首振り。・Tilt(チルト):垂直方方向への首振り。・Zoom(ズーム):拡大(望遠)と縮小(広角)。※本製品に上記の機能はありません。
セット内容製品本体、取付用ネジ×2、コンクリート用スリーブ×2、固定プレート(本体セット済)、日本語取扱説明書、製品保証書 ※取扱説明書と保証書はPDFダウンロード版になります。 ブラック 質量(g)約318 全光束(Lm)300 保護等級IP65(※完全防水ではありません) バッテリーリチウムイオン充電池※内蔵充電池の交換はできません 色温度(K)6500 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間製品到着後1年間 センサー感知方式人感 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)1200 灯数20灯 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約145×120×170 動作温度範囲(℃)-20~50 点灯回数約220回(満充電時の理論値) 電球の種類LED 点灯時間(時間)(常時)約9※満充電時の理論値
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

DSLD15C1 LEDセンサーライト 人感センサー 1灯型 明るい(750~1500lm) 屋外 防水IP44 角度調整可 防犯ライト DXアンテナ 動画あり
1灯型LEDセンサーライトです。全光束最大1500lm、昼光色で非常に明るい設計です。パッシブインフラレッド(PIR)方式のセンサー3個使用で360°検知。死角がありません。明るさは750lm~1500lm、点灯時間は約10秒~約10分、点灯開始照度は5lx~200lxと調整が可能です。通常の点灯モード、常夜灯モード、フラッシュモードと多彩な点灯設定が可能。常夜灯モードは、点灯開始照度になると、自動で250lmまたは500lmの明るさで常時点灯し、センサーが人や動体を検知すると設定した点灯時間、通常の明るさで点灯し、再び常夜灯に戻ります。フラッシュモードでは、検知後、最初の5秒間点滅し、その後、通常通り点灯します。侵入者を威嚇に効果があります。センサー内に、状態表示の赤色LEDを装備し、待機時常時点灯し警戒稼働中であることを、検知時には点滅し、検知したことアピールします。IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で角柱やマストにも可能です。また、市販のステンレスバンドで径の太いマストにも取付ができます。 検知範囲は半径約10m(検知距離調整ボリューム最大、高さ2.5m設置時、周囲温度が20℃時の目安です)尚、PIRは向いている壁面や道路の温度と動体の温度差で検知しますので、周囲の温度(季節等)により検知範囲が変化します。 ライト部は上向き60°、下向き48°、左右各50°調整可能です。ライト部は上向き60°、下向き48°、左右各50°調整可能です。 ボリューム設定による多彩な調整機能。センサー検知範囲は最大(+)時より狭くすることができます。道路を走る自動車など、必要のない動体を検知する場合などに調整すると便利です。 回転式切り換えスイッチによる多彩なモード設定が可能。 防水性能:IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。 取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で直径30~85mmのマスト、厚さ15~100mm(幅100mm以上)の角柱に取付可能です。また、市販のステンレスバンド(10mm幅)で径の太いマスト(85mm以上)や角柱(幅・厚さ100mm以上)にも取付ができます。
付属品壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2、ブラケット取付用ネジ×2、マスト取付用クランプ×1、マスト取付用L字金具×1、マスト取付用ブラケット×1、取扱説明書(保証書付与:保証期間1年)×1 質量(kg)約0.9(電源コード含む) 使用温度範囲(℃)-20~+40(結露なきこと) 外形寸法(mm)170×156×159(電源コード含まず) 電源(V)動作:AC100(50/60Hz) 消費電力(W)15.5(待機時1以下) 全光束(Lm)750~1500(全光束調整ボリュームにより連続可変) 保護等級本体部 IP44(防沫型) 色温度(K)5000(昼光色) 照度(Lx)点灯開始:5~200(点灯開始照度調整ボリュームにより連続可変) 点灯方式常夜灯モード:Hi/Lo切り換え、フラッシングモード:ON(5秒点滅)/OFF切換 電源コードコード:VCT、ACプラグ:防雨型、コード長:約3m 設置方式クランプ 検知方式パッシブインフラレッド(PIR)方式 動作表示灯赤色LED ウォームアップ時:点滅(2秒間隔)、待機時:点灯、検知時:点滅(0.5秒間隔) 設置場所屋外 防水性IP44(防沫型) 点灯時間10秒~10分(点灯時間調整ボリュームにより連続可変) 取扱説明書(5.93MB) 高さ(m)取付:1.8~2.5 電球の種類LED 検知エリア水平角度:360°、距離:10mまで(設置高:2.5m、検知感度(SENS)最大時目安) 照射角度(°)調整:左方向・右方向各約50、上方向約60、下方向約48
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

センサーの向きや照らす方向を変えられるマグネット内蔵(両面テープ付)センサーライト。首ふりで照らす面の調整ができます(約330度)。センサーの角度を調整できます(約90度)。センサー感知範囲:距離 約3.5m、左右角度約120度。
材質本体・ホルダー/ABS樹脂、レンズカバー/PS樹脂 寸法(mm)本体/40×65×195、ホルダー/40×7×100 質量(g)本体/90、ホルダー/21 電源単3形乾電池3本(別売) 光源白色LED×3灯 電池寿命連続点灯/約35時間、センサーモード/約1年(1日10回点灯時)、センサーモード1回あたり点灯時間/約30秒 設置方式マグネット内蔵(両面テープ付) アズワン品番65-2756-19 明るさ(Lm)約65 灯数3 感知距離(m)約3.5 電球の種類LED
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

太陽光充電でとても経済的な防犯ライト。日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。 センサー検知角度120°検知距離3mの高性能設計。
用途電源スイッチを押す回数でモード切替が出来ます。 1暗い時、人を感知した際に自動点灯し人が離れると消灯。 2暗い時、人を感知した際に強い光で自動点灯し離れると弱い光に変わります。 3暗くなると点灯、明るくなると消灯します。 4電源OFF 付属品コンクリートプラグ ×1、スクリュー ×1、取扱説明書 ( 本書 ) 幅(mm)93 高さ(mm)125 質量(g)130 奥行(mm)55 電源(リチウムイオン電池)1200mAh 3.7V センサー感知方式明暗センサー、人感センサー(切替可能) ソーラーパネル出力0.55W 5.5V 設置方式ネジ止め 充電時間(時間)約 4~5 LED144×2 (288LED) 設置場所屋外 使用時間(時間)約 8~10 灯数288 人感センサ検出距離(m)3 センサー感知範囲120° 電球の種類LED
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

人感センサーを搭載したLEDセンサーライトです。 クローゼット、キャビネット、キッチン、リビング、玄関、廊下、ベッドサイド、倉庫などに設置して使用できます。 人が通過するとセンサーが反応しLEDが点灯、人が動作しない場合、約18秒後に消灯します。 点灯モードは電源/切替えスイッチで、常時点灯・暗い時のみ人感センサーで点灯・人感センサーで点灯の3パターン設定できます。 昼白色と電球色、温白色の3色で切替ができます。 電源/切替えスイッチの長押しで明るさの調整も可能です。 設置は、本体内蔵のマグネットで取り付けるか、付属のアタッチメントで両面テープかネジで固定をすることも可能です。 LED本体とアタッチメントは、マグネット固定になるので、簡単に取り外すことも可能です。 本製品内蔵のリチウムイオン電池は自然放電しますので、ご使用前に蓄電されることをおすすめします。 長時間蓄電しない状態で放置していますと、電池の寿命が短くなりますので、3ヶ月に1度は満充電してください。
セット内容Type-C充電ケーブル×1アタッチメント×2 使用温度範囲(℃)約-10~40 消費電力(W)約1.8 電源リチウムポリマー電池 センサー約3mセンサー角度120°センサー距離約3~5m 連続使用時間約25時間最小の調光:25時間最大の調光:4.5時間 光源昼白色、電球色、温白色 色温度(K)約3000-4000-6000 充電時間(時間)約5.5 バッテリー容量(mAh)2200 光束(Lm)約350、最小:18(側面のスイッチ短押し:常時点灯→センサーモード→消灯長押し:無段階調光) LED寿命(時間)約30000 LED使用数(個)186粒 調光方式無段階表面の丸スイッチ短押し 本体寸法(cm)約40×4×0.9
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

【コンセント不要】【3モード】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。 センサー感知距離:8m、角度:140° 使用電源春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数) 本数3 使用電池単三充電式ニッケル水素電池 ソーラーパネルコード長さ(m)5 耐水性IP44 色調昼白色/電球色
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさ500ルーメン。裏面磁石付きで取付に便利。防雨構造で屋外でも設置可能です。
用途玄関や倉庫など 電球の種類LED 設置場所屋外 センサー感知方式赤外線検知方式 ブラック 本体寸法(縦×横×高さHmm)210×50×105 質量(g)275 付属品取り付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、取扱説明書 光源SMD高輝度白色LED 0.5W×34個 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2500mAh 点灯回数約250回(高輝度時) 明るさ(Lm)500 センサー探知範囲探知角度:最大約120度、探知距離:最長約6m 点灯時間約15秒固定(高輝度時)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

狭い場所や設置スペースの取れない場所に最適な小型タイプ 太陽光発電(ソーラー)式 白色LED、800ルーメンの明るさ 雨に濡れる場所で使用できる保護等級IPX4(JIS C0920:2003による) 選べる3つの点灯モード ≪モード1≫周囲が暗い時:人がいないとき消灯/人が通ると全点灯 ≪モード2≫周囲が暗い時:人がいないとき常夜灯/人が通ると全点灯 ≪モード3≫周囲が暗い時:常夜灯/人感センサー動作なし ※周囲が明るい時はライトは点灯しません 背面金具で点灯方向を上下角度調整できます 付属のネジとスリーブ、結束バンドを使用して、コンクリート壁面、柱やフェンスに取付できます
付属品コンクリート用スリーブ2本、取り付け用ネジ2本、結束バンド2本、取扱説明書 質量(g)約170 保護等級IPX4(JIS C 0920:2003による) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×55×85 光源白色LED 使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(内蔵充電池の交換はできません) 使用周囲温度(℃)点灯時:-20~60、充電時:-5~45 センサー感知方式赤外線 ソーラーパネル種類多結晶シリコン 検知方式赤外線受動式 設置場所屋外 点灯保持時間約10秒(固定) 明るさ(Lm)全点灯:800、常夜灯モード:20 取扱説明書(2.05MB) 点灯回数モード1:満充電時…約500回、平均…春夏秋/約120回、冬/約80回、モード2:満充電時…約300回、平均…春夏秋/約60回、冬/約40回 電球の種類LED 点灯時間(時間)(常夜灯)モード3:満充電時…約48時間、平均…春夏秋/約20時間、冬/約15時間
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

暗所でも作業箇所を照らし両手で作業が可能なヘッドライトタイプ。 モーションセンサ付きで本体に触れることなくライトのON/OFFが可能。 本体の角度を3段階で調整が可能。 電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。 点灯パターンは2種類(弱・強)。 充電端子はUSBTypeCを採用。 充電時間は約2.5時間。 防塵・防水IP65。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らします セット内容本体、USB充電ケーブル、ヘッドバンド 質量(g)111(ヘッドバンド含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×32×35 保護等級IP65 連続使用時間(時間)2.5(フラッドライト(強)) 使用電池リチウムポリマー充電池 充電時間(時間)約2.5 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)最大400(フラッドライト(強)) 電球の種類LED
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトマルチタイプです。人が近づくとふわっと光るので納戸・廊下・クローゼット・玄関・物置などの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED 設置場所屋内専用 センサー感知方式赤外線受動式センサー 寸法(Φ×mm)約95×37 質量(g)103、取り付けプレート:約20 材質ポリカーボネート 光源色昼白色 光源0.5W-LED×4個 全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12 センサー明暗:フォトセンサー 点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯) 点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi 使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売) 電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月 保証期間お買い上げ日より1年間 機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯 センサー感知範囲約2.5まで 角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40 プレート寸法(mm)約Φ91×H7 付属品取り付けプレート(1個)、ねじ(2本)、釘(2本) ホワイト 消費電力(W)0.5 設置方式ねじ止め
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

LEDセンサーライト 丸型 明暗感度調整・調光機能付き 4WAY モノタロウ 動画あり
人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。 周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。 明暗センサーの感度調整、点灯照度の調整が自由自在! 点灯時間は20秒、60秒、90秒、の3段階からお好みの点灯時間を選択可能。 背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。 付属品を使えばスタンド置き、壁設置、が可能。 クギ頭に引掛けることも可能。
付属品スタンド1個、両面テープ1枚、アンカー2本、ネジ2本 質量(g)105 スイッチAUTO/ON/OFF、点灯時間調整:20S/60S/90S、明暗感度調整:BRIGHT/DARK、調光:LED DIMMABLE 寸法(Φ×高さH)(mm)112×36 全光束(Lm)12 機能常時点灯、センサー感知時点灯 光源0.06W LED×3個 その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、引掛け可、壁設置可 電池寿命(時間)連続点灯約30(最小照度時) 使用電池単4×3本(別売) 感知方式人感+明暗(PIR+CDS) 調整機能点灯時間調整、調光、明暗感度 点灯時間(自動)約20秒、60秒、90秒 取扱説明書(3.7MB) センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

LEDセンサーライト 人感・明暗センサー 自由自在に角度調整 点灯時間選択可(10秒/20秒) 電池式 単4乾電池4本使用(電池別売) 屋内用 壁面や床面に設置できます
本体質量(g)約110(乾電池を除く) 全光束(Lm)約15 光源黄色高輝度LED(交換不可) 使用電池単4形乾電池×4本使用 センサー感知方式明暗/人感 電池寿命約6ヶ月(アルカリ乾電池使用し、1日5回感知、1回20秒点灯したとき) 動作照度人感センサー:約5ルクス 使用場所屋内 灯数1 人感センサ検出範囲最大4m、水平方向約110° 点灯時間約10秒、約20秒(選択可) 電球の種類LED
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関・ガレージ・ベランダなどの照明、防犯にピッタリなコンセント式LEDセンサーライト。左右と上下に可動する設計で、お好みの角度に調節しての設置が可能です。人感センサーによる点灯モードは3種類。用途にあわせて選択できるほか、常備点灯モードなら投光器としても使用可能です。
仕様防雨構造、点灯モード切替3種+常時点灯 コード長さ(m)3 可動範囲(°)左右90、上下70(目安)
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人感センサー付きLEDライトで、ACコンセントに挿した状態でも使用でき、手持ち用ライトとしても利用できます。 表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、明るさも十分です。 緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、手持ち用ハンドライトとして利用できます。 停電時には自動でLEDが点灯致します。 本製品は、屋内用タイプです。
消費電力(W)0.9 仕様【センサー感知後のLED照度時間】点灯後、約20秒後に消灯 材質ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-20~40 電源(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 バッテリーリチウムイオンバッテリー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×16×146.5 センサー感知方式人感 充電時間(時間)約32~50 バッテリー容量(mAh)500 光束(Lm)ヘッドライト/65、フロントライト/30 LED寿命(時間)約30000 センサー感知範囲2m感知距離/約2m以内、感知角度/水平約100°
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷

周囲の明るさが15ルクス以下になると常時点灯します。 常時点灯モードのルーメン値は、約1ルーメンです。人感センサー反応時は、約10ルーメンです。 暗い場所などに設置すると、センサーが人の動きを感知して自動で点灯すします。 家の中の廊下や寝室のベット脇きに設置すると足元の明かりとして利用できるので、大変便利です。 壁コンセントに差しても、余り出っ張らない薄型のLEDです。 コンパクトサイズで、コンセント周りの差込口も邪魔になりません。 本製品は、屋内用タイプです。
消費電力(W)0.3 仕様【センサー感知後のLED照度時間】約60秒後に元の明るさへ戻る 材質ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-20~40 電源(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×54(ACプラグ部分の除く) 光束(Lm)(最大)約10 使用場所屋内 LED寿命(時間)30000 LED使用数(個)3(導光板使用) センサー感知範囲3m感知角度/水平約100°~110°
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

最大900ルーメンの5W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト! フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!最大探知範囲は180°8mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。
用途防犯用のセンサーライトとして 質量(kg)0.39 ホワイト 保護等級IP44 センサー感知方式焦電型赤外線センサー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.1×13.4×14.5 設置場所屋内外 灯数2灯 電球の種類LED
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に 電球の種類LED 設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。 定格消費電力(W)消灯時:0.1/点灯時:10 セット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1 質量(kg)約0.65 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2.0 定格周波数(Hz)50/60 使用電球白色LED 使用環境温度(℃)5~40 検知方式赤外線検知方式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約125×180×200 防水性IP44(防沫型) 点灯時間約30秒 検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

人体工学による保護クッション付き。赤外線センサースイッチで手を触れずにON/OFFを制御。60°まで角度調節が可能。
質量(g)91 色温度6500K 使用電池リチウムポリマーバッテリー (3.7V 1500mAh) 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)約2.5 LEDCOB LED 電源タイプ充電式 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)78.5×47.5×42 明るさ(Lm)300 (High)、100 (Low) 点灯時間約2時間 (High)、約5.5時間 (Low) 耐衝撃IK07 演色指数(Ra)80CRI+ 電球の種類LED
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷

サンワダイレクトLEDライト
人感センサーを搭載したLEDセンサーライトです。 クローゼット、キャビネット、キッチン、リビング、玄関、廊下、ベッドサイド、倉庫などに設置して使用できます。 人が通過するとセンサーが反応しLEDが点灯、人が動作しない場合、約18秒後に消灯します。 点灯モードは電源/切替えスイッチで、常時点灯・暗い時のみ人感センサーで点灯・人感センサーで点灯の3パターン設定できます。 昼白色と電球色、温白色の3色で切替ができます。 電源/切替えスイッチの長押しで明るさの調整も可能です。 設置は、本体内蔵のマグネットで取り付けるか、付属のアタッチメントで両面テープかネジで固定をすることも可能です。 LED本体とアタッチメントは、マグネット固定になるので、簡単に取り外すことも可能です。
セット内容Type-C充電ケーブル×1アタッチメント×2 使用温度範囲(℃)約-10~40 電源リチウムポリマー電池 センサー角度120°/距離約3~5m 光源昼白色、電球色、温白色 色温度約3000K-4000K-6000K LED寿命(時間)約30000 調光方式無段階表面の丸スイッチ短押し
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

赤外線センサースイッチで手を触れずにON/OFFを制御。60°まで角度調節が可能。USBケーブル付き。
用途自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。 電球の種類LED 明るさ(Lm)160 点灯時間(時間)約3 防塵防水性能IP65 LED多色温度 COB LED バッテリーリチウムポリマーバッテリー(3.7V 1500mAh) 耐衝撃性能IK07 色温度2700-4500-6500 充電時間(時間)約3 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)78.5×47.5×42 質量(g)91 仕様演色:96CRI+ アズワン品番64-9305-66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷

ソーラー充電機能搭載で配線いらず!360°がパッと明るいLEDセンサーライト 省エネで環境に優しいLEDライトを採用。 電気代ゼロのソーラー充電式。 IP44の生活防水仕様。 直下はしっかり明るく、周囲は間接照明風の柔らかな明かり。 汎用性の高いリチウムイオンバッテリー18650を採用。取り替え可能。 効率の良い角度で太陽光を取り入れる傾斜デザイン。 周囲が暗くなると自動で人感センサーがON。 暗い中、センサー範囲内で動きをキャッチすれば連続点灯可能。 軽量設計で、取り付け簡単。 360°配光だから、足元でも、真上でも光が周る。取り付け場所を選びません。 防犯用のセンサーライトが欲しいけど、通りがかりの人にいきなりビーム照射はちょっと… そんな人にオススメなのがwasser techシリーズのこちらのセンサーライト。 デザイン性が高く、ミニマムで玄関灯としても違和感がありません。 コンパクトな設計なのに直下はしっかり明るく、周囲は360°間接照明風の灯りのように柔らかく遠くまで照射。 ソーラーパネル搭載で電気代不要、配線不要で設置後はスッキリ。 ソーラーパネル箇所が傾斜しているので、効率よく太陽光を取り込めるデザインです。
用途照射が動きを感知して自動延長するセンサーライトを探している。普段のセンサーライトが攻撃的で眩しすぎる。デザイン性のあるセンサーライトが欲しい。ガーデンライトとしても設置できるセンサーライトを探している。玄関灯。 サンルームなどの太陽光の入る室内センサーライトとして。 セット内容本体×1、固定用ビス×2個、プラグ×2個※プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています。 材質ABS/PC ブラック 質量(g)約338 消費電力(W)1 電源ソーラーパネル充電 入力5V/3W/60mA 角度(°)感知:約90±10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×115×160 センサー検知:光感知センサー/赤外線受動式センサー 保護等級IP44 色温度(K)約6300 使用電池リチウムイオンバッテリー18650 3.7V 保証期間6ヶ月 センサー感知方式人感センサー/明暗センサー内蔵 設置方式ビス 設置場所屋内/屋外(IP44の生活防水規格内の環境に設置してください) バッテリー容量(mAh)1200 点灯保持時間約30秒±5 光束(Lm)約90 光色昼光色 関連資料(1.9MB) 感知距離(m)約~5まで(高さ約2.2mの位置に設置した場合) 電球の種類LED
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります