照明 :「豆 電球 led」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間
電圧(V)100
電球形状ナツメ球
電球の種類LED
材質PC
消費電力(W)0.5
定格電圧(V)AC100
口金E17
本体質量(g)15
全光束(Lm)25
色温度(K)3
寿命40000時間
光源色電球色相当
周波数(GHz)50/60
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較)
約40000時間の長寿命。
インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10
定格電圧(V)100
口金E12
外径×全長(mm)21×48
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)10
定格寿命(時間)40000
電球形状小丸電球
電球の種類LED
口金E12
電球の種類LED
電球形状ナツメ電球
使用電圧(V)AC100(50/60Hz)
色電球色
エスコ品番EA758ZM-11
全長(mm)48
消費電力(W)0.2
光源高輝度LED球3個
1個
¥640
税込¥704
当日出荷
LEDナツメ球です
常夜灯や装飾照明に
電球色相当
電球に似た暖かみのある光色
電球の種類LED
口金E12
電球形状小丸球/ナツメ球
定格消費電力(W)0.2
全長(mm)48
質量(g)7
外径(Φmm)20
定格寿命(時間)40000
定格電流(mA)10
使用場所屋内
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに!
光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません
主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します
口金P13.5S
電球の種類LED
光色昼白色相当
定格DC6.0V 0.1A
1個
¥598
税込¥658
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に明るく印象的なクリアイエロー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない黄色クリア口金はE12
光色黄 クリア
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)13
形状T20
全長(mm)46
質量(g)6
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)20
定格電流(mA)5.3
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
白熱⇒LEDに変えることで省エネ,長寿命&電気代安さを実現。現状LED品に対して買いやすいく値ごろ&適正サイズ。
白熱電球のようにセ全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。インテリアの装飾電球に口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用頂けます。
口金E17
電源(V)100(50/60Hz共用)
使用場所屋内用
材質PC
消費電力(W)0.5
定格電圧(V)AC100
口金E12
本体質量(g)10
全光束(Lm)25
定格寿命(時間)40000
周波数50/60Hz
電球形状ナツメ球
色温度3.000K
光源色電球色相当
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19
電球の種類LED
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
電源(V)100(50/60Hz共用)
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ51×87
対応密閉形器具
使用場所屋内用
源にLEDを使用しているので、消費電力が少ない省エネタイプ
おやすみ時に最適な常夜灯
口金E12
電球の種類LED
電球形状ナツメ球
定格消費電力(W)0.2
光色橙
質量(g)5
タイプ屋内用
使用温度範囲(℃)5~35
電源(V)100、50/60Hz共用
外径×全長(mm)20×46
全光束(Lm)1
寿命30000時間
定格入力電流(mA)5
なつめ電球
仕様●口金:E17●定格寿命(時間):2000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):10●全光束(lm):50●外形(mm):T20×48●質量(g):7
アズワン品番68-0589-15
1個
¥149
税込¥164
7日以内出荷
LEDミニナツメ球は、1W以下のわずか0.7Wの省エネながら、しっかりと明るさを確保したコンパクトなLED電球です。防水性能(IP65)を備え、密閉型器具(シリコンパッキン使用)にも対応しているため、屋内外を問わずさまざまな場所でご使用いただけます。電球色・青・赤・緑・ピンク・黄の6色から選べ、装飾照明やナイトライト、店舗の演出照明、イルミネーションなど幅広いシーンで活躍します。360°全方向に光が広がり見た目もかわいらしいデザインです。用途に併せて色を変えるだけで空間の印象がぐっと変わる便利なLED電球です。
仕様密閉対応、シリコンキャップ付き
質量(g)7
消費電力(W)0.7
口金E12
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
寸法(cm)幅2×奥行2×高さ4.8
防水IP65
口金E12
仕様LED素子にはバラツキがあるため、 同じ品番の商品でも明るさ、光色が 異なることがあります。全光束、色温度、LED寿命は設計上の数値であり、保証値ではありません。
全長(mm)47
直径(Φmm)20
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)0.9
全光束(Lm)約65
仕上クリア電球
色温度2700K
光源色電球色
LED寿命(時間)約40000時間
電球の種類LED球2個
1個
¥960
税込¥1,056
当日出荷
常夜灯として使用していただけるLEDナツメ球です。電球色の優しい明かりなので就寝時の明かりとして最適です。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
口金E12
定格消費電力(W)0.2
光色電球色相当
質量(g)8
電源(V)100(50/60Hz共用)
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ18×49
全光束(Lm)15
定格寿命(時間)20000
対応密閉形器具
定格入力電流(A)0.006
使用場所屋内用
配光角度(°)260
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
光源にはLEDを使用しているため、消費電力が少ない省エネタイプです。屋内装飾照明に適しています。
材質ガラス、アクリル樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)0.5
口金E12
全光束(Lm)18
定格寿命(時間)約30000
寸法(Φ×mm)20×46
アズワン品番65-2178-96
光色昼白色
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
ガラス球。LED装飾電球ナツメ球タイプ(屋内用)。消費電力が少なく長寿命の省エネ設計。※調光機能のついた器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可)
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDT1CL-G-E12-G106●消費電力:0.5W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):15●口金:E12●電圧:100V●定格寿命:30,000時間●サイズ:Φ20×46mm●重量:5g●材質:ガラス、アクリル樹脂
アズワン品番65-9277-70
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
明るさ3Wクラス、LEDナツメ球は低消費電力・長寿命の超エコ仕様です。
消費電力(W)0.4
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E12
電球形状ナツメ球
LED寿命(時間)80000
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに!
光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません
主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
電球の種類LED
定格電圧(V)DC3.0(電池2本用)
口金P13.5S
電池寿命(時間)(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10
光束(Lm)32
光色白色
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に幻想的で涼やかなクリアブルー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない青色クリア口金はE12
光色青 クリア
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)1
形状T20
全長(mm)46
質量(g)6
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)20
定格電流(mA)5.3
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色口金はE12
光色赤
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)2
形状T20
全長(mm)46
質量(g)5
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)20
定格電流(mA)5.3
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
小丸球25形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E17口金
質量(g)18
外径×全長(mm)51×80
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
光色電球色
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)15
形状T20
全長(mm)46
質量(g)5
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)20
定格電流(mA)5.3
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 透明クリア口金はE12
光色電球色 クリア
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)15
形状T20
全長(mm)46
質量(g)6
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)20
定格電流(mA)5.3
1個
¥459
税込¥505
欠品中
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12
光色昼白色
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)16
形状T20
全長(mm)46
質量(g)5
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)20
定格電流(mA)5.3
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当 透明クリア口金はE12
光色昼白色 クリア
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)16
形状T20
全長(mm)46
質量(g)6
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)20
定格電流(mA)5.3
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
小丸球40形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E17口金
質量(g)18
定格電圧(V)100
口金E17
外径×全長(mm)51×80
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ミニボール球
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つクリアレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色クリア口金はE12
光色赤 クリア
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)2
形状T20
全長(mm)46
質量(g)6
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)20
定格電流(mA)5.3
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に清潔感のあるリラックス空間、クリアグリーン切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない緑色クリア口金はE12
光色緑 クリア
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)2
形状T20
全長(mm)46
質量(g)6
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)20
定格電流(mA)5.3
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に清潔感のあるリラックス空間グリーン切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない緑色口金はE12
光色緑
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)1
形状T20
全長(mm)46
質量(g)5
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)20
定格電流(mA)5.3
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に幻想的で涼やかなブルー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない青色口金はE12
光色青
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)1
形状T20
全長(mm)46
質量(g)5
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)20
定格電流(mA)5.3
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
小丸球40形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E26口金
質量(g)24
消費電力(W)3.4
定格電圧(V)100
口金E26
外径×全長(mm)51×87
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ミニボール球
入力電流(A)0.059
1
2
次へ
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。