照明 :「鏡 300 400」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
商品豆知識
材質支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)/反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)/放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)5.7
色グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)128.5 / (200V)127.0 / (242V)126.0
入力電圧(V)100/200~242対応
ビームの開き(°)60
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP43
色温度(K)5000
材質(カバー)前面カバー:強化ガラス / 保護カバー:ポリカーボネート
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V) 116.7/(200V) 118.1/(242V) 119.0
材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)15000
電球の種類LED
配光タイプ中角タイプ
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)8.4
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)127
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)(1/10)86
仕上色:グレイ(マンセルN6)
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)
材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)8.4
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)127
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)(1/10)60
仕上色:グレイ(マンセルN6)
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)
材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
適合反射鏡:ポリカーボネート
質量(g)85
種類調光対応形
消費電力(W)7
口金E11
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)850
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)1/2:18
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)307
電球形状ハロゲン球
最大光度(cd)5000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.3(242V)
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.07
周囲温度(℃)推奨点灯時:5~35
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数ハロゲン電球100W形相当
配光タイプ中角
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
ランプ交換だけでハロゲン電球からLEDへ。LEDアイランプ ハロゲン電球形はその価値ある輝きと雰囲気を保ちながら、節電効果や長寿命、低紫外線・低赤外線などの高性能化を実現しました。ランプが高温にならず、空調負荷を低減。雰囲気・用途に合わせて選べる光色2種類をラインアップ にじみのない自然な影 環境に配慮した光
仕様反射鏡:ポリカーボネート
質量(g)85
タイプ調光対応形
消費電力(W)7
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)4000
全光束(Lm)940
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)18(1/2)
平均演色評価数Ra83
ビーム光束(Lm)342
光源色白色
使用推奨温度範囲(℃)5~35
エネルギー消費効率(Lm/W)134.2
光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.07
光度(cd)最大:5200
グリーン購入法適合
ワット数ハロゲン電球100W形相当〈E11口金〉
配光タイプ中角
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
質量(kg)11
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)311、(242V)308
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)(1/10)90
平均演色評価数Ra70
仕上色:グレイ(マンセルN6)
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.6、(242V)129.8
光束(Lm)器具:40000
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
質量(kg)11
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)311、(242V)308
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)(1/10)62
平均演色評価数Ra70
仕上色:グレイ(マンセルN6)
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.6、(242V)129.8
光束(Lm)器具:40000
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)9.2
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)127
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
ビームの開き(°)(1/10)30
仕上色:グレイ(マンセルN6)
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP43
時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)
材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。