照明 :「電池式 ルーター」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
商品豆知識
キャンプファンご愛用!電池式LEDランタン。アウトドアに!防災用に!。地震・停電の備えに!夜間の散歩の照明に!。アウトドア・キャンプ・ガーデンでの使用はもちろん、。インテリアや防災非常用としてもご使用頂けます。ご自宅のバルコニーで楽しまれる方も多数!本体も持ちやすく、軽いのが特徴。オールド感のある飽きのこないデザインで温かい明りを灯してくれます。活防水仕様で家の中に限らず、庭やテラスでの使用も安心です。雨ざらしや過酷な環境での屋外使用はできませんが、キャンプ・グランピング等。アウトドアシーンを演出するランタンとしてもおすすめです。
用途キャンプアウトドア、登山、防災、停電対策、災害、読書、夜の警備、懐中電灯、地震、クリスマス、バレンタインデー特別記念日など
材質鉄、ポリスチレン
質量(g)約320
電源単3形乾電池×4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×113×240(持ち手部分含まず)
光源調光式(無段階調節)高輝度LEDライト
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約50(新品アルカリ乾電池使用時)
1台
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
耐衝撃性に優れたスタンダードトーチライト。作業現場を選ばない、高い防塵防水性能に特化したトーチライト。フラッシュライトタイプ。ポケットクリップ付き。PCレンズ。
用途耐衝撃性に優れたスタンダードトーチライト
電球の種類LED
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
付属品:取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプセット1台、拡散パネル3個。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
質量(g)410(電池除く)
使用温度範囲(℃)使用周囲:-20~+40
電源単一アルカリ乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)900
保護等級IP45(防噴流形)
光源白色LED(交換不可)
電池寿命約4.5ヶ月(1日10回 10秒点灯時)
検知方式赤外線受動式
設置場所可能:屋内・屋外
点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
サイズ(mm)約167(W)×116(D)×186(H)
検知エリア(m)約160° 約10
角度調節【角度調節】上方向:約30°、 下方向:約60° 、外側:約90°、内側:約40°可動 (左右単独可動)
1個
¥8,900
税込¥9,790
翌日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED
使用温度範囲(℃)‐20~40
電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売)
保護等級IP45(防噴流形)
使用電池単1形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式赤外線
設置方式ネジ取付式、クランプ式
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
乾電池タイプの高輝度LED懐中電灯。底部に備えたハンドストラップは使用時の落下防止はもちろん、保管時にも便利。3段階の調光と日常生活防水機能付きなので、夜の散歩やアウトドア、防災時の備えと様々なシーンで活用可能です。
寸法(mm)直径39.5×奥行79×長さ137.5
色ブラック
質量(g)164(電池除く)
全光束(Lm)強(250)中(150)弱(75)
連続使用時間(時間)強1.5、中2、弱6.5(※東芝アルカリ乾電池使用時)
使用電池単4乾電池×3
照度(Lx)強(9000)、中(6000)、弱(3000)
LED(チップタイプ)白色3W級×1個
モード点灯:3段階(強中弱)
防水性IPX4(生活防水に問題なし)
1台
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
【コンセント不要】【3モード】【一台二役】
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。
どこにでも設置できる乾電池式です。
防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。
2段階の明るさ切り替えが可能です。
本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。
防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。
センサー感知距離:8m、角度:140°
本数3
耐水性IP44
ヘッド部分をスライドさせて照らす範囲を調節可能。 ラバーグリップで滑りにくく、冷たくない。 明るさ2段階(HIGH/LOW)調光、点滅機能付き。 連続点灯約13時間(LOWモード時)。 IPX4の防水仕様。 照射距離は約170m。 ストラップ付属
付属品ストラップ
質量(g)約145(電池別)
外形寸法(mm)本体(約)最大径41×奥行133
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)
光源白色系LED(交換不可)
使用電池単4乾電池4本(電池別売)
連続点灯時間(未使用・新品アルカリ乾電池使用)約2時間/HIGHモード、約13時間/LOWモード
光度(cd)約7200(HIGHモード ズームイン時)
光束(Lm)約530 /HIGHモード、約110 /LOWモード
照射距離(m)約170(HIGHモード ズームイン時)
取扱説明書(1.17MB)
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
広範囲を照らす驚異の明るさ。4段階で調光できるしっかり明るいLEDランタン。災害時や緊急時に赤色点滅で周囲に知らせる。アウトドアや作業時、停電時や避難先でも活躍。 ※防水仕様ではありません。
使用電池単一形アルカリ乾電池×4本(別売)
光源COB LED×4灯、赤色LED×3灯
質量(g)約578(電池除く)
電球の種類LED
明るさ(Lm)100%点灯 約1500 / 50%点灯 約750 / 25%点灯 約375 / 10%点灯 約150
連続点灯時間(時間)100%点灯 約10 / 50%点灯 約20 / 25%点灯 約35 / 10%点灯 約75※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
外形寸法(mm)幅138×高さ238×奥行125(最大値)
アズワン品番64-9711-64
1個
¥3,037
税込¥3,341
当日出荷
乾電池式でハンドル付きなので持ち運びにも便利大雨の中でも使えてアウトドアや作業でも活躍する防水仕様(IP65防噴流形)光が均一で見やすいCOB LED搭載
質量(g)約540(電池除く)
保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×234×100(最大値)
光源COB LED×1灯
使用電池単二形アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間HI 約10時間/LO 約60時間/SOS点滅 約120時間
アズワン品番64-4373-89
明るさ(Lm)HI 700(照度 約300lx)/LOW 200(照度 約80lx)
電球の種類LED
1台
¥2,944
税込¥3,238
当日出荷
ヘッド部分をスライドさせて照らす範囲を調節可能。 ラバーグリップで滑りにくく、冷たくない。 明るさ2段階(HIGH/LOW)調光、点滅機能付き。 連続点灯約18時間(LOWモード時)。 IPX4の防水仕様。 照射距離は約91m。 ストラップ付属
付属品ストラップ
質量(g)約99(電池別)
外形寸法(mm)本体(約)最大径36×奥行117
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)
光源白色系LED(交換不可)
使用電池単4乾電池3本(電池別売)
連続点灯時間(未使用・新品アルカリ乾電池使用)約4時間/HIGHモード、約18時間/LOWモード
光度(cd)約2080(HIGHモード ズームイン時)
光束(Lm)約290 /HIGHモード、約60 /LOWモード
照射距離(m)約91(HIGHモード ズームイン時)
取扱説明書(1.17MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
乾電池式で軽量・コンパクトなので持ち運びも便利です。
アウトドアや作業に便利な防雨仕様(IP44防沫形)
光が均一で見やすいCOBLED搭載
COBLEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
防水仕様IP44(防沫形)
質量(g)約185(電池除く)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×90×34(最大値)
光源白色COB LED×1灯
使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
明るさ(Lm)550(照度 約200lx) ※照度は距離1m・中心点照度・電池初期時
連続点灯時間(時間)約3(※アルカリ乾電池使用時)
1個
¥2,657
税込¥2,923
当日出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)
乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED
付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個
使用温度範囲(℃)‐20~40
電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売)
保護等級IP44(防沫形)
光源白色LED
使用電池単2形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式赤外線
設置方式ネジ取付式
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間約10秒(固定)
点灯開始照度(Lux)約4
3つの使い方ができる、コンパクトな乾電池式のLEDライトです。
単4形乾電池が1本あれば使用することができるため、被災時などに防災グッズとして活躍します。
懐中電灯、LEDランタン、防災救助笛の3つの使い方ができる、コンパクトな乾電池式のLEDライトです。
本製品は日常時と非常時の区別をなくして、いつもの生活で使っているものが、非常時にも使えることをコンセプトに開発された製品です。防災製品の準備、点検をしなくても普段遣いの製品が非常時にも役立ちます。
被災時などは、LEDライトの光と防災救助笛の音の2つで自分の居場所を知らせることができます。
LEDライト側を水の入ったペットボトルに差し込むことで、簡易的なランタンとして使用することができます。
明るさは約35lmです。
防水・防塵等級IP44相当なので、アウトドアや、災害時などの環境でも安心してお使いいただけます。
ストラップホールを備えているため、付属のネックストラップを使用することで、より快適に保持することができます。
付属のネックストラップは、強い力でストラップを引っ張ると安全パーツが外れる仕組みになっています。使用時に、ストラップのひっかかりや巻き込みによる思わぬ事故を防止します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品単4形アルカリ乾電池×1本、ネックストラップ
質量(g)約37(本体のみ、乾電池含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約27×約29×約128
連続使用時間(時間)約6
色温度(K)7000K
使用電池単4形電池×1本
電池アルカリ乾電池、マンガン乾電池またはニッケル水素電池
寿命発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません
保証期間1年間
明るさ(Lm)約35
LED使用数(個)1個
防水保護等級IP44
動作温度範囲(℃)0~40
電球の種類LED
調光の可否なし
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射。乾電池式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)。光が均一で見やすいCOB LED搭載。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
検知方式赤外線受動式
電源単三形アルカリ乾電池×6本
保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)
質量(g)約245(電池除く)
電池寿命センサー時 約10ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯時 約30時間※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。
光源白色LED※LEDの交換はできません
全光束(Lm)センサー時 約270常時点灯時 約120
点灯保持時間約10秒(固定)(暗闇で人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。)※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。
点灯開始照度(Lux)約10lx以下
使用温度範囲(℃)-20~+50※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。
外形寸法(mm)幅100×高さ170×奥行205(最大値)
付属品取付ネジ 4本(Φ3×20mm)、コンクリート用スリープ 4本(Φ5×24mm)
アズワン品番64-9711-66
1個
¥3,704
税込¥4,074
当日出荷
ライトとランタンの2WAY。ランタン3調色、ライト2段階調光。点灯モード5種類(ライトHighモード/ライトLowモード/ランタン昼光色モード/ランタン電球色モード/ランタンミックスモード)。点滅モード2種類(ライトSOSモールス信号点滅/ランタン部点滅)。IPX4(防水保護等級)。カラビナフック付き。乾電池式
質量(g)約100(電池別)
外形寸法(mm)(約)最大径30×長さ166
電源単4形乾電池3本(別売)
光源白色系LED、暖色系LED(LED交換不可)
連続点灯時間(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)≪ライト≫Highモード…約5時間、Lowモード…約15時間・≪ランタン≫昼光色モード…約14時間、電球色モード…約14時間、ミックスモード…約9時間
光束(Lm)≪ライト≫Highモード…約310・Lowモード…約110、≪ランタン≫昼光色モード…約80・電球色モード…約80・ミックスモード…約150
防水保護等級IPX4…JIS保護等級(JIS C 09202003)あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。
照射距離(m)約53(ライトHighモード)
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
暗い場所で動きを検知して自動で点灯。
防水性能IPX4の防まつ型で屋外でも使用できます。
1回の電池交換で約1年使えます。(1日10回点灯の場合)
付属品壁固定用ビス×2本
質量(g)約265(乾電池除く)
電源単2形乾電池×4本(乾電池別売)
保護等級IPX4(防まつ形)JIS C 0920:2003による。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル。
電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置場所屋内外兼用
点灯保持時間約20秒
明るさ(Lm)200
光色昼白色
灯数24
電球の種類LED
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ160×48
人感センサー検知範囲:正面約5m、左右約90°、上下約90°
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
モーションセンサー搭載で、人が近づくとパッと点灯します。自由に曲がる三脚は自立させて使用するほかにも、ポールなどに巻き付けることも出来るため、工具無しで設置ができ便利です。電池式で、配線も不要なので、玄関や納屋、ガレージなど手軽にご使用いただけます。IP44防水加工有。
材質ABS樹脂、ポリスチレン、ポリプロピレン、PVC
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×80×90(三脚含まず)
保護等級IP44
使用電池単4乾電池×3
センサー感知方式人感
設置場所屋内外
光束(Lm)(最大)80
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
モーションセンサー搭載で、人が近づくとパッと点灯します。自由に曲がる三脚は自立させて使用するほかにも、ポールなどに巻き付けることも出来るため、工具無しで設置ができ便利です。電池式で、配線も不要なので、玄関や納屋、ガレージなど手軽にご使用いただけます。IP44防水加工有。
材質ABS樹脂、ポリスチレン、ポリプロピレン、PVC
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×80×90(三脚含まず)
保護等級IP44
使用電池単4乾電池×3
センサー感知方式人感
設置場所屋内外
光束(Lm)(最大)80
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
背面ダイヤルで無段階調光でき、作業環境に合わせた最適な明るさに調整できます。角度調整が可能で、LEDの照射向きを自由に変えられ、作業に最適な角度で使用できます。防水規格IPX6対応で、雨や水しぶきがかかる環境でも安心して使用できます。フックを使って吊り下げたり、三脚に取り付けたりと多彩な設置方法に対応しています。ネオジム磁石でスチール面にしっかり固定でき、両手を使う作業にも便利です。手に持って使うほか、床に置いての照射も可能で、作業シーンに応じた使い方ができます。充電式なのでコードレスで使用でき、屋内外を問わず自由に持ち運びが可能です。
セット内容充電用ケーブル
電源リチウムイオンバッテリー
連続使用時間(時間)178
光源LED
色温度(K)【昼光色】6500【赤色光】6500
防塵防水性能有IPX6
充電時間(時間)3.5
コネクタUSB Type-C
バッテリー容量(mAh)7800
光束(Lm)最大1300白色光 / 20~1300赤色光 / 10
LED寿命(時間)25000
調光方式無段階
1個
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
充電式LED作業灯でコードレス使用が可能で、作業現場やアウトドアでも快適に使えます。明るさ500ルーメンの高輝度LEDを採用し、暗い場所でも広範囲をしっかり照らします。防水防塵IP54対応で、雨やホコリが気になる環境でも安心して使用できます。クリップ固定とマグネット固定に対応し、さまざまな場所に簡単に取り付けて使えます。
セット内容充電用USB Type-Cケーブル
使用温度範囲(℃)-20~60
電源リチウムイオンバッテリー
連続使用時間(時間)40
光源LED
色温度(K)3000~6500
防塵防水性能有IP54
充電時間(時間)3
コネクタUSB Type-C
バッテリー容量(mAh)2500
光束(Lm)500
LED寿命(時間)30000
LED使用数(個)20粒
調光方式3段階(【強】500Lm【中】200Lm【弱】50Lm)
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
人の動きを感知して自動で点灯するセンサーライト
自由に角度も調節できて使いやすい
雨が降っても大丈夫な防水規格IPX4の性能
電池式なのでコンセントの無い場所で使える
夜間の帰宅時に、玄関が暗いのは防犯的にもあまり良くありません。
そこでセンサー感知して点灯してくれるLEDライトがオススメ。
空き巣狙いが嫌うのは、明かりや音など人目につきやすい場面です。
ほとんどの場合、こうした場面に出くわすと退散するそうです。
ぜひ、この機会にご検討ください。
使用方法は、置いたり壁に付けたりと好みの場所に設置が可能です。
さらに、乾電池式なので配線工事など気にせず、手軽に設置ができます。
角度も自由に変えることができ、明るさも約30ルーメンと十分。
感知後、約30秒間点灯します。
検知距離は約3~5メートルです。
使用電池単三アルカリ乾電池×4本(別売)
防水性IPX4
機能LEDライト
付属品取付シール×1、取付ネジ×3、プラスチックアンカーネジ×3
材質本体・センサー部:ABS樹脂、レンズ部:ポリスチレン
質量(g)約178
寸法(cm)13.9×12×12
光源白色LED(7灯)
検知方式赤外線検知方式
明るさ(Lm)約30
検知エリア(m)約3~5/検知幅90°
点灯時間約30秒
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
乾電池式防雨センサーライト。センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。LEDなので省エネなのに明るい。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。フラッシュ機能。赤色LEDが点滅。ワイヤレスチャイム増設可能(別売)。付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外
付属品取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル1個
質量(g)約230(電池除く)
電源単一アルカリ乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×116×186
保護等級IP45(防噴流形)
光源白色LED(LEDの交換は不可)
使用周囲温度(℃)-20~+40
電池寿命約23ケ月
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
アズワン品番64-2273-83
照射角上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動(左右単独可動)
検知エリア約160°、約10m
1個
¥5,460
税込¥6,006
当日出荷
180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。
マグネットをボトムに1ヵ所装備。
磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。
電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。
点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。
充電端子はUSB Type-Cを採用。
充電時間は約4時間。
防塵・防水IP54。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らします
セット内容本体、USB充電ケーブル
充電時間(時間)4
明るさ(Lm)最大800(メインライト/強)
寸法(mm)304(全長展開時)、162(短縮時)
連続使用時間(時間)2.5(メインライト/強)
質量(g)193
防塵防水性能IP54
使用場所屋内外
マグネットマグネットあり
電球の種類LED
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP64
光束(Lm)約650~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.0×325.0×45.5
質量(g)280
電源リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵)
連続点灯時間(時間)約3~18
照射距離(m)約32
落下耐久(m)2
付属品専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)
充電時間(時間)約5(内蔵充電池使用)
電池寿命充放電約500回(内蔵充電池使用)
フックダブル背面フック
使用場所屋内外
マグネット底面マグネット
電球の種類LED
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
スポット照射⇔ワイド照射 切替可能ズーム式。
HIGH・LOW点灯モード切替で選べるシーン。
ハンディライトとしても使える、スリムで握りやすいハンドル形状。
ヘルメットに固定後もライトの向きを自由に動かせる。
全光束最大約100ルーメン。白色LED1W(CREE製)。
防水規格 IPX5。
乾電池式。
用途夜間作業やアウトドアに。
電球の種類LED
質量(g)ライト本体/約60(電池含まず)、ホルダー/約45
規格防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
電源単3形乾電池×1本
全光束(Lm)約100(HIGH)/50(LOW)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ホルダー装着時)約95×75×55
最大径(Φmm)(ライト本体)約26
保護等級防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
使用電球1W 白色LED×1灯(CREE製)※交換不可
使用電池単3形乾電池×1本
使用環境温度(℃)5~40
電池寿命(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)約100(HIGH)/50(LOW)
最大点灯時間(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!。設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!。灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!。はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単!
用途取り付け、取り外しも簡単なので園芸等の軽作業の照明利用にも最適!。直径約5cmの単管パイプにもそのままはさめるので工事現場の作業にも最適!。ソーラーパネルが背面にあるのでガラス面に設置すれば室内も照らせる!
セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、壁面取付用パーツ、滑り止めテープ×2枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)
色ブラック
質量(g)約285
電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)
全光束(Lm)約350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×98×175
保護等級IP65相当(完全防水ではありません)
色温度(K)6500
保証期間製品到着後1年間
センサー感知方式明暗、人感
設置方式クリップ
設置場所屋外
動作温度(℃)-10~40
灯数45灯
点灯時間常灯モード:最長約10時間連続発光(満充電時)
点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回
電球の種類LED
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ジェントスの防水ハンディトーチ サルベージャーシリーズ電池式モデル
IP68(準拠)の25m防水機能 ダイビングトーチ
単3アルカリ電池×4本使用で300ルーメンの出力 8時間の連続点灯が可能
本体サイド部のスイッチでON/OFF
誤点灯防止のスイッチロック機能付
パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池付属
付属品パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池
質量(g)195
電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)
寸法(Φmm×Lmm)44×166
防塵防水性能68↓25m
光束(Lm)300
明るさ(Lm)300
照射距離(m)144
連続点灯時間(時間)8
落下耐久(m)1
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ。2軸可動式ワークライト充電池交換式。ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射。最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)。隙間照射に最適な薄型ヘッド。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル(50cm)、ACアダプター(AD-029FV-3)、専用充電池(GZ-23SB)
質量(g)227
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×315×45
光源740~50(Lm)
バッテリー専用リチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)3.6
防塵防水性能64
バッテリー容量(mAh)5000(18Wh)※付属
光束(Lm)最大740
使用場所屋内外
マグネット底面マグネット
照射距離(m)最大38
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)5~31
落下耐久(m)2
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
明るさ無段階調光機能。 USB充電式(リチウムイオン電池1本付属)。 保護等級IPX4の防水性能。 照射距離は約200m。 落下耐久は1m。 全光束は明るさMAXで600ルーメン、MINで130ルーメン。 連続使用時間は明るさMAXで約3時間、MINで約7時間。 充電インジケーター付き。 携帯ストラップ付き。 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ、USBケーブル、18650リチウムイオン電池(3.7V2200mA)
全長(mm)148
電源18650リチウムイオン電池
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約3(明るさMAX)、約7(明るさMIN)※満充電時
光束(Lm)約600
外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径38×148
照射距離(m)約200
電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
USB Type-C充電式。電池残量を表示可能。エンド部自立可能。グレードIII硬質アルマイト。両面反射防止コーティング、透過率 99%、アルミ合金真空メッキ鏡面反射カップ搭載。逆接続設計、電池逆接を防ぎ、電気回路を保護します。温度センサーが本体の温度を管理し、本体が熱くなり過ぎることを防ぐ。(約55度設定)
付属品USB 充電ケーブル、18650リチウムイオン充電池、防水リング(スペア)ストラップ
材質アルミニウム合金
色ブラック
質量(g)128(電池を含む)
電圧(V)2.8~4.2
直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)26、(後部)26×138.6
保護等級IP68
連続使用時間(時間)143
光源XP-L2
モード切替Eco、Low、Mid、High、SOS
バッテリー18650
使用電池18650リチウムイオン3.7V
電池寿命約500回
明るさ(Lm)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX8(水深2m)
照射距離(m)200
電球の種類LED
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
まな板や魚の身、内臓にいるアニサキスを照らして見つけ出すハイパワーブラックライト。明るい部屋でもアニサキスをクリアに映し出す光の波長と高透過レンズを採用。完全防水(IPX7)。津本氏監修。
用途アニサキスライト、アニサキスチェッカー、紫外線ライト、UVライト。まな板、魚の身、内蔵、サバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、イカなどの魚介類にいるアニサキスのチェック・アニサキスの発見に。食中毒予防。刺身。生食。チェッカー。ライト。飲食店、居酒屋、総菜コーナー、店舗、クッキングスタジオ、ハウススタジオ、youtube撮影、釣り、アウトドア、一般家庭、部屋、トイレ、パソコンやスマホの汚れを見つけ出しにも。
全長(mm)160
色ブラック
質量(g)約135(電池含む)
寸法(cm)約2.6×2.9×16
波長(nm)365
電池単三乾電池(2本)
防水性IPX7
電球の種類紫外線LED
面発光で広角度を照らすCOBタイプの面発光LED搭載。
角度調整可能。
ズレにくい滑り止め付バンド。
全光束最大約110ルーメン。
白色LED1W。
防水規格 IPX4 。
乾電池式。
用途夜間作業やアウトドアに。
電球の種類LED
質量(g)約55(電池含まず)
規格防水/IPX4(防沫型)あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない
電源単4形乾電池×3本
全光束(Lm)約110(HIGH)/40(LOW)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約46×63×44
保護等級防水/IPX4(防沫型)あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない
使用電球1W COB白色LED×1灯※交換不可
使用電池単4形乾電池×3本
使用環境温度(℃)5~40
電池寿命(目安)連続約6時間(HIGH)/約16時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)約110(HIGH)/40(LOW)
最大点灯時間(目安)連続約6時間(HIGH)/約16時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
耐衝撃&防水仕様でアウトドアや緊急時など様々なシーンで活躍するハンディライトです。スタイリッシュで重厚感のあるアルミボディを採用し、シンプルな構造とシンプルな操作で、パッと使えるのでいざという時にも安心。乾電池式です。
材質ABS、PC、アルミ、TPE、シリコン
質量(g)約120
電源単3乾電池×2(別売り)
直径×高さ(cm)3.5×16.5
明るさ(Lm)LEDライト約100
防水性IPX7
連続点灯時間(時間)約2
1台
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
昼光色、電球色に調色できます。 昼光色、電球色それぞれ2段階(HIGH/LOW)に調光できます。 明るさ約480ルーメン ※昼光色(HIGH)モード時。 防水保護等級はIPX4の防まつ形。 乾電池式(単1形乾電池×3本:別売)。 地震や停電の防災対策に
質量(g)約336(電池別)
保護等級IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による
使用電池単1形乾電池×3本(別売)
照度(Lx)距離50cm:約148、距離100cm:約39(昼光色HIGHモード時)
光束(Lm)昼光色(HIGH)モード:約480、昼光色(LOW)モード:約180・ 電球色(HIGH)モード:約24、電球色(LOW)モード:約7
外寸(Φ×長さ)(mm)約121(最大)×約231(ハンドルを立てた状態)/約197(ハンドルを折り畳んだ状態)
取扱説明書(1.1MB)
電球の種類白色系LED5個、暖色系LED1個(LED交換不可)
連続点灯時間(時間)昼光色(HIGH)モード:約18、昼光色(LOW)モード:約43・ 電球色(HIGH)モード:約300、電球色(LOW)モード:約900
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
高い耐久性でガンガン使える。強い衝撃を受けても破損しにくい。LEDライト約70個搭載。暗闇で作業できる十分な明るさ。雨でも使える!IP67の防水仕様で水に強い。本体のみでライトを固定でき両手を自由に使える。付けれる!立てれる!掛けれる!。カラーで充電残量の目安を表示。ひと目で分かる!充電残量表示。充電式で電池いらず。充電&点灯らくらく簡単操作
電球の種類LED
付属品フレキシブルホルダー×1、専用Aアダプタ×1
質量(g)約350
外形寸法(mm)約41×57×415(本体のみ)
定格充電/DC5.5V、2A
光源白色LED×70
バッテリーリチウムイオンバッテリー
使用時間約3.5時間(1回の充電に対して)
バッテリー電圧(V)3.6
使用環境温度(℃)0~45
充放電回数約500サイクル
保存環境-10~70℃
バッテリー容量(mAh)4200
明るさ(Lm)380(LED合計/参考値)
防水保護等級IP67準拠
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
調光機能付き水に浮く電池式ランタン。
単3アルカリ電池×6本にて最大430ルーメンの出力、10時間照射。
暖色High/Mid/Eco/キャンドルの計4段階照射、最小のEcoでは142時間の連続点灯が可能。
キャンドルモードでロウソクの炎のような暖色の光を再現。
スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。
IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。
水に浮くフローティング機能。
スイッチ部の色にて電池残量を確認できるバッテリーインジケーター搭載(緑/残量あり、赤/残り僅か、赤点滅/残量無し)。
用途2m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品テスト用電池
質量(g)約135(電池含む)
保護等級耐塵・2m防水仕様(IP68準拠)
機能水に浮くフローティング機能
光源高輝度チップタイプ暖色LED×4個
寸法(Φ×mm)約78.0×141.5
輝度約46cd(High)、24cd(Mid)/ 2cd(Eco)
使用電池単3アルカリ電池×6本(テスト用付属)
電球の種類LED
点灯時間(時間)約10~142
落下耐久(m)2
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト。白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能。片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定。最大800ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)。Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯(シングルモード時)。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/17時間)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°可動で折りたたみ可能。背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル(50cm)
質量(g)287
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×360.0×38.5
保護等級IP64
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個
バッテリーリチウムポリマー充電池
輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約40カンデラ(Ecoモード時)/約 143カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約75カンデラ(Ecoモード時)/ 約329カンデラ(Highモード時)
バッテリー電圧(V)3.7
連続点灯時間3~15
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)1550&2000(内蔵)
光束(Lm)約800
使用場所屋内外
マグネット○
照射距離(m)約36
電球の種類LED
充放電回数(回)約300
IP等級64
照射角度(°)155
落下耐久(m)2
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
細くて軽い、携帯に便利なペンタイプLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節できるので、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。底面と背面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使えます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、背面にクリップが付いているのでペンのように胸ポケットに携帯できます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。
全光束(Lm)70(トップライト)/170(メインライト)
充電時間約2.5時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムポリマー蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:750mAh
照度(Lx)(1m直下)200(トップライト)/70(メインライト)
連続点灯時間5(トップライト)/2.0(メインライト)時間
防塵防水性能IP54
明るさ白熱電球相当:10(トップライト)/15(メインライト)W
照射角度(°)50(トップライト)/140(メインライト)度
調光範囲20~170ルーメン(メインライトのみ)、2~14時間(メインライト)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個のLEDで2100ルーメンの強力発光、多灯式とは違うムラの無い光です。IPx7相当の防水性で安心して使えます。カートリッジ式電池パックで交換して連続使用が可能です。AC100V、DC12Vどちらでも充電が可能です。
用途夜間の鉄塔点検・海上警備に。災害時など広範囲の照明に。内装工事・トンネル工事などの工事現場に。
電球の種類LED
電源カートリッジ式ニッケル水素電池パック
全光束(Lm)2100
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)120×150×260
防水仕様IPx7相当
材質耐衝撃性ナイロン樹脂
質量(kg)1.7
色温度(K)5000
照度(Lx)最大約60000/1m
光源色白
光源寿命約50000時間
充電時間(時間)6
最大点灯時間Hi60分/LOW300分
ジェントスのタクティカルハンディトーチ Kフォースシリーズ 充電式モデル。無骨なタクティカルデザイン。白色LEDで最大1200ルーメンの高出力、4時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯。ON/OFFのテールスイッチとモード切り替えのサイドスイッチを独立搭載したタクティカルスイッチ。モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート。スイッチロック機能で誤点灯防止(点灯時サイドスイッチ長押し)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)。1m防水機能。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。ストラップ付属。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ストラップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15)
質量(g)169
電源専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属)
寸法(Φmm×Lmm)約30.2×152
光束(Lm)1200
明るさ(Lm)約1200~100
照射距離(m)約241
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約4~20
IP等級67
落下耐久(m)2
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1
2
3
次へ
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。